タイプコネクタインサート
取付方式ケーブルマウント
シリーズHan DD HMC
定格電圧(V)250
端子種別圧着
定格電流(A)10
範囲Han DD HMC
行数6
コンタクト数108
オス・メスオス
ボディ向きストレート
スレッドサイズM3×10
シリーズ番号0916
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 28タイプ = コネクタ定格電流 = 16Aシリーズ = Han-Ecoメーカーサイズコード = 6 B定格電圧 = 500 V, 600 Vオス・メス = オス端子方法 = スクリュー行数 = 2ボディ向き = ライトアングルポール形式 = 28P+Eシリーズ番号 = 19410
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 28タイプ = コネクタ定格電流 = 16Aシリーズ = Han-Eco取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 500 V, 600 Vオス・メス = メス端子方法 = スクリュー行数 = 2ボディ向き = ライトアングルポール形式 = 28P+Eシリーズ番号 = 19410
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
種類絶縁付圧着端子
端子形状丸形
ワンタッチでボルトに取り付けできます。
ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。
ボルト取り付け時の高さ調整が容易です。
用途W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。
表面処理ユニクロ
許容静荷重(N[kgf])196[20]
厚さ(mm)(本体)1.0、(フタ)1.0
タイプ全ねじボトル取付タイプ
仕様位置ズレ防止穴付き
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
ねじ寸法M6×1
接触面(舌部)が丸く、絶縁体形状はストレート形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線電線の接続に。
材質/仕上端子:電気すずメッキ、絶縁体:ポリ塩化ビニール
種類絶縁被覆付圧着端子
端子形状丸形
見やすい高さ・角度に調節が出来る!画面の縦横回転が出来る!IPS液晶採用の色彩豊かな美しさと使いやすさを兼ね備えたモデル。付属スタンドでモニターの高さ、前後左右の角度まで細かな調整ができ大人から子どもまで使う人に合わせた位置で使用できます。目をいたわるアイケア機能も豊富に備え長時間使用でも快適にご使用いただけます。DP×1ポート、HDMI×2ポートを搭載。ゲーム機やパソコンなど最大3台同時に接続が可能。モニター側の機能で入力信号を切り替えて映し出す事が可能なんどえ、接続機器を変えたい時にケーブルを抜き差しする必要がなく快適です。
付属品ACアダプター、HDMIケーブル、スタンド一式、取扱説明書兼保証書
規格2K/FHD(Full-HD)
表面処理ノングレア(非光沢)
機能ブルーライト軽減、フリッカーレス
インターフェースHDMI(Ver1.4)×2/DP×1/3.5mmヘッドフォンジャック
コントラスト比1000:1
視野角左右178°/上下178°
VESAマウント(mm)100×100(ネジサイズM4、ネジ穴深さ5.5mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
発色約16.7M(8bit)
信号入力HDMI (Ver1.4) ×2/DP×1
バックライトLED
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
リフレッシュレート(Hz)HDMI1.4:最大75(PC)/HDMI1.4:最大60(ゲーム機)/DP:最大75(PC)
輝度(cd/m2)250
応答時間(ms)15~30
オーディオ3Wスピーカー×2
角度調節チルト:手前12°奥17°、スイベル:右左45°、回転:右90°
六角レンチを使用することで、高い締付力で取り付けることが可能です。プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
用途搬送ガイドワイヤープーリー 等
幅(mm)7
材質/仕上インナーレース:SWCH、ボール:SWCH、アウターレース:POM、リテーナ:PP
使用温度範囲(℃)0~40
ねじ長さ(mm)8
ねじ寸法ローラー:M6
寸法R(mm)0.6
ツバ厚(mm)0.5
六角穴B(mm)呼び4
角度M(°)60
車両塗装用。ゴムや樹脂にも安心して使え、重ね貼りもできます。基材がやわらかいので、直線部の見切りや曲線部にもしっかりつきます。テープの浮き・はがれ、のり残りがほとんどありません。このテープは重ね貼りができます。剥がすときに切れにくいですが、手で容易に引裂くことができます。このテープの背面は、塗料を弾きにくいです。
材質基材:黄色和紙、粘着剤:感圧性アクリル系粘着剤
厚さ(mm)0.09
長さ(m)18
引張強度(N/18mm)71
粘着力(N/18mm)3.4
巻戻し力(N/18mm)6.3
ひとり暮らしや2台目にぴったり!24型液晶テレビ。日本メーカー製メインボードの採用により、くっきりと見やすい映像を実現。HD(1366×768)解像度で高画質な映像が楽しめます。
付属品テレビスタンド×2、テレビスタンド取付用ネジ×4、専用リモコン、リモコン用乾電池(テスト用 単4形乾電池×2)、mini B-CASカード、取扱説明書、保証書 ※アンテナケーブルは付属しておりませんので、別途ご用意ください。※テレビスタンドの取り付けには、プラスドライバーが必要ですので、別途ご用意ください。
質量(kg)約2.6(本体のみ)
サイズ24型
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)553×145×370 (スタンド含む)
コントラスト比3000:1
液晶パネルVA方式
輝度200cd/m2
視野角左右178°/上下178°
応答速度8.5ms(GtoG)
入力端子地上デジタル用 F型端子(75Ω)×1、CS/BSデジタル用 F型端子(75Ω)×1、コンポジットビデオ入力 (映像入力用×1、ステレオ音声用×2)、HDMI×2、データ放送用LAN端子×1、録画HDD用USB端子×1、B-CASカードソケット(mini B-CASカード用) ×1
VESAマウント(mm)200×100 ねじM4×12
スピーカー3W+3W
出力端子音声光デジタル出力 (S/PDIF出力端子)×1、ヘッドホン用3.5mm 音声出力端子×1
画素数1366×768
バックライト方式直下型LEDバックライト
受信チャンネル(ch)VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV(C13~C63)
パネルHD
受信チャンネル(MHz)BSデジタル+CSデジタル:1032~2071
発売年2024年
チューナー数地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
1台
¥27,980
税込¥30,778
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数 = 25タイプ = コネクタハウジング定格電流 = 16Aシリーズ = Han EESメーカーサイズコード = 24 B定格電圧 = 500 Vオス・メス = メスIP保護等級 = IP65行数 = 2ボディ向き = ストレート
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
仕様Harting Han ES Pressモジュラインサート. Han ES Pressオス及びメスモジュラインサートは、振動に強く、コンタクトは銀めっきで、電流定格は16 Aです。手早く簡単に配線できるケージクランプ端子を備えており、工具は要りません。インサートは0.14 ~ 2.5 mm2のワイヤに対応します。オプションのES Pressプラグインジャンパを使用すると、コネクタ内でコンタクトを手早く簡単にブリッジできます。このジャンパは、モータのスターデルタ接続の実装にも使用できます。Han 16 ES Press及びHan 24 ES Pressモジュラインサートは、Han B、Han M、Han EMC、Han Easy Hood、Han HPRフード及びハウジングと組み合わせて使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ケージクランプ端子で素早く簡単に配線. 耐振動設計. プラグインジャンパを差し込んで、コンタクトのブリッジやモータのスターデルタ接続に対応. 複数の接続が可能. 各種フード及びハウジングと組み合わせて使用可能
タイプコネクタインサート
シリーズHan ES Press
定格電圧(V)500
端子種別ケージクランプ
定格電流(A)16
範囲Han ES
コード(メーカーサイズコード)24B
行数2
コンタクト数24
ポール24P
オス・メスメス
ボディ向きストレート
スレッドサイズM3×10
コンタクトめっき銀
1個
¥6,498
税込¥7,148
欠品中
タイプコネクタインサート
取付方式ケーブルマウント
シリーズHan DD HMC
定格電圧(V)250
端子種別圧着
定格電流(A)10
範囲Han DD HMC
行数6
コンタクト数108
オス・メスメス
ボディ向きストレート
スレッドサイズM3×10
シリーズ番号0916
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
Cat6A 1U24ポート アングル型パッチパネルキット
規格Cat6A
1式
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
仕様Harting Han ES Pressモジュラインサート. Han ES Pressオス及びメスモジュラインサートは、振動に強く、コンタクトは銀めっきで、電流定格は16 Aです。手早く簡単に配線できるケージクランプ端子を備えており、工具は要りません。インサートは0.14 ~ 2.5 mm2のワイヤに対応します。オプションのES Pressプラグインジャンパを使用すると、コネクタ内でコンタクトを手早く簡単にブリッジできます。このジャンパは、モータのスターデルタ接続の実装にも使用できます。Han 16 ES Press及びHan 24 ES Pressモジュラインサートは、Han B、Han M、Han EMC、Han Easy Hood、Han HPRフード及びハウジングと組み合わせて使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ケージクランプ端子で素早く簡単に配線. 耐振動設計. プラグインジャンパを差し込んで、コンタクトのブリッジやモータのスターデルタ接続に対応. 複数の接続が可能. 各種フード及びハウジングと組み合わせて使用可能
タイプコネクタインサート
取付方式パネルマウント
シリーズHan ES Press
定格電圧(V)500
端子種別ケージクランプ
定格電流(A)16
範囲Han ES
行数2
コンタクト数24
ポール24P
オス・メスオス
ボディ向きストレート
スレッドサイズM3×10
コンタクトめっき銀
1個
¥6,598
税込¥7,258
欠品中
仕様コンタクト数 = 108タイプ = コネクタインサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han DDメーカーサイズコード = 24 B定格電圧 = 250 Vオス・メス = メス行数 = 6スレッドサイズ = M3 x 10ポール形式 = 108P+E
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 8タイプ = コネクタインサート定格電流 = 100Aシリーズ = Han-Comメーカーサイズコード = 24 B定格電圧 = 690 Vオス・メス = オス端子方法 = スクリュー行数 = 2シリーズ番号 = 0938
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 8タイプ = コネクタインサート定格電流 = 100Aシリーズ = Han-Comメーカーサイズコード = 24 B定格電圧 = 690 Vオス・メス = メス端子方法 = スクリュー行数 = 2シリーズ番号 = 0938
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 16タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Hv Eメーカーサイズコード = 24 B定格電圧 = 690 Vオス・メス = メス端子方法 = スクリューIP保護等級 = IP65行数 = 1シリーズ番号 = 934
1個
¥7,198
税込¥7,918
欠品中
仕様コンタクト数 = 64タイプ = コネクタインサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han D HMCメーカーサイズコード = 24 B定格電圧 = 250 Vオス・メス = メス行数 = 4ポール形式 = 64P+E
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 13タイプ = コネクタインサート定格電流 = 100Aシリーズ = Han Kメーカーサイズコード = 24 B定格電圧 = 690 Vオス・メス = メスIP保護等級 = IP65行数 = 2ボディ向き = ストレート
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
シリーズVQC1000
仕様コンタクト数 = 64タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han EEE HMCメーカーサイズコード = 24 B定格電圧 = 500 Vオス・メス = メス行数 = 8ポール形式 = 64P+E
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 64タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han EEE HMCメーカーサイズコード = 24 B定格電圧 = 500 Vオス・メス = オス行数 = 8ポール形式 = 64P+E
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 64タイプ = コネクタインサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han D HMCメーカーサイズコード = 24 B定格電圧 = 250 Vオス・メス = オス行数 = 4ポール形式 = 64P+E
1個
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
仕様POSCAP TPEシリーズ. パナソニックTPEシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを15 mΩという低い値に抑えています。 TPEタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 小型 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし. 用途. 主な用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。 このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。
材質誘電体:タンタル
長さ(mm)3.5
寸法(mm)3.5×2.8×1.9
高さ(mm)1.9
奥行(mm)2.8
シリーズPOSCAP TPE
許容差±20%
静電容量220μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケースB2
テクノロジーポリマー
等価直列抵抗(mΩ)35
電解質の種類ソリッド
最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
¥629
税込¥692
7日以内出荷
Strictly speaking、Booster-B24V2A5 is a dual H-bridge power driver、which integrates 24 N-Channel MOSFETs(with low Drain-Source On-Resistance、RDS(ON)<3mΩ)and various protections(reliable and flexible). It can be used for controlling the brushed DC motor、high-power LED and so on. In addition、it integrates RS485 and I2C into one connector、and they share the same user register、so it can be used via any one of the two interfaces at any time. All functions can be performed by reading or writing the user register、except for a few special operations(please refer to the corresponding communication protocols for details)、which is similar to the MCU operation.。Features:It integrates various protections(Under-Voltage、Over-Voltage、Over-Temperature、Over-Current、Out-Of-Control and Power-Reverse). The response-time of the Over-Current protection can be flexibly set and performed by hardware(comparator)、which makes the protection more timely and reliable.。There are 18 control modes for different applications(see below).。It integrates a stable and high-efficiency RS485、and the baud rate can be detected automatically. There is no instruction packet loss when the baud rate is not higher than 28800bps、otherwise the first instruction packet will be discarded. Furthermore、it is recommended to send the sync bytes(0xff 0xff 0xff 0xff)first when the baud rate is higher than 28800bps.。It integrates a stable and high-efficiency I2C.。Specification:Supply Voltage:DC 6 ~ 24V。Continuous Current:2 5A / 1 10A(Just limited by D-Sub connector、210A / 115A for mosfets and sampling resistors.)。Baudrate Range:1200 ~ 115200bps。I2C Speed:100KHz。Size:54.5mm 50mm 30.5mm(LWH)。We have adapters for this controller:GDA-HLB1,GDA-HLU1 and GDD-FAN.
仕様●項目1:組込み(完成機能)●項目2:モーター●項目4:コントローラ
アズワン品番67-0462-20
1個
¥9,298
税込¥10,228
取扱い終了
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・カスタムタイプの基本形であるCYTモデルjは、ベアリング取り付け形が基本です。・軸の回転速度に応じてドライメタルタイプとボールベアリングタイプの2種類が選択できます。・アーマチュアは3形が基本ですが、さまざまなカスタマイズに対応します。
サイズ4
呼び径8
トルク(N・m)動摩擦Td:1
耐熱クラス3600
コイル抵抗(Ω)98(at20℃)
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
コイル容量(W)5.9(at20℃)
コイル電流(A)0.25(at20℃)
回転部慣性モーメント(kg・m2)(Jアーマチュア)5.15×10^-6、(Jロータ)1.00×10^-5
許容連結仕事Eeal(J)1900
1個
¥25,363
税込¥27,899
20日以内出荷
・事務機・通信機器・自動車などトルク・応答性をきらう小型精密機器に最適なマイクロクラッチです。・カスタムタイプの基本形であるCYTモデルjは、ベアリング取り付け形が基本です。・軸の回転速度に応じてドライメタルタイプとボールベアリングタイプの2種類が選択できます。・アーマチュアは3形が基本ですが、さまざまなカスタマイズに対応します。
サイズ3
呼び径6
トルク(N・m)動摩擦Td:0.5
耐熱クラス3600
コイル抵抗(Ω)105(at20℃)
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
コイル容量(W)5.5(at20℃)
コイル電流(A)0.23(at20℃)
回転部慣性モーメント(kg・m2)(Jアーマチュア)1.30×10^-6、(Jロータ)1.85×10^-6
許容連結仕事Eeal(J)900
1個
¥18,143
税込¥19,957
20日以内出荷
仕様CSA、UL. AGNシリーズ. この超小型の基板実装有極リレーは、高さ9 mmのコンパクトなスリムボディで表面積はわずか5.7 x 10.6 mmです。 また、優れたサージ抵抗とパッケージ密度を達成し、高い耐振性と耐衝撃性を備えています。 主な用途には、通信及び測定機器、オーディオ / ビジュアル機器などがあります。. ツインクロスバーコンタクトで信頼性の高いコンタクトを実現 高サージ抵抗 小型スリムボディ(9 x 5.7 x 10.6 mm) 密閉構造で自動洗浄可能 主な用途は、通信及び測定機器、オーディオ/ビジュアル機器など
寸法(mm)10×9×5.7
高さ(mm)9
取付方式表面実装
極数2
奥行(mm)5.7
接点構成DPDT
コイル電圧(V)24/dc
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40 → +85
ターミナルタイプ基板ピン
最大スイッチング電流(AC A)0.3
最大スイッチング電流(DC A)1
最大スイッチング電圧(AC V)125
最大スイッチング電圧(DC V)110
最大スイッチング電源(DC W)30
ラッチなし
1個
¥369
税込¥406
5日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ