726件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Omron V430-W シリーズは、M12 - フライングリードケーブル、ストレート電源で、V430-F コードリーダーとの通信機能及びインターフェース機能を備えています。高速かつ効率的な通信を実現します
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:V430-F (仮想ポート)●シリーズ:MicroHAWK●ケーブル長:3m アズワン品番65-7275-66
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

Infineon SIPMOSR PチャンネルMOSFET. Infineon SIPMOS ;sup>R ;/sup>小信号PチャンネルMOSFETは、強化モード、最低で-80 Aの連続ドレイン電流、幅広い動作温度範囲を備えています。 SIPMOSパワートランジスタは、通信、eMobility、ノートブック、DC/DCデバイスだけでなく、自動車産業を含む多様な用途で使用できます。. ・ AEC Q101適合(データシートを参照してください) ・ 無鉛めっき、RoHS対応
仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 430 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 250 Vシリーズ = SIPMOSR実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 5 Ωチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 2V最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大パワー消費 = 1.8 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vトランジスタ素材 = Simm動作温度 Min = -55 ℃mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
949 税込1,044
7日以内出荷

型式旧型式:OR4DV430N 種類Vシリーズ 部品番号NOK:CO00315-P0 JIS呼び旧JIS:V430 太さW(mm)6.0±0.15 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)425.5 内径許容差(mm)±3.58 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷


型式旧型式:OR1AV430N 種類Vシリーズ 部品番号NOK:CO00315-A JIS呼び旧JIS:V430 太さW(mm)6.0±0.15 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)425.5 内径許容差(mm)±2.99 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷

仕様●バリスタ電圧: 389 → 473V●最大AC定格電圧: 275V●最大直流定格電圧: 369V●制限電圧: 710V●クランプ電流: 10A●材料: 金属J●シリーズ: CH●最大サージ電流: 250A●静電容量: 50pF●長さ: 8.51mm●奥行き: 5.26mm●厚さ: 2.03mm●パッケージ/ケース: 3220 (8552M)mm●Littelfuse金属酸化物バリスタ - CHシリーズ. LittelfuseのCHシリーズの金属酸化物バリスタは、表面実装ソリューションです。これらのトランジェントサージサプレッサは、リードレスチップとして製造されています。このバリスタは従来の有鉛ラジアルタイプに比べ、極めて低プロファイルとなっているため、お客様の設計のサイズや質量を小さく抑えることができ、同時に高い信頼性を実現します。. 低プロファイル 従来の金属酸化化バリスタと異なり、CHシリーズは表面実装でリードレス 周囲温度+125 ℃までディレーティングなし 低電圧デバイスの場合、最大400 Aの高サージ定格電流 チップサイズ: 5×8 mm 電圧: 14 → 274 V、最大定格エネルギー: 8 J. 製品用途の情報. これらの金属酸化物バリスタは、低電圧DCからオフラインボードレベル保護までさまざまな用途に適合します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
93,980 税込103,378
7日以内出荷

金属酸化物バリスタZNRシリーズE10。コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能。各種ピッチ、サイズ及び電圧RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●最大AC定格電圧:230V●最大直流定格電圧:300V●制限電圧:595V●クランプ電流:10A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:11.5mm●最大サージ電流:4500A●静電容量:430pF●長さ:35mm●厚さ:6.2mm●寸法:11.5 (Dia.) x 6.2mm●バリスタ電圧:360V アズワン品番65-7177-67
1袋(25個)
1,898 税込2,088
欠品中

国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
1箱(10本)
2,798 税込3,078
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (487種類の商品があります)

1パック(50枚)ほか
439 税込483
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
30 税込33
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX/120)(目安) JIS規格JIS B 2401-1 硬さ(デュロメータA)70 材料記号NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
1個
69 税込76
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
15 税込17
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質フッ素ゴム(FKM) 種類V形真空フランジ用(耐熱用) 使用温度範囲(℃)-15~200(MAX/220)(目安) 機能耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格JIS B 2401 硬さ(デュロメータA)70 材料記号FKM-70(4種D)フッ素ゴム
1個
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム) 種別V形真空フランジ用(耐鉱物油用) 硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
45 税込50
当日出荷から68日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

正確な定位、操作性向上 大きな有効流通面積、低圧力損失。 パネル取付と底部取付2種類が選択可能。パネル取付は取付ネジ付。
取付方式底面 ポート数4 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 作動方式手動直動式 使用流体空気 ロック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)200
1個
139 税込153
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
41 税込45
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
29 税込32
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。JISB2401-1標準規格品です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。真空フランジ用Oリング 材質1種A ニトリルゴム(NBR-70-1)
1袋
58 税込64
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


トップモデル同様の貼りボールで最も安価な中学・ママさん用4号練習球。
仕様推奨内圧:0.300kgf/cm2 材質人工皮革、貼り ブルー/イエロー 質量(g)240~260 サイズ(cm)円周62~64
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。JISB2401-1標準規格品です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。 材質4種D フッ素ゴム(FKM-70)
1袋
319 税込351
翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ワンボックス、ミニバン専用の高コストパフォーマンスショックアブソーバ 伸び側の減衰力を重視したセッティングで、乗り心地の改善とハードな使用時の操作性を実現。 フル積載時の優れたハンドリング性能を可能にし、車両疲労、ロングドライブ時のドライバーの疲労を軽減します。
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

テレビキット(切替タイプ) データシステム 動画あり
データシステムテレビキット(切替タイプ)
エコ商品
走行中は映像が映らない純正ナビ。このテレビキットシリーズがあれば走行中でもテレビ/DVDが楽しめます。切替スイッチを標準装備。スイッチ操作によりノーマル制御に戻すことができます。本製品は装着する車種またはナビの機種により製品の適合品番が異なります。データシステムのホームページで最新適合表をご参照ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱ほか
13,900 税込15,290
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

4号球軽量球。小学生用。
サイズ4号球 質量(g)約210 材質人工皮革 イエロー/ブルー
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

適合車種DUCATI SUPERBIKE 1199 PANIGALE (2012-2014) SUPERBIKE 1199 PANIGALE R (2013-2017) SUPERBIKE 1199 PANIGALE S (2012-2014) SUPERBIKE 1199 SUPERLEGGERA (2014-2014) SUPERBIKE 1299 PANIGALE (2015-2017) SUPERBIKE 1299 PANIGALE S (2015-2017) SUPERBIKE 955 PANIGALE V2 (2020-2021) SUPERBIKE 959 PANIGALE (2016-2019) SUPERBIKE PANIGALE V4 (2018-2021) SUPERBIKE PANIGALE V4 S (2018-2021)
1個
14,980 税込16,478
36日以内出荷

1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
259 税込285
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

視力障害の方に配慮した、鈴入りタイプ。
仕様推奨内圧:0.300kgf/cm2 材質人工皮革、貼り ブルー/イエロー 質量(g)240~260 サイズ(cm)円周62~64
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)ISOサラ小ネジ
M4 皿頭小ネジ売筋アンカー・ファスニング類 Pパックシリーズ
種別皿頭
1パック(300個)ほか
1,098 税込1,208
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

セーブインダストリーエクササンダル
見た目もかわいく、オシャレなダイエットサンダルが新発売!忙しくてなかなか運動できない、そんな方におすすめです! お部屋で履くだけ!掃除をしながら、料理をしながら、かかとをアップ&ダウン! 大小の突起が足裏を気持ちよくプッシュ!簡単エクササイズ!ゆらゆら揺れるアーチ形状だから、履きながら自然に下半身をトレーニング! つま先立ち効果と足つぼマッサージ効果で、ダイエットに効果を発揮します。 ソール部分がま~るくなっているので、ストレッチやO脚予防等のエクササイズにもお使いいただけます。 軟らかく軽いEVA素材で、履き心地快適 水洗いOK!お手入れカンタン 女性用フリーサイズ&男性でもOK!
用途健康サンダルとして 材質EVA樹脂 寸法(mm)155×115×92 ピンク 靴タイプサンダル
1足
3,798 税込4,178
6日以内出荷

置・掛兼用、シースルータイプ温度計・湿度計透明感のあるシースルータイプ
寸法(mm)106×23 質量(g)80 電源不要 精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温) 温度測定範囲(℃)-20~40 湿度測定範囲(%)10~90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×23×106 設置方法置き掛け兼用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置・掛兼用、スタンド付温度計・湿度計・時計アースカラー採用
寸法(mm)122×292×38 質量(g)530 電源単三乾電池1本 精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温) 温度測定範囲(℃)-30~50 湿度測定範囲(%)0~100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×38×122 設置方法置き掛け兼用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷


ビジネス、ご家庭での利用に最適なラベル用紙。
紙厚(mm)0.08 白色度(%)90 主な用途宛名・表示用 ラベル厚(mm)0.08 シートサイズA4 ラベル形状四角
1パック(30枚)ほか
1,598 税込1,758
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)