カテゴリ
- パソコン/周辺機器(407)
- バイク部品(202)
- 空調・照明・電設資材(116)
- 作業服(81)
- 家電(77)
- 作業工具(77)
- 学童・教育用品(71)
- 農業機械(70)
- 縫製用品(52)
- 制御機器(33)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(26)
- ねじ・ボルト・釘(19)
- 切削工具(18)
- 電動工具(17)
- オフィス家具(16)
- 船舶用品・漁業資材(15)
- 医療(15)
- 安全保護具(13)
- 手袋(11)
- 自転車部品(11)
- カー用品(10)
- 測定用品(9)
- 自動車補修部品(8)
- 建築金物(7)
- 自転車整備工具・アクセサリー(7)
- 空圧工具(7)
- メカニカル部品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 事務用品(5)
- 厨房用品(4)
- 防犯用品(4)
- 防災用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 研磨材(3)
- 梱包用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 住設機器(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 完成車(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](129)
- メディアカバーマーケット(110)
- EVANS(58)
- ベッセル(55)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(53)
- ホンダ(52)
- Clover(クロバー)(52)
- StarTech.com(49)
- ミドリ安全(41)
- Jabra(35)
- 伊藤電気製作所(24)
- サンワサプライ(22)
- COVELL(コベル)(20)
- ERGOTRON(エルゴトロン)(19)
- 日本シーム工業(16)
- 岩崎電気(14)
- エレコム(14)
- OVER RACING(14)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ve 36」の検索結果

硬質ビニル電線管(ニチパイプ)
日動電工(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1本ほか当日出荷から5日以内出荷樹脂製の電線管のため、電気絶縁・耐電圧に優れています。 金属管に比べて軽量のため、作業がはかどります。 高耐候性(グレー、ホワイトのみ)・耐衝撃性の樹脂を使用しております。材質耐衝撃性硬質塩化ビニル(HI)長さ(m)4規格JIS C8430
耐油性VE被覆フレキチューブ
日本シーム工業¥19,980税込¥21,9781巻(20m)当日出荷から3日以内出荷スクエアロック構造の亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性に優れたビニルを被覆。 可動性に特に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。
耐油性VE被覆フレキチューブ
日本シーム工業¥7,498税込¥8,2481巻(10m)4日以内出荷スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております。柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています色黒対応耐油性/耐候性/防水
耐熱性VE被覆フレキチューブ
日本シーム工業¥12,980税込¥14,2781巻(10m)4日以内出荷から21日以内出荷セミインターロック又はインターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、難燃性に優れた塩ビを被覆しております。サイズ10,12はセミインターロック構造で製管されております(このサイズは受注生産品です)。サイズ16以上はインターロック構造で製管されております。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。原子力発電所等のプラント設備向け性能に特化しております(試験方法/JIS K 7201、試験試供品/KD-16、結果/酸素指数28%、塩素ガス発生量80mg/g以下)対応難燃性/一般耐候性/耐油性/防水
耐熱性VE被覆フレキチューブ
日本シーム工業¥23,980税込¥26,3781巻(20m)4日以内出荷から21日以内出荷セミインターロック又はインターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、難燃性に優れた塩ビを被覆しております。サイズ10,12はセミインターロック構造で製管されております(このサイズは受注生産品です)。サイズ16以上はインターロック構造で製管されております。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。原子力発電所等のプラント設備向け性能に特化しております(試験方法/JIS K 7201、試験試供品/KD-16、結果/酸素指数28%、塩素ガス発生量80mg/g以下)対応難燃性/一般耐候性/耐油性/防水
耐油性VE被覆フレキLグレー
日本シーム工業¥7,498税込¥8,2481巻(10m)4日以内出荷スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております。柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています色アイボリーグレー対応耐油性/耐候性/防水
耐油性VE被覆フレキTグレー
日本シーム工業¥7,498税込¥8,2481巻(10m)4日以内出荷スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております。柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています色ライトグレー対応耐油性/耐候性/防水
耐候性VE被覆フレキチューブ
日本シーム工業¥9,698税込¥10,6681巻(10m)4日以内出荷セミインターロック又は、インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐候性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しております。呼び#10,12は、セミインターロック構造で製管されています。呼び#16以上は、インターロック構造で製管されています。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています色黒対応耐候性/耐寒性/一般耐油性/防水RoHS
耐候性VE被覆フレキ グレー
日本シーム工業¥18,980税込¥20,8781巻(20m)4日以内出荷セミインターロック又は、インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐候性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しております。呼び#10,12は、セミインターロック構造で製管されています。呼び#16以上は、インターロック構造で製管されています。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています
難燃性VE被覆フレキチューブ
日本シーム工業¥23,980税込¥26,3781巻(20m)4日以内出荷から21日以内出荷セミインターロック又はインターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐熱性に優れた塩ビを被覆しております。サイズ10,12はセミインターロック構造で製管されております(このサイズは受注生産品です)。サイズ16以上はインターロック構造で製管されております。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています色ダークグレー対応耐熱性/一般耐候性/耐油性/防水
耐油性VE被覆フレキLグレー
日本シーム工業¥14,980税込¥16,4781巻(20m)4日以内出荷スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております。柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています色アイボリーグレー対応耐油性/耐候性/防水
耐候性VE被覆フレキ グレー
日本シーム工業¥9,698税込¥10,6681巻(10m)4日以内出荷セミインターロック又は、インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐候性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しております。呼び#10,12は、セミインターロック構造で製管されています。呼び#16以上は、インターロック構造で製管されています。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています色グレー対応耐候性/耐寒性/一般耐油性/防水
耐油性VE被覆フレキTグレー
日本シーム工業¥14,980税込¥16,4781巻(20m)4日以内出荷スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております。柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています
耐候性VE被覆フレキチューブ
日本シーム工業¥18,980税込¥20,8781巻(20m)4日以内出荷セミインターロック又は、インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐候性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しております。呼び#10,12は、セミインターロック構造で製管されています。呼び#16以上は、インターロック構造で製管されています。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています色黒対応耐候性/耐寒性/一般耐油性/防水RoHS
超耐候性VE被覆ステンフレキ
日本シーム工業¥37,980税込¥41,7781巻(10m)4日以内出荷インターロック構造のステンレス鋼帯製のチューブに、耐候性、耐薬品性、耐腐食性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しております。ステンレス鋼帯製のチューブにより、耐腐食性に優れています。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。道路、架橋、海岸沿い等の配管にご使用頂けます対応耐候性/耐薬品性/耐腐食性/耐寒性/一般耐油性/防水
超耐候性VE被覆ステンフレキ
日本シーム工業¥69,980税込¥76,9781巻(20m)4日以内出荷インターロック構造のステンレス鋼帯製のチューブに、耐候性、耐薬品性、耐腐食性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しております。ステンレス鋼帯製のチューブにより、耐腐食性に優れています。可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。道路、架橋、海岸沿い等の配管にご使用頂けます
小型封入スイッチ VE
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から72日以内出荷小形、軽量の封入スイッチ。形V小形基本スイッチをダイカスト・ケースに封入し、すぐれた防塵性、機械的強度。カム・アーム形、カム・ローラアーム形の場合、アームの位置を360°任意の位置にセット可能。
36Vバッテリー&ファン付きセット
COVELL(コベル)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷COVELL(コベル)空調冷風服用バッテリー、ファンセットです。予備用、買い替えに。【バッテリーについて】。20000mahの大容量。1v調整はそのままに5%のサイズダウンを実現。バッテリーのサイズは小さく、120L/sと業界最大級の風量に。29段階の出力調整(12V/17V/24V/30V、8V-36V)。テスラ社の電気自動車で採用されているものと同型の21700バッテリーを使用し、耐久性の向上を可能に。約2.8時間の急速充電に対応しわずかな時間でチャージできます。取外し可能なクリップ付きでベルトにかけることもできバッテリーの重さも気になりません。バッテリーを覆うケースは難燃素材(UL94)を使用しております。PSE認証済み。【ファンについて】。IP45耐水・防塵・高性能ダブルボールベアリングモーター。IP45耐水防塵国際認証を取得し、1mm以上の塵埃がモーター内に侵入するのを防ぎ、寿命が延びます。36V超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!ファンにはICチップが組み込まれており、日本製純銅ブラシレスDCモーターを保護しています。ファンの風を遮らず、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン。風量最大秒速120L。ダブルローラー追加、回転速度が速くて超高速運転を実現します。ターボブレード設計、大風量、低エネルギー消費、長寿命。風量はメーカー基準で測定した結果です。ご使用時の目安としてお使いください。8V~36Vまで1段階ずつの調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンブレードは水道水で洗い流す事ができ、ファンの上の塵埃を簡単に清掃できます。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。※すべての他社製品に適合する保証はございません。用途COVELL(コベル)空調冷風服用バッテリー、ファンセットです。予備用、買い替えに。仕様36Vセット内容バッテリー×1個、ファン×2個、バッテリー充電用ACアダプター×1本、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書・保証書×1式寸法(mm)バッテリー本体:115×80×30、ファン本体:36×90×9質量(g)バッテリー:420、ファン:125バッテリー73Wh 5000mah/14.6V(20000mah/3.65V)保証期間メーカー:お買い上げより1年間※お客様責任による破損や故障は対象外となります充電時間(時間)バッテリー:約2.8(付属充電器)最大風量(L/sec)バッテリー(36V):120
ベルデクセル VE53 上
ミドリ安全¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷従来のユニフォームの概念をくつがえす、驚きの動きやすさを実現したベルデクセルシリーズです。 男女兼用のモデルです。 袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました。 カフスの調節はベルクロ仕様のため、突起物による傷付けの心配がありません。用途建設、住宅作業、運輸、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃作業種別長袖シャツ材質ポリエステル80%、綿20%、ストレッチツイル色ロイヤルブルー×ネイビー規格帯電防止作業服JIS適合品
ベルデクセル VE51 上
ミドリ安全¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷従来のユニフォームの概念をくつがえす、驚きの動きやすさを実現したベルデクセルシリーズです。 男女兼用のモデルです。 袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました。 カフスの調節はベルクロ仕様のため、突起物による傷付けの心配がありません。用途建設、住宅作業、運輸、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃作業種別長袖シャツ材質ポリエステル80%、綿20%、ストレッチツイル色シルバーグレー×チャコール規格帯電防止作業服JIS適合品
ベルデクセル VE57 上
ミドリ安全¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から5日以内出荷従来のユニフォームの概念をくつがえす、驚きの動きやすさを実現したベルデクセルシリーズです。 男女兼用のモデルです。 袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました。 カフスの調節はベルクロ仕様のため、突起物による傷付けの心配がありません。用途建設、住宅作業、運輸、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃作業種別長袖シャツ材質ポリエステル80%、綿20%、ストレッチツイル色ネイビー×ロイヤルブルー規格帯電防止作業服JIS適合品
ハイストレッチブルゾン VE627
ミドリ安全¥12,980税込¥14,2781着当日出荷から翌々日出荷快適なフィット感と究極の運動性能を実現する、吸汗・速乾性にも優れた高ストレッチ素材を使用しています。袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました。仕様カフス調節ドットボタン付・左胸ポケット種別長袖ブルゾン材質生地:ポリエステル100%、ファスナー・ドットボタン:樹脂色ネイビー質量(g)520規格帯電防止作業服JIS適合品機能ストレッチ・吸汗速乾
ハイストレッチブルゾン VE626
ミドリ安全¥12,980税込¥14,2781着当日出荷から翌々日出荷快適なフィット感と究極の運動性能を実現する、吸汗・速乾性にも優れた高ストレッチ素材を使用しています。袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました。仕様カフス調節ドットボタン付・左胸ポケット種別長袖ブルゾン材質生地:ポリエステル100%、ファスナー・ドットボタン:樹脂色モスグリーン質量(g)520規格帯電防止作業服JIS適合品機能ストレッチ・吸汗速乾
ベルデクセル VE59 上
ミドリ安全¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から5日以内出荷従来のユニフォームの概念をくつがえす、驚きの動きやすさを実現したベルデクセルシリーズです。 男女兼用のモデルです。 袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました。 カフスの調節はベルクロ仕様のため、突起物による傷付けの心配がありません。用途建設、住宅作業、運輸、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃作業種別長袖シャツ材質ポリエステル80%、綿20%、ストレッチツイル色チャコール×シルバーグレー規格帯電防止作業服JIS適合品
ベルデクセル VE56 上
ミドリ安全¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷従来のユニフォームの概念をくつがえす、驚きの動きやすさを実現したベルデクセルシリーズです。 男女兼用のモデルです。 袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました。 カフスの調節はベルクロ仕様のため、突起物による傷付けの心配がありません。用途建設、住宅作業、運輸、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃作業種別長袖シャツ材質ポリエステル80%、綿20%、ストレッチツイル色ライトグリーン×ネイビー規格帯電防止作業服JIS適合品
ハイストレッチブルゾン VE623
ミドリ安全¥12,980税込¥14,2781着翌々日出荷から9日以内出荷快適なフィット感と究極の運動性能を実現する、吸汗・速乾性にも優れた高ストレッチ素材を使用しています。袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました。仕様カフス調節ドットボタン付・左胸ポケット種別長袖ブルゾン材質生地:ポリエステル100%、ファスナー・ドットボタン:樹脂色ロイヤルブルー質量(g)520規格帯電防止作業服JIS適合品機能ストレッチ・吸汗速乾
精密差替ドライバー36本組
ベッセル(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷36本の精密ビットをセット。ビットは工業用特殊合金鋼を使用、高精度な焼入れ・加工をおこない、十分な硬度と靭性および各。種ねじのリセスへの嵌合精度があります。グリップの表面には硬質アルマイト処理を施し、高品質な外観になっています。エンドキャップはスムーズに回転し、操作性抜群。ビットの交換は、グリップ先端に内蔵のマグネットで簡単におこなえます。強力な磁力で小さなネジを吸着することができます。収納ボックスは丸みを帯びたエッジで持ちやすいデザインになっています。スライド操作でふたが開き、そのふたが脚になり自立します。ビットが見やすく、選定や取り出しが容易です。付属品【プラス】+000×1/+00×2/+0×2/+1×1/+2×1【マイナス】-1.5×2/-2.0×1/-3.0×1/-4.0×1【ヘックス】H0.89×1/H1.5×1/H2.0×1【トルクス】T2×1/T3×1/T4×1/T5H×1/T6H×1/T7H×1/T8H×1/T9H×1/T10H×1/T15H×1【トルクスプラス】1IPR×1/4IPR×1【Y型】0.6×1/1.0×1/2.0×1/2.5×1【U形】2.0×1/2.6×1【三角】2.0×1/2.3×1【ピン】0.8×1セット内容スタンド式ケース×1、グリップ×1、精密ビット×36材質【ケース】ABS【グリップ】アルミニウム【ビット】特殊合金鋼寸法(mm)【スタンド式ケース】154×84×19【グリップ】長さ94×外径10質量(g)約200(ケース含む)商品構成37点
均等扇形ノズル(分解可能) VEシリーズ
いけうち¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から8日以内出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。単位面積当たりの打力が均一。用途洗浄、散布、冷却、水幕材質セラミック(チップ)、S303(その他)ねじサイズR1/4圧力(MPa)標準:0.3
ドライバービット B36
ベッセル¥1,598税込¥1,7581袋(10本)当日出荷六角対辺5mmのビットです 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。用途木ネジ、小ネジ、タッピングネジなど 弱電組立、建築、木工トラスコ品番126-0529全長(mm)70先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10熱処理区分H両頭機能両頭
...





![Φ36mm [VE管]コネクター(ベージュ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50608294-170331-02.jpg)



![Φ36mm [VE管]コーナー継手(ベージュ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50608215-170331-02.jpg)