カテゴリ
- パソコン/周辺機器(48)
- 制御機器(15)
- 農業・園芸資材(12)
- 卓上消耗品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- 安全保護具(6)
- 研磨材(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- メカニカル部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- オフィス家具(2)
- 介護用品(2)
- カー用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 作業服(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)(4)
- Bullcon(2)
- Carling Technologies(2)
- CKD(2)
- IDEC(和泉電気)(3)
- omron(オムロン)(3)
- SMC(3)
- Texas Instruments(4)
- アイシス(2)
- アイリスチトセ(2)
- アウス(1)
- アズワン(3)
- エフピコチューパ(11)
- サンナップ(11)
- スリーエム工業(2)
- ニッケンハードウエア(2)
- メディアカバーマーケット(47)
- リケン(2)
- 理研オプテック(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

VFBクリアーカップ用蓋
サンナップ(3件のレビュー)¥899税込¥9891袋(100個)当日出荷92口径クリアーカップ用平蓋 ストロー穴付き用途アウトドアやレジャーなどでアルコール飲料を飲むのに適しています。口径(Φmm)92.2
VFBサステナブルクリアーカップ 無地
サンナップ(2件のレビュー)¥838~税込¥922~1袋(50個)当日出荷92口径クリアーカップ ロースタック仕様 再生原料となるMR-PETを中間層に使用したカップです。用途アウトドアやレジャーなどでアルコール飲料を飲むのに適しています。口径(Φmm)92
VFB ペーパーボウル
サンナップ¥459~税込¥505~1袋(50枚)当日出荷耐水・耐油・レンジOK、環境にも優しいペーパーボウルです。用途アウトドアやBBQ、電子レンジも使えるので社食や家庭での温めなおしにも最適です。材質バージンパルプ 内面ポリプロピレン加工FSC認証認定FSC認証番号FSC-C142153
VFBサステナブルクリアーカップ
サンナップ¥659税込¥7251袋(100個)当日出荷再生PETを使用した試飲用の3オンスクリアカップ用途中間層に再生PETを使用しており、試飲や試食などに適しています。色透明容量(mL)90高さ(mm)58口径(Φ)62仕様・用途試飲用容量(オンス)3オンス底径(Φmm)39再生材使用率(%)25再生材使用使用
VFBサステナブルクリアーカップ
サンナップ¥529税込¥5821袋(100個)当日出荷再生PETを使用した試飲用の2オンスクリアカップ用途中間層に再生PETを使用しており、試飲や試食などに適しています。色透明容量(mL)60高さ(mm)47口径(Φ)54仕様・用途試飲用容量(オンス)2オンス底径(Φmm)34再生材使用率(%)25再生材使用使用
ミニフィッティング隔壁コネクター VFBシリーズ
アイシス¥1,898~税込¥2,088~1パック(10個)当日出荷容器やBOXなど壁を隔ててチューブ接続する軟質細径チューブ用隔壁コネクターです。オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
真空用フィルタ 大容量ユニオンタイプ(VFB)
PISCO(ピスコ)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から9日以内出荷ダストケース全体がワンタッチで外れるため、ダストの散乱を防止。 真空パッドと真空発生器の間に取付けて使用する真空回路用。ホルダー真空回路用大容量ユニオンタイプフィルター面積(m2)20材質(金属フード)/処理標準仕様
VFB 発泡断熱カップ
サンナップ¥389税込¥4281袋(50個)当日出荷外面が発泡加工されており、断熱性に優れ、結露の吸収も防ぎます。5オンスと少し小さめで使いやすいサイズです。用途コーヒーやスープ、ホテルのウェルカムドリンクや温かい飲み物に最適です。材質バージンパルプ100%/外面・内面ポリエチレンラミネート加工容量(mL)150高さ(mm)77口径(Φmm)65容量(オンス)5底径(Φmm)46
VFB ペーパープレート
サンナップ¥489~税込¥538~1袋(100枚)当日出荷耐水・耐油・レンジOK、環境にも優しいペーパープレートです。用途アウトドアやBBQ、電子レンジも使えるので社食や家庭での温めなおしにも最適です。材質バージンパルプ 内面ポリプロピレン加工FSC認証認定FSC認証番号FSC-C142153
VFB ストロングペーパーボウル
サンナップ¥569~税込¥626~1袋(50枚)当日出荷耐水・耐油・レンジOK、環境にも優しい丈夫で深いペーパーボウルです。用途アウトドアやBBQ、電子レンジも使えるので社食や家庭での温めなおしにも最適です。材質バージンパルプ 内面ポリプロピレン加工高さ(mm)45FSC認証認定FSC認証番号FSC-C142153
VFBサステナブルクリアーカップ マーク付
サンナップ¥928~税込¥1,021~1袋(50個)当日出荷92口径クリアーカップ ロースタック仕様 キャッチーな「サステナ!」ロゴ入り 再生原料となるMR-PETを中間層に使用したカップです。用途アウトドアやレジャーなどでアルコール飲料を飲むのに適しています。口径(Φmm)92
VFB ストロングペーパープレート
サンナップ¥539~税込¥593~1袋(50枚)当日出荷耐水・耐油・レンジOK、環境にも優しい丈夫で深いペーパープレートです。用途アウトドアやBBQ、電子レンジも使えるので社食や家庭での温めなおしにも最適です。材質バージンパルプ 内面ポリプロピレン加工FSC認証認定FSC認証番号FSC-C142153
VFB未晒ペーパーカップ
サンナップ¥339~税込¥373~1袋(100個)当日出荷内面白で中身がみやすい、未晒ペーパーカップです。自然な風合いがおしゃれなペーパーカップです。用途普段使いや行楽、試飲試食、オフィスに最適です。
VFB三角2522 桃りんご梨3個用
エフピコチューパ¥2,398~税込¥2,638~1袋(25枚)ほか当日出荷から3日以内出荷玉物果実3個用パックです。側面の通気口でムレ対策しています。用途りんご・梨・桃・ラフランス等青果物容器。仕様側面通気口材質エコA-PET
VFB三角2623 桃りんご梨3個用
エフピコチューパ¥2,898~税込¥3,188~1袋(25枚)ほか当日出荷から3日以内出荷玉物果実3個用パックです。側面の通気口でムレ対策しています。用途りんご・梨・桃・ラフランス等青果物容器。仕様側面通気口材質エコA-PET
フルーツ青果用大容量パックVFB25-25(109)
エフピコチューパ¥3,398税込¥3,7381セット(25枚)当日出荷様々な青果物に対応した大量目容器です。りんご・梨・桃など直径98mm前後サイズ×4個用(桃はフルーツキャップ含む)です。側面部に大きく通気口を設置し、穴が無くても通気性を確保しました。内容物を保護し、段積み陳列も可能です。用途りんご・梨・桃等青果物容器。仕様ボタン嵌合,側面通気口材質エコA-PET
フルーツ青果用大容量VFB24-17(97)(200枚)
エフピコチューパ¥15,980税込¥17,5781ケース(200枚)3日以内出荷様々な青果物に対応した大量目容器です。容量例みかん1~1.2kgほどです。側面部に大きく通気口を設置し、穴が無くても通気性を確保しています。内容物を保護し、段積み陳列も可能です。用途みかん等青果物容器。仕様側面通気口材質エコA-PET
フルーツ青果用大容量パックVFB24-17(97)
エフピコチューパ¥1,998税込¥2,1981セット(25枚)当日出荷様々な青果物に対応した大量目容器です。容量例みかん1~1.2kgほどです。側面部に大きく通気口を設置し、穴が無くても通気性を確保しました。内容物を保護し、段積み陳列も可能です。用途みかん等青果物容器。仕様ボタン嵌合,側面通気口材質エコA-PET
フルーツ青果用大容量VFB23-23(103)(150枚)
エフピコチューパ¥15,980税込¥17,5781ケース(150枚)3日以内出荷様々な青果物に対応した大量目容器です。りんご・梨・桃など直径95mm前後サイズ×4個用(桃はフルーツキャップ含む)です。側面部に大きく通気口を設置し、穴が無くても通気性を確保しています。内容物を保護し、段積み陳列も可能です。用途りんご・梨・桃等青果物容器。仕様側面通気口材質エコA-PET
フルーツ青果用大容量パックVFB23-23(103)
エフピコチューパ¥2,698税込¥2,9681セット(25枚)当日出荷様々な青果物に対応した大量目容器です。りんご・梨・桃など直径95mm前後サイズ×4個用(桃はフルーツキャップ含む)です。側面部に大きく通気口を設置し、穴が無くても通気性を確保しました。内容物を保護し、段積み陳列も可能です。用途りんご・梨・桃等青果物容器。仕様ボタン嵌合,側面通気口材質エコA-PET
フルーツ青果用大容量パックVFB21-21(93)
エフピコチューパ¥2,298税込¥2,5281セット(25枚)当日出荷様々な青果物に対応した大量目容器です。りんご・梨・桃など直径80mm前後サイズ×4個用(桃はフルーツキャップ含む)です。側面部に大きく通気口を設置し、穴が無くても通気性を確保しました。内容物を保護し、段積み陳列も可能です。用途りんご・梨・桃等青果物容器。仕様ボタン嵌合,側面通気口材質エコA-PET
フルーツ青果用大容量VFB25-25(109)(150枚)
エフピコチューパ¥19,980税込¥21,9781ケース(150枚)3日以内出荷様々な青果物に対応した大量目容器です。りんご・梨・桃など直径98mm前後サイズ×4個用(桃はフルーツキャップ含む)です。側面部に大きく通気口を設置し、穴が無くても通気性を確保しています。内容物を保護し、段積み陳列も可能です。用途りんご・梨・桃等青果物容器。仕様側面通気口材質エコA-PET
フルーツ青果用大容量VFB21-21(93)(200枚)
エフピコチューパ¥16,980税込¥18,6781ケース(150枚)3日以内出荷様々な青果物に対応した大量目容器です。りんご・梨・桃など直径80mm前後サイズ×4個用(桃はフルーツキャップ含む)です。側面部に大きく通気口を設置し、穴が無くても通気性を確保しています。内容物を保護し、段積み陳列も可能です。用途りんご・梨・桃等青果物容器。仕様側面通気口材質エコA-PET
フルーツ青果用大容量VFB27-20(134)(150枚)
エフピコチューパ¥16,980税込¥18,6781ケース(150枚)3日以内出荷様々な青果物に対応した大量目容器です。容量例みかん2.2~2.5kgほどです。側面部に大きく通気口を設置し、穴が無くても通気性を確保しています。内容物を保護し、段積み陳列も可能です。用途みかん等青果物容器。仕様側面通気口材質エコA-PET
IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14SOIC
Texas Instruments¥619税込¥6811個13日以内出荷IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14SOIC仕様●アンプタイプ:電圧フィードバック●回路数:4●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:135V/μs●ゲイン帯域幅積:-●帯域幅-3db:130MHz●電流 - 入力バイアス:1.6μA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:2.7mA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:75mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):12.8V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOICアズワン品番67-0407-42
IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14SOIC
Texas Instruments¥669税込¥7361個13日以内出荷IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14SOIC仕様●アンプタイプ:電圧フィードバック●回路数:4●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:135V/μs●ゲイン帯域幅積:-●帯域幅-3db:130MHz●電流 - 入力バイアス:1.6μA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:2.7mA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:75mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):12.8V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOICアズワン品番67-0407-41
IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14TSSOP
Texas Instruments¥739税込¥8131個13日以内出荷IC OPAMP VFB 4 CIRCUIT 14TSSOP仕様●アンプタイプ:電圧フィードバック●回路数:4●出力タイプ:レール ツー レール●スルーレート:135V/μs●ゲイン帯域幅積:-●帯域幅-3db:130MHz●電流 - 入力バイアス:1.6μA●電圧 - 入力オフセット:1mV●電流 - 供給:2.7mA(x4チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:75mA●電圧 - スパン(最小):2.7V●電圧 - スパン(最大):12.8V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOPアズワン品番67-0407-43




フェイスクッション NVF
フィフティ・ヴィジョナリー¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷から7日以内出荷うつ伏せ時の顔への圧迫感を低減します。バストクッション(8-3244-01~04)と併用することで、圧迫感をより軽減できます。材質カバー/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー、中身/ソフトウレタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×290×80mm
高解像度小型カメラ
Bullcon¥8,998税込¥9,8981個当日出荷高感度・高精細・高解像度の122万画素カラー1/3型CCDセンサを搭載し、夜間の映像もクリアに映します。カメラ本体は21mm/8gと小型軽量で、設置位置も自由自在。正像/鏡像切り替え機能付きの為、バックカメラの用途以外にもフロントカメラやサイドカメラとしてもお使いいただけます。防水・防塵の保護等級は最高規格のIP68基準をクリアしています。用途バックカメラ・サイドカメラ・フロントカメラとして使用できます。仕様122万画素 1280(H)×960(V)使用電源(V)DC+12(+5V~15V)・マイナスアース消費電流(mA)約50撮像素子カラー 1/3型 CCDセンサ防水性IP68作動温度(℃)-30~+85画角水平角:約150° 垂直角:約100° 対角:約170°映像出力正像 /鏡像切替可能(RCA出力)最低照度(Lux)0.3
MAシリーズ 小形コントロールユニット (長角よこ列 フランジ形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1台当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP40ボタン形状長角(よこ列・フランジ形)照光種別ボタン
チャイルドシートレインカバー フロント用
LAKIA¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷から4日以内出荷雨の日に限らず、寒い日の風よけとして、もちろん雪の日や梅雨の時期にも、年間を通して大活躍する便利な自転車用フロント子供のせカバー 主要メーカー各社の自転車用ヘッドレスト付きチャイルドシートに対応 本体生地は110デニールツイル・ポリエステルを採用し、丈夫で耐久性があり、さらに雨水なども弾く撥水加工済み 透明シートは、寒冷時に硬化しにくい耐寒性のあるPVC製で、厚みにもこだわり耐久性を確保 透明シートをオープンにして使用する場合は、くるくるっと巻いて付属のホック付きテープで固定することが可能 フロント部分のファスナーにより風を中に送り込み、本体側面の通気口から排出することで高い通気性を確保 フロント部分のファスナー内側には直接雨が吹き込むのを防止するレインガードを装備 サイドの生地は2ピース構造でマジックテープにより固定するタイプのため、自転車によってハンドルの高さやワイヤー類、装備品に違いがあってもスッキリ装着可能 カバーの下端にあるゴム紐を絞って車輪に絡むことなくぴったりフィット 背面には小物などを収納するのに便利な大型ポケットを装備し、夜間、車などのライトに反射する反射板付き(LAKIAロゴ仕様)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×560×650
強力バックル コブラ
AUSTRIALPIN¥2,398税込¥2,6381個当日出荷プロスペックの強力なバックルです。 ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。 過酷な環境下でも性能を発揮できます。用途ハーネスなどの締め付け用。トラスコ品番195-4233材質本体:7075 アルミニウム色マットブラック質量(g)95適合ベルト幅(mm)45アズワン品番65-2006-52
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら