カテゴリ

  • 農業機械(43)
  • 制御機器(32)
  • オフィス家具(29)
  • バイク部品(19)
  • 電気材料(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 自動車補修部品(5)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 研磨材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vg007」の検索結果

関連キーワード
173件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(526件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(829件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
バルブカバーガスケットセット K.PガスケットバルブカバーガスケットセットK.Pガスケット(167件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から4日以内出荷
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(75件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から9日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
スクーター用ドライブベルト RK JAPANスクーター用ドライブベルトRK JAPAN(81件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から7日以内出荷
心線に強化繊維を使用しております。 本体を構成するゴムには、耐熱性と耐衝撃性や耐摩耗性に優れたハイグレード材を使用することで、高い耐久性を発揮致します。
スライドピース NTBスライドピースNTB(70件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(4個)
当日出荷から4日以内出荷
バルブカバーガスケット K.PガスケットバルブカバーガスケットK.Pガスケット(43件のレビュー)
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-698 ELPA糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-698ELPA(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 東芝 TOSHIBA ◇適合型番: 420-44-698 420-44-798
用途◇適合洗濯機: AW-10SD2M AW-10SD3M AW-10SV2 AW-10SV2M AW-10SV3M AW-505 AW-50GK AW-50GKC AW-50GL AW-50GLC AW-50GM AW-5G2 AW-5G3 AW-5G5 AW-5G6 AW-5G8 AW-5G9 AW-5GA1 AW-5GC3 AW-605 AW-607 AW-60DL AW-60DM AW-60GK AW-60GL AW-60GM AW-60SDF AW-6D2 AW-6D3M AW-6D6 AW-6G2 AW-6G3 AW-6G5 AW-6G6 AW-6G8 AW-6G9 AW-6GM1 AW-70DE AW-70DF AW-70DG AW-70DJ AW-70DJE7 AW-70DK AW-70DKE8 AW-70DL AW-70DLE9 AW-70DM AW-70GL AW-70GM AW-70VF AW-70VG AW-70VJ AW-70VJE7 AW-70VK AW-70VKE8 AW-70VL AW-70VLE9 AW-70VM AW-7D2 AW-7D3M AW-7G2 AW-7G3 AW-7G5 AW-7G6 AW-7G8 AW-7G8BK AW-7G9 AW-7GM1 AW-7GM1BK AW-7GME1 AW-7V3M AW-80DE AW-80DF AW-80DG AW-80DJ AW-80DJE7 AW-80DK AW-80DKE8 AW-80DL AW-80DLE9 AW-80DM AW-80SVL AW-80SVM AW-80VF AW-80VG AW-80VJ AW-80VJE7 AW-80VK AW-80VKE8 AW-80VL AW-80VLE9 AW-80VM AW-8D2 AW-8D2M AW-8D3M AW-8V2 AW-8V2M AW-8V3M AW-90GF AW-90SDL AW-90SDM AW-90SVL AW-90SVM AW-9SD2M AW-9SD3M AW-9SV2 AW-9SV2M AW-9SV3M AW-9V2M AW-9V3M AW-E470D AW-E480D AW-GH5GK AW-GH5GL AW-GH70VK AW-GH70VL AW-GH80VK AW-GH80VL AW-GN70DE AW-GN70DF AW-GN70DG AW-GN70DJ AW-GN80VF AW-GN80VG AW-GN80VJ AW-KS70DJ AW-KS70DK AW-KS70DL AW-T75DE AW-T75DF AW-T75DG AW-T75DJ AW-T75DKS AW-T75DLS適合機種メーカー東芝洗濯機用純正品番420-44-698
ロング クラッチケーブル ハリケーンロング クラッチケーブルハリケーン(17件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から6日以内出荷
職務名入り安全ベスト グリーンクロス職務名入り安全ベストグリーンクロス
7,198税込7,918
1着
当日出荷から6日以内出荷
安心の国内生産品で職務名入りの超高輝度反射の安全ベストになります。 優れた反射性能でJIS1級基準を超える反射輝度、文字印刷部分の反射材140cd、メッシュ部分の反射材640cdとなっています。 背中、腰の通気性を考慮した反射材で、職名部分は70mm巾の反射材をしており視認性が高くなっています。 反射材は耐候性があり割れにくくUVカット加工を施してあります。 本体メッシュ生地はダブルラッセル編みで丈夫で敗れにくくなっています。 マジックテープは3000回の着脱でも接着力保持率80%を維持します。 フロントマジック式で着脱が簡単でサイドのマジックテープでサイズ調整が可能です。
用途現場の安全性向上と役割の周知徹底に。テープ地色ライムイエロー
ロング スロットルケーブル W ハリケーンロング スロットルケーブル Wハリケーン(15件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンスインナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
ロング チョークケーブル ハリケーンロング チョークケーブルハリケーン(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
LB7Pシリーズ IDEC(和泉電気)LB7PシリーズIDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から70日以内出荷
種類照光式ボタン形状取付穴径(Φmm)□18.2保護構造IP65種別表示灯ベゼル色:黒
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼル IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼルIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から70日以内出荷
種類照光式ボタン形状角(平形レンズ)取付穴径(Φmm)□24.5保護構造IP65黒色樹脂ベゼル照光種別LED
フラッシュシルエット LWシリーズ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエット LWシリーズIDEC(和泉電気)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から70日以内出荷
保護構造IP65定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)取付穴径(Φmm)25.3(-0.1~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ SMC3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプSMC
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
低消費電力 4WDC(標準) 1.8WDC(低消費電力形) 無給油で使用可能 真空や低圧での使用可能 外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで 低圧:0~0.9MPa NC、NO、外部パイロットの変 更ができます。 セレクタ弁、デバイダ弁とし て使用可能(外部パイロット式)
ポート数3
ロング メーターケーブル ハリケーンロング メーターケーブルハリケーン(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
延長ハーネス ハリケーン延長ハーネスハリケーン(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(4本)
4日以内出荷から9日以内出荷
ハンドル交換でスイッチハーネスの長さが不足する場合に使用します。各車種専用カプラでノーマルの間に接続して簡単に延長出来ます。
ブラック
LBW7Mシリーズ IDEC(和泉電気)LBW7MシリーズIDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から70日以内出荷
保護構造IP65
クラッチワイヤー ALCANhandsクラッチワイヤーALCANhands(13件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
LB7MLシリーズ IDEC(和泉電気)LB7MLシリーズIDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から70日以内出荷
ベゼル色:メタル調照光種別ボタン
TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:流体抵抗性エラストマー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:流体抵抗性エラストマーTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,398税込2,638
1個
当日出荷
仕様タイプ = ストレートケーブルブーツ内径(プライマリ) = 17mm内径(セカンダリ) = 17mm接着面 = N材質 = 流体抵抗性エラストマーブレークアウト数 = 1最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +150℃シュリンク径(プライマリ) = 6.9mmシュリンク径(二次) = 3mm汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 接着剤と組み合わせ、耐久性の高いストレインリリーフ保護と環境シーリングを実現する成形部品です。 ストレートタイプとライトアングルタイプがあり、耐薬品性と耐磨耗性を備えたこれらの熱収縮ブーツは、丈夫な変性エラストマーを使って作られており、Def Stan 59-97 Issue 3 Type DE要件を満たしています。 その他の特長としては、推奨収縮温度175 ℃、RK6713等級の自消性、耐電圧12 MV/m (最小)、VG95343 parts 6、7、8、9仕様に準拠、などが挙げられます。 これらのブーツはスピンカップリングバックシェルとともに使用できますが、適切な背面取り付けのあるコネクタにも使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
LBW7Pシリーズ IDEC(和泉電気)LBW7PシリーズIDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から70日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形)取付穴径(Φmm)□22.5
LB7GLシリーズ IDEC(和泉電気)LB7GLシリーズIDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から70日以内出荷
種類照光式ボタン形状角(ガード付)取付穴径(Φmm)□18.2保護構造IP65ベゼル色:黒
タペットカバーパッキン SUNタペットカバーパッキンSUN(108件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
WA といし 1号 平 TKXWA といし 1号 平TKX
1,998税込2,198
1枚
6日以内出荷
高硬度で破砕性が良く、靭性が低い砥石です。特殊鋼などの研削に適しています。
用途高炭素鋼・合金鋼・工具鋼・焼入鋼結合剤7VG
チョークワイヤー ALCANhandsチョークワイヤーALCANhands(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産
ロング数ノーマル
LB7Lシリーズ IDEC(和泉電気)LB7LシリーズIDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から70日以内出荷
ベゼル色:黒
LB7Gシリーズ IDEC(和泉電気)LB7GシリーズIDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から50日以内出荷
フラッシュシルエット LBWシリーズ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエット LBWシリーズIDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から84日以内出荷
保護構造IP65保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
LBW7Bシリーズ IDEC(和泉電気)LBW7BシリーズIDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
種類非照光式ボタン形状角(平形)取付穴径(Φmm)□22.5保護構造IP65
フラッシュシルエット LBシリーズ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエット LBシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から70日以内出荷
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
7/16"-14 [UNC]リコイルキット エスコ7/16"-14 [UNC]リコイルキットエスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VG-7A
【互換品】 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m Sony ソニー DLC-HEM20 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ メディアカバーマーケット【互換品】 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m Sony ソニー DLC-HEM20 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビメディアカバーマーケット
999税込1,099
1本
4日以内出荷
HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】SONY(ソニー)機種に対応しております。DLC-HEM10/DLC-HEM15/DLC-HEM20/DLC-HEM30の互換品としてご使用ください。※SONYの純正品ではございません。★ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]HDR-CX7HDR-CX12HDR-CX120HDR-CX170HDR-CX180HDR-CX270VHDR-CX370VHDR-CX500VHDR-CX520VHDR-CX550VHDR-CX560VHDR-CX590VHDR-CX700VHDR-CX720VHDR-PJ20HDR-PJ40VHDR-PJ210HDR-PJ590VHDR-PJ760VHDR-SR7HDR-SR8HDR-SR11HDR-SR12HDR-TG1HDR-UX20HDR-XR100HDR-XR150HDR-XR350VHDR-XR500VHDR-XR520VHDR-XR550V★デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]NEX-3A・NEX-3D・NEX-3KNEX-5A・NEX-5D・NEX-5KNEX-5N・NEX-5ND・NEX-5NKNEX-5NY・NEX-5R・NEX-5TNEX-6・NEX-7NEX-C3D・NEX-C3K・NEX-F3★レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダーNEX-VG10・NEX-VG20NEX-VG20H・NEX-VG30NEX-VG30H・NEX-VG900★ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”HDR-TD10・HDR-TD20V★デジタル録画双眼鏡DEV-3★スタイリッシュコンパクトモデルDSC-HX7V・DSC-HX9V・DSC-HX10VDSC-HX30V・DSC-HX100V・DSC-HX200VDSC-TX10・DSC-TX20・DSC-TX100VDSC-WX5・DSC-WX7・DSC-WX10DSC-WX30・DSC-WX50・DSC-WX70DSC-WX100・DSC-WX170★デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]DSLR-A230・DSLR-A230L・DSLR-A230YDSLR-A330・DSLR-A330L・DSLR-A330YDSLR-A380・DSLR-A380L・DSLR-A380YDSLR-A550・DSLR-A550H・DSLR-A550LDSLR-A700・DSLR-A700P・DSLR-A900SLT-A33・SLT-A33L・SLT-A33YSLT-A37・SLT-A37K・SLT-A37YSLT-A55V・SLT-A55VL・SLT-A55VYSLT-A57α65・α77・α99★”Bloggie”(ブロギー)MHS-CM5MHS-FS3MHS-TS20Kなどすべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピンプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル変換タイプオス-オス
GIVI E331M SPキャリアGマジェ GIVI(ジビ)GIVI E331M SPキャリアGマジェGIVI(ジビ)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。トップケース用フィッティング適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
主な適合車種グランドマジェスティ(5VG・04-07)
スロットルワイヤ BIGM(丸山製作所)スロットルワイヤBIGM(丸山製作所)
699税込769
1個
8日以内出荷
規格365LI/O46部品名称スロツトルワイヤ図解NoMB228EG 本体部品_No.7、GKB2202L 本体部品_No.7、GKB2202EG 本体部品_No.7、MLB2200G 本体部品_No.7、MB229G 本体部品_No.7、GKB2201EG 本体部品_No.7、GKB2203G 本体部品_No.7、GKB2201G 本体部品_No.7、MB228G 本体部品_No.7、MB228EL 本体部品_No.7、MB229L 本体部品_No.7、GKB2202EL 本体部品_No.7、MB228L 本体部品_No.7、MLB2200L 本体部品_No.7、GKB2203L 本体部品_No.7、GKB2201L 本体部品_No.7、MB228VG 本体部品_No.7、MB228VL 本体部品_No.7、GKB2202G 本体部品_No.7、GKB2201EL 本体部品_No.7
LB7MPシリーズ IDEC(和泉電気)LB7MPシリーズIDEC(和泉電気)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷から70日以内出荷
種別表示灯ベゼル色:メタル調
ハンドル(R),R.ドアー アウター(1A) MAZDA(マツダ)ハンドル(R),R.ドアー アウター(1A)MAZDA(マツダ)
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷
ハンドル(L),R.ドアー アウター(1A) MAZDA(マツダ)ハンドル(L),R.ドアー アウター(1A)MAZDA(マツダ)
9,298税込10,228
1個
翌々日出荷