262件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジニアブーツ風ラバーブーツ。飽きのこないシンプルなスタイル。
用途雨の日のバイクブーツ、アウトドアなど。 材質アッパー/ゴム、ソール/ゴム 種類作業靴 長さ(cm)約30(L) 標準質量(g/片足)約850 足幅3E
1足
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質AH725 刃数2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(2個)
9,996 税込10,996
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質AH725 刃数2 刃長(mm)7 外径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(2個)
9,198 税込10,118
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行・片寄りトラブル対策に効果的なリターンブラケットです。2槽式のリターンブラケットは、2本のローラを使用してトラフ角度を設けており、さらにベルト進行方向に対して前傾しているため、いずれの構造も蛇行を修正する機能を持っています。JIS規格準拠のため、既存のリターンアイドラの入替えが可能です。【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】。ベルト幅(BW)BW400mm~2000mmに対応したサイズを展開しています。詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。
用途屋外ベルトコンベア用リターンブラケット(アイドラ)
1台
20,980 税込23,078
15日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
73,599 税込80,959
10日以内出荷

こちらの商品は、リターン再生品となります。リターン再生品とは、お客様の劣化したバッテリーパックを先に無料回収し、セル(電池)のみを新品に交換したものです。注文後はバッテリーを梱包して回収に来る運送会社に渡すだけです。あとは作業完了後、バッテリーをお客様にお届けします。
用途電動工具用バッテリー(リサイクル) バッテリーニッケル水素(ニッカドより変更) バッテリー容量(Ah)3 バッテリー電圧(V)12 サービス分類リサイクル・リビルト
1台
7,498 税込8,248
11日以内出荷

1個
27,980 税込30,778
10日以内出荷

サラサクリップ 0.5 ビンテージカラー ゼブラ 動画あり
ジェルインクなので、さらさらとしたなめらかな書き味です。 耐水性に優れた水性顔料だから、濃くてにじまず、鮮やかな発色と豊富な色が楽しめます。 0.3~1.0mmまでのボール径と、全46色のインク色が揃っているので、手帳やノート、メモ書き、宛名書き、イラスト描きなど様々な用途でご使用になれます。 可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。 軸等に再生材を使用しています。
質量(g)10.9 シリーズサラサ 先端ボール径(mm)0.5 入数1本 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
1本
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高さ900mmのナーステーブルに使いやすいナースチェアですつかみやすい背もたれは樹脂製で、腰をやさしくホールドします。座面はモールドウレタン採用で、しっかりと上質な座り心地です。昇降リングレバーは全方位から操作ができます。座面も背もたれもアルコールや次亜塩素酸ナトリウムでの清拭ができます。
材質座面/抗菌・防汚加工ビニールレザー張り、クッション材/モールドウレタンフォーム、背/PP樹脂、脚/スチール粉体塗装 寸法(mm)座面:Φ360×585~715 質量(kg)10 本体寸法(mm)520×495×765~895 昇降方式ガスシリンダー式(リングレバー付き)
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリコン・タイゴンなど軟質細径チューブ用。中央に隔壁用UNFネジ付きルアーフィッティングで、しっかりと隔壁固定する場合は別売の隔壁固定用ロックナットを併用します。フィッティングはオールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
1袋(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

筆記時のがりがり感を吸収し、インクを安定して排出させ、極細でもくっきりキレイに書けるジェルボールペン
質量(g)12.8 シリーズサラサ 方式ノック式 ボール径(Φmm)0.3 インク水性顔料 入数1本 寸法(軸径Φ×全長)(mm)最大10.8×143.8
1本
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ゼブラJF-0.5芯
落ち着いたカラーのビンテージインク/さらさら書き味と鮮やかな発色・濃くにじまないインク
ボール径(Φmm)0.5 質量(g)2.6 適合本体シリーズ名サラサグランド インク水性顔料 入数1本 寸法(軸径Φ×全長)(mm)6.1×111.1 繰り返し・詰め替え対応
1本
70 税込77
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

座面はモールドウレタン採用で、しっかりとした上質な座り心地です。昇降リングレバーは全方位から操作ができます。座面はアルコールや次亜塩素酸ナトリウムでの清拭ができます。
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サラサR04 ゼブラ 動画あり
「きれいに」、「見やすく」仕上がるノート書きにおすすめ。濃く書けるサラサ
シリーズサラサ 方式ノック式 先端ボール径(mm)0.4 インク水性染料
1本
80 税込88
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


高級感のあるデザインで、ビンテージカラーインクを搭載したボールペン。ビンテージカラーは、ブルーブラックやブラウングレーなど万年筆のインクのように落ち着いたシックな色合いです。文字書きでもくっきり見える色ながら、黒とは違ったやさしい雰囲気で、ちょっとした個性の演出ができます。
質量(g)19.3 径(Φ)×全長(mm)最大径10.3×142.6 替芯JF-0.5芯 ボール径(Φmm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1本
969 税込1,066
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

荷物の落下防止に使用するベルトです。 取付はマグネット式です。
塗装色 種別マグネット式(50mm幅) タイプ段荷重:全タイプ兼用
1セット
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)7 材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771 使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと) ねじの種類R 接続方式リングジョイント形×ねじ接続形 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類流量制御弁
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シンク下のサイズに合わせて使える伸縮タイプのフリーラック。棚板は取り外しが可能なので、排水トラップを避けて棚が作れます。
用途シンク下収納、キッチン収納として。流し台下 洗面台下 整理ラック 収納ラック フライパン収納 食器棚 シンク下伸縮 二段 耐荷重(kg)1段あたり5 組立時間約10-20分
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


フォークリフトで積み重ねができます。溶接一体構造です。各種長尺管、配管パイプなどの長尺物の収納管理に適しています。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他重量長尺物の保管を必要とする場所に。 高さ(mm)500 間口(mm)750 均等積載量(kg/段)500 グリーン 奥行(mm)650 トラスコ品番502-3581 種別完成品 材質スチール(SPHC、STK) 質量(kg)23
1台
73,980 税込81,378
翌々日出荷

RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)溶接式リングシャックルコーナー用
取り付けができなかったコーナー部分に取り付けが可能です。コーナー部取り付けによりリング270度旋回可能です。V級(グレード100)を使用し、吊上げ強度をアップしています。鍛造加工されたロードリングは、DIN5691準拠、磁気探傷試験済みです。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フォークリフトで積み重ねができます。溶接一体構造です。各種長尺管、配管パイプなどの長尺物の収納管理に適しています。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他重量長尺物の保管を必要とする場所に。 高さ(mm)590 間口(mm)800 均等積載量(kg/段)1000 グリーン 奥行(mm)800 トラスコ品番502-3599 種別完成品 材質スチール(SPHC、STK) 質量(kg)33
1台
84,980 税込93,478
翌々日出荷

RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)リングシャックル VRBG
RoHS
特許所得バランスノブにより、固定ボルトがせん断荷重から保護されます。 全数磁気探傷検査済みボルトを採用しています。 機械指令2006/42/EGに適合しています。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
55,980 税込61,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)溶接式リングシャックル VRBS
RoHS
2点式固定による荷重配分により、溶接すべき母材においても効果的な負荷配分が得られます。 V級(グレード100)を使用し、吊上げ強度をアップしています。(8ton、15ton用はグレード80) 鍛造加工されたロードリングは、DIN5691準拠、磁気探傷検査済みです。 特許所得スペーサーは、ルート溶接に要する空隙材として機能します。(およそ3mm) 溶接継ぎ目の配置(HV貫通式)により、DIN18800の要求事項を満たしており、継ぎ目が完全に遮蔽されるため、腐食層の生じる恐れがなく、野外現場でも使用できます
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用 材質ニッケルクロムモリブデン鋼、溶接適合材質St52.3(1.0570)鍛造加工品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

30mmのウレタン入り座布団です。置くだけ簡単の内装インテリア!
寸法(mm)45×45
1枚
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雨の日に限らず、寒い日の風よけとして、もちろん雪の日や梅雨の時期にも、年間を通して大活躍する便利な自転車用リア子供のせカバー 主要メーカー各社の自転車用ヘッドレスト付きチャイルドシートに対応 本体生地は110デニールツイル・ポリエステルを採用し、丈夫で耐久性があり、さらに雨水なども弾く撥水加工済み 透明シートは、寒冷時に硬化しにくい耐寒性のあるPVC製で、厚みにもこだわり耐久性を確保 透明シートをオープンにして使用する場合は、くるくるっと巻いて付属のホック付きテープで固定することが可能 フロント部分のファスナーにより風を中に送り込み、本体側面の通気口から排出することで高い通気性を確保 フロント部分のファスナー内側には直接雨が吹き込むのを防止するレインガードを装備 サイドには脱着がしやすい縦長のファスナーを装備 カバーの下端にあるゴム紐を絞って車輪に絡むことなくぴったりフィットさせ、ファスナー部はマジックテープを装備しファスナーの開きを防止 背面には小物などを収納するのに便利な大型ポケットを装備し、夜間、車などのライトに反射する反射板付き(LAKIAロゴ仕様)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×570×930
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 高さ(mm)880、こぼれ止め:40 奥行(mm)400 間口(mm)679 段数3段 引出し数1 キャスター径(Φmm)100 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用) 均等積載量(kg/段)120 最大積載量(kg/台)200 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:494×274×58
1台
63,980 税込70,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 高さ(mm)880、こぼれ止め:40 奥行(mm)400 間口(mm)679 段数3段 キャスター径(Φmm)100 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用) 均等積載量(kg/段)120 最大積載量(kg/台)200 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:494×274×58
1台
62,980 税込69,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です。
寸法(mm)2200 サイズL 色(本体)ブラウン
1本
7,598 税込8,358
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です。
寸法(mm)2200 サイズL 色(本体)ブラック
1本
7,598 税込8,358
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
当日出荷

グリーンハウスTV背面ラック
液晶テレビ背面のVESAマウントに取り付けられる背面ラック。録画用のUSBハードディスクや小型パソコン、ケーブルなどをスッキリ隠せます。幅700×奥行130(mm)の幅広スペース。ラック上からの落下防止用の滑り止めシート付き
仕様取り付け条件:設置スペース(W700×H150(mm))の範囲内に突起したテレビ配線や凹凸がないこと●対応規格:VESAマウントインターフェース規格(FPMPMI)100~400mm ※M5~M8ネジ対応 付属品ラック取り付け用ネジ、滑り止めシート、取扱説明書/保証書 幅(mm)700 質量(kg)約2.7 ブラック 耐荷重(kg)~1(各棚毎) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×130×150 保証期間3年間
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷

1本
59,980 税込65,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1個
86,980 税込95,678
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)


この製品は、レベリングエレメントBNV、BNR、BNVS、BNRSにご利用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

関連キーワード