1個
¥249
税込¥274
5日以内出荷
ビニール被覆ワイヤーを園芸用に使いやすくしたカット品です。
簡単にネジって、くくる事ができ繰り返し使用できます。
用途植物と支柱の簡易固定に。植物との固定用の紐代わりとして。コード類などを束ねる作業などに。
幅(mm)4
材質/仕上ポリエチレンテレフタート(PET樹脂)、中芯:針金(スチール)
色緑
色ホワイト
高さ(mm)500
奥行(mm)370
RoHS指令(10物質対応)対応
手で簡単に切れ、作業性に優れています。
粘着力が強く、耐水性に優れています。
半透明です。ボイド管に印刷を合わせ易くなっています。
材質ポリエステル繊維
光触媒、各種コーティング剤、除菌・消臭剤などの噴霧に特化した製品。
用途光触媒・消臭剤などの噴霧、各種洗浄など
使用流体水、または弱酸性~弱アルカリ性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
トレーニングバレーボール5号。
仕様推奨内圧:0.300kgf/cm2
材質人工皮革、貼り
色ブルー/イエロー
サイズ(cm)円周65~67
低価格な仕上げ用多刃です。
高級 400Nano素材とナノ ALTiN(nBS)コートで生材から HRC50 までの幅広い被削材の仕上げに最適です。
潤滑性の高いナノ ALTiNコートで加工面の仕上りを重視しています。
コーティングnBS
ねじれ角(°)45
RoHS指令(10物質対応)対応
ペーパーで被覆しワイヤーを園芸用に使いやすくしたカット品です。
簡単にネジって、くくる事ができ繰り返し使用できます。
ペーパータイプなので結束時のズレが少なくシッカリくくれます。
用途植物と支柱の簡易固定に。
植物との固定用の紐代わりとして。
コード類などを束ねる作業などに。
材質/仕上強力コットン紙、中芯:針金(スチール)
色緑
幅(mm)4
もっちり、しっかり食感”圧力炊き”。進化したおいしさ&粒立ち保温。遠赤5層土鍋コート釜。ごはんの弾力を引き出す。旨み粒立ち炊飯プログラム。炊きたてのごはんのおいしさをキープ”粒立ち保温”プログラム
色モーブブラック
定格電圧(V)100
コード長さ(m)1
定格周波数(Hz)50~60
加熱方式圧力IH
最新技術のPowerOn(TM)ミドトロニクスAIを搭載し、従来不可能だったバッテリーを正確に診断し、バッテリービジネスに携わる全ての方の無限大の可能性に寄与します。MVTはこれまでの「再充電+再テスト」結果をなくし決定力ある判定が可能。従来行っていた入力動作を30%軽減。CCA定格を使用せず正確なテストが可能。車両の負荷やシステムノイズを除去した精度の高いテスト判定が可能。ワンクリックでシステムテストが可能。データ送信、無線アップデート、判定結果を顧客にメール送信、BMISアクセスが可能。
仕様ソフトウェア更新/通信:WiFi/Bluetooth、テストボルテージ(V):1~35
質量(g)840
規格バッテリー:JIS:日本工業規格/CCA(SAE):コールドクランキングアンペアー/IEC:国際電気標準会議規格/EN+EN2:欧州規格/DIN:ドイツ工業規格/MCA:マリンクランキングアンペアー
電源充電式内臓バッテリー
バッテリー液式レギュラー/AGM/ゲル/EFB
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×54×240
適合バッテリー12V自動車バッテリ-
関連資料(0.52MB)
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
汎用性の高い0.22μm・PVDFメンブレンです。滅菌ろ過後に付属キャップを下部ボトルに取り付ければ、そのまま試料を保存できます。本体上部と下部に目盛が付いています。ファンネル上にメンブレン材質とポアサイズを印刷しています。本体上部にロットナンバーを付番しています。個包装のため保管が便利で、使う分だけ取り出せます。
材質カップ・ボトル・ボトル用リッド/PS、ボトル用キャップ/HDPE、コネクト/ABS樹脂
ポアサイズ(μm)0.22
ねじ口規格(GL)45
材質(メンブレン)PVDF
電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易
低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
芯数(C)3
色黒・白・赤
JIS規格JIS規格C3605
RoHS指令(10物質対応)対応
最高級 200Nano素材と高硬度、高耐熱酸化シリコン系(SI)コートで HRC65 までの焼入鋼に対応します。
高速加工に対応し長寿命です。
寸法Z(mm)6
コーティングTiSiN
ねじれ角(°)45
RoHS指令(10物質対応)対応
一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。
用途一般電力用
種類電力ケーブル
芯数(C)3
色黒
規格JIS C 3605
許容温度(℃)(導体最高)90
定格電圧(V)600
周囲温度(℃)40
識別黒、白(自然色)、赤
適合規格<PS>E
『A.I.VOICE 羽ノ華』は、はっきりとした中性的な声をベースに、簡単に表現力豊かな音声が作成できるソフトです。ソフトに文字を入力するだけで、誰でも手軽に、羽ノ華の凛とした声で読み上げ、音声ファイルを作成し保存ができます。
1本
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
Panasonic 導電性ポリマーアルミ固体コンデンサは、低 ESR 及び優れたノイズ低減性能を発揮します。SVT コンデンサは産業用途に最適です。最大静電容量: 2700 μ F カテゴリ温度範囲: -55 → +125 ℃ 静電容量許容差: ± 20 %
仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:24mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:6.9mm●高さ:8.3mm●寸法:8 x 6.9mm●シリーズ:SVT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:1010mA
アズワン品番65-6974-06
1セット(2個)
¥839
税込¥923
7日以内出荷
A.I.VOICE 伊織 弓鶴とは。
「伊織 弓鶴」 <喜・怒・悲のボイススタイルに対応>・「伊織 弓鶴(冥)」特別収録ボイス<ボイススタイル非対応>
合計2種類のボイスが付属します。
特典収録音声ファイル「exVOICE」
今回新たに収録した伊織弓鶴の追加音声素材をWAVE形式で収録しています。
<ボイスフュージョン>まるで声マネをするかのように、あるボイスに別のボイスの喋り方を当てはめることが可能です。
付属品開封前のご注意・エンドユーザー使用許諾契約書、インストールディスク 1枚、インストールマニュアル/お問い合わせおよびユーザーサポートについて 1枚、アクティベーションキーカード 1枚
質量(g)110
高さ(cm)19
横(cm)13.6
奥行き(cm)1.4
1個
¥13,700
税込¥15,070
6日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:24mΩ●リード間隔:2.1mm●許容差:±20%●長さ:6.4mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:6.3x6.4mm●シリーズ:SVT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:780mA
アズワン品番65-6965-62
1セット(2個)
¥499
税込¥549
7日以内出荷
A.I.VOICE 琴葉 茜・葵とは。
収録ボイス 2種類 <喜・怒・悲のボイススタイルに対応>
関西弁「琴葉 茜」・標準語「琴葉 葵」
特別収録ボイス 2種類 <ボイススタイル非対応>
関西弁「琴葉 茜(蕾)」・標準語「琴葉 葵(蕾)」
合計4種類のボイスが付属します。
特典収録音声ファイル「exVOICE」
今回新たに収録した琴葉茜・葵の追加音声素材をWAVE形式で収録しています。
注目機能<ボイスフュージョン>
付属品開封前のご注意・エンドユーザー使用許諾契約書、インストールディスク 1枚、インストールマニュアル/お問い合わせおよびユーザーサポートについて 1枚、アクティベーションキーカード 1枚
質量(g)110
高さ(cm)19
横(cm)13.6
奥行き(cm)1.4
1個
¥16,700
税込¥18,370
6日以内出荷
Panasonic 導電性ポリマーアルミ固体コンデンサは、低 ESR 及び優れたノイズ低減性能を発揮します。SVT コンデンサは産業用途に最適です。最大静電容量: 2700 μ F カテゴリ温度範囲: -55 → +125 ℃ 静電容量許容差: ± 20 %
仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:1mF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:12mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:12.6mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10x12.6mm●シリーズ:SVT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:1.7A
アズワン品番65-6972-97
1セット(2個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
最高級 200Nano素材と高硬度、高耐熱酸化シリコン系(SI)コートで HRC65 までの焼入鋼に対応します。
高速加工に対応し長寿命です。
コーティングTiSiN
ねじれ角(°)45
RoHS指令(10物質対応)対応
用途めねじ部からの直角方向の3分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。
形状トリプルユニバーサルエルボ
使用流体空気、水
ねじの種類RRc
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
シール方式【おねじ】(-)シール剤なし
ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途めねじ部からの直角方向の3分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。
形状トリプルユニバーサルエルボ
使用流体空気、水
ねじの種類RRc
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
シール(ねじ部)シール剤付
シール方式(おねじ)シール剤付
ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
任意の角度で扉を保持します。摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による磨耗・金属粉の飛散を防止します。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など
材質本体:アルミニウム合金/アルマイト処理、キャップ:ポリアセタール(POM)、ワッシャ:四フッ化エチレン樹脂(PTFE)、軸:ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
赤外線リモコン標準装備の電動スクリーン。
タブテンション機能により優れた平面性を実現。付属L型金具で壁面や天井に簡単設置。
上下左右にテンションをかけるタブテンション機構により高い平面性を実現。
(ボトムバーについているダイヤルにてワイヤーの張り具合の調整可能)
スクリーン生地には「グランヴューホワイトマット」を採用
グランヴューホワイトマットは、ナチュラルなカラーバランスで映像を再現することを追求した、ピークゲイン0.97±10%のマット系スクリーンです。
角度のある位置からの視聴でも明るさに差がなく、しっとりとした映像をお楽しみいただけます。
寸法(mm)上黒:400
質量(kg)21.5
サイズ100型
外形寸法(mm)スクリーンケース:2672×143×135
寸法(幅W×高さH)(mm)イメージ:2214 × 1245
生地グランヴューホワイトマット
1個
¥197,900
税込¥217,690
5日以内出荷
◎この製品は長形オイルゲージシリーズの温度計付オイルゲージの標準タイプで、バイメタル式温度計付オイルゲージです。◎通油部を中央に配置し、目盛部分と通油部を分離しました。・そのため、油の種類、汚れの程度に関係なく、油量の確認ができやすくなりました。◎通油部にはフロート(赤)が入っていて、油面が読み取りやすくなっています。◎バイメタル温度計を使用し、取り付けボルトと温度計が一体化した、コンパクトな設計です。◎取り付けボルト・セット部に耐熱強化樹脂、オイル窓部分には耐衝撃性に強く、荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。◎KL型同様、オイル窓部分の裏面には、白色印刷を施しています。◎耐熱は、80~90℃までで使用してください。
形状長形
シリーズKLVT
仕様●入数:1リール(400個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:1mF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:12mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:12.6mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10x12.6mm●シリーズ:SVT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:1.7A
アズワン品番65-6967-13
1セット(400個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
ワーク材への加圧を変えるだけで、ビード除去から、黒皮取り・サビ取り、目消し作業まで1枚で対応できます。新技術「ヴォルテックス」テクノロジーより、摩耗しにくく、切れの落ちにくい砥粒を特殊な不織布に塗布したディスクです。砥粒の摩耗が少ないので、並外れた耐久性を発揮します。目づまりしづらく、「焼け」の発生を抑えます。
用途溶接ビート除去、黒皮取り・サビ取り、溶接後の焼け除去、塗膜はがし、肌あらし。(足付け)
外径(Φmm)100
厚さ(mm)10.0
粒度120~320相当
硬度ミディアム
トラスコ品番382-7143
質量(g)95
穴径(Φmm)15/16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])[12000]
最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840]
1セット(5枚)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
形状トリプルユニバーサルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじの種類R
1
2
3
4
5
次へ