27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コグ加工によりパワーエースよりもさらに伝動容量が高く(20~30%アップ)、小プーリ径、高速回転に適用。 ベルト本数の減少により伝動装置の省スペース化が可能。
用途さまざまな伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効 材質ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

低荷重動作でも高い接点接触力
用途軽い物体の検出などの用途に使用可能 保護構造IEC IP40 耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min※セパレータ使用時 使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 感電保護クラスClassⅠ PTI(トラッキング特性)175 接点間隔(mm)0.5(標準値)
1個
269 税込296
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

・Vベルトのすぐれたくさび効果によってプーリへのグリップ力が増し、標準Vベルトの2倍以上の伝達性能を発揮します。・伝達能力が高いので、スペースが小さく、コンパクトな設計ができます。また装置重量が軽くなり、省エネ効果も期待できます。・独自の幅狭形状でベルト重量が軽くなり、最高速度40m/secの高速伝達が可能です。・伝達容量が大きく、減速比も大きくとれるので、二段減速やギヤ減速機を置き換えることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

・Vベルトのすぐれたくさび効果によってプーリへのグリップ力が増し、標準Vベルトの2倍以上の伝達性能を発揮します。・伝達能力が高いので、スペースが小さく、コンパクトな設計ができます。また装置重量が軽くなり、省エネ効果も期待できます。・独自の幅狭形状でベルト重量が軽くなり、最高速度40m/secの高速伝達が可能です。・伝達容量が大きく、減速比も大きくとれるので、二段減速やギヤ減速機を置き換えることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
1個
95,980 税込105,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (882種類の商品があります)

三菱マテリアル刃先交換式ドリル MVX
RoHS
【外刃CVD&内刃PVDのコンビネーションインサート】。切削速度の高い外刃に耐摩耗性の高いCVDコーテッド超硬材種、切削速度の低い内刃に安定性の高いPVDコーテッド超硬材種をそれぞれ配置することによって、。摩耗バランスを最適化し、長寿命を実現します。【高剛性ボディ】。表面の硬度を従来製品よりも高めており、切りくずへの耐擦過性を強めたことによって、長寿命を実現します。最適なインサート配置により、ホルダの変形・びびりを抑制します。これにより最大L/D=6の穴あけ加工を可能にしました。【ホルダの変形を抑制する最適な溝切れ上がり位置】。溝の切れ上がり位置において、内刃の切削主分力方向に肉を設けることで、インサート食い付き時のホルダの変形を抑制します。【傾斜クーラント穴の採用】。クーラントの勢いの損失が比較的少ない傾斜クーラント穴を採用することにより、深穴からの切りくず排出をサポートします。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、高硬度鋼の穴あけ加工 仕様オイルホールあり 刃数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
69,980 税込76,978
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)











平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-20D SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック/2爪 MHS2シリーズ MHS2-16D SMC CADデータあり
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


平行開閉形エアチャック/3爪:ロングストローク MHSL3シリーズ MHSL3-25D SMC CADデータあり
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック/3爪:ダストカバー付 MHSJ3シリーズ MHSJ3-80D SMC CADデータあり
1個
92,980 税込102,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)



四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

日本バイリーンエコアルファ VX
特に塩害による空調ダクトの腐食やOA機器、生産設備のトラブル防止に有効な、塩害防止用の中高性能フィルターです。 ろ材全体にわたって撥水性に優れた繊維を含有しているため、ほとんどの塩害を防ぐことができます。
用途空調機 材質外枠/合板、ろ材/オレフィン系繊維、シール材/ウレタン系樹脂、ガスケット/合成ゴム 使用温度範囲(℃)60以下 使用湿度(%RH)98以下(結露しないこと)
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

X-CUT(TM) S93Gは、3/8”ミニ、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産で、非常に正確で優れたパフォーマンスのチェンです。 ローキックバックで、切れ味が持続するため、オペレータの操作性は向上し、身体への負担も軽減されます。 H35または91VXLに相当。
適合機種【チェーンソー】540i XP ピッチ3/8"mini 長さ(cm)バー:40 制御キックバック制御:バンパードライブリンク ドライブリンク数56 ゲージ長さ(mm)1.3 ゲージ1.3mm 長さ(inch)バー:16 カッターセミチゼル
1本
2,898 税込3,188
6日以内出荷

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1653×510×435 グリーン購入法適合
1台
119,800 税込131,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)