サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。
エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。
また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
タイプサーモスタット:In-Line Type(インライン型)
MWシリーズは走行線用の温度センサです。
走行中の電線表面の温度を測定することができます。
用途走行中の電線やワイヤーの温度管理にと温度計測等
材質ローラ材質/テフロン、ガード材質/テフロン、ローラ取付板材質/ステンレス(SUS304)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタール
使用温度範囲(℃)-50~250
コード長さ(m)1
コード径(Φmm)4
耐熱温度(℃)240
許容差±2.5℃(0~200℃における)
応答速度5秒
プラグ形状標準プラグ
被覆材シリコン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 44.2Ω, 0402 (1005M), 0.063W CPF0402B44R2E1
RoHS
シリーズCPF
定格電力(W)0.063
抵抗(Ω)44.2
許容差±0.1%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0402 (1005M)
テクノロジー薄膜
温度係数(ppm/℃)±25
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1セット(1000個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
産業機械用フューエルエレメントです。
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
ゴムブッシュを入れ替えることで、適合電線径を変更できます。
交流電源は100V 50/60Hz共用、口金はE17です。サイズは全長57X外径35(mm)、質量は14g。定格消費電力は3.8W、定格入力電流は44mAで、設計寿命は25000時間です。光色は電球色相当(色温度3,000K)で、屋内用です。
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E26。サイズ:全長98X外径35(mm)。質量:44g。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:46mA。設計寿命:25000h。全光束:420lm。エネルギー消費効率:110.5lm/W。光色:キャンドル色(色温度2,100K)。クリアタイプ。屋内用
用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
リングが二方向にあります。
H鋼などに取り付け、防鳥ネット等の取り付けに使用。
仕様●ねじ径:M-12●A(mm):30●B(mm):65●D(mm):8●L(mm):44●H(mm):20●W(mm):40●T(mm):9●d(mm):35●C(mm):7●E(mm):50●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●縦方向に荷重がかかる用途で使用してください。●原産国:中国●コード番号:336-6488
アズワン品番67-7181-60
1個
¥7,298
税込¥8,028
8日以内出荷
適合電線径を変更したい場合に。
タイプ耐候性
先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。
「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。
ShredMeister(シュレッド・マイスター)
ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。
FinishMeister(フィニッシュ・マイスター)
ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約
することのできる画期的なシリーズ。
VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター)
耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで
より生産性を向上させることが可能
FeedMeister(フィード・マイスター)
高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。
ECOMeister(エコ・マイスター)
従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。
材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄
材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金
寸法(mm)B:Φ18mm W:23mm E:Φ31.750mmO:21.89mm G:17mm D:Φ42mm F:72mmA:44mm M:M18×1.5mm
ピッチ(mm)1.5
破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:37.2、ラジアル限界荷重:24.99、アキシャル限界荷重:9.31
許容傾斜角度(°)14
ラジアル最大すきま(μm)50
無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
1個
¥3,530
税込¥3,883
翌日出荷
燃焼管理用。排ガス中のO2濃度が測定できます。0~25vol%の酸素を測定し、ブザーとランプで警報をお知らせ。Bluetooth搭載。スマホ・タブレットの専用アプリにて、リアルタイムでの濃度表示やトレンドグラフの表示が可能。また、ガス警報時に作業員の位置情報などを知らせる自動送信メールの設定が可能。カラーのデジタルバーグラフと数字でガス濃度を見やすく表示。トレンドグラフ表示にも切替可能。データロギング機能搭載で、専用アプリでの読み出しや、ログデータ収集ソフトウェア(別売)を使ってPCへの読み出しなどが可能。防水・防塵構造(保護等級IP67相当)。本質安全防爆構造(ExiadaIICT4Ga)※センサ部は耐圧防爆構造。
仕様●型番:XP-3380Ⅱ-E●対象ガス:酸素●サイズ:91(W)×44(D)×164(H)mm●重量:約460g●検知範囲:0~25.0vol%●分解能:0.1vol%●指示精度:±0.3vol%(JIST8201に準拠)●警報設定値:18.0vol%●採取方式:自動吸引式●電源:単3アルカリ電池または、単3ニッケル水素電池×4本(付属)●連続使用時間:約100時間●検知原理:ガルバニ電池式●使用温湿度範囲:-20~50℃95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)●使用圧力範囲:大気圧(800~1100hPa)●防爆構造:本質安全防爆構造アルカリ乾電池仕様:ExiaIICT4Gaニッケル水素充電池仕様:ExiaIICT3Ga●保護等級:IP67相当●主な機能:自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング●付属品:1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤仕様)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム●注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。●用途:タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場での作業前の安全確認および作業員の安全確保に。
アズワン品番65-3889-02
1台
¥159,000
税込¥174,900
翌日出荷
規格ABA11-17
部品名称ホースバンド(10)
関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(0.66MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.45MB) 展開図9(1.38MB) 展開図10(1.38MB)
図解NoBSA-3000C,BSA-3000C-W 延長ドレン配管部品_No.13、BSA-3000C,BSA-3000C-W キャビン2部品_No.48、BSA-3000C,BSA-3000C-W 油圧配管9 ドレン BSA-3000C-W部品_No.13、BSA-3000C,BSA-3000C-W 油圧配管9 ドレン BSA-3000C部品_No.13、BSA-3000C,BSA-3000C-W 油圧配管7 サスペンション BSA-3000C-W部品_No.20、BSA-3000C,BSA-3000C-W 油圧配管8 撹拌モータ,給水ポンプモータ部品_No.3、SSA-E602 エアクリーナ ECU部品_No.10、BSA-500JD-125THシリーズ 油圧配管部品_No.44、SSA-E602DX エアクリーナ・ECU部品_No.10、BSA-3000C,BSA-3000C-W 油圧配管7 サスペンション BSA-3000C部品_No.25
1個
¥315
税込¥347
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.71MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.88MB) 展開図19(0.74MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.86MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.77MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.84MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(0.81MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(0.81MB) 展開図40(0.95MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.75MB) 展開図43(0.59MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(0.8MB) 展開図46(0.81MB) 展開図47(0.81MB) 展開図48(0.84MB) 展開図49(0.95MB) 展開図50(0.95MB)
図解NoMS059D-20 -A オプション部品_No.27、GKS20 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.25、SSA-α1002ST オプション-1(防除ヘルメット,ノズル関係部品)部品_No.55、KS13S 付属品 ホース、ノズル、オプション部品_No.12、SSA-α601 希望付属品部品_No.44、SSA-アルフア605MA オプション-1(防除ヘルメット,ノズル板)部品_No.16、MS920W-20 オプション部品_No.27、SSA-α600 希望付属品部品_No.44、SSA-E540DX ノズル部品_No.37、SSA-S611 オプション-1(防除ヘルメット・プロペラシャフトカバー・ノズルホルダ)部品_No.30、SSA-S600 1997ネン 希望付属品(2)部品_No.27、MS5901D-20 オプション部品_No.26、SSA-α602 オプション部品_No.61、SSA-G550 オプション(1)部品_No.7、SSA-N550 オプション(1)部品_No.68、SSA-M500 ノズル部品_No.29など
1個
¥255
税込¥281
7日以内出荷
部品名称ボデイ
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.64MB) 展開図3(0.64MB) 展開図4(0.65MB) 展開図5(0.68MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(0.68MB) 展開図8(0.68MB) 展開図9(0.65MB) 展開図10(0.68MB) 展開図11(0.65MB) 展開図12(0.68MB) 展開図13(0.65MB) 展開図14(0.65MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.75MB) 展開図17(0.69MB) 展開図18(0.7MB)
図解NoMW3SF30E(2005) 部品_No.45、UL1030P 部品_No.2、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.45、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.44、MKW1010MD ポンプ部品_No.51、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.46、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.45、MW3SF29EL(2005) 部品_No.68、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.54、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.45、MW2SF25G-B 部品_No.43、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.44、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.45、MW2SFX30GZ 部品_No.47、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.44、MW3SF22ELH アンローダ部品_No.2、MW2SF30G(SDK)(2004) アンローダ部品_No.2、MW2SFX35G 部品_No.45
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
規格M61シユタカ
部品名称ミゾツキナツト M6
関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(0.64MB) 展開図7(0.64MB) 展開図8(0.65MB) 展開図9(0.73MB) 展開図10(0.68MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(0.6MB) 展開図13(0.65MB) 展開図14(0.68MB) 展開図15(0.65MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(0.75MB) 展開図20(0.69MB) 展開図21(0.64MB) 展開図22(0.74MB) 展開図23(0.74MB) 展開図24(0.77MB) 展開図25(0.58MB) 展開図26(0.77MB) 展開図27(0.75MB) 展開図28(0.84MB) 展開図29(0.72MB) 展開図30(0.75MB)
図解NoMW3SF05E(ULNV) 部品_No.29、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.29、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.30、MW1010H 工業用ポンプ部品_No.40、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.32、MW3SF30E(2005) 部品_No.29、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.28、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.29、MW280H 工業用ポンプ部品_No.37、MW3SF29EL(2005) 部品_No.29、MW2SF25G-B 部品_No.28、MW3SF30EE(2004) 部品_No.29、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.31、MW820H 工業用ポンプ部品_No.41、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.28、4SF45G118 工業用ポンプ部品_No.37、MW430H 工業用ポンプ部品_No.40、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.28、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.29、MW3SF22ELH 本体部品_No.30、MW330H 工業用ポンプ部品_No.40、MW3SF30EE-750W 部品_No.29、MW320H2(2004) 部品_No.44、MW570 工業用ポンプ部品_No.41、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.29、MW320H 工業用ポンプ部品_No.40、MW620H 工業用ポンプ部品_No.41、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.28、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.28、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.30
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
規格M8X75X22
部品名称6カクアナツキボルト
関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.64MB) 展開図15(0.64MB) 展開図16(0.65MB) 展開図17(0.68MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(0.68MB) 展開図20(0.68MB) 展開図21(0.65MB) 展開図22(0.68MB) 展開図23(0.65MB) 展開図24(0.68MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(0.65MB) 展開図27(0.55MB) 展開図28(0.81MB) 展開図29(0.75MB) 展開図30(0.57MB) 展開図31(0.69MB) 展開図32(0.64MB) 展開図33(0.74MB) 展開図34(0.68MB) 展開図35(0.64MB) 展開図36(0.71MB) 展開図37(0.66MB)
図解NoMW3SF30E(2005) 部品_No.43、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.44、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.41、MW2SFX35G 部品_No.39、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.40、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.40、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.42、MKW1515H ポンプ部品_No.42、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.37、MW3SF29EL(2005) 部品_No.42、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.43、MKW1513B-F ポンプ部品_No.39、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.39、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.40、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.44、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.42、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.42、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.42、MW3SF32G 部品_No.39、MW3SF22ELH 本体部品_No.38、MKW1010MD ポンプ部品_No.49、MW3SF30EE(2004) 部品_No.43、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.42、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.42、MW2SFX30GZ 部品_No.41、MW3SF29EL(HP) 部品_No.40、MW2SF25G-B 部品_No.40、MW3SF53G(SDK) 部品_No.40、MW3SF30EE-750W 部品_No.43、MW3SF34G(2004) 部品_No.41、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.41、MKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.41、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.41、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.42、MW3SF53G 部品_No.39、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.40、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.38
1セット(5個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
関連キーワード