34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。 長さ(mm)電線剥:9~11 厚さ(mm)端子:4.2 材質/仕上66ナイロン 高さ(mm)33 定格800V18A 電線太さ(mm2)0.25~1.5
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300 材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り) 材質(スプリング)ステンレス鋼 材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート 本体/透明、レバー/オレンジ 適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
1箱(10個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。 適合電線サイズ:0.25~2.5mm2 長さ(mm)電線剥:10~12 厚さ(mm)端子:5.2 高さ(mm)33 定格800V24A 電線太さ(mm2)0.25~2.5
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
90 税込99
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
81 税込89
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

摂津金属工業マウント型DINレール
RoHS
19インチラックマウントできるDINレールです。 DIN規格35mm幅の機器が取り付けできます。 DINレールは(JISC2812機器取付け用レール)の規格に適合しています。 RAMD-1U05AWGは組み替えることにより、FDCシリーズ等の内部フレームに取り付けできます。 RAMD-1U10BWGはDINレールの取付角度を変えることができます。 RAMD-5U12BWGはカッチングダクトにより、ケーブルの整線や余長処理が速く簡単にできます。
材質アルミ・スチール ホワイトグレイ 規格EIA規格 表面処理白色アルマイト 対応RoHS
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

19インチEIA規格ラック用収納棚です。19インチキャビネットラックにも取付可能です。 幅広なので収納面が有効に使えます。 SRE44-315/420は、棚板と側板が一体型になっています。
材質鋼板
1台
特価
5,198 税込5,718
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5.2 定格電流(UL)(A)20 グレー 定格電圧(V)500 定格電流(A)24(28) 適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
1個
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5.2 定格電流(UL)(A)20 定格電圧(V)800 定格電流(A)24(32) 適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
1個ほか
159 税込175
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ワゴジャパン2002-2201
RoHS
適合ATEX,CCA,CSA,IECEx,UR グレー シリーズTOPJOBS,2002 定格電圧600V 定格電流(A)24 AWG22→12 ヒューズなし RoHS指令(10物質対応)対応 モデル2002 結線方法プッシュインケージクランプ ケーブルCSA(mm2)2.5 レベル数ダブル 危険区域認証ATEX,IECEx 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-60
1袋(10個)
2,898 税込3,188
翌々日出荷

2001、2201シリーズ専用ジャンパーです。
仕様ワゴジャパン端子台用 トラスコ品番495-5953 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49 税込54
当日出荷



極数1P 端子間ピッチ(mm)5/5.08 グレー 取付方式プリント基板 定格電圧(V)320 適合電線径0.08-2.5sq AWG28-12 ピン数(ピン)2 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(IEC)(A)24 定格電流(UL)(A)B:15/D:10
1袋(10個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷


ノイズを考慮した6面シールド構造 業界標準、フットプリント対応
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体 定格出力電力(W)15 形状オンボード 幅(mm)25.4 取付基板搭載 高さ(mm)9.9 質量(g)20 奥行(mm)25.4 耐電圧入力-ケース間/1kVDC(10mA)、入力-出力/1.5kVDC(10mA)、出力-ケース間/1.0kVDC(10mA)各1分 保存温度(℃)-55~125 冷却方式自然空冷/強制空冷 絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-ケース間:500VDC、25℃、70%RH) 安全規格認定:CSA60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1準拠:CE/UKCAマーキング 耐振動10~55Hz(掃引3分間)1.52mm(最大90.8m/s2)一定X、Y、Z各方向1時間 過電流保護105% 動作温度(℃)-40~110(ケース)、-40~85(周囲) 過電圧保護なし 温度変動0.02%℃ 出力電圧精度±2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 耐衝撃490.3m/s2以下 動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと) 出力数1 保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません
耐電圧(V/min)AC500
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電線への挿入後、自然にズレ落ちない。 挿入後、電線の間をスムーズに指で移動できる。 挿入時に挿入障害が起きない。 スプリング端子台に有効。
材質軟質PVC 長さ(m)200 肉厚(mm)0.4
1巻(200m)
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワゴジャパン端子台用ジャンパ
RoHS
●2001、2201シリーズ専用ジャンパー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
91 税込100
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)5.2 定格電流(UL)(A)20 グリーンイエロー 定格電圧(V)500 適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
1パック(50個)ほか
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インターフェース端子台のコモン配線省略化に貢献! コンパクト設計 工数削減に貢献 35mmレール取付
取付方式DINレール 結線方式ネジ 端子ねじM3×6/M3.5×8 使用周囲温度(℃)-25~+80(ただし、氷結または結露しないこと) 準拠規格JIS C8201-7-1、NECA C2811、IEC60947-7-1 絶縁抵抗(MΩ)100以上 耐電圧(V/min)2000 定格電流(A)入力側 M3.5 20A;出力側 M3 1端子当たり 15Aまで;(出力側 合計20Aまで) 定格絶縁電圧(V)250 締付トルク(N・m)M3:0.6~0.9、M3.5:1.0~1.39 適合電線(mm2)M3:1.25 、M3.5:2 相対湿度45~85%
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:CBK-04BFP。販売備考:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。 適合するブレンボキャリパーをご確認ください。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-25R 21-22。タイプ:ボルトヘッド形状:フランジ六角。色[カラー]:オフセットカラー:半艶ブラック マウントボルト:ポリッシュ。サイズ:マウントボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:オフセットカラー:アルミ マウントボルト:ステンレス。仕上げ(表面処理):オフセットカラー:半艶ブラックアルマイト マウントボルト:ポリッシュ。内容量[数量]:オフセットカラー:2個 マウントボルト:2本。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:オフセットカラー:2個 マウントボルト:2本 取扱説明書。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4。形状:マウントボルト:ヘクサロビュラ T50。使用上の注意:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.D600.30,220.B010.10,220.B473.20,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10
材質オフセット色:アルミ マウントボルト:ステンレス 形状マウントボルト:ヘクサロビュラ T50 オフセット色:半艶ブラック、マウントボルト:ポリッシュ タイプボルトヘッド形状:フランジ六角 ねじピッチP1.25 表面処理オフセット色:半艶ブラックアルマイト、マウントボルト:ポリッシュ 適合品番関連商品:(品番)220.D600.30220.B010.10220.B473.20220.C783.10220.A397.50220.A397.10 対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4 キット内容オフセット色:2個 マウントボルト:2本 取扱説明書 入数オフセット色:2個 マウントボルト:2本 ねじサイズM10 座面径(Φmm)マウントボルト:17.0
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:CBK-04BFT。販売備考:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。 適合するブレンボキャリパーをご確認ください。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-25R 21-22。タイプ:ボルトヘッド形状:フランジ六角。色[カラー]:オフセットカラー:半艶ブラック マウントボルト:チタン色。サイズ:マウントボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:オフセットカラー:アルミ マウントボルト:ステンレス。仕上げ(表面処理):オフセットカラー:半艶ブラックアルマイト マウントボルト:PVDコーティング。内容量[数量]:オフセットカラー:2個 マウントボルト:2本。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:オフセットカラー:2個 マウントボルト:2本 取扱説明書。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4。形状:マウントボルト:ヘクサロビュラ T50。使用上の注意:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.D600.30,220.B010.10,220.B473.20,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10
材質オフセット色:アルミ マウントボルト:ステンレス 形状マウントボルト:ヘクサロビュラ T50 オフセット色:半艶ブラック、マウントボルト:チタン色 タイプボルトヘッド形状:フランジ六角 ねじピッチP1.25 表面処理オフセット色:半艶ブラックアルマイト、マウントボルト:PVDコーティング 適合品番関連商品:(品番)220.D600.30220.B010.10220.B473.20220.C783.10220.A397.50220.A397.10 対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4 キット内容オフセット色:2個 マウントボルト:2本 取扱説明書 入数オフセット色:2個 マウントボルト:2本 ねじサイズM10 座面径(Φmm)マウントボルト:17.0
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:CBK-04BFB。販売備考:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。 適合するブレンボキャリパーをご確認ください。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-25R 21-22。タイプ:ボルトヘッド形状:フランジ六角。色[カラー]:オフセットカラー:半艶ブラック マウントボルト:ブラック。サイズ:マウントボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:オフセットカラー:アルミ マウントボルト:ステンレス。仕上げ(表面処理):オフセットカラー:半艶ブラックアルマイト マウントボルト:PVDコーティング。内容量[数量]:オフセットカラー:2個 マウントボルト:2本。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:オフセットカラー:2個 マウントボルト:2本 取扱説明書。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4。形状:マウントボルト:ヘクサロビュラ T50。使用上の注意:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.D600.30,220.B010.10,220.B473.20,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10
材質オフセット色:アルミ マウントボルト:ステンレス 形状マウントボルト:ヘクサロビュラ T50 オフセット色:半艶ブラック、マウントボルト:ブラック タイプボルトヘッド形状:フランジ六角 ねじピッチP1.25 表面処理オフセット色:半艶ブラックアルマイト、マウントボルト:PVDコーティング 適合品番関連商品:(品番)220.D600.30220.B010.10220.B473.20220.C783.10220.A397.50220.A397.10 対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4 キット内容オフセット色:2個 マウントボルト:2本 取扱説明書 入数オフセット色:2個 マウントボルト:2本 ねじサイズM10 座面径(Φmm)マウントボルト:17.0
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:CBK-05BFB。販売備考:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。 適合するブレンボキャリパーをご確認ください。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-4RR 24。カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-4R SE 24。タイプ:ボルトヘッド形状:フランジ六角。色[カラー]:オフセットカラー:半艶ブラック マウントボルト:ブラック。サイズ:マウントボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:オフセットカラー:アルミ マウントボルト:ステンレス。仕上げ(表面処理):オフセットカラー:半艶ブラックアルマイト マウントボルト:PVDコーティング。内容量[数量]:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-MS GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4。形状:マウントボルト:ヘクサロビュラ T50。使用上の注意:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.D600.30,220.B010.10,220.B473.20,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10
材質オフセット色:アルミ マウントボルト:ステンレス 形状マウントボルト:ヘクサロビュラ T50 オフセット色:半艶ブラック、マウントボルト:ブラック タイプボルトヘッド形状:フランジ六角 ねじピッチP1.25 表面処理オフセット色:半艶ブラックアルマイト、マウントボルト:PVDコーティング 適合品番関連商品:(品番)220.D600.30220.B010.10220.B473.20220.C783.10220.A397.50220.A397.10 対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-MS GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4 キット内容オフセット色:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書 入数オフセット色:4個 マウントボルト:4本 ねじサイズM10 座面径(Φmm)マウントボルト:17.0
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:CBK-05BFP。販売備考:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。 適合するブレンボキャリパーをご確認ください。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-4RR 24。カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-4R SE 24。タイプ:ボルトヘッド形状:フランジ六角。色[カラー]:オフセットカラー:半艶ブラック マウントボルト:ポリッシュ。サイズ:マウントボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:オフセットカラー:アルミ マウントボルト:ステンレス。仕上げ(表面処理):オフセットカラー:半艶ブラックアルマイト マウントボルト:ポリッシュ。内容量[数量]:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-MS GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4。形状:マウントボルト:ヘクサロビュラ T50。使用上の注意:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.D600.30,220.B010.10,220.B473.20,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10
材質オフセット色:アルミ マウントボルト:ステンレス 形状マウントボルト:ヘクサロビュラ T50 オフセット色:半艶ブラック、マウントボルト:ポリッシュ タイプボルトヘッド形状:フランジ六角 ねじピッチP1.25 表面処理オフセット色:半艶ブラックアルマイト、マウントボルト:ポリッシュ 適合品番関連商品:(品番)220.D600.30220.B010.10220.B473.20220.C783.10220.A397.50220.A397.10 対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-MS GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4 キット内容オフセット色:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書 入数オフセット色:4個 マウントボルト:4本 ねじサイズM10 座面径(Φmm)マウントボルト:17.0
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:CBK-05BFT。販売備考:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。 適合するブレンボキャリパーをご確認ください。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-4RR 24。カワサキ[KAWASAKI] Ninja ZX-4R SE 24。タイプ:ボルトヘッド形状:フランジ六角。色[カラー]:オフセットカラー:半艶ブラック マウントボルト:チタン色。サイズ:マウントボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:オフセットカラー:アルミ マウントボルト:ステンレス。仕上げ(表面処理):オフセットカラー:半艶ブラックアルマイト マウントボルト:PVDコーティング。内容量[数量]:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-MS GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4。形状:マウントボルト:ヘクサロビュラ T50。使用上の注意:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.D600.30,220.B010.10,220.B473.20,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10
材質オフセット色:アルミ マウントボルト:ステンレス 形状マウントボルト:ヘクサロビュラ T50 オフセット色:半艶ブラック、マウントボルト:チタン色 タイプボルトヘッド形状:フランジ六角 ねじピッチP1.25 表面処理オフセット色:半艶ブラックアルマイト、マウントボルト:PVDコーティング 適合品番関連商品:(品番)220.D600.30220.B010.10220.B473.20220.C783.10220.A397.50220.A397.10 対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-MS GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4 キット内容オフセット色:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書 入数オフセット色:4個 マウントボルト:4本 ねじサイズM10 座面径(Φmm)マウントボルト:17.0
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:CBK-03BFT。販売備考:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。 適合するブレンボキャリパーをご確認ください。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 11-19。カワサキ[KAWASAKI] Ninja 1000SX 20-23。タイプ:ボルトヘッド形状:フランジ六角。色[カラー]:オフセットカラー:半艶ブラック マウントボルト:チタン色。サイズ:マウントボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:オフセットカラー:アルミ マウントボルト:ステンレス。仕上げ(表面処理):オフセットカラー:半艶ブラックアルマイト マウントボルト:PVDコーティング。内容量[数量]:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4。形状:マウントボルト:ヘクサロビュラ T50。使用上の注意:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.D600.30,220.B010.10,220.B473.20,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10
材質オフセット色:アルミ マウントボルト:ステンレス 形状マウントボルト:ヘクサロビュラ T50 オフセット色:半艶ブラック、マウントボルト:チタン色 タイプボルトヘッド形状:フランジ六角 ねじピッチP1.25 表面処理オフセット色:半艶ブラックアルマイト、マウントボルト:PVDコーティング 適合品番関連商品:(品番)220.D600.30220.B010.10220.B473.20220.C783.10220.A397.50220.A397.10 対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4 キット内容オフセット色:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書 入数オフセット色:4個 マウントボルト:4本 ねじサイズM10 座面径(Φmm)マウントボルト:17.0
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:CBK-03BFP。販売備考:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。 適合するブレンボキャリパーをご確認ください。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 11-19。カワサキ[KAWASAKI] Ninja 1000SX 20-23。タイプ:ボルトヘッド形状:フランジ六角。色[カラー]:オフセットカラー:半艶ブラック マウントボルト:ポリッシュ。サイズ:マウントボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:オフセットカラー:アルミ マウントボルト:ステンレス。仕上げ(表面処理):オフセットカラー:半艶ブラックアルマイト マウントボルト:ポリッシュ。内容量[数量]:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4。形状:マウントボルト:ヘクサロビュラ T50。使用上の注意:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.D600.30,220.B010.10,220.B473.20,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10
材質オフセット色:アルミ マウントボルト:ステンレス 形状マウントボルト:ヘクサロビュラ T50 オフセット色:半艶ブラック、マウントボルト:ポリッシュ タイプボルトヘッド形状:フランジ六角 ねじピッチP1.25 表面処理オフセット色:半艶ブラックアルマイト、マウントボルト:ポリッシュ 適合品番関連商品:(品番)220.D600.30220.B010.10220.B473.20220.C783.10220.A397.50220.A397.10 対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4 キット内容オフセット色:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書 入数オフセット色:4個 マウントボルト:4本 ねじサイズM10 座面径(Φmm)マウントボルト:17.0
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:CBK-03BFB。販売備考:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。 適合するブレンボキャリパーをご確認ください。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 11-19。カワサキ[KAWASAKI] Ninja 1000SX 20-23。タイプ:ボルトヘッド形状:フランジ六角。色[カラー]:オフセットカラー:半艶ブラック マウントボルト:ブラック。サイズ:マウントボルト座面サイズ:Φ17.0。材質[素材]:オフセットカラー:アルミ マウントボルト:ステンレス。仕上げ(表面処理):オフセットカラー:半艶ブラックアルマイト マウントボルト:PVDコーティング。内容量[数量]:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本。ネジサイズ:M10。ネジピッチ:P1.25。キット内容:オフセットカラー:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4。形状:マウントボルト:ヘクサロビュラ T50。使用上の注意:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.D600.30,220.B010.10,220.B473.20,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10
材質オフセット色:アルミ マウントボルト:ステンレス 形状マウントボルト:ヘクサロビュラ T50 オフセット色:半艶ブラック、マウントボルト:ブラック タイプボルトヘッド形状:フランジ六角 ねじピッチP1.25 表面処理オフセット色:半艶ブラックアルマイト、マウントボルト:PVDコーティング 適合品番関連商品:(品番)220.D600.30220.B010.10220.B473.20220.C783.10220.A397.50220.A397.10 対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4 キット内容オフセット色:4個 マウントボルト:4本 取扱説明書 入数オフセット色:4個 マウントボルト:4本 ねじサイズM10 座面径(Φmm)マウントボルト:17.0
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1本
83 税込91
8日以内出荷