仕様●幅(mm):515●高さ(mm):106●長さ(mm):620●コード番号:157-5298
アズワン品番67-9192-90
1個
¥5,898
税込¥6,488
8日以内出荷
腐食・浸食に対し、優れた保護犠牲性を発揮します。
垂直・水平・天井への優れた接着性・密着性があり、ワーク状に成型可能です。
色灰
特性耐摩耗
硬化時間(時間)(148℃)2
トラスコ品番453-7963
質量(kg)21
耐熱温度(℃)232
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量10kg
危険物の性状非水溶性
1缶(10kg)
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。
ケーブル保護用のビニル被覆付きです。
表面処理ダクロタイズド塗装フック部/電気亜鉛めっき(C)
寸法B(mm)22
1個
¥25,980
税込¥28,578
9日以内出荷
多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。
マグネット付きだから仮固定も簡単です。
熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。
容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。
タイプ-
多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。
マグネット付きだから仮固定も簡単です。
熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。
多彩なOA機器に対応する接地極付。横口キャップの連接も可能。
極数2極(接地形)
定格1500Wまで
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
こんなお得な商品も!

エアホースワンタッチカプラー付
モノタロウ
¥1,690~
税込¥1,859~
超ソフトタイプで作業性に優れています。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。
使用温度範囲(℃)-10~60
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
種別キャップ
色ミルキーホワイト
種類ハ型キャップ
定格電圧(V)24
定格電流(A)10
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
フードコートなどでよく使われるコールシステムです。充電台になります(送信機、受信機は別途ご購入下さい)
質量(g)595
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×60×185
1台
¥86,980
税込¥95,678
8日以内出荷
クロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。本体2個と六角ボルトで横架材相互の締付けができます。一般の羽子板ボルトでは長さが足りない場合、六角ボルト(M12)の寸法で調整できます。
用途六角ボルト(M12)を併用して材を引き寄せます。
材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)
規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP06-KT122
表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板
N値1.9
告示1460号第2号へ
短期基準接合耐力(kN)10.5
1個
¥199
税込¥219
6日以内出荷
仕様●適合法規:電気用品安全法(特定電気用品)●極数及び極配置:2極(接地形)●端子部強度:1N・mのトルクで締付け●外かく押圧強度:600N 1分間●振子自重落下:器具に長さ1mのコードを接続し●高さ1mから振子状に木板に衝突させる。10回で外かく破損なし。(但し、取付穴部・角部・マグネットは除く)●コード引止部強度(コード張力除去強度)(電気用品法別表第四):コードと器具の間に引張荷重を加える。90N 1秒間25回、コードを器具側より5 cmの箇所を保持して押し込む。コード接続部のズレ 2 mm以、90 N 1秒間 1回●ターミナル強度:1.2N・m
性能・試験方法は、 JIS C 8303(配線用差込接続器)試験方法による。・試験場所は、常温(5 ℃~35 ℃)、常湿(相対湿度 45 %~85 %)とする。
定格15A 125V合計1500ワットまで
温度上昇刃と刃受の接触部30℃以下
耐熱性100℃±3℃ 1時間、但し、熱可塑性樹脂成形品は80℃±3 ℃7時間
絶縁抵抗(MΩ)極性を異にする充電金属部間 開閉試験前100以上、充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む) 開閉試験後5以上[500V絶縁抵抗計]
接触抵抗(mΩ)接地極の刃と刃受間50以下
結線方式巻締端子式
引張荷重(N)刃受部:キャップとテーブルタップ間 100 1間(ロック状態)
開閉22.5A 125V負荷の力率約1開閉の割合6~10回/分連続100回
耐電圧(V/min)極性を異にする充電金属部間1250/1、充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む)
1台
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
表示内容無地
材質札材質:スチロール、チェーン材質:ニッケル
トラスコ品番116-1297
厚さ(mm)2.5
色白
質量(g)7
縦(mm)60
横(mm)40
穴径(mm)4
1枚
¥139
税込¥153
当日出荷
ケーブル長(m)2mコード付
タイプマグネット付
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
形状平刃
色グレー
種類ボディ
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
種別マグネット式コードコネクタ
色グレー
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
種別コンセント
色ミルキーホワイト
種類DC用ハ型コンセント
定格電圧(V)24
定格電流(A)10
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
トラスコ品番855-8707
幅(mm)58
色乳白
材質(本体)ポリプロピレン樹脂
質量(g)14.6
奥行(mm)74
高さH(mm)38
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
四角い白札なので視認性が高いです。両面表示タイプのバルブ開閉札です。ボールチェーン付です。
用途工場や建物の配管バルブの開閉の標示に。
トラスコ品番363-3986
材質札:スチロール、チェーン:ニッケル
形状長角型
厚さ(mm)2.5
色白
タイプ四角(57×38mm)
縦(mm)57
横(mm)38
表示内容無地
穴径(mm)4
1枚
¥139
税込¥153
当日出荷
種別コンセント
種類情報ラック用連結電源コンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
口数8コ口
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
フィッシャーマンのフライブリッジのキャプテンシートによく使用されている本格的なヘルムシート。シートの素材は耐UVマリングレードビニールを使用、アームレストはアルミ素材です。厚めのクッションがしっかりと体をサポートしてくれます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×540×470
1個
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。
マグネット付きだから仮固定も簡単です。
熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。
容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。
タイプ電源表示付
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
色グレー
極数3
コンセント形状抜け止め形
仕様取手付
材質ポリカーボネイト樹脂
差込口形状接地2P 15A 125V
種類露出コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
付属品コード3m×1
色白
口数8口
1台
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。
マグネット付きだから仮固定も簡単です。
熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。
極数3
定格電圧(V)125
コンセント形状引掛形
定格電流(A)15
定格6A 250V
色白
結線方式巻締端子式
H鋼に壁つなぎを接続します。
H鋼フランジ厚さ7mm~34mmまで取り付け可能です。
世界初の座彫り機能付き押しネジを採用、H鋼にガッチリ食い込み、脱落等を防ぎ安心・安全を維持します。
H鋼に座彫り可能な切削ドリルポイントのドリルねじです。
クランプ本体は、オールS45C製の一体物で強靱、機能的な形状、品質も安定しています。
壁つなぎ接続用のW1/2-12のナット付きです。
クランプ本体下のW1/2-12のナットは360度回転可能です。
ナットケースに固定されているW1/2-12のナットは左右に90度(都合180度)調整可能。
ロックボルトにて固定します。
用途道路/橋梁/高架(道路工事)等の点検・改修工事に、改修工事/耐震補強工事に/素早く確実に壁つなぎを接続
タイプ座彫り機能付き壁つなぎ接続用
形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。
ケーブル保護用のビニル被覆付きです。
材質ダクロタイズド塗装
寸法A(mm)90
シンプルなデザインの木製チェストです。小引き出しが2個と大引き出しが3段のタイプです。引き出しには開閉がスムーズな金属レールを使用しています。引き出しの裏面には底抜け防止の補強板を付けることで、しっかり支えたっぷり収納することができます。背板には横揺れを防止する背板止め付きです。お客様組み立てとなります。組み立てパーツに番号シール付きです。
耐荷重(kg)全体36、天板15、引き出し(小)1個あたり3、引き出し(大)1個あたり5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×390×880
シンプルなデザインの木製チェストです。引き出しは4段です。置く場所を選ばない幅約40cmのスリムタイプです。引き出しには開閉がスムーズな金属レールを使用しています。引き出しの裏面には底抜け防止の補強板を付けることで、しっかり支えることができます。背板には横揺れを防止する背板止め付きです。お客様組み立てとなります。組み立てパーツに番号シール付きです。
少しずつ歩行をする方に安心タイプ。前輪キャスターの方向は1方向に固定。ストッパーは荷重をかけることで作動。グリップはドライバーでかんたんに交換できます。
材質フレーム:アルミ(一部スチール)
質量(kg)3.3
ケース入数4
寸法(cm)幅57.5~58.5×奥行49~51×高さ80.5~90.5(5段階/2.5)、折りたたみ時:幅61×奥行11×高さ82.5、ハンドル内幅:44、下段グリップ高:42~52
機能折りたたみ
最大使用者体重(kg)100
車輪サイズ(cm)前輪7.5
1台
非課税商品
¥18,980
税込¥18,980
5日以内出荷
フィッシャーマンのフライブリッジのキャプテンシートによく使用されている本格的なヘルムシート。シートの素材は耐UVマリングレードビニールを使用、アームレストはアルミ素材です。厚めのクッションがしっかりと体をサポートしてくれます。エアーパワーアジャスタブルペデスタルとセットになっております。
寸法(mm)ペデスタル/高さX 土台直径Xパイプ外径:330~450×230×100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×540×470
1個
¥68,980
税込¥75,878
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ