多回転 水性基板洗浄工程に対応する密閉構造 高信頼性 長寿命 医療や家庭用電化製品など、調整や較正を必要とする用途に最適
仕様最大抵抗 = 100kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 20方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 67終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃最大定格電圧 = 200 V dc軸径 = 2.29 mm (金属製調整ねじ)mm動作温度 Min = -55℃エレメント材料 = サーメット℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
従来のマイレットに新機能をプラス。
長期保管用として、箱や内容物の耐水性強化を図ることにより、
水没や湿気などに強く、水害時でもすぐに使用していただけます。
特殊加工で水没しても使えるトイレ処理セット。100回分入り。
大型外袋、使用方法ポスター(4か国語)付き。
セット内容抗菌性凝固剤(7g):100袋、排便袋(PE製黒):100袋、大型外袋(PE製白):10袋、使用方法ポスター(耐水紙):1枚
質量(kg)約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×200×190
特性超耐水
1箱(100セット)
¥18,490
税込¥20,339
6日以内出荷
材質鉄
表面処理生地
形状軸用同心止め輪
RAIL SUN。カバー付でレール部分が隠れ、お部屋の雰囲気を壊しません。取付簡単で、女性でも安心。取り外し後の釘穴が小さく目立ちにくい。石こうボードに最適です。木壁の場合皿頭3.1×20mmmを検討ください。別売パーツで組みあわせ自由自在。ランナー:WR-1、WR-1-W、F-0499。継棒:WR-2。ワイヤー自在ループ式:No1050、No1050-W。ワイヤー自在ポール式:WR-3、WR-3-W。テグス自在:F-0881
タイプ壁面用後付タイプ
安全荷重(kg)5
溶接棒の収納に最適なホルダー。クイックリリーススナップ付。負荷のかかる部分はリベットにより強化されています。ハンマーホルダー付き。工具を下げれるスナップ付き。
材質スプリットレザー
質量(g)339.7
寸法(幅W×高さH)(mm)140×318
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌日出荷
ガタが少ないハイパーウォームモンキレンチです。
機能から生まれたデザインも魅力的です。
ワイドな口開きです。
目盛付、幅広グリップです。
用途ボルト・ナット類の締付けや緩め作業用。
トラスコ品番267-9966
全長(mm)100
最大口開き(mm)14
先端厚さ(mm)8.5
口開き(mm)0~14
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
裏地メッシュ ポリエステル100%
機能内側に消臭機能ラベル付き:酸性、アルカリ性等の人体から発せられる全ての臭いを急速分解消臭します(汗・脇・足・加齢臭等)。※体臭以外の人工的な臭いは分解しません(香水・タバコ等)。サイズ展開を大きく広げ、ご自信の体格に合ったサイズをお選びいただけます。反射:背面に反射機能付きで夜間も安心。袖口:二重袖。ズボン:ベルト通し付き。総裏メッシュ。
裏面塩化ビニル樹脂引き
耐水圧(mm)20000
材質(表地)ポリエステル100%タフタ
直径(Φmm)8
長さ(cm)100
低騒音で安定した力強い風を作り出します。
必要な場所に必要な風を送り、快適な職場環境づくりに貢献します。
用途熱気対策、冷気対策、冷却、乾燥、結露防止、室内空気循環
材質羽根車:アルミ
ファン翼数3
RoHS指令(10物質対応)対応
羽根径(Φmm)400
バスルームにこだわり、確かな音響をロープライスで実現。
用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。
スピーカー100mmフルレンジ防水スピーカ
音圧レベル(dB)(出力)84 W/m
再生周波数帯域(Hz)90~18kHz
使用温度範囲(℃)-10~+50
材質本体:耐熱特殊ABS樹脂、グリル枠:防かび処理超耐熱ABS樹脂、ネット:防かび処理ABS樹脂
色アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)
タイプ埋込形
仕様防水加工、防かび加工
燃えない。樹脂部は全てUL 94 V-0適合の難燃性です。
抜群のボディー強度。R(PT)ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。
抜群の耐衝撃性。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。
チューブグリップは回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しチューブの回転によるチューブ切れを防止します。
シール材は全て耐水性NBR。O-リング、V-シールは耐水性NBRを使用しています。
シールテープ不要。R(PT)ネジ部はシール加工され、シールテープは必要有りません。
R(PT)ネジ部と樹脂部結合部が回転。エルボ・テーなどのR(PT)ネジ部と樹脂部結合部が回転し、セット後のチューブ配管方向が自由にとれ、又、樹脂部分を固定したまま、ネジの締め付けが可能です。
形状レデューサー
使用流体水、空気
材質(本体)難燃性PBT UL94V-0適合
材質(ねじ部)黄銅
材質(Oリング)耐水NBR
材質(押えリング)黄銅
材質(チューブグリップ)特殊銅合金
材質(Vシールリング)耐水NBR
材質(リリースリング)難燃性PBT UL94V-0適合
締める、ゆるめるが簡単に操作できます。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末Jフックはいろんな所に掛けられる万能型です。
用途荷物の固定。
材質ポリエステル、鋼
端末仕様Jフック
軽くて洗浄ができ、衛生的です。(HACCP対応)耐蝕性に優れ、作業性も良く、リサイクル価値が高いため経済的です。段積みに最適で、たわみも少ないです。
用途薬品会社・食品会社のGMP(医薬品及び医薬部外品の製造管理及び、品質管理の基準に関する省令)等が必要なところ。電気・電子メーカー等のクリーンルーム。対象ユーザー:薬品会社・食品会社・クリーンルーム。
仕様両面二方差しアルミ型材溶接構造
高さ(mm)120
中央桁幅(mm)40
金型・プレス製品、材料の置台など利用範囲の広い堅牢な脇役です。工場現場用ワゴンです。
材質本体:スチール製(粉体塗装)
寸法(mm)取手部:200
色若草
高さ(mm)779
奥行(mm)550
間口(mm)693
段数3段
キャスター100Φゴム車輪(自在車ストッパー付2コ・固定車2コ)
キャスター径(Φmm)100
グリーン購入法適合
最大積載量(kg/台)200
棚板調整ピッチ(mm)50
肘掛けは左右とも跳ね上げ式で移乗が容易です。ティッピングレバーを踏むと前輪をあげる事ができ、段差超えが可能です。フットレストは3段階の高さ調節と、片方ずつ着脱ができます。片足でワンタッチロックできる足元ストッパー付きです。シートは取り外して洗う事ができますので清潔です。品番:SWR-101は、室内移動用としても使用できます。品番:SWR-102は、座ったまま前方からの局部洗浄ができます。
材質本体/アルミニウム粉体塗装・ステンレス、シート/ウレタン発泡体・ナイロン
質量(kg)約11.5
キャスター前輪/Φ125mm(双輪・ストッパー付き)、後輪/Φ250mm(ノーパンクタイヤ)
耐荷重100kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×870×840~920
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)390×400mm
荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末Jフックはいろんな所に掛けられる万能型です。プロテクター1枚・スリーブ2枚付きです。
用途荷物の固定に。
材質ポリエステル、鋼
本体バックル:ワイドハンドルラチェット
端末仕様Jフック
荷物の束ね締めが誰でも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。エンドレスタイプで荷物の束ね締め用です。
用途荷物の固定に。
材質ポリエステル、鋼
本体バックル:ワイドハンドルラチェット
端末仕様エンドレス
荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末はしぼり縫製で軽く荷物をキズつけません。プロテクター1枚・スリーブ2枚付きです。
用途荷物の固定に。
材質ポリエステル、鋼
本体バックル:ワイドハンドルラチェット
端末仕様シボリ縫製
KM-3スタティックロープを使用することで、高強度を発揮しワンタッチ操作で誰でも簡単に使用できます。本製品は完全オリジナル製品で、ロープの先端はループ状になっており、ロープグラブが抜けないように端末処理が施されています。
用途安全保護具
引張強度(kN)●本体:15 ●カラビナ:24 ●ロープ:36
棚板フラット型で安定感抜群です。ツーリングワゴン・ワークワゴン用棚板です。
トラスコ品番152-0352
材質スチール
金具ボックス取付金具無
グリーン購入法適合
1枚
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
1個
¥1,077
税込¥1,185
4日以内出荷
ラチェットは、操作しやすいワイドハンドルです。使用後の管理しやすい、ナイロンバック入りです。本体金具によるキズを防ぐプロテクターと荷物の角によるベルトの磨耗を防ぐスリーブを装備しています。
仕様ワイドハンドル
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)7840
アズワン品番65-1862-36
使用荷重(N)1470
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
金型・プレス製品、材料の置台など利用範囲の広い堅牢な脇役です。耐久性に優れた粉体塗装(ブラック)です。
付属品サイドハンドル:間口200mm
トラスコ品番654-7872
材質スチール製:ベース・支柱・棚板・サイドハンドル、ゴム車輪:キャスター(自在車ストッパー付き2コ・固定車2コ)
色ブラック
高さ(mm)779
奥行(mm)550
間口(mm)693
段数3段
キャスター径(Φmm)100
色(本体)ブラック
グリーン購入法適合
最大積載量(kg/台)200
棚板調整ピッチ(mm)50
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
ラチェットは、操作しやすいワイドハンドルです。使用後の管理しやすい、ナイロンバック入りです。本体金具によるキズを防ぐプロテクターと荷物の角によるベルトの磨耗を防ぐスリーブを装備しています。
仕様ワイドハンドル
材質(ベルト)ポリエステル
破断強度(N)7840
アズワン品番65-1862-41
使用荷重(N)1470
1本
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
材質SUS304
質量(kg)8.38
長さ(m)20
ロープ径(Φmm)10
構成7×19
破断荷重(kg)68.4
1本
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
材質SUS304
質量(kg)4.19
長さ(m)10
ロープ径(Φmm)10
構成7×19
破断荷重(kg)68.4
1本
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車420SR・420SRPと併用できます。
材質(車輪)ゴム
形状自在
型式420S自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
不織布2層タイプのプリーツマスクです。食品加工・衛生管理等の現場でつばなどの飛沫防止・異物混入対策にお使いいただけます。立体プリーツ構造が口元に空間を作り、作業中でも息苦しさを感じさせません。やわらか丸耳ひもで耳が痛くなりにくいです。ノーズフィッター入りです
材質本体:ポリプロピレン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、ノーズフィッター:ポリエチレン
形状プリーツ型
色ホワイト
入数(枚)100
寸法(幅W×高さH)(mm)175×90
構造2層
ひもタイプ耳かけ
1箱(100枚×50箱)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
材質SUS304
質量(kg)12.6
長さ(m)30
ロープ径(Φmm)10
構成7×19
破断荷重(kg)68.4
1本
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
材質SUS304
質量(kg)20.9
長さ(m)50
ロープ径(Φmm)10
構成7×19
破断荷重(kg)68.4
1本
¥61,980
税込¥68,178
翌々日出荷
クルマの中を楽しさで満たすドライブの新しいパートナー
車室内をオンライン化すれば、「退屈」は「楽しさ」に変わるはず。
そんな想いを込めて、クルマ最適にこだわったWi-Fiルーターを作りました。
さあ、一緒にかつてなく自由で楽しいドライブに出発しましょう。
快適・安心のLTEデータ通信が定額使いたい放題!
保証期間1年
1個
特価
¥18,680
税込¥20,548
当日出荷
圧力降下時の安全停止。バネ式および機械的セルフロックの組み合わせから成るフェールセーフシステムが安全な機械動作を保証します。フラットデザイン。モーメントが小さくなり、ロボットの小型化・小容量化に貢献します。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ