カテゴリ

  • 制御機器(21)
  • 作業工具(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 作業服(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • オフィス家具(3)
  • 測定用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ws-24」の検索結果

関連キーワード
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テレビドアホン WS-24 アイホン

    テレビドアホン WS-24

    アイホン
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
    シンプルを持ち運ぶ ボタン数を最小限にすることで、シンプルでより使いやすくなりました。
    電源電圧(V)AC100通信方式1.9GHz画素数23万モニタ3.5型TFTカラー
  • ウエイトローラー NTB

    ウエイトローラー

    NTB(211件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット(6個)
    当日出荷から13日以内出荷
    材質比重の重い真鍮製 一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。
  • ウォーターポンプ(スズキ用) GMB

    ウォーターポンプ(スズキ用)

    GMB(64件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
    メーカースズキ
  • ワイドソフトスリング TRUSCO

    ワイドソフトスリング

    TRUSCO(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ソフトスリングの幅広タイプ。ベルトスリングの様に平型で商品に優しく、ソフトスリングの様に柔らかい。引張強度・耐久性に優れ、丈夫な仕様です。同じ吊荷重のベルトスリングよりも幅広の為、吊り荷に対する接触面積が広くなり、より安定した作業が可能です。内芯がベルトの為、「よれ」がなく常に安定した形状を保てます。
    種別両端アイ形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状両端アイ形使用温度(℃)100以下ベルト厚(mm)7
  • シールワッシャ(ステンレス) 武蔵オイルシール工業

    シールワッシャ(ステンレス)

    武蔵オイルシール工業(9件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止でき、ステンレス製のためさびにくい構造です。 溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。 耐腐食性・耐薬品性に優れています。
    用途頭付ボルトシール。 フランジシール。材質[パッキン]合成ゴム(NBR)、[金属ワッシャー]ステンレス(SUS304)使用温度範囲-25~100℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木工用ショートビット trad

    木工用ショートビット

    trad(16件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    木材・合板・コンパネの穴あけに。 ドリル刃先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる。 加工面の仕上げがきれい。
    材質S45c/先端黒メッキ
  • 角盆カバー クリア EBM(江部松商事)

    角盆カバー クリア

    EBM(江部松商事)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    材質ポリカーボネイト形状高さ(mm)90板厚(mm)3
  • 18-0マルチオーブン TKG

    18-0マルチオーブン

    TKG
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    付属品:Sフック×10本 スモークチップ(サクラ)500g×1袋 チップ皿×1枚ひと味ちがう焼きあがり!おいしさ本格派ラーメン店で、本物のチャーシューを。レストランで、スペアリブ、ローストチキンを。日本ソバ屋で、鴨南蛮、鴨ローストを。ロースト ローストビーフ、チャーシュー、スペアリブ 弱火でじっくりあぶるので、油脂分が抜けてジューシーな 本格的料理が家庭でできます。(燻製ではありませんが、 熱燻法が出来るスモーカーでつくる事が出来ます。)。熱燻法 スモークドスペアリブ、 スモークドチキン アルミ箔に燻煙材を入れて、90~140℃の温度で約10分から 30分燻煙をかけていぶしながら焼く方法です。温燻法 生ベーコン、スモークドハム、カキ・アサリ・ホタテ 燻煙材をチップ皿にのせて、30~80℃の温度で約2~5時間 いぶす方法です。冷燻法 生ハム、スモークサーモン、パストラミー 燻煙材に豆炭をおいて25度以下の低温で、熱を伝えず約 1~2時間煙のみをかけるなどして長時間かけて仕上げる 方法です。オーブン21、マルチオーブン特長直火焼きや蒸し焼きと違い、スモーク状態で焼き上げるために、肉の味、つや、香り、柔らかさなどは、これまでの器具より格段優れています。本格スモークを楽しみたい方は、スモークチップ、スモークウッド、お茶葉等使いますと、燻製がお手軽にお作りいただけます。取り扱いや清掃も簡単にできる構造になっています。
  • ディアウォールS 2X4用 若井産業

    ディアウォールS 2X4用

    若井産業(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    壁を傷つけずに自分好みの空間をデザインできる「ディアウォール」に新ラインナップを追加しました!。今までのディアウォールより、左右対称のシンプルな長方形のシンプルな形状で新発売。左右対称なので、3個以上柱を立てる場面でも向きを気にしなくて済みます。壁を傷つけずに市販の2×4材(ツーバイフォー、断面サイズ約38mm×89mm)を突っ張らせることができます。
    用途奥行のある棚などアイデア次第で使い方は様々です。セット内容上下パッド・1セット、調整スペーサー・2枚材質パッド・ABS樹脂、スペーサー・ABS樹脂、滑り止めシート・ゴム、バネ・スチール
  • ミクロスターW 小津産業

    ミクロスターW

    小津産業
    21,980税込24,178
    1袋(100枚)
    当日出荷
    ミクロン単位の細い辺とシャープエッジを持った超極細繊維を使用し、さらに特殊高密度加工により、理想的な微細構造を持ったクロスに仕上げられています。 そのため、どんな細かい塵や埃も確実に捕らえ、拭き取ります。ケバ立ちのない超極細繊維を使用し、生産工程で付着した塵埃を超純粋で洗浄し、さらにクリーンパックしていますので、最高級のクリーン度を誇っています。微細構造による柔らかさに加え、超微細の繊維特性から塵や埃を繊維に包み込むため、キズが入りにくいワイピングクロスです。超極細、高密度微細という繊維特性、構造から、毛細管現象による抜群の吸水性、吸油性を発揮。さらに溶剤使用時でも金属イオンなどの溶出がきわめて少ないなど、安定した耐薬品性があります。
    用途有機化合物 メタノール、アセトン、エタノール、パークレン、イソプロピルアルコール、トリクレン、ベンゼン、トルエン、キシレン、1%酢酸 無機化合物 1N塩酸、0.1N水酸化ナトリウム、1N硫酸、20%アンモニア、1N硝酸仕様未洗浄品です。材質ナイロン50% ポリエステル50%粒子発生数(個/CF/枚)粒子の大きさ0.3μm:25粒子の大きさ0.5μm:20粒子の大きさ1.0μm:14粒子の大きさ2.0μm:6粒子の大きさ:5.0μm:1クラス1000~10000
  • 25.4sqショートソケット FPC

    25.4sqショートソケット

    FPC
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    差込角(sq.)25.4(1/1")
  • スライドブッシュ SW形(インチ仕様)標準形 NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ SW形(インチ仕様)標準形

    NB(日本ベアリング)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    形状ストレート
  • ベルトレンチ用替えベルト スーパーツール

    ベルトレンチ用替えベルト

    スーパーツール
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
  • アイカフレキ(エンボス) AICA(アイカ工業)

    アイカフレキ(エンボス)

    AICA(アイカ工業)
    3,298税込3,628
    1巻(50m)
    4日以内出荷
    厚さ(mm)0.3
  • 溶接チェーン 線径2mm カット品 ステンレス ラクテム

    溶接チェーン 線径2mm カット品 ステンレス

    ラクテム
    4,198税込4,618
    1本
    5日以内出荷
    溶接チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
    用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。使用荷重(kg)30チェーン線径(Φmm)2材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
  • 球面座金 NBK(鍋屋バイテック会社)

    球面座金

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    凹凸セットでご使用ください。 最大3°までのボルトと座面の傾きを吸収します。
    用途ボルトと座面のミスアライメント吸収材質(本体)SUS3041袋入数(個)1角度θ(°)3
  • 揺れるスツール ラフレシアKモーション ルネセイコウ

    揺れるスツール ラフレシアKモーション

    ルネセイコウ
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    動く椅子が健康をサポート360°に約7°スイング。集中力と健康の為のオフィスワークの立ち作業に最適です。半立ちの作業がしやすいよう、座面の高さは540mm~780mmで調整できます。
    材質ポリエステル/スチールパイプ質量(kg)5.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×330×540~780RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
  • 揺れるスツール ラフレシアKモーションR(ステップ付) ルネセイコウ

    揺れるスツール ラフレシアKモーションR(ステップ付)

    ルネセイコウ(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    動く椅子が健康をサポート360°に約7°スイング。集中力と健康の為のオフィスワークの立ち作業に最適です。半立ちの作業がしやすいよう、座面の高さは540mm~780mmで調整できます。(フットレスト付き)
    材質ポリエステル/スチールパイプ質量(kg)7.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×330×540~780RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
  • スライドブッシュ SW-W形(インチ仕様)ダブル形 NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ SW-W形(インチ仕様)ダブル形

    NB(日本ベアリング)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    形状ストレート(ロングタイプ)
  • 316 ハイグランドNWフランジボールバルブ コンサス

    316 ハイグランドNWフランジボールバルブ

    コンサス
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    3ピースボディー、フルポート構造です。 接続部は、真空用NWフランジです。 サイズは、25・40・50が有ります。 ※25のみフラットハンドルです。 接液部316製、シート部PTFEなため耐食性に優れています。
    仕様禁油可材質(本体)ステンレス316材質(シート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
  • SUS ムサシ シールW 大阪魂

    SUS ムサシ シールW

    大阪魂
    24,220税込26,642
    1袋(50個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    *材料* パッキング(リップ部):ニトリルゴム(NBR) ワッシャー部:鉄・・・SPCC(一般用) ステンレス・・・SUS304 *特徴* 優れた特殊合成ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています。 取付が簡単で作業性に優れています。 パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています。 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます。
  • 18-0 マルチオーブン EBM(江部松商事)

    18-0 マルチオーブン

    EBM(江部松商事)
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    付属品スモーク皿、肉つり10本内寸(mm)Φ240×H430EBM品番5557700
  • 12.7sqショートソケット FPC

    12.7sqショートソケット

    FPC
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    用途インパクト用のショートソケットです。差込角(sq.)12.7
  • AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダ

    AC入力電源(AC-DCコンバータ)

    TDKラムダ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    端子形状コネクタ定格出力電力(W)240入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)/DC120~370RoHS指令(10物質対応)対応推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2006W、RSEV-2006
  • [EA575WS-142用]交換ヘッド エスコ

    [EA575WS-142用]交換ヘッド

    エスコ
    875税込963
    1個
    翌日出荷
    仕様EA575WS-142用交換ヘッド材質(頭)PVC頭径(mm)46
  • NBR SUS ムサシ シールW 大阪魂

    NBR SUS ムサシ シールW

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    *材料* パッキング(リップ部):ニトリルゴム(NBR) ワッシャー部:鉄・・・SPCC(一般用) ステンレス・・・SUS304 *特徴* 優れた特殊合成ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています。 取付が簡単で作業性に優れています。 パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています。 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます。
  • スライドブッシュ SW-OP形(インチ仕様)開放形 NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ SW-OP形(インチ仕様)開放形

    NB(日本ベアリング)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    形状開放形
  • AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダ

    AC入力電源(AC-DCコンバータ)

    TDKラムダ
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 和しぐさ エンボス多当 お花料 マルアイ

    和しぐさ エンボス多当 お花料

    マルアイ
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
    コットンパルプを配合したふっくらと温かみのある奉書紙にエンボス加工で和のモチーフを散りばめた、上品な多当です。キリスト教式・無宗教式の葬儀などに。
    付属品中袋付(無地)
  • DEO STRONG 五本指 ミドル 2P PUMA WORK SOCKS

    DEO STRONG 五本指 ミドル 2P

    PUMA WORK SOCKS
    1,098税込1,208
    1組(2足)
    4日以内出荷
    気になる臭いを消臭。清潔感をキープ
    用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業杢アソートサイズ(cm)25~27素材ポリエステル、ポリウレタン
  • DEO STRONG 先丸 ミドル 3P PUMA WORK SOCKS

    DEO STRONG 先丸 ミドル 3P

    PUMA WORK SOCKS
    1,098税込1,208
    1組(3足)
    4日以内出荷
    気になる臭いを消臭。清潔感をキープ
    用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業杢アソートサイズ(cm)25~27素材ポリエステル、ポリウレタン
  • DEO STRONG 先丸 ミドル 大寸 3P PUMA WORK SOCKS

    DEO STRONG 先丸 ミドル 大寸 3P

    PUMA WORK SOCKS
    1,098税込1,208
    1組(3足)
    4日以内出荷
    気になる臭いを消臭。清潔感をキープ
    用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業杢アソートサイズ(cm)27~29素材ポリエステル、ポリウレタン
  • DEO STRONG 五本指 ミドル 大寸 2P PUMA WORK SOCKS

    DEO STRONG 五本指 ミドル 大寸 2P

    PUMA WORK SOCKS
    1,098税込1,208
    1組(2足)
    4日以内出荷
    気になる臭いを消臭。清潔感をキープ
    用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業杢アソートサイズ(cm)27~29素材ポリエステル、ポリウレタン
  • アームロックカップリング SW 溶接アダプタ ステンレス コンサス

    アームロックカップリング SW 溶接アダプタ ステンレス

    コンサス
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
    用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)ステンレス316
  • 覗き見防止フィルター Looknon N8 デスクトップ用 ヨコ型・タテ型 2枚セット 光興業

    覗き見防止フィルター Looknon N8 デスクトップ用 ヨコ型・タテ型 2枚セット

    光興業
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    タテ、ヨコ、セット等使用用途に応じて、あらゆる情報を守る。
    アスペクト比1899-12-30
  • ソフトフィニッシュ ねじ固定機能付プラスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ ねじ固定機能付プラスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    6,998税込7,698
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
    商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
  • Schmersal コネクタ / 端子台 SCHMERSAL

    Schmersal コネクタ / 端子台

    SCHMERSAL
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様Contact and light elements、 hygiene-compliant. Contact element. 2-pin. LED light element. Suitable for NDL illuminated buttons. Light element with Ba9S socket. Suitable for NME / NMEF indicator lamps長さ(mm)46幅(mm)10高さ(mm)60極数3定格電圧(V)250端子種別埋め込みネジ定格電流(A)8ケーブル【CSA】0.5 ~ 2.5mm2RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+80
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    35,980税込39,578
    1個(4kg)
    5日以内出荷
    クライスラー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカークライスラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 婦人ベーシックトルソ 白艶消し塗装 マタニティーパッド付 サンクリエイト

    婦人ベーシックトルソ 白艶消し塗装 マタニティーパッド付

    サンクリエイト
    47,980税込52,778
    1個
    15日以内出荷
    マタニティアイテムに
    材質ボディ:ポリプロピレン製 白艶消し塗装 ヘッド:木製 クリア仕上 マタニティーパッド:強化ガラス繊維製 白塗装 腕:白樹脂製 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:アルミ製サイズ9号ウエスト(cm)75肩幅(cm)40パイプ径(Φmm)25ヒップ(cm)92バスト(cm)82最高高さ(cm)193最低高さ(cm)115本体寸法(cm)84ベース寸法(cm)36.5×225
  • ウェーブシール TRIDON

    ウェーブシール

    TRIDON(54件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ウェーブリングがスプリングの役割を果たすことにより、ホースの変化に追従する画期的な構造。 ウェーブリングの形状により、バンドがホースにくい込まないように保護。 8mm頭のステンレススクリューヘッドと14.3mm幅のステンレス幅のステンレスバンドを使用。 製品規格は「SAE」に基づき、主要な重機メーカー、大型特殊車両メーカー、その他のヘビーデューティーOEM向けの多くの納入実績があります。
    材質(バンド・ハウジング)AISI201or300シリーズステンレス、(スクリュー)AISI410、(ウェーブリング)300シリーズステンレスRoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)6.8