カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 切削工具(9)
  • メカニカル部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • バイク部品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 制御機器(4)
  • 事務用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 溶接用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wt-100」の検索結果

111件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • work time サポートベルト WT-100 コヅチ

    work time サポートベルト WT-100

    コヅチ
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    4日以内出荷
    背面 通気性を損なわない特殊ラバーの滑り止めを採用(3か所)。 装着したその瞬間から安定したフィット感を体験できます。 スライド式ベルト通し(左右 各1ヵ所)。 ベルト通しは約20cmスライド移動します。 50mmまでのベルトに対応。 D管リング付き 中央、左右の5か所 サスペンダー、カラビナ、安全コードなどを装着できます。
    材質【生地】ポリエステル、人工皮革【金具】スチール本体質量(g)380寸法(cm)13×80×3
  • ワイヤレスおはなしインターホン WT100RG リーベックス

    ワイヤレスおはなしインターホン WT100RG

    リーベックス
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    当日出荷
    ・配線不要で取付簡単。来訪者等とお話しできます。・屋内機は充電式で持ち運び可能、配線不要で相互通話。・設定なしですぐに使える。・屋内機はベルトクリップ式。
    付属品充電式屋内機:充電用ケーブル(USB A-USB TypeC 約1m)、充電用USB-ACアダプター、ベルトクリップ、取付用機ねじ(1本)、取付用樹脂リブ(1個)、玄関機:小ねじM4×30mm(2本)、取付用木ねじ(4本)、取付用樹脂リブ(2個)仕様双方向材質ABS樹脂品番WT100RG質量(g)屋内機:99、玄関機:153タイプ玄関機+充電式屋内機セット到達距離(m)無線:約100(屋内見通し)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)屋内機:6.8×2.5×9.6、玄関機:9.5×3.8×12.3充電電圧(V)AC100電源タイプ充電式屋内機:充電式バッテリー(交換不可)、玄関機:単三アルカリ乾電池×3(別売)
  • プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ タカチ電機工業
    ブラック
    グレー

    プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ

    タカチ電機工業(114件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • ワイヤレスおはなしインターホン WT100MTMT リーベックス

    ワイヤレスおはなしインターホン WT100MTMT

    リーベックス
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット
    5日以内出荷
    ・配線不要で取付簡単。お部屋間等でお話しできます。・応答操作なしで通話できる「おはなしボタン付き」。・設定なしですぐに使える。
    付属品電源コード(USB A-USB TypeC 約1m)×2、USB-ACアダプター×2、取付用機ねじ(2本)×2、取付用樹脂リブ(2個)×2仕様双方向材質ABS樹脂品番WT100MTMT質量(g)64.5/1台タイプ屋内機+屋内機セット電源(V)AC100到達距離(m)無線:約100(屋内見通し)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.3×2×8.3/1台電源タイプ電源コード式(USB-ACアダプター)
  • ワイヤレスおはなしインターホン WT100RTMT リーベックス

    ワイヤレスおはなしインターホン WT100RTMT

    リーベックス
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    5日以内出荷
    ・配線不要で取付簡単。お部屋間等でお話しできます。・応答操作なしで通話できる「おはなしボタン付き」。・設定なしですぐに使える。・屋内機はベルトクリップ式。
    付属品屋内機:電源コード(USB A-USB TypeC 約1m)、USB-ACアダプター、取付用機ねじ(2本)、取付用樹脂リブ(2個)、充電式屋内機:充電用ケーブル(USB A-USB TypeC 約1m)、充電用USB-ACアダプター、ベルトクリップ、取付用機ねじ(1本)、取付用樹脂リブ(1個)仕様双方向材質ABS樹脂品番WT100RTMT質量(g)充電式屋内機:99.3、屋内機:64.5タイプ充電式屋内機+屋内機セット電源(V)屋内機:AC100到達距離(m)無線:約100(屋内見通し)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)充電式屋内機:6.8×2.5×9.6、屋内機:8.3×2×8.3充電電圧(V)充電屋内機:AC100電源タイプ屋内機:電源コード式(USB-ACアダプター)、充電式屋内機:充電式バッテリー(交換不可)
  • テレホンコード6極2/4芯 ELPA

    テレホンコード6極2/4芯

    ELPA(3件のレビュー)
    ¥1,139税込¥1,253
    1個
    当日出荷
    室内のテレホンコンセントと、モジュラータイプの電話機、FAX、モデム内蔵のパソコンなどを接続するときに使用 6極4芯のNTT仕様のホームテレホン、ビジネスホンに使用可能 6極2芯の一般電話機、留守番電話機、FAX等のコードとしても使用可能
    仕様6極4芯(NTT仕様)/6極2芯兼用、パソコン通信対応プラグ形状モジュラープラグ
  • ウォーターポンプ(トヨタ用) GMB

    ウォーターポンプ(トヨタ用)

    GMB(43件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
    メーカートヨタ
  • 三角停止板 Meltec(大自工業)

    三角停止板

    Meltec(大自工業)(16件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    道路上でやむなく駐停車する場合、後続車両に示す三角停止表示板。EU規格適合品。
    用途保安用品材質(本体)プラスティック、(土台)スティール(ゴム付)質量(g)767寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体使用時)440×438×375、(折りたたみ時)148×440×25、(パッケージ)151×445×31
  • ニュージョイントGW(継手)/(チーズ) ばら売り CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(チーズ) ばら売り

    CKD
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状チーズ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
  • ユニクロワイド棚受 TRUSCO

    ユニクロワイド棚受

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    両面皿取りで内向きにも外向きにも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
    用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ寸法W(mm)32板厚(mm)4.5使用ビス径(mm)4.1棚受け金具L型棚受け
  • 防水デジタル温度計 アズワン

    防水デジタル温度計

    アズワン
    ¥17,800税込¥19,580
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    温度表示方式デジタル特性防水温度計の種類防水温度計
  • スタンド付ダブルLED投光器 富士倉

    スタンド付ダブルLED投光器

    富士倉(3件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    当日出荷
    三脚付きで明るい。
    用途現場などの作業灯具に最適。周波数(Hz)50/60消費電力(W)50×2定格電圧(V)AC100コード長さ(m)5芯数3芯色温度(K)6000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×690×850~1720(スタンド含む)防塵防水性能IP65電源コード二重シールドケーブル 3芯アース端子付き防雨プラグ長さ5m+連結部9cm+本体ケーブル長さ30cmLEDSMD電源タイプ電源コード式使用場所屋外明るさ(Lm)5000(×2)広角(°)140電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • パンラップ専用取付工具 PANDUIT(パンドウイット)

    パンラップ専用取付工具

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    パンラップ専用取付工具です。
    用途屋内用。電線およびケーブルの保護。材質ABS樹脂色白使用温度範囲-29~49℃
  • 壁でツッパリ リンテック21

    壁でツッパリ

    リンテック21
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    天井使わず壁で突っ張る家具の転倒防止! 天板に乗せて壁に接着固定するだけ!現調要らずの簡単設置! 足元には転倒防止板をセット!常に壁で突っ張る安心構造! 強度の弱い天井を使わないので安心!天板も広々! 穴あけ、ネジ止め不要!家具や壁にキズ無し!
    用途本製品は天井を使わず、ブロック(画1)を壁に接着固定し、家具を壁に押し付けるタイプの家具転倒防止具材質PC/ABS樹脂、アクリル系接着材、ポリマー環境樹脂、EVA樹脂寸法(mm)(ブロック本体)約110×50×60/(転倒防止板)約250×46×9.5構成ブロック×2、転倒防止板×2使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)(ブロック本体)約50/(転倒防止板)約50耐久性(年)10
  • LED×3灯スーパーワークライト ライテックス(ムサシ)

    LED×3灯スーパーワークライト

    ライテックス(ムサシ)(4件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    3つのライトがそれぞれ可動し、自由な配光が可能。 明るく省エネ、長寿命、虫が集まりにくく、発熱の少ない安全な光。 ハイパワーLEDで明るい。 雨や埃に強い頑丈設計、マルチフレームで自由な使用方法、市販の投光器スタンドにも対応(別売品)、持ち運び・収納しやすいコンパクト設計。
    用途倉庫、ガレージ、アウトドア、夜間作業に。仕様屋内・屋外用(防水規格 IP65準拠)トラスコ品番469-1563質量(g)約1300電源(V)AC100消費電力(W)約20スイッチON/OFFコード長さ(m)約5全光束(Lm)1440寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×103×235保護等級IP65芯数2角度調整範囲(ライト部) 前方45度、後方45度 (スタンド)前方180度、後方180度ライト種類ハイパワー白色LED×3灯電源タイプ電源コード式設置場所屋内・屋外用使用場所屋内・屋外用アズワン品番64-8965-56LED寿命(時間)40000電球の種類LED特殊用途防噴流エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 置き型 LED投光器 AC式 屋内屋外兼用【1000/2000/5000lm】 アイリスオーヤマ

    置き型 LED投光器 AC式 屋内屋外兼用【1000/2000/5000lm】

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1台
    当日出荷
    【IP65】【VCTケーブル2m】フック形状だから2WAYで使える。従来の地面に置いて照らす方法に加え、単管パイプやはしごに引っかけることで上からの投光も可能になりました。ケーブルを巻いて収納できるので便利です。40000時間の長寿命。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。材質ポリカーボネート、TPE、PA使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃電源AC100V(50/60Hz)定格電圧(V)100コード長さ(m)2使用温度(℃)-10~40保護等級IP65色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ電源コード式設置場所屋内/屋外使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)垂直方向110°、水平方向110°光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
  • 電源 ユニット電源 JWTシリーズ TDKラムダ

    電源 ユニット電源 JWTシリーズ

    TDKラムダ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    高調波電流規制対応。 100V/200V系ワイド入力 マルチ出力 ローコストタイプ。 FA産業用設備から化学分析装置など幅広い用途に対応。
    入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~330
  • ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ CKD

    ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ

    CKD
    ¥2,690~税込¥2,959~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用 金属部品は、すべてステンレス標準採用
    用途チューブの接続脚部伸縮ピッチ(mm)【コンパクトサイズ】省スペースに応えるコンパクトサイズ。滑らかな挿入と確実なシール。ホワイトボディ及びプッシュリングは難燃性樹脂。(UL94規格V-0相当)金属部品はすべてステンレス。
  • LEDベースライト 充電式 屋内屋外兼用【500lm/1000lm】 アイリスオーヤマ

    LEDベースライト 充電式 屋内屋外兼用【500lm/1000lm】

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    【IP55】【USB充電】 天井裏や床下など、電源がとりづらい現場に最適な充電式タイプのLEDベースライトです。 充電式なので、アウトドアや防災用品としても最適です。充電式バッテリーを採用しているので、電池などを変えずに使用でき、とても経済的です。バッテリー寿命は約500回。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、ガラス使用温度範囲(℃)-10~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×100×180保護等級IP55バッテリー電圧(V)3.6保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ充電式明るさ3段階調節(100%/50%/25%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • トリガースプレーボトル 撥水道場

    トリガースプレーボトル

    撥水道場
    ¥199税込¥219
    1個
    9日以内出荷
    遮光性のある黒色スプレーボトル。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付。プラスチック容器/プラスチックボトル/遮光容器/遮光ボトル/霧吹き/ミスト/
    用途液体の噴霧に色ボトル:黒
  • WORK TRIBE セーフティスニーカー WORK TRIBE
    ブラック
    ホワイト

    WORK TRIBE セーフティスニーカー

    WORK TRIBE
    ¥2,998税込¥3,298
    1足(1足)
    4日以内出荷
    用途建設現場・工事現場・運搬材質アッパー:合成繊維・合成皮革、ソール:合成底、先芯:合成樹脂
  • 三脚式LED スタンドライト AC式 2灯作業灯 10000lm アイリスオーヤマ

    三脚式LED スタンドライト AC式 2灯作業灯 10000lm

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    翌日出荷
    【消費電力70W】【VCTケーブル5m】【IP65】2灯タイプで地表全体を均一に照らすことができるLEDスタンドライトです。ビル等大型物件の建設や夜間作業、建築現場の内装などに最適なLEDスタンドライトです。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減します。背面に連結用コンセントが付いています。最大400Wまで給電可能です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、土木、工事現場などでも安心してお使いいただけます。材質ポリカーボネート、鉄、アルミダイカスト、強化ガラス質量(g)4000定格電圧(V)100コード長さ(m)5定格消費電力(W)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×738×880~1850保護等級IP65色温度(K)5000保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ電源コード式使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)100~290明るさ(Lm)10000光色昼白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • オイレス #2000ウェアプレート薄肉5mmタイプ オイレス工業

    オイレス #2000ウェアプレート薄肉5mmタイプ

    オイレス工業
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    当日出荷から40日以内出荷
    厚さ(mm)5使用温度範囲(℃)-40~+120寸法l2(mm)15
  • LED ベースライト AC式 作業灯 屋内屋外兼用【7500lm/10000lm】 アイリスオーヤマ

    LED ベースライト AC式 作業灯 屋内屋外兼用【7500lm/10000lm】

    アイリスオーヤマ
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】配光角約100~290度の可動式ワイドパネルの、防雨型置き型 ワークライトです。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減します。背面に連結用コンセントが付いています。最大4A、400Wまで給電可能です。連結可能台数は4台までです。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、強化ガラス質量(g)2600電源(V)AC100(50/60Hz)定格電圧(V)100コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×221×270保護等級IP65色温度(K)5000保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ電源コード式設置場所屋内/屋外使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)100~290光色昼白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • T型ユニオン アオイ

    T型ユニオン

    アオイ
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンスパナ チヨウセツボルト スーパーツール

    ピンスパナ チヨウセツボルト

    スーパーツール
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番575-5190
  • メイル ブランチ ワイ コンバム(旧:妙徳)

    メイル ブランチ ワイ

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥719税込¥791
    1個
    翌々日出荷
    PBT(ポリブチレンテレフタレート)樹脂を標準採用し、スパッタなどの溶接火花の降りかかる環境で、継手の延焼事故をシャットアウトします。
    トラスコ品番363-7883材質本体:ポリアミド(PA+F/G)接続口径R1/4使用圧力(MPa)0.9ねじの種類R使用流体空気流体温度(℃)0~60適合チューブ外径D(Φmm)10×10
  • Sick 光電センサ ブロック形 SICK

    Sick 光電センサ ブロック形

    SICK
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • トリガースプレーボトル 撥水道場

    トリガースプレーボトル

    撥水道場
    ¥199税込¥219
    1個
    9日以内出荷
    白色外観でありながら、内容物への光の影響を抑える遮光設計(。比較評価)を施したスプレーボトルです。外観の清潔感と、内容物保護を両立(メーカー比較)。スプレー容器/遮光容器/遮光ボトル/霧吹き/ミスト/
    用途液体の噴霧に材質スプレー:PP、ボトル:HDPE色ボトル:遮光白口径(Φmm)24
  • 黄銅製T型ユニオン アオイ

    黄銅製T型ユニオン

    アオイ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    6日以内出荷
    株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイント SUSチーズユニオン ケニス

    ジョイント SUSチーズユニオン

    ケニス
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    6日以内出荷
  • GWシリーズ ニュージョイント CKD

    GWシリーズ ニュージョイント

    CKD
    ¥4,475~税込¥4,923~
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷から68日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
  • LEDベースライト AC式ワークライト アイリスオーヤマ

    LEDベースライト AC式ワークライト

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷
    【VCTケーブル2m】【40000時間】【IP65】 土木や建築工事、建築現場の内装などに。屋内・屋外兼用で使用できる防雨型のベースライトです。 消費電力が少ないから、ひとつの発電機でたくさん使える。製品寿命が長いから、買い替えや交換の手間が少ない。昼光色だから作業がしやすい。すがすがしいさわやかな光色。3極防水プラグ採用。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、強化ガラス定格電圧(V)100コード長さ(m)2保護等級IP65色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ3極防水プラグ使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)110光色昼光色演色指数(Ra)83電球の種類LED
  • 角型防水皿 温泉用 ダイレオ

    角型防水皿 温泉用

    ダイレオ
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    5日以内出荷
    アンカー固定可能で共まわりを防止できます。
    用途温泉海水 防水層貫通部分配管用材質チタン
  • クリスタルホース TGK(東京硝子器械)

    クリスタルホース

    TGK(東京硝子器械)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    9日以内出荷
    WT型は右巻きです。外面が波状なので柔軟性に優れています。透明なので内容物の確認ができます。特に軽量で持運びが容易です。外面がスパイラル状の凸凹で、F型より屈曲性、耐薬品性、耐圧・耐摩耗性にすぐれていますので、粉体・粒体物の移送にも適します。
    内容1m
  • UPS本体 FW-Tシリーズ シリアル通信 三菱電機

    UPS本体 FW-Tシリーズ シリアル通信

    三菱電機
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)約12シリーズFW-Tシリーズ通信方式シリアル通信仕様RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸  鋼線メッキ線ホイールブラシ(黄より線) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    六角軸 鋼線メッキ線ホイールブラシ(黄より線)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    9日以内出荷
    ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!六角軸付のホイール型(円盤型)ブラシなので溝など狭い部分の作業に便利です。ブラシ形状が円盤型で外側に向かって放射状に毛が植わっています。
    用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27線径(Φmm)0.3
  • 鍛鋼製差し込み溶接式管継手 白 ティー 藤井高圧

    鍛鋼製差し込み溶接式管継手 白 ティー

    藤井高圧
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TBGT-W 住友電工ハードメタル

    チップ TBGT-W

    住友電工ハードメタル
    ¥9,198税込¥10,118
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TPGT 住友電工ハードメタル

    チップ TPGT

    住友電工ハードメタル
    ¥7,398税込¥8,138
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷