33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
<コンディション> Dry to Dump Pavement to Path <テクノロジー> Linked center tread Open transition knob Small outer knob
用途トレッキング、コンフォート ブラック ケーシングDurable コンパウンドFast Rolling ビードWire
1本
5,598 税込6,158
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WTB(ダブルティービー)RANGER TCS (レンジャー TCS)
<コンディション> Dry to Wet Hardpack to Loam <テクノロジー> Exposed outer lugs Suppotive centerline tread pattern
用途トレイル、オールマウンテン、バイクパッキング 仕様サイドプロテクト:Slash Guard 2 ブラック サイズ27.5×2.8 ケーシングLightWeight コンパウンドFast Rolling ビードTCS
1本
11,980 税込13,178
7日以内出荷

WTB(ダブルティービー)BYWAY TCS (バイウェイ TCS)
<コンディション> Pavement Mixed Dirt <テクノロジー> Smooth centerline and all-weather herringbone pattern Substantial side knobs
用途ロード、グラベル TAN ケーシングLightWeight コンパウンドFast Rolling ビードRoad TCS
1本
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WTB(ダブルティービー)HORIZON TCS (ホライゾン TCS)
<コンディション> Pavement Mixed Dirt <テクノロジー> Smooth centerline and all-weather herringbone pattern
用途ロード、グラベル TAN サイズ650B×47 質量(g)515 ケーシングLightWeight コンパウンドFast Rolling ビードRoad Plus TCS
1本
9,698 税込10,668
7日以内出荷

大型車両にエアーが入れやすいロングタイプです。
用途自動車整備工場 トラスコ品番788-8759 材質真鍮 全長(mm)365 摘要大型自動車用 質量(g)180 ホース接続口プラグ式(1/4プラグ)
1本
7,698 税込8,468
当日出荷

WTB(ダブルティービー)TRAIL BOSS TCS (トレイルボス TCS)
<コンディション> Loose Over Hard Dirt Loose Rocky Wet <テクノロジー> Aggressive tread pattern to match its increased volume. Large, supportive side knobs.
用途エンデューロ、トレイル 仕様サイドプロテクト:Slash Guard 2 ケーシングLightWeight コンパウンドFast Rolling(TT) ビードTCS
1本
8,798 税込9,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WTB(ダブルティービー)VIGILANTE TCS (ヴィジランテ TCS) E25
WTBのベストセラータイヤVIGILANTEに強度をアップしたE25タイプが登場! 2.8(プラスタイヤ)&2.5のサイズを揃えました。サイドノブパターン、サイピングを リニューアルしアグレッシブな走りを支えてくれます!
ブラック ケーシングTough
1本
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一台で測定・充気・排気ができます。
タイプクリップチャック プラグG1/4
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
6,898 税込7,588
7日以内出荷

WTB(ダブルティービー)NANO COMP (ナノコンプ)
<コンディション> Dry to Dump Hardpack to Sandy <テクノロジー> Dense mid teread height Center line semi-broken tread
用途グラベル、シクロクロス ブラック サイズ700×40c 質量(g)550 ケーシングDurable コンパウンドFast Rolling ビードWire
1本
5,598 税込6,158
7日以内出荷

WTB(ダブルティービー)THICKSLICK COMP (シックスリック)
<コンディション> Dry to Wet <テクノロジー> Puncture protection 2 × rubber
用途アーバン、フリースタイル ケーシングDurable ビードWire
1本
5,298 税込5,828
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

WTB(ダブルティービー)VIGILANTE TCS (ヴィジランテ TCS)
<コンディション> Dirt Loose Rocky Wet <テクノロジー> Siped and chipped mud spikes Pyramid architecture and a wide-open block footprint
用途エンデューロ、トレイル 仕様サイドプロテクト:Slash Guard 2 ケーシングLightWeight コンパウンドHigh Grip(TT) ビードTCS
1本
8,798 税込9,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別ジョイント:スリーブ サイズ27.5" i30 質量(g)490 外幅(mm)33 内幅(mm)30 ホール数32H
1本
17,980 税込19,778
9日以内出荷

WTB(ダブルティービー)VERDICT TCS (ヴァーディクト TCS)
<コンディション> Wet to Dry Loose Rocky Mud <テクノロジー> Square-lugged open treated Stiff outside knob Dual DNA rubber
用途オールマウンテン、エンデューロ、グラヴィティ 仕様サイドプロテクト:Slash Guard 2 ブラック ケーシングLightWeight コンパウンドHigh Grip(TT) ビードTCS
1本
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一台で測定・充気・排気ができます。
用途乗用車・トラクター用 測定範囲(kPa)350 最小目盛(kPa)20 材質真鍮
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WTB(ダブルティービー)KOM Light TCS 2.0
用途エンデューロ、トレイル サイズ29" i35 質量(g)615 外幅(mm)39 内幅(mm)35 ホール数32H
1本
16,980 税込18,678
6日以内出荷

WTB(ダブルティービー)RIDDLER TCS (リドラー)
<コンディション> Pavement Mixed Dirt <テクノロジー> Smooth centerline and all weather herringbone pattern Substantial side knobs
用途グラベル、シクロクロス ケーシングLightWeight コンパウンドFast Rolling ビードTCS Aramid
1本
9,698 税込10,668
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WTB(ダブルティービー)VENTURE TCS (ベンチャー TCS)
<コンディション> Pavement Hardpack Dirt Gravel Loose <テクノロジー> Sapportive centerline tread Two rows of outer knobs Intermediate ridges
用途ロード、グラベル TAN ケーシングLightweight コンパウンドFast Rolling ビードRoad TCS
1本
9,698 税込10,668
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WTB(ダブルティービー)VULPINE TCS (ヴァルパイン TCS)
グラベルタイヤの中でもグラベルレースに焦点を当てたタイヤです。 連続したワイドなセンターノブはハードパックでの転がり抵抗を抑え、長寿命化にも貢献します。 トレッド面全面に詰まるように配置されたノブは、パンクのリスクを低減させると同時に、コーナリングでグリップを生み出します。
用途グラベルレース、グラベル、アドベンチャーロード TAN コンパウンドFast Rolling
1本
9,698 税込10,668
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WTB(ダブルティービー)SENDERO TCS (センデーロ TCS)
<コンディション> Hardpack Dirt Gravel Loose Wet <テクノロジー> Aggressive tread pattern Ramped center knobs Spaced outer knobs
用途ロード、グラベル TAN サイズ650B×47 質量(g)530 ケーシングLightweight コンパウンドFast Rolling ビードRoad Plus TCS
1本
9,698 税込10,668
7日以内出荷

WTB(ダブルティービー)RESOLUTE TCS (リゾリュート TCS)
<コンディション> Pavement Mixed Dirt <テクノロジー> Small square knobs 1-2 1-2 pattern All weather gravel tire
用途グラベル、シクロクロス TAN ケーシングLightweight コンパウンドFast Rolling ビードTCS Aramid
1本
9,698 税込10,668
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WTB(ダブルティービー)NANO TCS (ナノ 700)
<コンディション> Dry to Dump Hardpack to Sandy <テクノロジー> Dense mid teread height Center line semi-broken tread
用途グラベル、シクロクロス サイズ700×40c 質量(g)530 ケーシングLightWeight コンパウンドFast Rolling ビードTCS
1本
9,698 税込10,668
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WTB(ダブルティービー)EXPANSE TCS (エクスパンス TCS)
<コンディション> Pavement Hardpack <テクノロジー> Supple tubeless casing allows for lower pressure and improved traction
用途ロード、グラベル TAN サイズ700×32c 質量(g)320 ケーシングLightweight コンパウンドDistance+ ビードRoad TCS
1本
9,598 税込10,558
7日以内出荷

WTB(ダブルティービー)RADDLER TCS (ラドラー TCS)
<コンディション> Pavement Mixed Dirt <テクノロジー> Smooth centerline and all weather herringbone pattern Substantial side knobs
用途グラベル、シクロクロス TAN サイズ700×40c 質量(g)512 ケーシングLightweight コンパウンドFast Rolling ビードTCS Aramid
1本
9,698 税込10,668
7日以内出荷

WTB(ダブルティービー)RADDLER TCS (ラドラー TCS)
<コンディション> Pavement Mixed Dirt <テクノロジー> Smooth centerline and all weather herringbone pattern Substantial side knobs
用途グラベル、シクロクロス TAN サイズ700×44c 質量(g)546 ケーシングLightweight コンパウンドFast Rolling ビードTCS Aramid
1本
9,698 税込10,668
7日以内出荷

<コンディション> Pavement <テクノロジー&特徴> Supple tubeless casing allows for lower pressure and improved traction High volume road casing enables comfortable ride Dual Compound Rubber means a fast rolling tire with great corning traction Smooth tread for the ultimate on-road performance
用途アドベンチャーロード、グラベル TAN サイズ700×36c 質量(g)351 ケーシングTCS / Light コンパウンドDistance+ ビードRoad TCS
1本
9,598 税込10,558
7日以内出荷

WTB(ダブルティービー)CROSSBOSS TCS (クロスボス 700 TCS)
<コンディション> Dry to Damp Hardpack to Loam <テクノロジー> Center tread Open side knobs Rounded high volume profile
用途シクロクロス、グラベル TAN サイズ700×35c 質量(g)400 ケーシングLightweight コンパウンドFast Rolling ビードTCS
1本
9,698 税込10,668
7日以内出荷

WTB(ダブルティービー)KOM Light TCS 2.0
用途クロスカントリー、トレイル、グラベル サイズ29" i23 質量(g)443 外幅(mm)27 内幅(mm)23 ホール数32H
1本
16,980 税込18,678
6日以内出荷

Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm メス圧着コンタクトは、28 → 22 ( AWG )より線ワイヤセクションを備えています。打ち抜きコンタクトタイプです。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:WR-WTB 2.54 mm メス Terminal ハウジング●シリーズ:WR-WTB●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:213-8965 アズワン品番65-7529-82
1袋(100個)
9,698 税込10,668
欠品中

Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプメス端子は、28 → 22 ( AWG )より線ワイヤセクションを備えています。打ち抜きコンタクトタイプです。りん青銅製です。動作温度は -25 → +85 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:WR-WTB 2.5 mm J タイプメス Terminal ハウジングです●シリーズ:WR-WTB●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:211-3526 アズワン品番65-7539-60
1袋(100個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

タイヤゲージ グリップタイプ ダブルタイヤ対応 モノタロウ 動画あり
加圧と減圧がレバーだけで簡単に操作可能です。圧力計・ホースの根本部分・チャックの根本部分の3か所が360°回転するので大変便利です。また先端へッド部がロングヘッドなので奥まった部分での作業でも大変便利です。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa)0.8 測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa) 最小目盛(kPa)10(スタートは40) 適合米式バルブ(オープンバルブ不可) 材質本体:ナイロンホース:合成ゴムチャック:真鍮・スチール 全長(mm)280 タイプダブルタイヤ対応 接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ・プラグ:G1/4管用平行オネジ 精度(%)±20kPa 適合流体空気 ホース長さ(mm)約450 ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100) 取扱説明書(0.8MB) 使用圧力(kPa)(常用)100~500
1個
6,398 税込7,038
当日出荷


サンスターがリリースするディスクローターの最高グレード。目指したのはコントロール性能と効力の安定感。グルーブによりパッド表面とディスク表面のクリーニング効果を高めています。それによりほかのディスクでは体感できない絶妙なブレーキタッチを得ることができます。また、ブレーキパッドの摩耗が少ないのも、グルーヴによる効果です。板厚を5.5mmと6.0mmの2種類から選べます。コースや走り方の違いによる車体セットアップの幅も広がります。ディスクの外周部のR形状は、耐久レースを意識したタイヤ交換の作業性を上げるための形状です。パッド有効幅も33mmとなっており、高性能レーシングキャリパーだけでなく、 最新SSのノーマルキャリパーにもフィットします。インナーとアウターの結合方式を2種類からお選びいただけます。よりリニアなコントロール性を求めるならフルフローティング。ピンやインナーの消耗を抑えたいならセミフローティングがオススメです。
アウターホール&スリット
1枚
62,980 税込69,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1431種類の商品があります)

関連キーワード