カテゴリ
- バイク部品(8)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- テープ(1)
- 電気材料(1)
- 建築金物(1)
- 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ww-12」の検索結果

クラフトテープ No.500
セキスイ(67件のレビュー)¥429~税込¥472~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。 特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。 エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
ワイドウルブズ WW-120
おたふく手袋(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1足5日以内出荷幾多のワーキングシューズが直面する屈曲部の剥離強度面。ワイドウルブズはワーキングシーンならではのしゃがみこむ状態時に負荷がかかる「屈曲部」の改良をテーマに、素材・素材の相性・ソール形状・製法等に研究を重ねてきた。90度屈曲を20万回クリアできる強度を維持。ハードな環境下でその力を十二分に発揮する。用途一般作業材質ライニング:ポリエステルメッシュ形状ローカット規格JSAA規格 A種材質(アッパー)ポリウレタン(PU)+ポリエステル材質(ソール)EVA+合成ゴム機能屈曲性足幅2E材質(先芯)鋼鉄製材質(インソール)EVA+ポリエステルメッシュ(表)甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
ウエイトローラー
NTB(211件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(6個)当日出荷から13日以内出荷材質比重の重い真鍮製 一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。![キャプコンOA-WWシリーズ ワイドタイプ 耐油性タイプ オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33525565-181226-02.jpg)
キャプコンOA-WWシリーズ ワイドタイプ 耐油性タイプ
オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1袋(20個)当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ゴムタイプ耐油性適合板厚(mm)4以下取付ねじCTG16(G1/2)取付穴径(Φmm)21
ワイルドレールフック Wのフック
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥769税込¥8461個欠品中ワイルドレールフック専用パーツ。レールに引掛けるだけで簡単に設置できます(レールは別売)。 大型工具や、電動工具などの保管に最適です。材質鉄長さ(mm)220幅(mm)70色ブラック奥行(mm)180耐荷重(kg)10
ブレーキシュー スプリング付き
Vesrah(46件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット4日以内出荷から7日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
直管LEDランプ搭載ベースライト
三菱電機(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781台90日以内出荷Lファインecoシリーズ形状直管口金GX16t-5演色指数(Ra)83給電方式片側給電電球の種類LED















![キャプコンOA-WWシリーズ ワイドタイプ 耐油性タイプ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33525565-181226-02.jpg)