20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合:2013年-2023年発売モデル/2024-2025年PASCheer ※2013年発売PASナチュラT/2013年発売PASKISSMINI/2013年発売PASKISS/2013年発売PASRaffiniLは除く
規格JIS C 8711 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)12.3
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合:2013年-2023年発売モデル/2024-2025年PASCheer。※2013年発売PASナチュラT/2013年発売PASKISSMINI/2013年発売PASKISS/2013年発売PASRaffiniLは除く
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

適合:2013年-2023年発売モデル/2024-2025年PASCheer ※2013年発売PASナチュラT/2013年発売PASKISSMINI/2013年発売PASKISS/2013年発売PASRaffiniLは除く ※PAS SION-U(20型/24型)/SION-V/CITY-Vは除く
バッテリー容量(Ah)15.4 バッテリーリチウムイオン
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2011-2012年発売モデル/2013年発売PASナチュラT/2013年発売PASKISSMINI/2013年発売PASKISS/2013年発売PASRaffiniL適応
ブラック バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)2.9 適合車種'11モデル~
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

2004-2010年発売PASモデル対応※ニッケル水素バッテリー搭載車両は除く
グレー バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)8.1 適合車種'04~'10モデル
1個
40,980 税込45,078
4日以内出荷

安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。 優れたコストパフォーマンス。 バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー 電圧(V)12
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ モノタロウ 動画あり
安心のゲルバッテリー ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。 また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。 高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。
用途2輪車用 電圧(V)12 取扱説明書(6.5MB) 化学物質安全性参考資料(1.4MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
用途バイク用バッテリー
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

2004-2010年発売PASモデル対応※ニッケル水素バッテリー搭載車両は除く
グレー バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)4.0 適合車種'04~'10モデル
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。 リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。 ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になります。 ご注文前のご確認をお願いします。
バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)2.9 バッテリー電圧(V)26 サービス分類リサイクル・リビルト
1個
32,980 税込36,278
14日以内出荷

2011-2012年発売モデル/2013年発売PASナチュラT/2013年発売PASKISSMINI/2013年発売PASKISS/2013年発売PASRaffiniL適応
ブラック バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)4.3 適合車種'11モデル~
1個
30,980 税込34,078
4日以内出荷

世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。 (液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。 鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。 鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。 AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。 コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。 保証期間12か月または2万km。 バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。 バッテリー内部にBMSを搭載。 他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


信頼のFURUKAWAバッテリー。 車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。
用途バイク用バッテリー 電圧(V)12
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)