バラ線結線のわずらわしさを解消。MILタイププラグにかん合する圧接ソケットコネクタ。2スロット圧接構造、インシュレーションバレルの採用により高信頼性、大電流(3A)バラ線圧接接続を実現。豊富なカバー類を使いわけることにより、省スペース配線あるいはバラ線を確実に保持することが可能。独自の簡易ロックレバーにより、オリジナルプラグおよびボックスプラグとロックが可能。UL規格を標準品にしています。
耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)
材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色
絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)-55~+85(低温にて氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
挿抜耐久(回)50
単体抜去力(N)0.29以上(□0.64mmテストゲージにて)
規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)
材質(カバー)ガラス入りポリアミド樹脂(UL94V-0)/黒色
規格RoHS指令、ML規格(MIL-C-83503)、UL規格(ファイルNo.E103202)
材質(レバー部)(ロックレバー)POM樹脂(UL94 HB)/黒色
材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94 V-2)/黒色
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)
材質(コンタクト)(接触部)りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)(圧着部)りん青銅/ニッケル下地 錫メッキ(2.0μm)
総合挿入力コンタクト挿入数×1.96N以下
耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下)
挿抜耐久(回)50
単体抜去力(N)0.29以上
規格RoHS指令、ML規格(MIL-C-83503)、UL規格(ファイルNo.E103202)
材質(レバー部)(ロックレバー)POM樹脂(UL94 HB)/黒色
材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94 V-2)/黒色
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)
使用周囲温度(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)
材質(コンタクト)(接触部)りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)(圧着部)りん青銅/ニッケル下地 錫メッキ(2.0μm)
総合挿入力コンタクト挿入数×1.96N以下
耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下)
挿抜耐久(回)50
単体抜去力(N)0.29以上
付属品結束バンド
規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)、CSA規格(ファイルNo.LR62678)
使用周囲温度(℃)-55~+85(低音にて氷結しないこと)
材質(カバー)ガラス入りポリアミド樹脂(UL94V-0)/黒色
材質(バンド)ポリアミド樹脂(UL94 V-0)/自然色
材質(本体)POM樹脂(UL94/HB)
色(本体)黒
アズワン品番64-3395-09
1個
¥39
税込¥43
当日出荷
質量(g)約180
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×100×80
アズワン品番64-3407-14
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
適合XG5N用工具
アズワン品番64-3407-15
1個
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
アズワン品番64-3407-21
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
耐久性が高く高温時の油だれもありません。
施工性がよく、補修用途にも適しています。
密着性と柔軟性にすぐれ「貼る重防食塗料」を可能にしました。
用途屋外鋼構造物の防食用
仕様切断にはカッターが必要
色グレー
引張強度34N/10mm
粘着力7.2N/10mm
ポリプロピレン100%不織布(疎水性)で、有機溶剤や機械油への親和性、耐溶剤性に優れています。極細繊維層が適度に液体を吸い上げ、保液層でしっかり保持します。ソフトな風合いで、拭き残りが起こりにくいです。
種別50枚×16袋
アズワン品番3-4906-01
1箱(16袋)
¥27,027
税込¥29,730
翌々日出荷
材質無アルカリガラス(イーグルXG(R))
処理方法(端面)糸面取り
軽量のため脱着が簡単です。
糸入で強度的に優れています。
紫外線劣化防止剤を添加した耐候性に優れたシートです
用途工場現場での防寒、塗装・保管等の間仕切りカーテン、霜除け、温室等園芸に
色半透明
材質シート:ポリオレフィン(ポリプロピレン糸)
形状ロールタイプ
質量(kg)21.24
寸法(幅W×長さL)(m)1.8×50
引裂強度(N)縦:200、横:150
引張強度(N/5cm)縦:550、横:450
1本
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
材質(本体)ポリアミド樹脂(UL94/V-2)/ナチュラル
アズワン品番64-3395-12
1個
¥23
税込¥25
翌々日出荷
材質無アルカリガラス(イーグルXG(R))
処理方法(端面)糸面取り
網の部分にステンレス製のカバーがついており、耐久性に優れています。柄は天然木を使用しています。信頼の日本製です。
材質レース網、ステンレス、天然木柄
寸法(mm)280×300
全長(mm)610
質量(g)165
深さ(mm)【網】180
目合い(mm)2
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
床暖&土足対応フロア。
抗菌&防カビ、抗ウイルスなど、清潔な暮らしをサポートする機能があります。
クッションフロアはフローリングに比べてすべりにくく、日々の安全をサポートします。
汚れがふき取りやすい素材なのでさっと水拭きでキレイが長持ち。
優れたクッション性と高い摩耗性。クッション性の高い2.3mm厚で、土足でも使える優れた耐摩耗性です。
耐摩耗性がSタイプの約2倍。歩行頻度が高い場所に。
色玄昌石
材質塩化ビニル樹脂
幅(cm)182
厚さ(mm)2.3
寸法(縦×横)(mm)柄マッチ:90×60.7
機能耐摩耗/抗ウイルス/抗菌/防カビ/対次亜塩素酸
寸法(cm)タイル柄:約30×30.3
床暖&土足対応フロア。
抗菌&防カビ、抗ウイルスなど、清潔な暮らしをサポートする機能があります。
クッションフロアはフローリングに比べてすべりにくく、日々の安全をサポートします。
汚れがふき取りやすい素材なのでさっと水拭きでキレイが長持ち。
優れたクッション性と高い摩耗性。クッション性の高い2.3mm厚で、土足でも使える優れた耐摩耗性です。
耐摩耗性がSタイプの約2倍。歩行頻度が高い場所に。
色鉄平石
材質塩化ビニル樹脂
幅(cm)182
厚さ(mm)2.3
寸法(縦×横)(mm)柄マッチ:91×91
機能耐摩耗/抗ウイルス/抗菌/防カビ/対次亜塩素酸
寸法(縦×横)(mm)300×450
精度0級
エスコ品番EA719XG-5
1個
¥43,000
税込¥47,300
翌日出荷
床暖&土足対応フロア。
抗菌&防カビ、抗ウイルスなど、清潔な暮らしをサポートする機能があります。
クッションフロアはフローリングに比べてすべりにくく、日々の安全をサポートします。
汚れがふき取りやすい素材なのでさっと水拭きでキレイが長持ち。
優れたクッション性と高い摩耗性。クッション性の高い2.3mm厚で、土足でも使える優れた耐摩耗性です。
耐摩耗性がSタイプの約2倍。歩行頻度が高い場所に。
色ミカゲ
材質塩化ビニル樹脂
幅(cm)182
厚さ(mm)2.3
機能耐摩耗/抗ウイルス/抗菌/防カビ/対次亜塩素酸
床暖&土足対応フロア。
抗菌&防カビ、抗ウイルスなど、清潔な暮らしをサポートする機能があります。
クッションフロアはフローリングに比べてすべりにくく、日々の安全をサポートします。
汚れがふき取りやすい素材なのでさっと水拭きでキレイが長持ち。
優れたクッション性と高い摩耗性。クッション性の高い2.3mm厚で、土足でも使える優れた耐摩耗性です。
耐摩耗性がSタイプの約2倍。歩行頻度が高い場所に。
色クォーツサイト
材質塩化ビニル樹脂
幅(cm)180
厚さ(mm)2.3
寸法(縦×横)(mm)柄マッチ:91×90
機能耐摩耗/抗ウイルス/抗菌/防カビ/対次亜塩素酸
床暖&土足対応フロア。
抗菌&防カビ、抗ウイルスなど、清潔な暮らしをサポートする機能があります。
クッションフロアはフローリングに比べてすべりにくく、日々の安全をサポートします。
汚れがふき取りやすい素材なのでさっと水拭きでキレイが長持ち。
優れたクッション性と高い摩耗性。クッション性の高い2.3mm厚で、土足でも使える優れた耐摩耗性です。
耐摩耗性がSタイプの約2倍。歩行頻度が高い場所に。
色メイプル
材質塩化ビニル樹脂
幅(cm)182
厚さ(mm)2.3
板幅(mm)約113
寸法(縦×横)(mm)柄マッチ:91×91
機能耐摩耗/抗ウイルス/抗菌/防カビ/対次亜塩素酸
純正ステアリングリモコンを使いボリューム・アップダウン・ソース切替え等のコントロールができるようになるキットです。
付属品ステアリングリモートケーブル、取扱説明書、圧着コネクタ×2
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりする事を防ぐように設計されています。口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。創作、組立等に使用して下さい。軟らかい材料が結合せず、バイスのあごの表面を保護するための設計です。
エスコ品番EA525XG-5
材質銅
長さ(mm)125
1個
¥23,200
税込¥25,520
翌日出荷
最大4台接続で合計500mまでPoEを延長可能。IEEE802.3af/at/bt 準拠。本体電源不要
規格IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt
保護構造IP30スチール
ポート数【PoE対応】5(受電:ポート5、給電:ポート1~4)
消費電力(W)4(PoE無)/64(PoE有)
電源PoE受電(IEEE802.3at/bt)PoE受電電力(入力電力)によって最大給電電力が異なります
電力(W)【PoE供給】ポート1~4:30(IEEE802.3af/at準拠)、4ポート合計:60(@90入力)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×815×1035
インターフェース10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
取付け方法DINレール取り付け、壁掛け取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度1000Mbps
動作温度範囲(℃)-40~75
給電方式【PoE】2ペア Alternative-A (1/2、3/6)
1台
¥21,900
税込¥24,090
3日以内出荷
エスコ品番EA617XG-5
1個
¥4,380
税込¥4,818
翌日出荷
エスコ品番EA997XG-54
1個
¥15,400
税込¥16,940
8日以内出荷
エスコ品番EA997XG-52
1個
¥5,760
税込¥6,336
翌日出荷
幅(mm)16
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
1個
¥4,620
税込¥5,082
4日以内出荷
通路や階段、駐輪場や駐車場に使用可能。
仕様軒下雨線内で使用、調光器:不可
取付直付型/軒下取付専用
材質(本体)鋼(白色)
電圧(V)100/200/242
構造防雨・防塵型
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
エスコ品番EA997XG-51
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
1個
¥20,000
税込¥22,000
翌日出荷
エスコ品番EA617XG-5.5
1個
¥4,410
税込¥4,851
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ