カテゴリ

  • バイク部品(53)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 切削工具(5)
  • 制御機器(4)
  • 測定用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xlh」の検索結果

82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユオンケイ XLH86-03 ソフテイル86-99 DAYTONA(デイトナ)

    ユオンケイ XLH86-03 ソフテイル86-99

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    4ストローク車両のオイルレベルゲージに油温計機能を持たせた、車種専用ディップスティック油温系をラインナップ。手軽に交換するだけ!
    主な適合車種Sportsterファミリー(86-03)04-モデルは不可。XL1200S/C・XL883C/R・XLH883/C/Hugger・EVO SOFTAILファミリー(86-99)・FXST・FXSTC・FXSTS・FXSTB・FLSTC・FLSTF・FLSTS
  • ソリッドカラー タイプ2 BT 73y- XLH ラバーマウント KIJIMA(キジマ)

    ソリッドカラー タイプ2 BT 73y- XLH ラバーマウント

    KIJIMA(キジマ)
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    ハンドルポスト使用時の歪みを根元でしっかりと固定できます。
  • メーターステー イドウキット XLH/FXDタイオウ ブラック KIJIMA(キジマ)

    メーターステー イドウキット XLH/FXDタイオウ ブラック

    KIJIMA(キジマ)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
  • ニーグリップバー ブラック XL/XLH 86-08Y KIJIMA(キジマ)

    ニーグリップバー ブラック XL/XLH 86-08Y

    KIJIMA(キジマ)
    9,698税込10,668
    1個
    5日以内出荷
  • ニーグリップバー コーティングツキ XL/XLH86~08y KIJIMA(キジマ)

    ニーグリップバー コーティングツキ XL/XLH86~08y

    KIJIMA(キジマ)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    左側のホールド感が不安な方に。
  • ニーグリップバー レザータイプ ブラック×ブラック XL/XLH KIJIMA(キジマ)

    ニーグリップバー レザータイプ ブラック×ブラック XL/XLH

    KIJIMA(キジマ)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • ニーグリップバー クロームメッキ XL/XLH 86-08Y KIJIMA(キジマ)

    ニーグリップバー クロームメッキ XL/XLH 86-08Y

    KIJIMA(キジマ)
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    左側のホールド感が不安な方に。
  • ニーグリップバー レザータイプ メッキ×ブラック XL/XLH KIJIMA(キジマ)

    ニーグリップバー レザータイプ メッキ×ブラック XL/XLH

    KIJIMA(キジマ)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • ハーレーダビッドソン スポーツスターXLH/ XLCH トップエンドガスケットキット ALBA(アルバ)

    ハーレーダビッドソン スポーツスターXLH/ XLCH トップエンドガスケットキット

    ALBA(アルバ)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
    仕様適合付帯条件:XLH/ XLCHメーカーHarley-Davidson
  • 三波長形蛍光ランプ 東芝ライテック

    三波長形蛍光ランプ

    東芝ライテック
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    電球の種類蛍光ランプ
  • ステンレス鋼製フック XL-HJT型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フック XL-HJT型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    HJT型に面取りを施した、デザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。厚み4 mmと重厚な造りです。
    付属品十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)種類標準取付け方法壁付け付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 本締めボールポイントレンチ(エクストラロングタイプ) 8300BP-XL ベッセル

    本締めボールポイントレンチ(エクストラロングタイプ) 8300BP-XL

    ベッセル
    579税込637
    1本
    当日出荷
    奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材タイプロング先端形状ボールポイント傾き角(°)38サイズ規格ミリ
  • Hf蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    Hf蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1箱(25本)
    当日出荷から3日以内出荷
    Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
    長さ(mm)588.5質量(g)96口金G13定格寿命(時間)8500バルブ径(Φmm)25.5電球の種類蛍光灯
  • エアコンプレッサ 11L マキタ

    エアコンプレッサ 11L

    マキタ
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷
    長さ(mm)517幅(mm)322質量(kg)15高さ(mm)348種類低騒音最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])4.5[46](タンク内)定格出力(kW)1.2運転方式圧力センサー式電源(単相/V)100
  • プロテクターツールケース用ハンドル大ハンドル TRUSCO

    プロテクターツールケース用ハンドル大ハンドル

    TRUSCO
    729税込802
    1セット
    当日出荷
    付属品ピントラスコ品番115-1552適合本体TAK22-T、TAK23-Y、TAK26-T、TAK28-T材質ポリプロピレンブラック質量(g)210
  • 三波長形電球色 東芝ライテック

    三波長形電球色

    東芝ライテック
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)0.2管径(Φmm)26口金G13相関色温度(K)3000全光束(Lm)[1-1]3520、[1-2]4950ランプ電流(A)[1]0.255、[2]0.425定格ランプ電力(W)32平均演色評価数(Ra)84色温度(K)3000光源寿命12000時間光色3波長形電球色電球の種類蛍光灯
  • Hf蛍光灯(Hf器具専用) Panasonic(パナソニック)

    Hf蛍光灯(Hf器具専用)

    Panasonic(パナソニック)
    42,980税込47,278
    1箱(25本)
    当日出荷
    Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
    長さ(mm)1198質量(g)185口金G13定格消費電力(W)32、45全光束(Lm)3520、4950定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)3000点灯方式Hf電球の種類蛍光灯エコロジー商品省エネ
  • 超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形(HSK対応) WXL-HS-EBD OSG(オーエスジー)

    超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形(HSK対応) WXL-HS-EBD

    OSG(オーエスジー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • ステンレス鋼製フックXL-HJT型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フックXL-HJT型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    HJT型に面取りを施した、デザイン性に優れたフックです。
    用途各種産業機器。付属品十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼)セット内容十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • カウンターウェイト サンドビック

    カウンターウェイト

    サンドビック
    48,980税込53,878
    1個
    翌々日出荷
  • アングルヘッドハーフ ハウジング MSTコーポレーション

    アングルヘッドハーフ ハウジング

    MSTコーポレーション
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
  • 配管取付バンド CHINO(チノー)

    配管取付バンド

    CHINO(チノー)
    1,298税込1,428
    1個
    15日以内出荷
    適合機種LH100/LH110
  • メロウライン電球色32形2P 東芝

    メロウライン電球色32形2P

    東芝
    5,898税込6,488
    1箱(2本)
    8日以内出荷
    種別32W長さ(mm)1198質量(g)200口金G13定格消費電力(W)32-45全光束(Lm)3520-4950定格寿命(時間)12000色温度(K)3000光源色3波長形電球色
  • ON Semiconductor FLXHシリーズ 双方向 電圧レベルシフタ 信号トランスレータ ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor FLXHシリーズ 双方向 電圧レベルシフタ 信号トランスレータ

    ON SEMICONDUCTOR
    579税込637
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配管取付具 CHINO(チノー)

    配管取付具

    CHINO(チノー)
    2,598税込2,858
    1個
    15日以内出荷
    適合機種LH100/LH110
  • プレミアムHDMIケーブル(PREMIUM認証シール取得付) マックステル

    プレミアムHDMIケーブル(PREMIUM認証シール取得付)

    マックステル
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    Premium HDMI Cable 規格認証取得済、2K・4K放送対応用になります。(8K放送には対応しておりません) 超高画質映像。音声(伝送速度18Gbps対応)。4K(60P)。4KUHD等に対応。HDR/ARC/HEC対応。マルチチャンネル(サラウンド)音声対応。バージョン2.0b。プラグは金メッキ処理になります。
    コネクタ形状HDMIオス-HDMIオス機能HDR対応、ARC対応、HEC対応プラグ金メッキ伝送速度(Gbps)18対応解像度4K(60P)/4KUHD対応ケーブル色ブラック
  • アングルヘッドハーフ ハウジング MSTコーポレーション

    アングルヘッドハーフ ハウジング

    MSTコーポレーション
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
  • 補助タンク19L(一般圧用) マキタ

    補助タンク19L(一般圧用)

    マキタ
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    エア容量の増設にエアコンプレッサ(一般圧)に接続し、効率よくエアを供給。各種吹付け作業、一般圧釘打作業に。
    用途マキタエアコンプレッサ全機種に接続可能。(AC500XLH/XGH/AC462XLH/HGH/XSH除く)質量(kg)8.1タンク容量(L)19寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)296×410×366空気取出口2最高圧力(MPa[kgf/cm2])(タンク内)0.97[9.9]空気取入口1グリーン購入法適合
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • オイルフィルター ハーレーダビッドソン NTB

    オイルフィルター ハーレーダビッドソン

    NTB(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    63805-80A互換品
    機種代表:XL1200(2002 ~ )・XLH883(2002 ~ )
  • フロントスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

    フロントスプリング

    HYPERPRO(ハイパープロ)(16件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1セットほか
    当日出荷から63日以内出荷
    ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。 柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 ・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。 コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 ・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 ・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。 さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。 ・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
  • リアスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

    リアスプリング

    HYPERPRO(ハイパープロ)
    3,198税込3,518
    1セットほか
    当日出荷から63日以内出荷
    ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。 柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 ・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。 コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 ・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 ・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。 さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。 ・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
  • チップ APMT 住友電工ハードメタル

    チップ APMT

    住友電工ハードメタル
    9,798税込10,778
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    適用カッタ WMM3000E/EL/ELH/EXLH
    形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)16厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • ノンシールチェーン 530SR スチール EKチェーン

    ノンシールチェーン 530SR スチール

    EKチェーン(19件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    EK530サイズ ノンシールチェーン EK530SR スチールタイプ 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、耐久性を上げる為、特殊熱処理によるプレートの高強度化と硬直を防止する突き出しブシュ仕様の「強化ノンシール」です。 必要なリンク数で購入でき「~550ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について注意事項を必ずご一読の上、購入、使用ください。
    スチール
  • ザ・バイクカバー(防炎タイプ) アラデン

    ザ・バイクカバー(防炎タイプ)

    アラデン(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    燃えにくい防災仕様タイプ!!マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!前後カギ穴付で、盗難・大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ等による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。厚織り生地使用で丈夫!カウル付・カウル無兼用タイプです。収納袋付!カバー前部目印の赤タグ付(財)日本防炎協会認定品
    用途バイク用カバー付属品収納袋材質ポリエステル100%厚織り生地、シルバー撥水・防炎後加工(難燃性)コーティング
  • シールチェーン 530ZV-X3 スチール EKチェーン

    シールチェーン 530ZV-X3 スチール

    EKチェーン(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    EK530サイズ NXリングシールチェーン EK530ZV-X3 スチールタイプ 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、ミドルバイクからビックバイクにお薦めのワンランク上の高性能「スーパースポーツ用 シールチェーン」です。 最新の「NXリング」を採用しており、低フリクションで長寿命のQXリングより更に耐久性は高く、シールは薄く、チェーンの剛性が向上しています。 チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。 必要なリンク数で購入でき「~1401ccまで」のスーパースポーツタイプに最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
    スチール適合排気量(cc)~1401cc