104件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JST(日本圧着端子製造)XMRシリーズ
ピッチ(mm)2.5 材質66ナイロン 定格電圧(V)MAX250V AC・DC 定格電流(A)MAX3A AC・DC 絶縁抵抗(MΩ)500 適合パネル厚さ(mm)0.5~1.8 適合電線範囲 撚線(mm2)0.08~0.5 適合電線範囲 AWG(#)#28~#20 耐電圧(V)AC1500(1分間)
1袋(10個)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途フライス加工 寸法ap(mm)1.8 寸法(mm)ae:11.7
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピッチ(mm)2.5 極数9 シリーズXM 行数Single RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 接続方向ストレート
1箱(30個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

仕様JST XM コネクタは、圧着式の電線対電線コネクタです。切断や非挿入に対する保護を強化するリテーナで構成されています。コンタクトは、内部の障害物に衝突することなく、ハウジングにスムーズに挿入できます。このコネクタは RoHS2 準拠で、 E60389 は LR20812 認定に準拠しています。内部ロックハウジングで構成 セカンダリリテーナがあります ハウジングランス さまざまなパネルに取り付け可能 ピッチ(mm)2.5 極数7 シリーズXM 行数Single RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 接続方向ストレート
1袋(40個)
2,798 税込3,078
当日出荷

1箱(10個)
5,998 税込6,598
4日以内出荷

ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。
仕様●適合被削材:PK●チップ形状:菱形 55°●刃長(mm):14.3038●厚さ(mm):6.35●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:荒切削●ブレーカー:XMR●コーナR(mm):1.1906●旋削加工用●コード番号:257-9107 アズワン品番65-8189-59
1セット(10個)
25,480 税込28,028
4日以内出荷

オーステナイトおよび二相ステンレス鋼の加工に適しています。ウェットとドライ両方に対応します。一般旋削ステンレス加工用。荒から中仕上げ加工用。
仕様●適用被削材:M●加工形態:荒切削●チップ形状:菱形 80°●刃長(mm):11.6959●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):1.1906●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:XMR●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●コード番号:868-9888 アズワン品番65-8171-15
1セット(10個)
16,680 税込18,348
7日以内出荷

MX・MRXシリーズ共通のタイムカードです(締日共通)。
質量(g)290 入数(枚)100 対応機種MX-100/MX-300/MX-1000/MX-3000/MRX-20/MRX-30
1冊(100枚)
1,798 税込1,978
当日出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)小スポットファイバ
エコ商品
アプリケーション スポット径を細かく選べる。しかもナット型ファイバとの組み合わせで省スペースを実現 入光量約3倍(従来比) スポット径を可変可能 長距離平行光を実現 締め付けトルク5倍(従来比) レンズ外径をΦ4.3mmに統一 常識を超越したタフファイバ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
629 税込692
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AIS (エイ・アイ・エス)メッシュラック4段45
製品サイズ(約):幅44×奥行30×高さ116cm。製品重量(約):4.5kg。耐荷重(約):棚板1枚/10kg、全体/40kg。主材:構造部材/スチール(粉体塗装)、PP。組立品
質量(kg)5.1 高さ(mm)1160 奥行(mm)300 間口(mm)440 耐荷重(kg/段)10 棚段数4
1個
6,398 税込7,038
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




Panasonic(パナソニック)PLC FP-Xマスタメモリ
High Performance Line Up Network Positioning Webショールーム PLCによる位置決め制御と熱電対アナログ制御デモ
仕様マスタメモリ:全プログラムステップと全コメント同時格納可能。FPWIN-Proソースファイル格納可能 リアルタイムクロック:年、月、日、時、分、秒、曜日 (オプション電池必要) 規格UL/C-UL、CE
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷



AIS (エイ・アイ・エス)メッシュラック3段45
製品サイズ(約):幅44×奥行30×高さ82.5cm。製品重量(約):3.4kg。耐荷重(約):棚板1枚/10kg、全体/30kg。主材:構造部材/スチール(粉体塗装)、PP。組立品
質量(kg)4 高さ(mm)825 奥行(mm)300 間口(mm)440 耐荷重(kg/段)10 棚段数3
1個
5,498 税込6,048
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iPhone本体の美しさを活かしながら、さりげない煌めきをプラスするシンプルな背面ケースです。スリムで軽く、側面は柔軟性のあるTPU素材だからケースの着脱も簡単です。落下防止リングとストラップホール付き。パッケージも再利用できる「+ecoプラスエコ」。収納ケースやポーチなどにご利用いただけます。
仕様6.7インチ2Lens 材質【本体】TPU・【リング】アルミ、鉄 タイプ背面ケース 対応機種iPhone14Max RoHS指令(10物質対応)対応 特性落下防止リング/ストラップホール付 関連資料(1.21MB)
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様【キースイッチ】Cherry MX Low Profile Red Switch 赤軸、【かな印刷】なし・前面印字 付属品交換用キーキャップ、FILCO KeyPuller 質量(kg)0.9 ケーブル長(m)1.8(直付)※ケーブルガイド横から出した場合:1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×138×31.7(スタンド使用時40.7) 対応機種USBポートもしくはPS/2ポートを持ち、Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10 が動作するパソコン キー数87キー
1台
16,980 税込18,678
10日以内出荷

仕様【キースイッチ】Cherry MX Low Profile Red Switch 赤軸、【かな印刷】なし 付属品交換用キーキャップ、FILCO KeyPuller 質量(kg)0.9 ケーブル長(m)1.8(直付)※ケーブルガイド横から出した場合:1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×138×31.7(スタンド使用時40.7) 対応機種USBポートもしくはPS/2ポートを持ち、Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10 が動作するパソコン キー数91キー
1台
16,980 税込18,678
10日以内出荷

1個
999 税込1,099
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CZRデスク ミーティングテーブル用 連増パネル スチール(マグネット可)
用途CZRデスクシリーズ 適合本体CZRデスク
1台
44,980 税込49,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (1353種類の商品があります)

仕様【キースイッチ】Cherry MX Low Profile Red Switch 赤軸、【印字位置】上面印字 付属品交換用キーキャップ、FILCO KeyPuller 質量(kg)1.1 ケーブル長(m)1.8(直付)※ケーブルガイド横から出した場合:1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×138×31.7(スタンド使用時40.7) 対応機種USBポートもしくはPS/2ポートを持ち、Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10 が動作するパソコン キー数104キー
1台
18,980 税込20,878
10日以内出荷

接続方式有線 キーピッチ(mm)19 キーストローク(mm)3.2 ブラック インターフェースPS/2/USB (PS/2は変換コネクタを使用) 仕様【キースイッチ】Cherry MX Low Profile Red Switch 赤軸、【かな印刷】なし 付属品交換用キーキャップ、FILCO KeyPuller 質量(kg)1.1 ケーブル長(m)1.8(直付)※ケーブルガイド横から出した場合:1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×138×31.7(スタンド使用時40.7) 対応機種USBポートもしくはPS/2ポートを持ち、Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10 が動作するパソコン キー数108キー
1台
18,980 税込20,878
10日以内出荷

ケースを装着したままワイヤレス充電可能な背面ケース。落下防止+卓上スタンド機能を併せ持つ360°回転リング付き。カチカチ回転リングを回してストレス解消!。MagSafeアクセサリー対応。カメラフレームでレンズを守る。衝撃に強いTPU+PC素材採用。
ブラック サイズ6.9インチ/3眼レンズ タイプ背面ケース 対応機種Apple iPhone 16 Pro Max 材質(ケース)TPU、PC、アルミニウム、マグネット
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

仕様【キースイッチ】Cherry MX Low Profile Red Switch 赤軸、【かな印刷】あり 付属品交換用キーキャップ、FILCO KeyPuller 質量(kg)0.9 ケーブル長(m)1.8(直付)※ケーブルガイド横から出した場合:1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×138×31.7(スタンド使用時40.7) 対応機種USBポートもしくはPS/2ポートを持ち、Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10 が動作するパソコン キー数91キー
1台
16,980 税込18,678
10日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内固定部 温度範囲(℃)-20~75 適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.7 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
169,800 税込186,780
61日以内出荷





ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。 被削材PK 勝手なし 母材超硬 材種4425
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内固定部 温度範囲(℃)-20~75 適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.7 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
199,800 税込219,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内固定部 温度範囲(℃)-20~75 適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.7 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
189,800 税込208,780
61日以内出荷

産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内固定部 温度範囲(℃)-20~75 適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE 準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801 ケーブル外径(Φmm)約6.7 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100
1セット(10本)
179,800 税込197,780
61日以内出荷

関連キーワード