使用温度範囲(℃)-25~+70
保護構造IP67(IEC60529)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500V にて)
接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(20mV以下、100mA以下にて)
材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-0)
材質(Oリング)ゴム
材質(コンタクト)黄銅/Ni下地金メッキ0.4μm
ロック強度引張り:100N/15s、回転:1N・m/15s
材質(固定金具)亜鉛合金/Niメッキ
耐電圧(V)(コネクタ部)AC1500 1分間(リーク電流1mA以下)
ロック操作力(N・m)0.1~0.25
材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)
材質(固定具(爪))SUS
挿抜耐久(回)50以上
使用温度範囲(℃)-25~+70
保護構造IP67(IEC60529)
定格電流(A)4
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
固定タイプM12 スマートクリック
金メッキ(μm)0.4
タイププラグ
使用温度範囲(℃)-25~+70
保護構造IP67(IEC60529)
定格電圧(V)-
定格電流(A)-
タイプソケット
使用温度範囲(℃)-25~+70
保護構造IP67(IEC60529)
定格電圧(V)DC250
定格電流(A)4
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500V にて)
接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(20mV以下、100mA以下にて)
材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-0)
材質(Oリング)ゴム
材質(コンタクト)黄銅/Ni下地金メッキ0.4μm
ロック強度引張り:100N/15s、回転:1N・m/15s
材質(固定金具)亜鉛合金/Niメッキ
耐電圧(V)(コネクタ部)AC1500 1分間(リーク電流1mA以下)
ロック操作力(N・m)0.1~0.25
材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)
材質(固定具(爪))SUS
挿抜耐久(回)50以上
エコマーク認定認定
インク色赤
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 031
1パック(5本)
¥339
税込¥373
当日出荷
エコマーク認定認定
インク色黒
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 031
1パック(5本)
¥399
税込¥439
当日出荷
インク色青
幅(mm)(筆記)0.8
タイプシングル
エコマーク認定認定
線幅(mm)0.8
インク水性染料
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
商品タイプ使い切り本体
線の太さ細字
エコマーク認定番号17 112 031
1本
¥78
税込¥86
当日出荷
適合AWG20~AWG28(電線)
種類ソルダーカップ 端子
商品タイプリフィル
適合本体シリーズ名ビクーニャ4色ボールペン、ビクーニャプラン+メモ、ビクーニャフィール2色ボールペン、ビクーニャフィール3色ボールペン、ビクーニャ多機能ペン、ビクーニャフィール多機能ペン、ビクーニャ2色ボールペン、ビクーニャ3色ボールペン
先端ボール径(mm)0.5
入数1本
繰り返し・詰め替え対応
【安心・安全を守る「フェイルセーフ機能」付きラッチを使用】。万が一ラッチが故障した時、ラッチボルトが引き込んだままになる仕組みにより閉じ込めを防ぎます。
寸法(mm)(角芯)7
対応機種空錠
取付方式ハンダ/タブ兼用
結線方式ネジ
色(本体)B(黒)
定格電圧(V)250
端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)
耐電圧(V/min)AC2000
カーペットタイル等/目地用の見切り金物です。(見切り材)
材質ステンレスSUS304(18.8CR)
長さ(m)2
グリーン購入法適合
コンパクトな本体サイズでデスクサイドにもすっきりと設置可能。白色のシンプルデザインでインテリアやオフィスの景観を邪魔しません。滲みにくい4色顔料インク搭載で、ビジネス文書やDMなど幅広く活用できます。無線LAN・有線LAN標準搭載。「Epson Smart Panel」アプリ対応でスマホからも文書や写真を簡単プリント。
エコマーク認定認定
使用可能用紙サイズA4
色数4色顔料
商品タイプインクジェットプリンター
エコマーク認定番号16 155 100
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。保管に便利な紙ケース入りです。
RoHS指令(10物質対応)対応
CTEK社のインテリジェントチャージャー。安全な充電と最適なメンテンスを実現し、バッテリーの状態を保ちます。フルオート・マルチステップチャージ。
用途すべての12V鉛バッテリー(WET・MF・GEL・AGM・カルシウム)
適合バッテリー12V鉛バッテリー、推奨バッテリーサイズ/(充電)1.2~110Ah、(メンテナンス)1.2~160Ah
付属品ワンタッチコネクタークリップ、ワンタッチコネクターアイレット(丸穴)
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
充電電圧(V)DC14.4/14.7/15.8
充電電流(A)最大4.3
充電方式8ステップ/完全自動充電サイクル
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
世界中で愛用されている水性ペンのベストセラー。紙に書きやすく、裏写りしない。ペンと筆の書き味を持つ、世界初の中綿式水性ペンとして、1963年に誕生した「サインペン」。当時、ジョンソン大統領の手に渡ったことから全米で話題となり、NASAの宇宙船にも持ち込まれました。その姿は、現在までほぼ変わることなく、幅広いユーザーの手元で使われています。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取付方式プリント基板
結線方式ネジ
端子間ピッチ(mm)7.62
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
定格電流(UL)(A)10
色(本体)B(黒)
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
端子金具PC端子
耐電圧(V/min)AC2000
コンパクトボディーでA3ノビ印刷に対応。前機種PX-1004に対し横幅140mm縮小を実現。限られたスペースへの設置性がさらに高まりました。ネットワーク標準対応の他、無線LAN5GHz対応(Wi-Fi DirectRにも対応)。インク残量が限界値を下回った場合でも、最長5日間はブラックインクだけを使用したモノクロ印刷が可能。インク切れの不安を解消し、ビジネスを止めることがありません。チルト式2.4型カラー液晶を採用。またメンテナンスボックスを採用し、お客様での交換が可能に。前面から交換できるため、本体を移動させることなく取り換えができます。
用紙サイズ用紙カセット:(1)単票紙:A4~A6/リーガル/レター/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅89.0~215.9mm×長さ127.0~12000mm片面印刷時)、坪量:普通紙64~90g/m2、純正用紙最大300g/m2、(2)ハガキ:ハガキ/往復ハガキ、(3)封筒:洋形封筒1~4号(注12)、長形封筒3号/4号、背面トレイ:(1)単票紙:A3ノビ~A6/リーガル/レター/四切/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅54.0~329.0×長さ86.0~1200.0mm片面印刷時)、坪量:普通紙64~90g/m2、純正用紙最大300g/m2、(2)ハガキ:ハガキ/往復ハガキ、(3)封筒:洋形封筒1~4号、長形封筒3号/4号、角形2号/20号、ディスクトレイ:Blu-ray/DVD/CDレーベルプリント
プリント方式インクジェット(MACH)方式
仕様コントロールコード体系/プリンティングシステム:ESC/P-R、ランニングコスト:約8.6円(A4カラー文書)、約2.7円(A4モノクロ文書)
質量(kg)(本体のみ、消耗品含む)約8.6
形式デスクトップタイプ
規格VCCIクラスB情報技術装置に適合、高調波抑制対策ガイドラインに適合、エコマーク商品、国際エネルギースタープログラム適合
消費電力(W)動作時:約21、レディー時:約5.7、スリープモード時:約0.7
電源AC100-240V±10%(50/60Hz)
エコマーク認定認定
対応OSWindowsXP/WindowsVista/Windows7/、Windows8/Windows8.1/Windows10/、WindowsServer2003/WindowsServer2003R2/、WindowsServer2008/WindowsServer2008R2/、WindowsServer2012/WindowsServer2012R2/、WindowsServer2016、OSX10.6.8~10.11、macOS10.12~
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:476×785×411、収納時:476×369×159
用紙用紙カセット:普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、写真用紙クリスピア<高光沢>、写真用紙<光沢>、写真用紙<絹目調>、写真用紙ライト<薄手光沢>、フォトマット紙、フォト光沢紙、スーパーファイン紙、両面スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ハガキ、スーパーファイン専用ラベルシート、郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便往復ハガキ、封筒、両面マット名刺用紙、背面トレイ:普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、写真用紙クリスピア<高光沢>、写真用紙<光沢>、写真用紙<絹目調>、写真用紙ライト<薄手光沢>、フォトマット紙、フォト光沢紙、スーパーファイン紙、両面スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ハガキ、スーパーファイン専用ラベルシート、郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便往復ハガキ、封筒、両面マット名刺用紙、両面名刺用紙<半光沢>
インターフェースHi-SpeedUSB、100BASE-TX/10BASE-T、IEEE802.11a/b/g/n/ac
解像度最高:5760×1440dpi
ウォームアップ時間電源ON時:29.7秒以下、節電復帰時:3.5秒以下
保証期間無償:1年間(持込修理)
使用環境温度(℃)0~35
印刷自動両面印刷:標準対応
印刷速度モノクロ約15ipm(A4縦)/最速:約29枚/分、カラー約11ipm(A4縦)/最速:約29枚/分、両面印刷モノクロ印刷時:約5.5ipm(A4縦)/カラー印刷時:約4.7ipm(A4縦)
ファーストプリント時間(秒)カラー:約11.8、モノクロ:約10.3
給紙方法用紙カセット:(1)普通紙:最大200枚(64g/m2普通紙使用時)、(2)ハガキ:最大65枚、(3)写真用紙:最大50枚、(4)封筒:最大10枚、背面トレイ:(1)普通紙:最大50枚(64g/m2普通紙使用時)、(2)ハガキ:最大20枚、(3)写真用紙:最大20枚、(4)封筒:最大10枚
給紙容量最大:250枚(64g/m2普通紙使用時)
排紙方法フェースアップ
排紙容量00枚(64gmm2普通紙使用時)
稼動音(dB(A))50
消費電力量(Wh)0.2k(TEC準拠)
必要マージン四辺フチなし、全面印刷可能用紙サイズ:L判/2L判/KG/ハガキ/ハイビジョン/六切/四切/A4/A3/A3ノビ/名刺/カード:上下左右0mm、その他用紙サイズ:定形紙:上下左右3mm以上、長形封筒:上下3mm、左右5mm、洋形封筒:上端3mm、下端20mm、左右5mm、角形20号:上下3mm、下端20mm、左右5mm
インク4色、独立型インク
耐久性A4印刷時:5万ページまたは5年
使用環境湿度(%)20~80(非結露)
色数4
パネルLCD:2.4型
商品タイププリンター
対応プロトコルTCP/IP
エコマーク認定番号18 155 028
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
材質ティンフリー鋼板/金属印刷
フタの種類フタなし
容量(L)6.7
色ホワイト
商品タイプ本体
形状角型
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
適合AWG20~AWG28(電線)
種類ソルダーカップ 端子
両端が対辺・対角曲げとなっており、振り角度30°での使用が可能です。
六角棒を回すスペースを十分に確保できない狭い場所での作業に便利です。
硬度はHRC53~57です。
材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
形状L型
タイプショート
先端形状六角
サイズ規格ミリ
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
材質バーミキュラ鋳鉄
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)0~45
世界中で愛用されている水性ペンのベストセラー。紙に書きやすく、裏写りしない。ペンと筆の書き味を持つ、世界初の中綿式水性ペン。
低域に13cmウーファー、高域に2cmドームツイーターを搭載
小型ながらPGM150Wの高耐入力を実現
仕様コンポーネント:13cmコーン(LH)、2cmソフトドーム(HF)
付属品ブラケットベース(壁金具)×2、マウンティングブラケット(スピーカー金具)×2、ブラケットカバー×2、マウンティングブラケット取り付け用ネジ(M5)×4、六角穴付きボルト×2、落下防止ワイヤー(本体取付用M5ネジ付き)×2、端子カバー×2、セーフティピン×2、六角レンチ×1、ユーロブロックプラグ(4P)×2(本体に付属)
適合プロテクション:全帯域においてネットワークとトランスデューサーを保護
質量(kg)3.6
形式2WAYバスレフ型
角度(°)公称指向:120×120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×280×163
音圧レベル(dB)出力:89SPL(1W、 1m)
防水仕様IP35
インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:330(30W)、670(15W)、1.3k(7.5W)、70V系:170(30W)、330(15W)、670(7.5W)、1.3k(3.8W)
周波数帯域(Hz)再生:62-20k(-10dB)
許容入力NOISE(75W)、PGM(150W)、MAX(300W)
誘導型センサXS5M18-L62mm-黄銅-Sn5mm-12→48Vdc-ケーブル2m
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●検出範囲:5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 58 V dc、12 48 V dc●長さ:56.15mm●最大DC電圧:48 V, 58V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●代表規格:CCC、CE、CSA、UL
アズワン品番65-7336-80
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ