50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブランチユニオンワイ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
形状ブランチユニオンワイ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
369 税込406
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

人にも環境にも優しい国産の自然塗料。 人や環境に配慮した成分を厳選して使用しています。 浸透性で塗膜を張らないので木の呼吸をさまたげません。 温かみのある無垢材の風合いが生かせます。 撥水性に優れています。 一度塗りでしっかり着色し、濃厚な色がつきます。 においが少なく作業が楽にできます。 ホルムアルデヒドはもちろん他のVOCについても各省庁の基準に適合。 古色にも対応し、古民家再生時の塗料としても最適です。 外部、内部どちらも使用可能です。
用途木部全般 屋内・屋外、屋内…無垢床 腰板 柱 壁 建具 家具 カウンター他。屋外…下見板 破風板 濡れ縁 軒天 化粧垂木 ウッドデッキ ログハウス 他 成分桐油・亜麻仁油・蜜蝋・ロジン(松脂樹脂)・イソパラフィン・無鉛乾燥剤、顔料(ベンガラ・カーボン・酸化チタン) 使用方法(1)サンドペーパー(#240)で木材表面の素地調整をする(2)「いろは」を刷毛又はウエスですり込むように塗る(3)塗布後木部表面の余分なオイルをウエスで拭き取る(4)耐久性が必要な場合は一晩おいて翌日に2回目を塗る 使用の目安30g/m2(1Lで約33m2) 主な用途木床 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性撥水 乾燥時間約12時間(気温の低い日や湿度が著しく高いなど条件によって乾燥が著しく遅くなることがあります) 危険物の性状非水溶性
1缶(3.5L)ほか
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


リミットジャケット
長めの着丈と3つの内ポケットが、幅広い層に人気。左胸にはペンが差せる内ポケット。左右に長形3号封筒が入る内ポケット。
混率(%)ポリエステル100(サップルギャバ)
1枚
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

YJ165と同じ型ながら裏地が夏用。背抜き仕様。夏用の機能裏地「アクアオウ」
種別ジャケット 混率(%)ポリエステル100(サップルギャバ) ポケット両脇、左胸、両脇内側、左内側
1枚
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



UVカット、ポリカーボネート製。
レンズ色彩銀 本体質量(g)20 機能UVカット・遮光 材質(フレーム)プラスチック 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
559 税込615
3日以内出荷



1セット(2個)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
1本
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)


自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
仕様MPMF(マルチプライ) ベルト形6(A)
1本ほか
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

スムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CDJ2YD16 SMC CADデータあり
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


スムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CJ2YE16 SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CJ2YD16 SMC CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


スムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CDJ2YE16 SMC CADデータあり
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CJ2YM16 SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


スムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CDJ2YL16 SMC CADデータあり
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

スムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CDJ2YB16 SMC CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

CDJ2YG16-330Z-M9BL-B スムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CDJ2YG16 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)330 作動方式複動 ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(B) バンド取付 オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
1セット(2枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

Y16J-13 共用万能ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
呼び径(mm)13 仕様吐水口/PY12J-64X-16カギ/R32 シルバー ハンドル形状カギ式
1個
3,698 税込4,068
当日出荷


SANEI(旧:三栄水栓製作所)D式アングル分岐止水栓
呼び径(mm)13 仕様(給水管)V22J-62-13X75、(曲管)V22J-63-A(15×200mm) 吐水口Y12J-64X-16
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷










1枚
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)