カテゴリ

  • 自動車純正部品(207)
  • バイク純正部品(153)
  • 自動車補修部品(94)
  • メカニカル部品(78)
  • 機構部品(59)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
  • 制御機器(48)
  • 農業機械(42)
  • 卓上消耗品(36)
  • 安全用品(29)
  • 安全標識(26)
  • 空調・照明・電設資材(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(25)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 事務用品(16)
  • 建築金物(14)
  • オフィス家具(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 作業服(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 切削工具(10)
  • トラック純正部品(9)
  • 完成車(8)
  • 医療(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 作業工具(7)
  • 物流用品(6)
  • 介護用品(6)
  • 電気材料(5)
  • 研磨材(4)
  • 縫製用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 保管用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 塗料(2)
  • 溶接用品(2)
  • 進物(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • エンジン工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yー14」の検索結果

1,106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラコワイパーパワー撥水 輸入車用替えゴム SOFT99ガラコワイパーパワー撥水 輸入車用替えゴムSOFT99(17件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷
高い雨ハジキ性能を発揮する輸入車専用のガラコワイパー『ガラコワイパー パワー撥水輸入車用』の専用替えゴムです。国産車に比べワイパーアーム圧が高い輸入車に対し、撥水シリコーンゴムの硬度を最適化した専用設計のゴムの開発に成功、スムーズな払拭と撥水効果を発揮します。
商品タイプ撥水
ガラコワイパー パワー撥水替えゴム SOFT99ガラコワイパー パワー撥水替えゴムSOFT99(172件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。
撥水ワイパー替えゴム モノタロウ撥水ワイパー替えゴムモノタロウ(312件のレビュー)
359税込395
1本ほか
当日出荷
シリコン配合の撥水ワイパーの替えゴム 300mm~700mmと幅広いラインナップ グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。 さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして適合乗用車用タイプ板バネ付材質(ゴム)シリコン材質(板バネ)ステンレス商品タイプ撥水販売区分業務用
グラファイトワイパー替えゴム トーナメントワイパー用 モノタロウグラファイトワイパー替えゴム トーナメントワイパー用モノタロウ(395件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(10本)ほか
当日出荷
簡単取付で拭き取り性能を復活。 ブレード交換より経済的! 高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして適合乗用車用タイプ板バネ付材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)商品タイプグラファイト販売区分業務用
ガラコワイパー パワー撥水替えゴム(デザインワイパー対応型) SOFT99ガラコワイパー パワー撥水替えゴム(デザインワイパー対応型)SOFT99(77件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。 その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。 ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。 さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。
タイプ撥水タイプ/幅広型/バーテブラ(板バネ)無し商品タイプグラファイト、撥水
グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴムNWB(日本ワイパブレード)(1362件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷から3日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
ガラコワイパーパワー撥水 輸入車用 SOFT99ガラコワイパーパワー撥水 輸入車用SOFT99(36件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
高い雨ハジキ性能を発揮する輸入車専用のガラコワイパー。「高いワイパーアーム圧」×「均等な圧力分散が得られにくいエアロデザインワイパー」という撥水ワイパーに不利な条件の輸入車でも、『ガラコワイパー パワー撥水輸入車用』なら、雨を弾きクリアな視界を実現します。 デザイン性に優れたエアロデザインワイパーの特長と、あらゆるガラス面にフィットし安定した払拭性能を発揮するトーナメントワイパーの特長を併せ持つ独自フォルムのデザインワイパーブレードです。
商品タイプ撥水
グラファイトラバー(替えゴム) FILTECグラファイトラバー(替えゴム)FILTEC(733件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷
安定した拭払性能でクリアな視界を確保!。グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。
適合トーナメントワイパー専用タイプ板バネ付商品タイプグラファイト
撥水ワイパーブレード  ガラコ power撥水 SOFT99撥水ワイパーブレード ガラコ power撥水SOFT99(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から6日以内出荷
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。「ブレード」には作動時のガタツキを防ぎ、安定したワイピングを実現する国産の高剛性フレームを採用しました。
ガラコワイパー パワー撥水替えゴム(樹脂ワイパー対応型) SOFT99ガラコワイパー パワー撥水替えゴム(樹脂ワイパー対応型)SOFT99(11件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷から6日以内出荷
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。 その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。 ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。 さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。
幅(mm)6商品タイプグラファイト、撥水
ガラコワイパーグラファイト超視界替えゴム SOFT99ガラコワイパーグラファイト超視界替えゴムSOFT99(87件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷から6日以内出荷
弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビリのない静粛性を発揮します。また、『ガラコワイパー グラファイト超視界ブレード』には安定したワイピングを実現するために、ガタツキを防ぐ国産の高剛性フレームを採用しました。
グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウグラファイトワイパーブレード 保護カバー付きモノタロウ(2805件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして取り付け形状Uクリップ(9×3)適合種別右ハンドル専用材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。商品タイプグラファイト販売区分業務用
ワイパーブレード モノタロウワイパーブレードモノタロウ(1635件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
根強い人気のゴムタイプのワイパーブレードです。 安価なため替えゴム感覚でブレードごと気軽に交換できます。 品質の高いゴムを使用し、動作時の高性能かつ低ノイズを実現。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして材質標準ゴム(リフィール)形状Uクリップ材質(本体)スチール適合種別右ハンドル専用交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。商品タイプスタンダード販売区分業務用
ユニオンワイ PISCO(ピスコ)ユニオンワイPISCO(ピスコ)(31件のレビュー)
379税込417
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンワイ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレス弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン等材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
カットワイヤー ニッサチェインカットワイヤーニッサチェイン(23件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
ステンレスワイヤーロープ ニッサチェインステンレスワイヤーロープニッサチェイン(10件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から4日以内出荷
吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。 強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。
加工(端末処理)両ほつれ止めRoHS指令(10物質対応)対応
SKYパッキン 阪上製作所SKYパッキン阪上製作所(18件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から10日以内出荷
ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。
材質RN906種別ピストン・ロッドシール両用タイプ油圧用
ミニYパッキン NBR マスオカミニYパッキン NBRマスオカ(16件のレビュー)
48税込53
1個
当日出荷から4日以内出荷
油空圧用としてロット用・ピストン用・シリンダーパッキン用パッキングシールです。 ハメコミ型でOリンググランド寸法にはまり精度も必要とせず漏れはありません。 始動・摩擦・抵抗は極めて小さいパッキングです。
材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
壁面の目地補修用 かべシール セメダイン壁面の目地補修用 かべシールセメダイン(9件のレビュー)
669税込736
1本(500g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
屋内かべのすき間補修、及び壁面に接する各種取り合いのすき間充てんに適したアクリル樹脂系充填材です。 チューブタイプなので、チューブからから直接シールするほか、ヘラでの塗りつけも可能です。 水系アクリル系で塗装ができ、なめらかです。 保管に便利なキャップ付きです。 防カビタイプです。 目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え時は、ノズル・キャップセット(XA-196)をご使用ください。
用途壁面の割れ・すき間の充てん、石膏ボードなど壁面の継ぎ目・巾木・廻り縁・天井との取り合いの充てん、壁クロスの継ぎ目充てん主成分アクリル樹脂エマルジョン系標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/本指触乾燥時間(分)180硬化時間(時間)24(10mm×5mm/23℃)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
SYバンド SUS304製 カクイチSYバンド SUS304製カクイチ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダクト及びサクションホース用バンドです。
用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用)材質オールステンレス製(SUS304)
保護キャップ 丸 岩田製作所保護キャップ 丸岩田製作所(6件のレビュー)
399税込439
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます 保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます 豊富なサイズバリエーション 材質はPVC(塩ビ)
材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
ミニYパッキン フッ素 マスオカミニYパッキン フッ素マスオカ(5件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から6日以内出荷
油空圧用としてロット用・ピストン用・シリンダーパッキン用パッキングシールです。 ハメコミ型でOリンググランド寸法にはまり精度も必要とせず漏れはありません。 始動・摩擦・抵抗は極めて小さいパッキングです。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱ポリイミドテープ 3M(スリーエム)耐熱ポリイミドテープ3M(スリーエム)
129,800税込142,780
1ケース(16巻)ほか
当日出荷から4日以内出荷
特殊なアクリル系粘着剤を使用したポリイミドテープです。非シリコーン系の粘着剤を使用しているため、電子基板のハンダリフロー時の耐熱マスキング、仮固定、部品保護、スルーホールのシール、レンズ保護などシロキサンガスやシリコーン移行が気になる用途に最適です。
用途ハンダリフロー時の耐熱マスキング。部品仮固定。耐熱性260℃30分主な用途マスキング、仮固定特性耐熱
ロッドエンド ジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ロッドエンド ジョイント三好キカイ(旧:三好パイジョン)(13件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
水平、垂直方向の引張り押し動力伝達機構にご利用ください。ピンとワッシャーが組込んであります。
材質SUM24L形状ジョイント部:正方形タイプロッドエンドY型種類ロッドエンドジョイント表面処理ユニクロメッキ
連結サドル 未来工業連結サドル未来工業(6件のレビュー)
43税込47
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
サドルの連結ができます。(各サイズとの連結もできます。) サドルはねじ1本で固定でき、管は、はめ込むだけで取り付けOKです。 結束線による管の抜け防止ができ、壁面、天井面等への取り付けにも安心です。
分割式ドライブシャフトブーツ スピージー分割式ドライブシャフトブーツスピージー(225件のレビュー)
4,898税込5,388
1セット
当日出荷から5日以内出荷
接合部に2種類の特殊スプリングを使用し、確実にかみ合わせるジョイントシステムを採用。ドライブシャフトの分解作業が必要ないため、わずか10分ほどで交換作業ができます 接着剤を使用しないため、作業ミスによる失敗が全くありません
解剖はさみ ケニス解剖はさみケニス(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から4日以内出荷
ハイウォーム(鉄製ホースクランプ) 正峰工業ハイウォーム(鉄製ホースクランプ)正峰工業(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
鉄製の標準的なホースバンド。 プラスドライバー仕様(No.3)。 年間約100万個の実績。
材質バンド:SPM(磨帯鋼)表面三価クロメート処理、ハウジング:SPCCバンド幅(mm)13スクリュー鉄製六角プラス溝 10mm hex-head
レジ袋 日本サニパックレジ袋日本サニパック(2件のレビュー)
679税込747
1個(100枚)
当日出荷
半透明のとって付きポリ袋。ハーフ折りタイプ。
材質HDPE厚さ(mm)0.015種類レジ袋
バックアップリング 阪上製作所バックアップリング阪上製作所(4件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から36日以内出荷
RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
RoHS指令(10物質対応)対応
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
高たわみ用強力ばね TY 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TY東京発条製作所(12件のレビュー)
289税込318特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類強力ばね
ストッパー(部品) TOSTEM(LIXIL)ストッパー(部品)TOSTEM(LIXIL)
259税込285
1個
当日出荷から7日以内出荷
ラミジップ(気体遮断袋) セイニチ(生産日本社)ラミジップ(気体遮断袋)セイニチ(生産日本社)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1袋(50枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
85℃で30分までボイル可能(テスト必要)です。 防湿性・気体遮断性に優れた非塩素系バリアフィルムを使用しています。
仕様スタンドタイプ性能透湿度/3.0g/日、酸素透過度/8.0cm3/m2 (24h atm)種類チャック付ポリ袋入数(枚)50使用温度範囲(℃)-30~90寸法(チャック上)(mm)32
ラミジップ ミシン目透明 セイニチ(生産日本社)ラミジップ ミシン目透明セイニチ(生産日本社)(4件のレビュー)
57,980税込63,778
1ケース(20パック×50枚)
当日出荷から5日以内出荷
基材NY/PE 4角完全Rカット 開封しやすいミシン目付き
透明種類チャック付ポリ袋入数(枚)50寸法(チャック上)(mm)35
SKYバイトンパッキン 阪上製作所SKYバイトンパッキン阪上製作所
999税込1,099
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質RF905RoHS指令(10物質対応)対応
水性サインペン プレイカラーK トンボ鉛筆水性サインペン プレイカラーKトンボ鉛筆(1件のレビュー)
78税込86
1個
当日出荷から4日以内出荷
1本で色々な筆記ができる超極細芯と新太芯のツインタイプ。線幅0.3mmの極細芯なら細かい文字もつぶれない。イラストも描きやすい繊維芯の新太芯。ペン先がつぶれにくく、ベストな太さが続きます。
用途イラスト、オーバーライン、チェック用商品タイプ使い切り本体
保護キャップ 丸 (100個入) 岩田製作所保護キャップ 丸 (100個入)岩田製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100個)
当日出荷から5日以内出荷
各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます 保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます 豊富なサイズバリエーション 材質はPVC(塩ビ)
材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
SYバンド SS製 カクイチSYバンド SS製カクイチ
389税込428特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダクト及びサクションホース用バンドです。
用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用)材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
油圧ホース 14Y-62-31680 コマツ油圧ホース 14Y-62-31680コマツ
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
コマツ建設機械に使用されているコマツ純正ホース(作動油、高圧)です。
適合D65EX-15
...