1個
¥7,298
税込¥8,028
31日以内出荷
用途付属品
RoHS指令(10物質対応)対応
適合【エアコンビネーション】AC25-A・B・AC30-A・B
適合機種AC25-A・AC30-AAC25-B・AC30-B
種別アタッチメント(ブラケット付スペーサ)
型式IR2200-Aシリーズ
寸法H(mm)19
寸法A(mm)4.2
寸法F(mm)14
寸法D(mm)71.5
寸法E(mm)35
寸法B(mm)82
寸法C(mm)41
寸法J(mm)4
適合本体型式AC25(C・D)-A、AC30(A・B・C・D)-A
寸法G(mm)7
寸法K(mm)41
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
用途付属品
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラタイプ 脱臭フィルタ HF2-BF□ Series用
内容ブラケット付スペーサ
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体)
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.39MB)
取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
用途エアマネジメントシステム (2次電池対応シリーズ(25A-AMS))用
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクブレーキローターマウントカバー FH-QC300
1個
¥179
税込¥197
8日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
Y10×T11(インチ)、入り数300、パーツ数3。
1個
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
LANケーブル自作する際の、RJ-45コネクタです。ケーブル貫通式で、スピーディにケーブル加工ができます。ケーブル貫通式で、より戻しを抑えることができ、精度の良いケーブル加工ができます。アルタネート(4アップ4ダウン)方式で、ケーブル性能を引き出すことができます。カテゴリ6(ギガビットイーサネット)に完全対応し、カテゴリ5eにも対応できます。単線、より線仕様のケーブル両方に対応できます。
仕様芯線加工:貫通型(透過型)、金属ピン:50μm金メッキピン、ケーブル導体:単線、より線両対応
適合モジュラーカバー:ADT-MC3K、ADT-MC4、ADT-MC4B-10、ADT-MC4B-100、ADT-MC4W-10、ADT-MC4W-100、ADT-MC6-10、ADT-MC6-100、ADT-MC7L、ADT-MC7BL、ADT-MC9 ※使用するケーブルの直径により対応(モジュラーカバーのケーブル対応については、自作LANパーツ・工具 早見表を参照)
材質筐体:ポリカーボネート
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
構造アルタネート方式(4アップ4ダウン)
コネクタ形状RJ-45コネクタ
適合ケーブルKB-T6L-CB100N、KB-T6L-CB300N、KB-C6L-CB100BLN、KB-C6L-CB100WN、KB-C6L-CB300BLN、KB-C6L-CB300WN、KB-T5-CB100BKN、KB-T5-CB100BLN、KB-T5-CB100GN、KB-T5-CB100N、KB-T5-CB100RN、KB-T5-CB100YNKB-T5-CB300BKN、KB-T5-CB300BLN、KB-T5-CB300GN、KB-T5-CB300N、KB-T5-CB300RN、KB-T5-CB300YN、KB-C5L-CB100BLN、KB-C5L-CB100WN、KB-C5L-CB300BLN、KB-C5L-CB300WNKB-T5Y-CB300N、KB-T5Y-CB300LBN、KB-T5Y-CB300GN、KB-T5Y-CB300RN、KB-T5Y-CB300YNKB-CP5-CB100
適合工具かしめ工具:LAN-TL22、外皮むき工具:LAN-TL15、LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308
RoHS指令(10物質対応)対応
カテゴリーカテゴリ6(カテゴリ5eにも対応)
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
自作用RJ-45コネクタです。より線用です。エンハンスドカテゴリ5(ギガビットイーサネット)に対応しています。
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)
仕様より線用
適合ケーブルKB-T5Y-CB300Nシリーズ(カテゴリ5eより線ケーブル)
適合工具HT-500R、HT-568R、LAN-TL6、LAN-TL8
アズワン品番64-0889-21
1セット(10個)
¥639
税込¥703
当日出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
コンセントキャップ付きなので使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。
3方向に電源を分配します。
コンセント個数3
プラグ形状2P
コンセント形状2P
付属品コンセントキャップ2個
質量(g)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×25×45
機能絶縁カバー
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力15A/合計1500Wまで
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
作動方式複動形
スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源。標準でボリューム付き
シリーズLH
使用温度(℃)-10~70
入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×37×199(W×H×D)
保存温度(℃)-20~75
冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]
機能リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):オプション(外部駆動電源必要)
力率ACIN 100/230V:0.99/0.93typ
定格出力電力(W)300
入力周波数(Hz)50/60(45~66)
安全規格UL62368-1、C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No.62368-1)、EN62368-1取得、EN62477-1(過電圧カテゴリⅢ)取得 電安法準拠
突入電流(A)ACIN 100/230V:20/40typ(Io=100%)[Ta=25℃コールドスタート時]
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
入力電流(A)ACIN 100/230V:3.5/1.6typ
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
起動時間(ms)700typ(ACIN 100V、Io=100%)
保持時間(ms)25typ(ACIN 100V、Io=100%)
高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠
雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠
入力形式フルレンジ入力
RoHS指令(10物質対応)対応
出力形式シングル出力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力・RC:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/出力・RC-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/出力-RC:AC100カットオフ電流=25mA、DC100V 10MΩmin(常温・常湿)
漏洩電流(mA)0.4/0.75(max)[ACIN 100V/240V、60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]
運転表示なし
形状基板単体
シリーズLF
使用温度(℃)-10~70
定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ
入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング]
保存温度(℃)-20~75
安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)
雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式フルレンジ入力
出力形式シングル出力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
運転表示なし
■F.R.L.コンビネーション(AC-Dシリーズ)に接続可能■省スペース・配管工数の削減が可能■ソフトスタートアップ機能付きの選定が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
作動方式複動形・回り止め形
ガス吸収性や透気性があるので、曇り現象がありません。ウレタン塗装などに強い車両用マスキングテープNo.7235付きです。
テープ幅(mm)15
1巻長さ(m)35
材質(シート)タンカル
テープ種類紙(7325)
RoHS指令(10物質対応)対応
作動方式複動形・エアクッション付
作動方式複動形
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動・片ロッド形
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
備考42フクム
部品名称ピストンパツキンセツト
関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.27MB) 展開図12(1.27MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(1.27MB) 展開図19(1.23MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.21MB) 展開図24(1.21MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(1.22MB) 展開図34(1.21MB) 展開図35(1.18MB) 展開図36(1.25MB) 展開図37(1.28MB) 展開図38(1.15MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(1.22MB) 展開図42(1.07MB) 展開図43(1.16MB) 展開図44(1.2MB) 展開図45(1.14MB) 展開図46(0.93MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(1.07MB) 展開図50(1.16MB)
図解NoMSA613R2T-M クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MSV613R2-K-A(13X130M) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MS653 -A クランクケース,吸水弁部品_No.47、MSV613L(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MSV613R2-M-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MSA615R8CG-RV(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MS655MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MS653DR6T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.47、MS615R8CGF-RV(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、KBM-300N 動力噴霧機部品_No.39、MS615R8CGF-RV(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、BSM-500S-1 動力噴霧機部品_No.38など
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
ヒーターに電流を流す左右の部品です。
寸法(mm)20×18×30
対応OPL-350-MD NP/SM-SHTA 210-10W/SM-THTA210-10W/SM-SHTA 210-10W AC/OPL-350-MDSプリンター装備/FA-300/FI-WA300/FI-600Y-10C(200V)/FIK-300/Fi-300/V-301G/V-301R-35-10WK/V-301R-35/Fi-600Y-5C PK/V-301R-35-10W/Fi-600Y-5C-SB/FA-600-10WK(200V)/FA-600-5/FA-600-2/FA-450-5/FA-200-10W/V-301G-10WK/V-301-10WK/V-301/Fi-600YC-5 PK/Fi-600YC-2 PK/Fi-600Y-10C PK/Fi-600Y ヨウダン PK/Fi-600Y-10 PK/Fi-600Y-5 PK/Fi-600Y-2 PK/Fi-400Y-5C PK/FI-600YC-5/FI-WA300-10/FR-450-5/FR-450-2/FIK-450-5/FIK-450-2/FR-450-5 SB/FR-450-2 SB/FA-450-10WK(200V)/FA-300-10WK/FA-200-10WK/OPL-450-5/OPL-300-5/G-301/V-301G-10W/V-300/FI-600YC-10(200V)/FI-600YC-2/FI-600Y-5C/FI-600Y ヨウダン/FI-600Y-10(200V)/FI-600Y-5/FI-600Y-2/Fi-400Y-5C/Fi-400Y ヨウダン/Fi-400Y-10(200V)/Fi-400Y-5/Fi-400Y-2/FR-450-10(200V)/FIK-600-10WK(200V)/FIK-450-10W/FIK-450-10(200V)/Fi-300-10/Fi-300-5W/Fi-300 ヨウダン/Fi-600YC-10 SB(200V)/Fi-600YC-5 SB/Fi-600YC-2 SB/Fi-600Y-10C SB(200V)/Fi-600Y-10 SB(200V)/Fi-600Y-5 SB/Fi-600Y-2 SB/FR-450-10W SB/FR-450-10 SB(200V)/FA-600-10(200V)/FA-600-5W/FA-450-10(200V)/FA-450-5W/FA-300-10/FA-300-5W/FA-200-10/OPL-600-5/Fi-600YC-10 PK/Fi-600Y-10W PK/Fi-600Y-10WK PK/Fi-600Y-5W PK/Fi-400YC-10 PK/Fi-400YC-5 PK/Fi-400YC-2 PK/Fi-400Y-10C PK/Fi-400Y ヨウダン PK/Fi-400Y-10WK PK/Fi-400Y-10 PK/Fi-400Y-5 PK/Fi-400Y-2 PK/FR-450-10WK(200V)/FR-450-5W/FIK-600-5W/FIK-600-5/FIK-600-2/FIK-450-5W/FIK-300-10WK/FIK-200-10W/FIK-200-10WK/Fi-600-10WK(200V)/Fi-600-5W/Fi-600-10(200V)/Fi-600ヨウダン/Fi-600-5/Fi-600-2/Fi-300-10W/Fi-300-10WK/Fi-200-10W/Fi-200-10WK/Fi-600Y-10W SB/FR-450-10WK SB(200V)/FR-450-5W SB/OPL-450-10(200V)/OPL-300-10/V-301-10W/FI-600Y-10WK(200V)/FI-600Y-5W/FI-400YC-10/FI-400YC-5/Fi-400YC-2/Fi-400Y-10C(200V)/Fi-400Y-10WK(200V)/Fi-400Y-5W/FI-WA300-10WK/FI-WA300-5W/FR-450-10W/FIK-600-10W/FIK-450-10WK(200V)/FIK-300-10/FIK-300-5W/FIK-200-10/Fi-600-10W/Fi-200-10/Fi-600Y-10WK SB(200V)/Fi-600Y-5W SB/Fi-400YC-10SB(200V)/Fi-400YC-5 SB/Fi-400YC-2 SB/Fi-400Y-10C SB/Fi-400Y-5C SB/Fi-400Y-10WK SB/Fi-400Y-10 SB(200V)/Fi-400Y-5 SB/Fi-400Y-2 SB/FA-450-10W/OPL-600-10(200V)/OPL-200-10/T-230K/T-130K/Fi-400Y-10W PK/Fi-400Y-5W PK/Fi-400Y-10W/FI-WA300-10W/FIK-600-10(200V)/FIK-300-10W/Fi-400Y-10W SB/FA-600-10W/FA-300-10W/Fi-400Y-5W SB/FT-230/FT-130/VY-600-10/RA-250/OPL-600-10U(200V)/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-450-10U(200V)/OPL-450-5U/OPL-300-10U P/OPL-300-5U P/OPL-300-10U/OPL-300-5U/SM-THTA 210-10 AC/SM-SHTA 410-5 AC/SM-SHTA 310-5 AC/SM-SHTA 210-10 AC/SM-THTA210-10/SM-SHTA 410-5/SM-SHTA 310-5/SM-SHTA 210-10/OPL-600-5U/SM-THTA 210-10W AC
アズワン品番62-9109-93
構成部品配線、電気関連
1セット(2個)
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
VOLKSWAGEN/AUDI純正色
国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。
国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!!
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料
使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。
メーカーVOLKSWAGEN/AUDI
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
作動方式複動形・エアクッション付
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ