仕様口径06は除く
適合【エアコンビネーション】AC40-A・B
適合機種AC40-AAC40-B
型式AC40-B用・AC40A-B用・AC40B-B用・AC40C-B用・AC40D-B用
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 二輪用
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
純正品番と硬度を合わせておりますので、交換後の違和感はございません。
汎用タイプは大型車両にも装着できるので便利です。
用途エアマネジメントシステム (2次電池対応シリーズ(25A-AMS))用
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)400
作動方式複動片ロッド
シリンダー径(Φmm)63
ストローク(mm)400
作動方式複動形
シリンダ内径(Φmm)25
ストローク(mm)400
作動方式複動片ロッド
仕様スリムバルパックシリンダ
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~60
クッション固定式(ゴムバンパ方式)
使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9
使用流体空気
本体形状標準
保証耐圧力(MPa)1.32
給油不要
配管接続口径Rc1/4
作動速度範囲(mm/s)30~500
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)400
作動方式複動片ロッド
仕様標準スリムシリンダ
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~70
クッション固定式(ゴムバンパ方式)
使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9
使用流体空気
本体形状標準
保証耐圧力(MPa)1.32
給油不要
配管接続口径Rc1/8
作動速度範囲(mm/s)30~800
シリンダ内径(Φmm)40
ストローク(mm)400
作動方式複動片ロッド
仕様標準スリムシリンダ
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~70
クッション固定式(ゴムバンパ方式)
使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9
使用流体空気
本体形状標準
保証耐圧力(MPa)1.32
給油不要
配管接続口径Rc1/8
作動速度範囲(mm/s)30~800
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーSUZUKI
セット内容左単体
色シルバー
適合車種ボルティー250 TYPE-C/T (96-03) /TU250T/X/Y/K NJ47A、GSR400 (90-95) /、GSX-R1000 (01-02) /K1 GT74A
左右区別左
適合排気量(cc)250
1個
¥1,490
税込¥1,639
7日以内出荷
規格5X5X22カタマル
部品名称キー 5X5X22
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(1MB) 展開図22(1MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(1.2MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(1.27MB) 展開図27(1.4MB) 展開図28(1.27MB) 展開図29(1.4MB) 展開図30(1.29MB) 展開図31(1.29MB) 展開図32(1.13MB) 展開図33(1.13MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(1.09MB) 展開図37(1.09MB) 展開図38(1.27MB) 展開図39(1.4MB) 展開図40(1.27MB) 展開図41(1.4MB) 展開図42(1.29MB) 展開図43(1.29MB) 展開図44(1.29MB) 展開図45(1.13MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(1.09MB) 展開図48(1.11MB) 展開図49(1.27MB) 展開図50(1.4MB)
図解NoSSA-α1002ST 動力噴霧機(電磁クラッチ)部品_No.19、SSA-V1000 動力噴霧機(2)部品_No.18、MSA513R2TS-K-1アワジ ポンプダイクミタテ部品_No.25、MSA413R3-M ポンプダイクミタテ部品_No.25、SSA-α1003 攪拌,テンション部品_No.22、MSA513R2TS-K-1 ポンプダイクミタテ部品_No.25、MSA613R2T-K ポンプダイクミタテ、PTOミッション部品_No.23、SSW-400C-2 撹拌,テンション部品_No.19、SSA-S500A リヤアクスル部品_No.4、MS753DR6T2-Y ポンプダイクミタテ部品_No.21、MSA410R2T-M ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.22、SSA-R1000 動力噴霧器(2)部品_No.19、MSA613R2T-K-1 ポンプダイクミタテ部品_No.25、MSA753DR6S-3Y ポンプダイ部品_No.26、MSA613R3-M-A ポンプダイ部品_No.27、MSA755DR6S-Y(13) ポンプダイ部品_No.26など
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
備考M5
規格M5ミガキマル
部品名称ヒラザガネ M5 ミガキマル
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1.28MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.3MB) 展開図14(1.3MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(1MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(1.1MB) 展開図25(1.1MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(0.75MB) 展開図29(0.75MB) 展開図30(0.76MB) 展開図31(0.9MB) 展開図32(0.79MB) 展開図33(0.77MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(1.11MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(1.14MB) 展開図38(0.86MB) 展開図39(0.86MB) 展開図40(1.2MB) 展開図41(1.2MB) 展開図42(1.11MB) 展開図43(1.11MB) 展開図44(1.3MB) 展開図45(1.02MB) 展開図46(0.94MB) 展開図47(1.14MB) 展開図48(1.14MB) 展開図49(1.14MB) 展開図50(1.14MB)
図解NoMSV413R2-K-2-A マキトリソウチ部品_No.15、MSA615R4C-RV(11.5) ドラムクミタテ部品_No.38、SSA-S600 2001ネン 燃料タンク部品_No.8、MD6010L 畝用ミスト噴頭部品_No.15、MS511R4T-M 配管部品_No.20、SSW-400CM 傾斜散布装置(ノズル)部品_No.39、MSV413R2-M-A(8.5) マキトリソウチ部品_No.17、MS513DR4T-Y 配管部品_No.22、MLS415R4CF(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.48、MD2300K 畝用ミスト噴頭部品_No.15、SSA-V600C 燃料タンク部品_No.10、BSA-535 シリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.23、MS450RC-2K ホース巻取機部品_No.11、MS410RC-K3 ホース巻取機部品_No.5、MSV615DR4CSL-Y(10) ホースガイドクミタテ部品_No.27、MSA415R8CG-RV(8.5) バッテリ、スロットルモータ部品_No.24、MS511RC-M ホースガイド部品_No.33など
1セット(10個)
¥459
税込¥505
7日以内出荷
規格M4X0.71シユ
関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(0.56MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.68MB) 展開図12(0.68MB) 展開図13(0.68MB) 展開図14(0.69MB) 展開図15(0.69MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(0.68MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.68MB) 展開図23(0.68MB) 展開図24(0.69MB) 展開図25(0.69MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(1.4MB) 展開図29(1.4MB) 展開図30(1.4MB) 展開図31(1.4MB) 展開図32(1.4MB) 展開図33(1.4MB) 展開図34(1.08MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(0.92MB) 展開図37(0.92MB) 展開図38(0.91MB) 展開図39(0.92MB) 展開図40(1.01MB) 展開図41(1.23MB) 展開図42(1.2MB) 展開図43(0.68MB) 展開図44(0.68MB) 展開図45(0.85MB) 展開図46(0.68MB) 展開図47(0.69MB) 展開図48(0.68MB) 展開図49(0.85MB) 展開図50(0.86MB)
図解NoMS551DR4T-K ホース送り出しクラッチ部品_No.19、SSA-C610 フロントパネル及ボンネット部品_No.12、MS511R2-K ホース送り出し装置部品_No.52、SSA-S600 1996ネン 噴頭部品_No.40、MS511R4T-M ホース送り出しクラッチ部品_No.19、BSA-410AS フロントパネル部品_No.43、BSM-830SLT-BC2 スイッチボックス部品_No.12、エクセル500 フロントパネル部品_No.12、MJI300 1995ネン 電装品 (走行用エンジン)部品_No.39、MS651DR4T-Y ホース送り出しクラッチ部品_No.19、SSA-α600 希望付属品部品_No.64、MF401 本体部品_No.46、SSA-K400A 送風機部品_No.33、MS753DR6T-K ホース送り出しクラッチ部品_No.18、MX-501 フロントパネル部品_No.13、SSA-M500 台車 フロントパネル部品_No.11、MS550DR4 ホース送り出し装置部品_No.55、BSA-410 フロントパネル部品_No.43など
1セット(10個)
¥359
税込¥395
7日以内出荷
関連キーワード