印象もスッキリ軽快なアルミ額。前面板に透明PETを用いた軽量タイプのアルミ額です。
用途展示、掲示、陳列など
付属品吊りひも
材質アルミ、(前面板)透明PET板
色シルバー
台紙Vカット台紙
シンプルなオールブラックフッ素加工ステンレス仕様
全長(mm)120
質量(g)80
品名・タイプワインオープナー
材質(ブレード)420ステンレス(プレーン刃)
1個
¥7,298
税込¥8,028
6日以内出荷
定番モデルのROUND FIXEDローター!。ハイエンドモデルのSK2と同一素材を採用したリジットタイプ。純正リプレイスメントとしても、おすすめです!
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
1個
¥259,800
税込¥285,780
31日以内出荷
ねじの種類(00T) NPTF
連数12
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)
性能本位の設計と精密微細加工技術を駆使し誰でもあらゆるシチュエーションに対応できるショックアブソーバー
文字種別YA型
トラスコ品番807-1630
材質SUS420、硬度HRC50°
質量(g)9.5
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
デンソー製 12V 90A D118 共通品での出荷となります.、デンソー製 12V 90A D118
メーカートヨタ
主な適合純正品番27060-46190・27060-46200
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥30,980
税込¥34,078
翌々日出荷
気になるお部屋の温度・湿度を表示します
材質プラスチック
タイプ風防:ガラス
種類掛け時計
表示方式アナログ
機能コチコチ音の気にならない連続秒針
使用電池アルカリ単三電池2本使用(別売)
電池寿命約1年
電波時計〇
主な適合純正品番YA3-3K499-51-01
1個
¥5,698
税込¥6,268
欠品中
航空機などにも使われているプリプレグ(炭素繊維に樹脂を含浸させたシート状のもの)を使用し、バキュームパッキング処理し、オートクレーブで焼き上げるドライカーボン製法を採用しております。
ドライカーボンパーツは従来のウェットカーボンとは全く異なり、最新のカーボン加工技術を用いて生産されています。カーボンの持つ軽さと強度を最大限に引き出す、超軽量超強度を誇る製品です。
車体のイメージに合わせられる4種類の仕上がりを取り扱っております。(画像をご覧ください)
艶消しと艶有りはすべてUVカット加工済みですのでカーボンの弱点の紫外線にも耐えられます。
厚さ(mm)0.5
材質ステンレス(SUS304)
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440YA-0.5
幅(mm)20
溝幅(mm)9
溝深さ(mm)10
1個
¥450
税込¥495
当日出荷
1個
¥93,980
税込¥103,378
翌々日出荷
航空機などにも使われているプリプレグ(炭素繊維に樹脂を含浸させたシート状のもの)を使用し、バキュームパッキング処理し、オートクレーブで焼き上げるドライカーボン製法を採用しております。
ドライカーボンパーツは従来のウェットカーボンとは全く異なり、最新のカーボン加工技術を用いて生産されています。カーボンの持つ軽さと強度を最大限に引き出す、超軽量超強度を誇る製品です。
車体のイメージに合わせられる4種類の仕上がりを取り扱っております。(画像をご覧ください)
艶消しと艶有りはすべてUVカット加工済みですのでカーボンの弱点の紫外線にも耐えられます。
航空機などにも使われているプリプレグ(炭素繊維に樹脂を含浸させたシート状のもの)を使用し、バキュームパッキング処理し、オートクレーブで焼き上げるドライカーボン製法を採用しております。
ドライカーボンパーツは従来のウェットカーボンとは全く異なり、最新のカーボン加工技術を用いて生産されています。カーボンの持つ軽さと強度を最大限に引き出す、超軽量超強度を誇る製品です。
車体のイメージに合わせられる4種類の仕上がりを取り扱っております。(画像をご覧ください)
艶消しと艶有りはすべてUVカット加工済みですのでカーボンの弱点の紫外線にも耐えられます。
2ステップ操作の簡易消火具。消火箇所を汚さないCO2消火。緊急脱出用シートベルト切断カッター&ドアウインドゥ破砕ハンマー一体型。車内の決まった場所にセットでき、いざという時に素早く取り出せる専用ホルダー付き
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
新製品 低価格・高精度・短納期を実現した『SXステージ』シリーズです。
精密クロスローラガイドを使用したロングストローク自動Xステージです。
クリーングリスを使用しています。
送り方式は耐久性に優れたボールネジを採用。
5相ステッピングモーター使用。
KOSMOSシリーズコントローラのご使用をお勧め致します。
モーター5本リード線用ケーブルをご使用ください。
2相ステッピングモーター仕様も承ります。
種類xyステージ
送り方式ボールネジ
リード(mm)1
移動ガイド精密クロスローラガイド
材質アルミ合金
色白色仕上げ
繰返し精度(μm)≦±0.3(位置決め)
バックラッシュ≦0.2μm
コネクタ形状丸形20ピン (ヒロセ: RP13A-12JG-20PC)
1個
¥83
税込¥91
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ