チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(TF) G
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ポートねじの種類(TF) G
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(TF) G
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)20
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
ポートねじの種類(TF) G
1個
¥10,980
税込¥12,078
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) おねじ
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(TF) G
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)150
作動方式複動
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(TF) G
1個
¥18,980
税込¥20,878
21日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
ポートねじの種類(TF) G
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ポートねじの種類(TN) NPT
シリンダ内径(Φmm)50
作動方式複動
ロッド(-) 片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
ポートねじの種類(TF) G
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(TF) G
ロッド先端ねじ(-) おねじ
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(TN) NPT
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
¥14,980
税込¥16,478
31日以内出荷
危険表示と保護クッションの同時効果があります。
ワンタッチベロ付きで取り付けが簡単です。
フィルムおよびフォームともにポリエチレンのため、廃棄時にそのまま出せます。
カッターで切断できます。
用途工場・倉庫・現場等の危険表示・保護用。
駐車場の危険表示・車のスリ傷防止用。
長さ(m)1
厚さ(mm)10
材質ポリエチレン(PE)
種別貼付タイプ
形状パイプ
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
ポートねじの種類(TN) NPT
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)600
作動方式複動
ポートねじの種類(TF) G
1個
¥27,980
税込¥30,778
31日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50
作動方式複動
ロッド(-) 片ロッド
貼るだけで危険表示と注意喚起が簡単に行えます。
養生タイプのため、のり残りがほとんどありません。
はさみやカッターを使わず、手で簡単に切れるます。
オリジナルプリント養生テープの対応も可能です。
用途工場、倉庫、工事現場などの危険表示や注意喚起などに
イベント会場や展示会などの危険表示や注意喚起などに
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.15
色黄×黒
トラスコ品番114-5956
材質ポリエチレンクロス
質量(g)190
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥589
税込¥648
当日出荷
交換用バッテリパク BY35S/50S用
適合機種BY35S、BY50S
質量(kg)バッテリ:約2.5
電池寿命(年)長寿命(4~5)
1台
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
プラスチック製で軽量タイプのチェーンです。使用場所に応じて必要な長さにカットできます。
材質ポリエチレン(PE)
長さ(m)50
大きくてしっかり拭けるウェットティッシュです。やわらかシートで、お肌にやさしい無香料・ノンアルコールです。
材質水、プロピレングリコール、パラペン、塩化ベンザルコニウム
シートサイズ(mm)200×220(50枚入り)
1個(50枚)
¥169
税込¥186
当日出荷
光を通さないため、藻の発生がありません。耐衝撃性に優れた低密度ポリエチレン製樹脂製で軽くて耐久性に優れています。
用途農業用の散水・灌水に使用可能。
材質ポリエチレン(PE)
色黒
商品タイプ本体
接続方式管フランジ
材質(カバー)SCS13A
材質(ボディ)SCS13A
使用流体水、蒸気
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+180℃以下の蒸気)
仕様ストレーナ
形状Y形
種類ストレーナ
材質(キャップ)SCS13A
最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(180℃以下の蒸気)
材質(ガスケット)充填材入りPTFE
材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網
材質(ボンネット)SCS13A
クラス10K
接続形状フランジ:JIS B2220 10K
耐摩耗性に優れ、弾力性のあるナイロン素材を使っています。ナイロン素材に砥粒を塗布していないので、表面にキズが残りません。
タイプ無砥粒ユニロンΦ0.5
平ベルト用の樹脂製金具です。平ベルトの固定・長さ調整が簡単にできます。
用途鞄やリュックなどのベルトの結束に。
トラスコ品番257-2066
材質ポリアセタール(POM)
色黒
適合ベルト幅(mm)50
縦(mm)59.0
横(mm)80.5
アズワン品番65-2032-35
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。
運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ナイロン
仕様プレート式、ダブルベアリング入
荷重種別中荷重
タイプ自在ストッパー付
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパーなし
材質(金具)スチール
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重性を備えた小型キャスターです。
材質(車輪)ナイロン
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン
ストッパーなし
2018年トラスコ掲載ページ2 0692
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ