637件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CG Series(CG1YB50) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

CQ Series(CQ2YB50) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


CD Series(CDG1YB50TF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TF) G
1個
14,980 税込16,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CG Series(CG1YB50TF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(TF) G
1個
14,980 税込16,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CD Series(CDQ2YB50) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

CD Series(CDQ2YB50TF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TF) G
1個
12,980 税込14,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CQ2YB50TF-20DCZ CQ Series(CQ2YB50TF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)20 作動方式複動片ロッド ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) ポートねじの種類(TF) G
1個
10,980 税込12,078
14日以内出荷

スムースシリンダ CA2Yシリーズ CA2YB50 SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CG1YB50 SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スムースシリンダ CA2Yシリーズ CDA2YB50 SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CDQ2YB50TF SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ボディオプション(M) ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TF) G
1個
12,980 税込14,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDA2YB50TF-150Z スムースシリンダ CA2Yシリーズ CDA2YB50TF SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)150 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TF) G
1個
18,980 税込20,878
21日以内出荷

スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CQ2YB50TF SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CDG1YB50 SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CDQ2YB50 SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

CG1Y/CDG1Y - スムースシリンダ(CG1YB50TN) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96YB50 SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CG1YB50TF SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ(CA2YB50) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CDG1YB50TF SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TF) G ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
31,980 税込35,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDG1YB50TN-100 CG1Y/CDG1Y - スムースシリンダ(CDG1YB50TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TN) NPT オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
14,980 税込16,478
31日以内出荷

危険表示と保護クッションの同時効果があります。 ワンタッチベロ付きで取り付けが簡単です。 フィルムおよびフォームともにポリエチレンのため、廃棄時にそのまま出せます。 カッターで切断できます。
用途工場・倉庫・現場等の危険表示・保護用。 駐車場の危険表示・車のスリ傷防止用。 長さ(m)1 厚さ(mm)10 材質ポリエチレン(PE) 種別貼付タイプ 形状パイプ
1本
989 税込1,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ(CA2YB50TN) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CA2YB50TF-600Z CA2Y-Z/CDA2Y-Z - スムースシリンダ(CA2YB50TF) SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
31日以内出荷

C96Y/C96YD - ISO シリンダ:スムースシリンダ 複動・片ロッド(C96YB50) SMC CADデータあり
1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

貼るだけで危険表示と注意喚起が簡単に行えます。 養生タイプのため、のり残りがほとんどありません。 はさみやカッターを使わず、手で簡単に切れるます。 オリジナルプリント養生テープの対応も可能です。
用途工場、倉庫、工事現場などの危険表示や注意喚起などに イベント会場や展示会などの危険表示や注意喚起などに テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.15 黄×黒 トラスコ品番114-5956 材質ポリエチレンクロス 質量(g)190 粘着剤アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
589 税込648
当日出荷

交換用バッテリパク BY35S/50S用
適合機種BY35S、BY50S 質量(kg)バッテリ:約2.5 電池寿命(年)長寿命(4~5)
1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷

プラスチック製で軽量タイプのチェーンです。使用場所に応じて必要な長さにカットできます。
材質ポリエチレン(PE) 長さ(m)50
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大きくてしっかり拭けるウェットティッシュです。やわらかシートで、お肌にやさしい無香料・ノンアルコールです。
材質水、プロピレングリコール、パラペン、塩化ベンザルコニウム シートサイズ(mm)200×220(50枚入り)
1個(50枚)
169 税込186
当日出荷

光を通さないため、藻の発生がありません。耐衝撃性に優れた低密度ポリエチレン製樹脂製で軽くて耐久性に優れています。
用途農業用の散水・灌水に使用可能。 材質ポリエチレン(PE) 商品タイプ本体
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接続方式管フランジ 材質(カバー)SCS13A 材質(ボディ)SCS13A 使用流体水、蒸気 ハンドル形状ハンドル無し 最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+180℃以下の蒸気) 仕様ストレーナ 形状Y形 種類ストレーナ 材質(キャップ)SCS13A 最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(180℃以下の蒸気) 材質(ガスケット)充填材入りPTFE 材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網 材質(ボンネット)SCS13A クラス10K 接続形状フランジ:JIS B2220 10K
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐摩耗性に優れ、弾力性のあるナイロン素材を使っています。ナイロン素材に砥粒を塗布していないので、表面にキズが残りません。
タイプ無砥粒ユニロンΦ0.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平ベルト用の樹脂製金具です。平ベルトの固定・長さ調整が簡単にできます。
用途鞄やリュックなどのベルトの結束に。 トラスコ品番257-2066 材質ポリアセタール(POM) 適合ベルト幅(mm)50 縦(mm)59.0 横(mm)80.5 アズワン品番65-2032-35
1袋(10個)
2,998 税込3,298
翌日出荷

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ナイロン 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ自在ストッパー付 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
609 税込670
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた小型キャスターです。
材質(車輪)ナイロン 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン ストッパーなし 2018年トラスコ掲載ページ2 0692
1個
279 税込307
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)