カテゴリ
- バイク部品(116)
- 空調・照明・電設資材(37)
- オフィス家具(17)
- 制御機器(13)
- 自動車補修部品(12)
- 溶接用品(5)
- 作業服(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 作業工具(5)
- 塗料(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 事務用品(3)
- 厨房用品(2)
- 機構部品(2)
- 測定用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 学童・教育用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建築金物(1)
- 手袋(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(36)
- SHIFTUP(シフトアップ)(20)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](16)
- オカムラ(岡村製作所)(16)
- AFAM(アファム)(16)
- ゴールドメダル(12)
- PMC(11)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
- ヤマト産業(5)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- KSフィルター(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- POSH Faith(4)
- ヤマモトレーシング(4)
- PROST's(4)
- リミット(4)
- パトライト(PATLITE)(3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「yr4」の検索結果

ハンドルレバーS(YR04) K-PIT
KITACO¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。主な適合車種TZR250R 1991-1994年式:3XV1/2/4/5/8に適合
修正テープモノ YX用交換カートリッジ
トンボ鉛筆(40件のレビュー)¥229~税込¥252~1個ほか当日出荷CT-YX専用カートリッジ 全ての修正テープYXシリーズ本体に装着可能です。仕様生プラスチック使用率/89%外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)14×51×88テープ長さ(m)12商品タイプ交換用カートリッジ
マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付
ラクテム(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。材質マグネット:ネオジム表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)頭部形状六角穴(皿ねじ)材質(キャップ)SPCC材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
125型 青銅製Y形スイングチャッキバルブ(ねじ込み形)
KITZ(キッツ)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から翌々日出荷形状Y形材質(本体)青銅鋳物最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)青銅鋳物材質(ヒンジピン)C1100B材質(プラグ)C3604BDクラス125型バルブ種類チャッキバルブ
呼線リール
JEFCOM(ジェフコム)¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷呼線(別売)をコンパクトに収納できます。素早い繰り出し、コンパクト収納が可能です。繰出しが早い(呼線の反発を利用した早い繰り出しが可能)。収納便利(リールが回転するので呼線を回す必要なし)。丈夫なスチール製用途太径呼線用リール(コンパクト収納)材質スチール質量(g)(フレーム)600収納寸法(m)太径呼線50まで収納物ブラックエース(15m、30m、50m)スーパーレッドライン(30m、50m)ウルトライエローエース(30m、50m)の3種類を収納可能
外エンボスGOVE23青 袋
エフピコ¥19,980税込¥21,9781箱(60袋×100枚)4日以内出荷原料に無機鉱物を配合し、焼却時のCO2を7%削減する環境へ配慮したポリエチレン手袋です。外側にエンボス加工が施され、食品離れが良くなってます。用途調理、盛り付けに。軽い清掃作業に。材質ポリエチレン、無機鉱物厚さ(mm)0.023色青タイプ左右兼用滑り止め効果なし粉有無なしエンボス加工外エンボス食品衛生法適合品
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781個(4kg)当日出荷から5日以内出荷スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
リュックラック
摂津金属工業¥78,980税込¥86,8781台6日以内出荷リュックサックのように背負えるEIA規格の19インチラックケース幅(mm)499色ブラック奥行(mm)387規格19インチ:EIA主要材質アルミ・スチールRoHS指令(10物質対応)対応
制御リールYR
ヤマダコーポレーション¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷無接点、フラットケーブルです。幅(mm)152高さ(mm)314奥行(mm)290定格電圧(V)AC/DC24全長(m)ホース:8、ホース一次側:0.8、ホース二次側:8定格電流(A)0.5
プロスターケース入 ボールポイント インチサイズ六角レンチセット13本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。付属品プロスターケース入セット内容六角二面幅(mm):0.05mm、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8 (各1本)先端形状ボールポイントサイズ規格インチ
元祖ヤキヤキ屋台 スライド油引き
和平フレイズ¥589税込¥6481個7日以内出荷たこ焼き器や鉄板に油を引くのに便利です。 芯の長さが変えられるスライド式です。 ネジをゆるめ、お好みの位置でしめて使用して下さい。材質金属部:ステンレス鋼、芯:綿100%、ネジ:ABS樹脂幅(mm)30全長(mm)105
縦型ヒートシンク式ラックケース HYRシリーズ
タカチ電機工業¥13,980~税込¥15,378~1台6日以内出荷デザイン性に優れ、表面処理は高級感あるヘアライン処理をしています。 熱対策を考慮した縦型ヒートシンク形状の自然空冷ケースです。 アルミ押出材を使用しているため非常に頑丈です。 構成部品が少なく、組立てやすい構造です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ヒートシンク側板:アルミ押出材 A6063S-T5、天底板:アルミ板 A1050P t2.0タイプ熱対策製品規格EIA寸法W(mm)482.6材質(ゴム足)ポリウレタン色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(固定金具)鋼板SPCC t1.6材質(パネル)フロント/リア:アルミ押出材 A6063S-T5
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥25,980税込¥28,5781個(4kg)5日以内出荷クライスラー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカークライスラー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
フローセル流量計・オリフィスフローメータ
流体工業¥119,800税込¥131,7801台22日以内出荷オリフィスプレートを内蔵したベースソケットと特殊な面積流量計を指示部として一体にまとめた流量計です。 常温の水の流量計測に適しています。仕様二重目盛材質接続部/SCS14、オリフィス/SUS304、テーパ部/ガラス、フロート/SUS316、Oリング/NBR・フッ素ゴム使用温度範囲(℃)0~90精度±2%F.S.測定流体液体(水相当)適合流体液体(水相当)流れ方向水平・垂直RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(MPaG)0.8
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1614件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥4,290~税込¥4,719~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
マジックリング付 インチサイズ ボールポイント六角レンチ(ロング)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,798税込¥3,0781本32日以内出荷ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。マジックリング:六角ボールポイント部にはめ込まれたスプリング鋼の働きで、六角穴付きボルトを保持したままねじ締めができます。材質クロームメッキタイプロングタイプ先端形状ボールポイント六角サイズ規格インチ
ブレーキパッド
曙ブレーキ工業(193件のレビュー)¥5,590税込¥6,1491セット(4枚)当日出荷から10日以内出荷曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合