クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。
効果的に配したクリップ受けの丸穴やネジ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。
K10Lは電線管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75
適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20
適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200
差込角(mm)9.5
メーカー名:スズキ。メーカー品番:9900B-50080-010
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別左
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別右
自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【適合ガード(壁直付型)】FK01561Z(別売)。【適合L型金具】FK01788C(別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。天井直付する場合は天井面取付金具(同梱)を必ずご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
仕様片面
材質本体:樹脂(ホワイト)
質量(kg)0.8
取付壁・天井直付・吊下型
電圧(V)100
等級対応表示板:C級
消費電力(W)1.1
電源ニッケル水素電池
定格電圧AC100V
光源LED球
ランプ同梱:FK91111A
電池交換電池:FK722 1.2V 700mAh
入力電流(A)0.025
サイズ(mm)148×47×174
トランスランプトランス:LED内蔵
認定番号型式:1AS111-3618
1台
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
外部制御用P端子付
カバー塗代:JIS C 8340 中形四角丸孔カバー
使用温度範囲(℃)マイナス10~プラス50
定格電圧(V)DC24
接続【受信機】1PF、K、M、N、Q、S、Zシリーズ/2PH、Kシリーズ(12個×回線数、1回線最大24個)/2P1LB4(1回線最大24個)/2P1L-3(1回線最大10個)
定格電流(mA)L-C間:65、P-C間:50
型式検定番号感第2019~25号
適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
1個
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【TOSHIBA 東芝】。★テレビ。・X830シリーズ。・X8400シリーズ。・X8900Kシリーズ。・X8900Lシリーズ。・X910シリーズ。・X920シリーズ。・X930シリーズ。・X9400Sシリーズ。・X9400シリーズ。・X9900Lシリーズ。・X9900Mシリーズ。・870Mシリーズ。・970Mシリーズ。・G20Xシリーズ。・J10Xシリーズ。・J20Xシリーズ。・J9X。・M500Xシリーズ。・M510Xシリーズ。・M520Xシリーズ。・M530Xシリーズ。・M540Xシリーズ。・M550Kシリーズ。・M550Lシリーズ。・RZ630Xシリーズ。・A250Kシリーズ。・BM620Xシリーズ。・BZ710Xシリーズ。・C310Xシリーズ。・C340Xシリーズ。・C350Xシリーズ。・Z10Xシリーズ。・Z20Xシリーズ。・Z570Kシリーズ。・Z570Lシリーズ。・Z670Kシリーズ。・Z670Lシリーズ。・Z700Xシリーズ。・Z720Xシリーズ。・Z730Xシリーズ。・Z740XSシリーズ。・Z740Xシリーズ。・Z770Lシリーズ。・Z810Xシリーズ。・Z875Lシリーズ/Z870L。・Z8Xシリーズ。・Z9Xシリーズ。40J9X。40M500X。40M510X。43A250K。43BM620X。43C310X。43C340X。43C350X。43G20X。43J10X。43J20X。43M520X。43M530X。43M540X。43M550K。43M550L。43RZ630X。43TL1。43Z570K。43Z670K。43Z670L。43Z700X。43Z730X。48X8400。48X8900K。48X8900L。48X9400。48X9400S。49BZ710X。49C310X。49G20X。49J10X。49J20X。49Z700X。49Z720X。49Z730X。50A250K。50BM620X。50C340X。50C350X。50M500X。50M510X。50M520X。50M530X。50M540X。50M550K。50M550L。50RZ630X。50Z10X。50Z20X。50Z570K。50Z570L。50Z670K。50Z670L。50Z740X。50Z740XS。50Z810X。50Z9X。55A250K。55BM620X。55BZ710X。55C340X。55C350X。55G20X。55J10X。55J20X。55M520X。55M530X。55M540X。55M550K。55M550L。55X830。55X8400。55X8900K。55X8900L。55X910。55X920。55X930。55X9400。55X9400S。55X9900L。55X9900M。55Z570K。55Z570L。55Z670K。55Z700X。55Z720X。55Z730X。55Z740X。55Z740XS。55Z770L。55Z870L。55Z870M。58M500X。58M510X。58Z10X。58Z20X。58Z810X。58Z8X。58Z9X。5Z875L。65M520X。65M530X。65M540X。65M550K。65M550L。65X830。65X8900K。65X8900L。65X910。65X920。65X930。65X9400。65X9400S。65X9900L。65X9900M。65Z10X。65Z20X。65Z570K。65Z570L。65Z670K。65Z730X。65Z740X。65Z740XS。65Z770L。65Z810X。65Z870M。65Z875L。65Z8X。65Z970M。65Z9X。75M540X。75M550K。75M550L。75Z670K。75Z770L。75Z870M。75Z970M。77X9400。77X9900M。84Z8X。84Z9X。85Z970M。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オス
プラグ金メッキ
ケーブル種類スタンダード
ケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル
変換タイプオス-オス
1本
¥979
税込¥1,077
4日以内出荷
規格W1516-16
関連資料展開図1(1.45MB) 展開図2(1.46MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.32MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.32MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.73MB) 展開図13(0.61MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.73MB) 展開図16(0.82MB)
図解NoMSB110LI 本体部品_No.10、LSB100LI-JA 本体部品_No.10、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.24、MSB1500CA 薬剤タンク部品_No.8、MSB100LI 本体部品_No.10、MSB1510LI 薬剤タンク 背負バンド 背当て部品_No.8、GSB100LI 薬剤タンク部品 Oリング 1516-16_No.7、MSB100LI-L 本体部品_No.10、LSB-100LIL-JA 本体部品_No.10、MSB1500LI(Z)-1 薬剤タンク 背負バンド 背当て部品_No.8、GKS100K 本体部品_No.9、MSB100LI-L(Z) 本体部品_No.10、MSB1100LI 薬剤タンク 背負バンド 背当て部品_No.8、GSB150LI 薬剤タンク部品 Oリング 1516-16_No.8、MSB1110LI 薬剤タンク 背負バンド 背当て部品_No.8、GKS100B 本体部品_No.12、MSB1500CA(Z) 薬剤タンク部品_No.8、MSB1500LI 薬剤タンク 背負バンド 背当て部品_No.8
1セット(5個)
¥519
税込¥571
7日以内出荷
規格M8X25
関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.66MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.85MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(1.13MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(1.13MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(1.21MB) 展開図30(1.24MB) 展開図31(1.23MB) 展開図32(1.21MB) 展開図33(1MB) 展開図34(1.21MB) 展開図35(1.24MB) 展開図36(1.21MB) 展開図37(1.03MB) 展開図38(0.82MB) 展開図39(0.91MB) 展開図40(0.89MB) 展開図41(0.77MB) 展開図42(0.82MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(0.9MB) 展開図45(0.78MB) 展開図46(0.91MB) 展開図47(0.9MB) 展開図48(0.78MB) 展開図49(0.89MB) 展開図50(0.9MB)
図解NoBSM-1240SLT-C2-1 ワイパモータ 2016年10月~部品_No.35、MSV413B-K-A(8.5) フゾクヒン、オプション部品_No.21、MSV615L(11.5) フゾクヒン、オプション部品_No.22、MSV413R2L(8.5) フゾクヒン、オプション部品_No.20、MSV613-M-A フレーム部品_No.27、BSA-650C -1シリーズ 油圧機器3 ステアリング、オービット、シリンダ、ラインフィルタ部品_No.43、SSA-Z500DX-2 オプション4 (動噴給水)部品_No.10、MSV413L(10) フゾクヒン、オプション部品_No.17、MSV313B-K-2-A フゾクヒン、オプション部品_No.22、SSA-Z550 オプション-4(動噴給水・座席・小型ストレーナ)部品_No.10、MSV613-K-A フゾクヒン、オプション部品_No.25、MSV415L(8.5) フゾクヒン、オプション部品_No.18、MSV313B-M-2 -A フゾクヒン、オプション部品_No.22など
1個
¥120
税込¥132
7日以内出荷
規格2012年1月~
関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.45MB) 展開図3(1.46MB) 展開図4(1.41MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.32MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.07MB)
図解NoJS10B 本体部品_No.33、GKS100K 本体部品_No.28、MSB100LI-L(Z) 本体部品_No.33、MSB110LI 本体部品_No.29、GKS100B 本体部品_No.34、MSB100LI 本体部品_No.29、GSB100LI 本体部品 ストレーナマトメ_No.33、MSB100LI-L 本体部品_No.29、GS150B 本体部品 ストレーナマトメ_No.33A、LSB100LI-JA 本体部品_No.29、GS032BA 本体部品 ストレーナマトメ_No.28A、GKS10B GKS10B部品_No.ストレーナマトメ、LSB-100LIL-JA 本体部品_No.29
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストロークA(mm)50
ストロークB(mm)50
作動方式複動・両ロッド
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
関連キーワード