66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプレーガス圧により、電子機器、精密機械などのゴミ、ホコリを取り除くことができる携帯に便利なエアダスターです。不燃性
用途電子機器、精密機械などのゴミ、ホコリ除去 使用ガスHFC134a(100%) 付属品エクステンションノズル 2本 0.97mmΦ=弱(白色) 1.5mmΦ=強(赤色) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルZモリパウダー スクイズボトル
高品位の二硫化モリブデン微粒子の境界潤滑剤です。 優れた付着性、耐荷重性、優れた耐薬品性・耐溶剤性を持ちます。 放射線下、高真空下での潤滑特性の持続があります。
用途なじみ運転及び組み立て時に起こる焼きつきやカジリ防止に、圧入時の潤滑とフレッティングの防止に 灰黒色 使用温度範囲(℃)-226~400 主成分二硫化モリブデン粉末 危険物の類別非危険物
1本(283g)ほか
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


カーシーカシマAMUS-NET 靴下
足もとまでトータルコーディネート!ベーシックな黒の靴下で店舗スタッフの身だしなみに統一感を。
材質合成繊維 ブラック 混率(%)ナイロン50/ポリエステル50 機能抗菌防臭加工・抗ピル加工/レディス用Fサイズ/抗菌防臭加工/抗ピル加工
1枚
1,498 税込1,648
4日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)Z-EAL プラスビットソケット差込角6.35mm
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 全長(mm)28 先端形状プラス
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EHZ2837。「もっと遠くへ」可能にするゲル内蔵ザブトン『ゲルザブ』。「長距離を走るとお尻が痛い」そんなライダーにお勧めのアイテムです。販売備考:EHZ2836の後継品です。表皮の改良により滑りにくくなりました。スリム&ロングタイプ。ゲルをGEL-ZAB R比約30%増量で、オフロード車に最適。ベルト長:片側約25cm(胴回り:前約68/後約80cm)。厚み:14。タイプ:まきつけタイプ。色[カラー]:ブラック。サイズ:約210(前幅)×約280(後幅)×約360mm(前後)、厚さ:14mm、ベルト部:長さ(片側)約25cm。材質[素材]:表面:合皮、内部:EXGEL・ウレタン。仕様:ノーマルシートに巻きつけご使用いただく製品です。型番:EHZ2837。備考:取り付けベルトの長さ目安(片側):約25cm、本体寸法を含む胴周り長さは、前側:約68cm、後ろ側:約80cm。特記事項:装着にあたり、シートの脱着が必要です。オプション:品番:EHZ250。関連商品:品番:EHZ2837M,EHZ2837MC,EHZ250EX
仕様ノーマルシートに巻きつけご使用いただく製品です。 適合主にオフロード車用など細く、長めのシートに使用します。 材質表面:合皮、内部:EXGEL・ウレタン 厚さ(mm)14 寸法(mm)約210(前幅)×約280(後幅)×約360m(前後)、厚さ:14、ベルト部:長さ(片側)約250 ブラック 備考取り付けベルトの長さ目安(片側):約25cm、本体寸法を含む胴周り長さは、前側:約68cm、後ろ側:約80cm タイプまきつけタイプ 型番EHZ2837 適合品番【関連商品】品番:EHZ2837M,EHZ2837MC,EHZ250EX 特性装着にあたり、シートの脱着が必要です。
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)丸型露出ボックス 4方出
用途配管の十字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。 適合厚鋼電線管用 種別ねじ付き電線管用付属品 種類丸型露出ボックス 4方出 入数(個)1
1個
1,598 税込1,758
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EHZ2837M。販売備考:GEL-ZAB D(ゲルザブD)形状のメッシュシートです。厚み:5。タイプ:かぶせるタイプ。色[カラー]:ブラック。サイズ:サイズ:(最大部)横約280mm×縦約360mm×厚さ約5mm。材質[素材]:ポリエステル。仕様:ノーマルシートに巻きつけご使用いただく製品です。型番:EHZ2837。備考:取り付けベルトの長さ目安(片側):約25cm、本体寸法を含む胴周り長さは、前側:約68cm、後ろ側:約80cm。特記事項:装着にあたり、シートの脱着が必要です。オプション:品番:EHZ250。関連商品:品番:EHZ2837,EHZ2837MC,EHZ250EX
仕様ノーマルシートに巻きつけご使用いただく製品です。 適合主にオフロード車用など細く、長めのシートに使用します。 材質ポリエステル 厚さ(mm)5 寸法(mm)(最大部)横約280×縦約360×厚さ約5 ブラック 備考取り付けベルトの長さ目安(片側):約25cm、本体寸法を含む胴周り長さは、前側:約68cm、後ろ側:約80cm タイプかぶせるタイプ 型番EHZ2837 適合品番【関連商品】品番:EHZ2837,EHZ2837MC,EHZ250EX 特性装着にあたり、シートの脱着が必要です。
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EHZ2837MC。販売備考:GEL-ZAB D(ゲルザブD)形状のメッシュシートです。単体使用はできません。厚み:5。タイプ:かぶせるタイプ。色[カラー]:ブラック。サイズ:サイズ:(最大部)横約335mm×縦約385mm×厚さ約5mm。材質[素材]:ポリエステル。仕様:別売りのゲル内蔵の座布団(ゲルザブ)と組み合わせて使用するタイプのメッシュシートです。※メッシュシート単品での使用はできません。型番:EHZ2837。特記事項:別売りのゲル内蔵の座布団(ゲルザブ)と組み合わせて使用するタイプのメッシュシートです。※メッシュシート単品での使用はできません。関連商品:品番:EHZ2837,EHZ2837M
仕様別売りのゲル内蔵の座布団(ゲルザブ)と組み合わせて使用するタイプのメッシュシートです。※メッシュシート単品での使用はできません 適合ゲルザブD用 材質ポリエステル 厚さ(mm)5 寸法(mm)(最大部)横約335×縦約385×厚さ約5 ブラック タイプかぶせるタイプ 型番EHZ2837 適合品番【関連商品】品番:EHZ2837,EHZ2837M 特性別売りのゲル内蔵の座布団(ゲルザブ)と組み合わせて使用するタイプのメッシュシートです。※メッシュシート単品での使用はできません
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

汎用内輪 LRTZ IKO(日本トムソン) CADデータあり
IKO(日本トムソン)汎用内輪 LRTZ
内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
1個
459 税込505
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1個
1,827 税込2,010
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
419 税込461
6日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本ほか
7,398 税込8,138
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ28) ニッセイ CADデータあり
変速機タイプその他 取付方式脚取付 枠番28 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

サーボモータ用高精度減速機(AG3KZ28) ニッセイ CADデータあり
変速機タイプその他 取付方式小フランジ取付 枠番28 種類減速機 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
53,980 税込59,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

CA2B100-283Z 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B100-283Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 シリンダストローク(mm)283 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(-) アルミ ポートねじの種類(-) Rc
1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷

CDA2T80-283Z-NW-A54Z 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T80-283Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)283 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション リード線(m)(Z) 5 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント 揺動受け金具(N) 揺動受け金具
1個
47,980 税込52,778
31日以内出荷

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA40-283Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)283 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション リード線(m)3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類M9BW オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDG1ZA40-283Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZA40-283Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)283 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷


CDM2B40-283AKZ 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-283AKZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)283 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ジャバラ(K) 耐熱ターポリン ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
21,980 税込24,178
18日以内出荷

MDBB50-283JZ MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB50-283JZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)283 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(J) ナイロンタ-ポリン 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
26,980 税込29,678
31日以内出荷

CDM2L40-283AKZ-M9BAL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-283AKZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)283 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ジャバラ(K) 耐熱ターポリン ねじの種類(-) Rc リード線(m)3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類M9BA オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
29,980 税込32,978
18日以内出荷

CDM2B32-283AZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-283AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)283 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
9,998 税込10,998
18日以内出荷

CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A63-283DCMZ) SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA32-2) SMC CADデータあり
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (398種類の商品があります)



ホーザン除電ブラシ
ホコリとともに静電気を除去 ホコリと共に静電気を除去できるブラシ。
材質アクリル系導電糸(ブラシ) 毛丈(mm)40 アース線の長さ(m)1
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


CG Series(CG1LN25) SMC CADデータあり
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)


CG Series(CG1BN25) SMC CADデータあり
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)


頑丈なオール金属仕様!サイド/ワイドスキャン振動子に最適!。ステンレスパーツとアルミパイプで構成された頑丈な振動子取付アームです。ネジでがっちり固定するステンレスベースLが付属しています。付属ベースは薄型のためアームを外した後、ベースがデッキの邪魔になりません。ギア付シャフト部にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとアタッチメントとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。
付属品ステンレスベースL 材質ステンレス/アルミ/樹脂 パイプ径(Φmm)19 取付ねじ穴サイズ(mm)6.6 取付ベース寸法(mm)100×60×22 パイプ長(mm)振動子:850 ねじ穴間隔(mm)80×40
1セット
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EHZ365C。「EHZ3136W EFFEX GEL-ZAB R(ゲルザブR)同時装着タイプ WARM SEAT COVER(ウォームシートカバー)」の単品装着時に使用します。販売備考:「EHZ3136W EFFEX GEL-ZAB R(ゲルザブR)同時装着タイプ WARM SEAT COVER(ウォームシートカバー)」の単品装着時に使用します。タイプ:ベルクロ。色[カラー]:ブラック。サイズ:365~。材質[素材]:ナイロン。仕様:単品装着変換。型番:EHZ365C。オプション:品番:EHZ-USB-A。関連商品:品番:EHZ3136W,EHZ3136MC,EHZ2837MC
仕様単品装着変換、関連商品:品番:EHZ3136W,EHZ3136MC,EHZ2837MC 適合GEL-ZAB WARM / GEL-ZAB MESH 材質ナイロン ブラック サイズ365~ タイプベルクロ 型番EHZ365C
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
12日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (1821種類の商品があります)