使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
電子部品の温度変化による不良の発見や、性能変化をチェックするための急速冷却剤です。
樹脂、ゴム、塗装面、金属、ガラス等を浸さず約-58℃まで急冷します。
不燃性。
用途IC、トランジスタ、感温センサなどの性能チェック
使用ガスHFC134a(100%)
付属品エクステンションノズル1本(0.97mmΦ/長さ120mm)
種別冷却剤
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
企業の環境問題対策に対応する商品。
「スイングスリーブ」で腕や肩の動きが驚異的に向上。
仕様スイングスリーブ、袖口/カフス(ドットボタン2個付)、ペン差し付(左袖・左胸)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖シャツ
材質ドットボタン/プラスチック、ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック)
シリーズエコT/Cニューワーク
エコマーク認定認定
混率(%)ポリエステル65、綿35(再生ポリエステル55)
生地アフターペットバーバリー
グリーン購入法適合
生地性能帯電防止
名入れ可
袖丈長袖
エコマーク認定番号17 103 009
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)285
作動方式複動片ロッド
1個
¥21,980
税込¥24,178
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)285
作動方式複動片ロッド
1個
¥21,980
税込¥24,178
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)285
作動方式複動片ロッド
1個
¥49,980
税込¥54,978
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)285
作動方式複動片ロッド
1個
¥32,980
税込¥36,278
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)285
作動方式複動片ロッド
1個
¥21,980
税込¥24,178
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)285
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
リード線(m)(L) 3
軸受種類(L) ボールブッシュ
オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥48,980
税込¥53,878
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)285
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
軸受種類(L) ボールブッシュ
機能と性能が充実したハイグレードモデル。高性能な冷房&暖房機能で夏も冬も快適に。
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)285
作動方式複動片ロッド
1個
¥39,980
税込¥43,978
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
シリンダストローク(mm)285
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
リード線(m)(L) 3
軸受種類(M) すべり軸受
オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥32,980
税込¥36,278
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)285
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
リード線(m)(L) 3
軸受種類(L) ボールブッシュ
オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥97,980
税込¥107,778
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
ストロークA(mm)320
ストロークB(mm)285
1個
¥86,980
税込¥95,678
31日以内出荷
床・階段の補修に最適な補修材。床・階段カラーに合わせた各色のセットとへこみ傷用のセット
KAOKO 機械式アクセルクルーズコントロールは特定の速度(40~60km/h)でのみ使用できる電子クルーズコントロールとは対照的に、任意の速度でご使用いただけます。これにより、あらゆる速度でのクルージングが可能になります。電子クルーズコントロールとも組み合わせてご使用いただけます。ストリート・クルーザー・ネイキッド・ツーリング・アドベンチャーバイクなどの、幅広い外国車対応のラインナップがあります。高速道路など、直線を巡航するシーンに限り使用するもののため、カーブを曲がる最中はクルーズコントロールをオフして走行ください。一定の速度を維持すると曲がり切れなくなる危険性があります。速度が上下するような場面や悪路などでは使用しないでください。
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)285
作動方式複動片ロッド
1個
¥12,980
税込¥14,278
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
シリンダストローク(mm)285
作動方式複動片ロッド
1個
¥32,980
税込¥36,278
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)285
作動方式複動片ロッド
1個
¥22,980
税込¥25,278
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)285
作動方式複動片ロッド
1個
¥26,980
税込¥29,678
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ストロークA(mm)5
ストロークB(mm)285
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
ストロークA(mm)15
ストロークB(mm)285
1個
¥52,980
税込¥58,278
31日以内出荷
切換方式(8) 混載用3ポート N.C.
ポート数5
シール方式(1) 弾性体シール
使用流体空気
ファンクション(-) 標準形
切換方式(8)混載用3ポートN.C.
ポート数5
シール方式(0)メタルシール
使用流体空気
コイル電圧(V)(5)DC24
ファンクション(-)標準タイプ
CE-対応品(Q)CE対応
切換方式(8)混載用3ポートN.C.
リード線取出方法(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
ポート数5
シール方式(0)メタルシール
使用流体空気
手動操作方式(B)ロック式(要工具型)
コイル電圧(V)(5)DC24
ファンクション(K)高圧タイプ
1個
¥7,498
税込¥8,248
10日以内出荷
・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。
・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。
・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25,
VV5QZ32,VV5QZ35
切換方式混載用3ポート N.C.
ポート数5
使用流体空気
リード線取出方法(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付
切換方式(8)混載用3ポートN.C.
ポート数5
シール方式(0)メタルシール
使用流体空気
手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
コイル電圧(V)(5)DC24
ファンクション(R)外部パイロット
1個
¥7,798
税込¥8,578
10日以内出荷
ポート数5
使用流体空気
切換方式混載用3ポート N.C.
ポート数5
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)285
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥15,980
税込¥17,578
31日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ