カテゴリ

  • 機構部品(575)
  • 建築金物(230)
  • メカニカル部品(137)
  • 配管・水廻り設備部材(85)
  • 切削工具(57)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
  • 空調・電設資材(45)
  • FA担当者のオススメ新商品(42)
  • 制御機器(35)
  • 物流用品(11)
  • 防犯用品(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 測定用品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 住設機器(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 作業工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 家電(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 防災用品(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zdc」の検索結果

関連キーワード
1,282件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り外しハンドル(ZDC タイプ) ジョー・プリンス竹下取り外しハンドル(ZDC タイプ)ジョー・プリンス竹下(18件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
対応ハンドル本体はPH-20、PH-22S、PH-52、PH-52-SUS、PH-53、PH-53A、PH-53-SUS、PH-54、PH-55Nです。
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築質量(g)54仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャッチ(ZDC) 栃木屋ボールキャッチ(ZDC)栃木屋
799税込879
1個
当日出荷
2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等質量(g)62材質/処理(ハウジング・キーパー)ZDC/Cr(スチールボール)S/Ni(スプリング)SWP/Ni(止めねじ)BSBM/NiRoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャッチⅠ型(ZDC) 栃木屋ボールキャッチⅠ型(ZDC)栃木屋(7件のレビュー)
389税込428
1個
欠品中
2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等質量(g)15.8材質/処理(ハウジング・キーパー)ZDC/Cr(スチールボール)S/Ni(スプリング)SUS304(止めねじ)BSBM/NiRoHS指令(10物質対応)対応
ボールキャッチⅡ型(ZDC) 栃木屋ボールキャッチⅡ型(ZDC)栃木屋
349税込384
1個
当日出荷
2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等質量(g)17材質/処理(ハウジング・キーパー)ZDC/Cr(スチールボール)S/Ni(スプリング)SUS304WP/-(止めねじ)C3604/NiRoHS指令(10物質対応)対応
六角形プラグ(ZDC製) 三桂製作所六角形プラグ(ZDC製)三桂製作所
219税込241
1個
3日以内出荷
六角形プラグ(ZDC製) 三桂製作所六角形プラグ(ZDC製)三桂製作所
229税込252
1個
3日以内出荷
六角形プラグ(ZDC製) 三桂製作所六角形プラグ(ZDC製)三桂製作所
219税込241
1個
3日以内出荷
八角形プラグ(ZDC製) 三桂製作所八角形プラグ(ZDC製)三桂製作所
359税込395
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
六角穴付き丸形プラグZDC製 三桂製作所六角穴付き丸形プラグZDC製三桂製作所
739税込813
1個
3日以内出荷
六角穴付き丸形プラグZDC製 三桂製作所六角穴付き丸形プラグZDC製三桂製作所
339税込373
1個
3日以内出荷
青銅ロングネックボール弁【400型・スタンダードボア・ZDC】 大和バルブ青銅ロングネックボール弁【400型・スタンダードボア・ZDC】大和バルブ
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)CAC406材質(シート)PTFE接続Rc材質(ボール)SUS304使用流体油・空気・脈動水・静流水最高許容圧力(MPa)2.8(常温の静流水・油)、1.4(85℃以下の静流水・油)、1.0(85℃以下の脈動水・油・空気)、0.7(120℃以下の静流水・油)ハンドル形状レバー式呼び圧力400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ロングネックボールバルブ
六角形プラグ(ZDC製) 三桂製作所六角形プラグ(ZDC製)三桂製作所
199税込219
1個
11日以内出荷
バイパワーリレー LY2 omron(オムロン)バイパワーリレー LY2omron(オムロン)(70件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から67日以内出荷
海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
パワーリレー G2R omron(オムロン)パワーリレー G2Romron(オムロン)(79件のレビュー)
489税込538特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
ソリッドステート・タイマ H3YN omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3YNomron(オムロン)(16件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から31日以内出荷
複数の時間範囲、複数の操作モード EMC指令適合 端子はMYパワーリレーと互換性があるので、この製品をスロットに挿入することができ、タイマ機能を追加するのが簡単です。
SCSケースZDC一次圧力調整弁【フランジ・0.3-0.6MPa】 ベンSCSケースZDC一次圧力調整弁【フランジ・0.3-0.6MPa】ベン
329,800税込362,780
1個
30日以内出荷
材質(本体)SCS
ミニパワーリレー MY4Z omron(オムロン)ミニパワーリレー MY4Zomron(オムロン)(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から31日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
ミニパワーリレー MY2Z omron(オムロン)ミニパワーリレー MY2Zomron(オムロン)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から66日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC ネグロス電工ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DCネグロス電工(2件のレビュー)
429税込472
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。 電線管の全サイズが揃っています。
ワールドダクター(防水金属製可とう電線管用ダクタークリップ) ネグロス電工ワールドダクター(防水金属製可とう電線管用ダクタークリップ)ネグロス電工(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から16日以内出荷
ビニル被覆二種金属製可とう電線管(防水金属製可とう電線管[呼び])10、24、30、50、63、76、101の7サイズについて専用のダクタークリップを標準化しました。
パワーリレー G7J omron(オムロン)パワーリレー G7Jomron(オムロン)(25件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。
用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
ダストキャップ[OZ-DC] アルミニウム 小澤物産(OZC)ダストキャップ[OZ-DC] アルミニウム小澤物産(OZC)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途アダプターに取り付け、傷から守り、蓋となることで異物混入を防止します適合流体水、油など接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
AZシリーズAC電源タイプ ステッピングモーター オリエンタルモーターAZシリーズAC電源タイプ ステッピングモーターオリエンタルモーター
61,980税込68,178特価
1個
当日出荷から65日以内出荷
ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD(3件のレビュー)
13,475税込14,823特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
【オーダー】フリープレート 6面フライスタイプ ノーブランド【オーダー】フリープレート 6面フライスタイプノーブランド(2件のレビュー)
1,354税込1,489
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。 材質一覧(A2017P、A5052HP、A5052P、DC53、NAK55、NAK80、S50C、SCM440、SKD11、SKH51、SKS3、SKS93、SS400、SUS303、SUS304、SUS430、SUS440C)から選べます。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
形状平板・平プレート穴数0寸法WA(mm)20~500サービス分類オーダー・加工
ダストキャップ[OZ-DC]  ポリプロピレン 小澤物産(OZC)ダストキャップ[OZ-DC] ポリプロピレン小澤物産(OZC)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途アダプターに取り付け、傷から守り、蓋となることで異物混入を防止します接続方式ワンタッチ式
ダストキャップ[OZ-DC]  ステンレス 小澤物産(OZC)ダストキャップ[OZ-DC] ステンレス小澤物産(OZC)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途アダプターに取り付け、傷から守り、蓋となることで異物混入を防止します接続方式ワンタッチ式
キャップ ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手) リケンキャップ ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)リケン
429税込472
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管形状キャップ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ZD 白 クロス(バンド無し) リケンZD 白 クロス(バンド無し)リケン
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管形状クロス表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
Cleancut マクセルイズミCleancutマクセルイズミ
2,490税込2,739
1台
当日出荷
コンパクトボディ旅行・出張に便利肌にやさしい回転刃採用カーブデザインボディ手にフィットするプラグインACアダプターや充電台がないので持ち運びに便利ロックボタン電源スイッチには誤作動を防ぐロックボタン付き
セット内容ブラシ、キャップ、取扱説明書ガンメタ(H)質量(g)約120g消費電力(W)2電源充電式(AC100-240V・50/60Hz)海外対応可能(A2プラグ地域)動作方式刃:回転式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×55×126使用電池Ni-MH充電時間(時間)8適合替刃外内刃:RS-5801※刃の交換の目安:1年RoHS指令(10物質対応)対応
一般リレー MYQ omron(オムロン)一般リレー MYQomron(オムロン)(2件のレビュー)
2,290税込2,519特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
電工ドライバー WIZ'A電工ドライバーWIZ'A
2,988税込3,287
1個
翌々日出荷
用途各種組み立てDIY、ネジ締め外し作業の際にセット内容本体、ビットホルダー、ドライバー片頭ビット×3本材質本体:プラスチック寸法(mm)ドライバー片頭ビット:-6×50、+No.02×50、+No.01×50サンドベージュ電源単3形乾電池×4本(別売)無負荷回転数(min-1[r.p.m])210ねじ締め能力木ネジ最大直径3.1(下穴が開いている場合)最大締付トルク(N・m)3商品構成セット品定格時間(分)5モーター電圧(V)DC6チャック把握範囲(Φmm)6.35六角軸(片頭)専用
VNAシリーズ ガス遮断弁 CKDVNAシリーズ ガス遮断弁CKD
31,980税込35,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
接続方式ねじ込み(Rp)
ダストキャップ[OZ-DC]  ブロンズ 小澤物産(OZC)ダストキャップ[OZ-DC] ブロンズ小澤物産(OZC)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途アダプターに取り付け、傷から守り、蓋となることで異物混入を防止します接続方式ワンタッチ式
パワーリレー G4W omron(オムロン)パワーリレー G4Womron(オムロン)(39件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から86日以内出荷
インパルス電圧10kV、耐電圧4kVの電源開閉用。 入・出力間(コイル-接点間)を完全分離し、耐衝撃電圧10000Vを実現。 コイル-接点間の絶縁距離8mm以上とVDE規格C/250を満足、耐電圧AC4000V以上で電気用品取締法に準拠し、標準形でUL規格508、CSA規格取得。 1aタイプ(TV-8)、2aタイプ(TV-5)がそれぞれTV定格に適合。 RoHS適合。
用途電源装置
圧接形中継コネクタ 8個入 オーム電機圧接形中継コネクタ 8個入オーム電機
229税込252
1袋(8個)
3日以内出荷
電線接続用圧接形中継コネクターです。 コネクタを連結して多極としても使用可能 電線被覆むき不要。プライヤにて簡単接続 電線接続後の再利用は出来ません 屋外での使用は出来ません 単一コネクタでオス・メス接続可能
材質ハウジング・カバー : ポリカーボネイド、コンタクト:りん青銅(すずメッキ)使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)100本体質量(g)(約)1定格電流(A)WG24-WG22(2、WG20(3接続方法電線被ふくむきは不要です適合電線軟銅電線、軟質塩化ビニル被ふく電線より線0.2mm2~0.5mm2 AWG24-AWG20単線 Φ0.65mm最大被覆外径 Φ2.1mm作業温度範囲(℃)0~40
圧接形中継コネクタ 8個入 オーム電機圧接形中継コネクタ 8個入オーム電機
229税込252
1袋(8個)
3日以内出荷
電線接続用圧接形中継コネクターです コネクタを連結して多極としても使用可能 電線被覆むき不要、プライヤにて簡単接続 電線接続後の再利用は出来ません 屋外での使用は出来ません 単一コネクタでオス・メス接続可能
定格電圧(V)100本体質量(g)(約)1接続方法電線被ふくむきは不要です作業温度範囲(℃)0~40
フリーフロート・エアトラップ JA3D /~1.6MPaG テイエルブイ(TLV)フリーフロート・エアトラップ JA3D /~1.6MPaGテイエルブイ(TLV)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
高精度研磨フロートの3点支持機構で、極少ドレンでも高シールを実現 動く部品はフロートのみで故障が少ない 水平垂直配管両用取り付け構造 外部からの強制開弁機構付きで、油類の詰りを簡単に解消 小型軽量で取り付けスペースが小さい
用途エア配管中のドレン排除(レシーバータンク・アフタークーラーなどの管末用) 小容量エア配管のドレン排除など取付垂直配管または水平配管材質(本体)亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)質量(g)約560使用温度範囲(℃)100接続ねじ込みRc(PT)使用流体エア最高使用温度(℃)100最高作動圧力差(MPa)1.6材質(弁座)ニトリルゴム(NBR)スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは18メッシュ相当)RoHS指令(10物質対応)対応
Cleancut マクセルイズミCleancutマクセルイズミ
4,590税込5,049
1台
4日以内出荷
1980年からのロングセラーモデル回転刃肌にやさしい回転刃採用便利な乾電池式シンプルデザイン本物のアルミの質感ロックボタン携帯時の誤動作防止
セット内容ポーチ、ブラシ、キャップ、電池スペーサー、取扱説明書質量(g)約90(乾電池別)動作方式刃:回転式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×116使用電池単2形アルカリ乾電池×1本 / 単3形アルカリ乾電池×1本(電池スペーサー使用時)適合替刃レッド:K30iCR シルバー:K30iCS※刃の交換の目安:1年RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...