カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(577)
- 農業機械(22)
- バイク純正部品(18)
- 自動車純正部品(10)
- 制御機器(3)
- バイク部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ze10a」の検索結果

600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ
KITZ(キッツ)(20件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷材質(本体)黄銅(C3771BE)接続方式ねじ込み形接続方向ストレート
MZE型ボールバルブ(600型・黄銅)
KITZ(キッツ)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から9日以内出荷用途水・油・ガスの設備配管用。(可燃性ガス・毒性ガスは不可)形状ストレート材質(本体)黄銅(C377BE)+Niメッキ最高使用圧力(MPa)4.12(常温の静流水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状レバー式クラス600型バルブ種類ボールバルブ
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:360V 最大直流定格電圧:300V 430pF 1袋 25個入
Panasonic(パナソニック)¥829税込¥9121袋(25個)7日以内出荷金属酸化物バリスタZNRシリーズE10。コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能。各種ピッチ、サイズ及び電圧RoHS対応(2022年10月現在)仕様●最大AC定格電圧:230V●最大直流定格電圧:300V●制限電圧:595V●クランプ電流:10A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:11.5mm●最大サージ電流:4500A●静電容量:430pF●長さ:35mm●厚さ:6.2mm●寸法:11.5 (Dia.) x 6.2mm●バリスタ電圧:360Vアズワン品番65-7177-67
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:360V 最大直流定格電圧:300V, 430pF, ERZE10A361
Panasonic(パナソニック)¥709税込¥7801袋(25個)7日以内出荷仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズE10. コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能. 各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応材質ZNR長さ(mm)35厚さ(mm)6.2寸法(mm)11.5(Dia.)×6.2直径(Φmm)11.5電流(A)クランプ:10シリーズV静電容量430pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)595最大定格電圧(V)AC:230、直流:300バリスタ電圧(V)360最大サージ電流(A)4500リード間隔(mm)7.5
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-10ZE
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(-) なしオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-10ZE
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(-) なし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-10ZE
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(-) なしオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-10ZE
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(-) なし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-10ZE3
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(3) 軸方向配管リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-10ZE2
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(2) エンドロックオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-10ZE2
SMC¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(2) エンドロックリード線(m)(L) 3オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-10ZE3
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(3) 軸方向配管オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-10ZE2
SMC¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(2) エンドロックリード線(m)(L) 3オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-10ZE3
SMC¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(3) 軸方向配管オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-10ZE2
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(2) エンドロックオートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-10ZE3
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(3) 軸方向配管リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-10ZE2
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(2) エンドロックリード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-10ZE)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)10作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-10ZE)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-10ZE)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-10ZE)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から4日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)10作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-10ZE3)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-10ZE2)
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)10作動方式複動リード線(m)3オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-10ZE3)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-10ZE3)
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)10作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-10ZE3)
SMC¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動オートスイッチ種類M9NVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-10ZE4
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(4) バッファ・エンドロック
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-10ZE5
SMC¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(5) バッファ・軸方向配管リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-10ZE5
SMC¥35,980税込¥39,5781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(5) バッファ・軸方向配管オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-10ZE1
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(1) バッファ
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-10ZE1
SMC¥35,980税込¥39,5781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(1) バッファリード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-10ZE4
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(4) バッファ・エンドロックリード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
...