「ze33-2085」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタビライザー COMP F4590 ZETA RACING(ジータレーシング)

    スタビライザー COMP F4590

    ZETA RACING(ジータレーシング)
    5,698税込6,268
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:ジータ。メーカー品番:F4590。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] KX100 96-18。カワサキ[KAWASAKI] KX85/2 96-18。カワサキ[KAWASAKI] KX80 96-18。カワサキ[KAWASAKI] KX65 94-18。カワサキ[KAWASAKI] KX60 94-18。ヤマハ[YAMAHA] XT250 SEROW250 [セロー250] 05-17。ヤマハ[YAMAHA] XG250 TRICKER [トリッカー] 04-17。ヤマハ[YAMAHA] XT250X 06-17。ヤマハ[YAMAHA] YZ80 93-14。ヤマハ[YAMAHA] XTZ125 03-17。タイプ:COMP。色[カラー]:スタビライザー COMP。サイズ:幅(W):85mm。材質[素材]:アルミ合金削り出しアルマイト処理。内容量[数量]:1。ハンドル径:STDバー:22.2mm
    用途【旧品番】ZE33-2085適合主な適合車両:SEROW225WE/250/XT225 93-12/TRICKER 04-10/XT250X 06-08/YZ80/85 93-13/TTR125 00-04/KX60/65/80/85材質アルミ合金削り出しアルマイト処理幅(mm)85スタビライザー COMPタイプCOMPハンドル径(Φmm)STDバー:22.2入数1
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 二輪車用スーパーオイルフィルター DAYTONA(デイトナ)

    二輪車用スーパーオイルフィルター

    DAYTONA(デイトナ)(190件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。
  • キャブレタアッシ PWK28 15004-0859 Kawasaki

    キャブレタアッシ PWK28 15004-0859

    Kawasaki(16件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
    代表車種KX100FEF主な適合車種(カワサキ)KX100FEF
  • オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) KIJIMA(キジマ)

    オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無)

    KIJIMA(キジマ)(64件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
  • XAM STEEL REAR リアスプロケット X.A.M

    XAM STEEL REAR リアスプロケット

    X.A.M(9件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    スチールリアスプロケット(素材S45C鋼)。歯先高周波焼入処理により表面硬度を飛躍的に向上。スーパーロングライフを実現します。
    スチール
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • かんたん! 電源取出しハーネス DAYTONA(デイトナ)

    かんたん! 電源取出しハーネス

    DAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)
    698税込768
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    スマートフォンやナビなどの給電に便利!フロント側にできる限り近く、取付が簡単な場所を選び、分かりやすい取扱説明書付きなので、初心者も安心して取り付けできます。
    仕様●許容電力:12V/3A●バイク専用電源 スレンダーUSB2ポート(5V4.8A)対応電力(V/A)許容:12/3
  • フレームガード ZETA RACING(ジータレーシング)

    フレームガード

    ZETA RACING(ジータレーシング)
    9,798税込10,778
    1セット
    4日以内出荷
    素材に5000系アルミ合金を使用し、ZETAロゴのエンボス加工を施す。ニーグリップによるフレームの傷つきを防止するだけでなく、リヤマスターシリンダーまでもカバー。フレームガードを装着することで、グリップ面積が増え車体のホールド性が向上。接触面が平面になることで、ブーツが引っかかるなどのトラブルも防ぐ。各車両専用設計。
  • ヘッド(シリンダ) 11001-0774 Kawasaki

    ヘッド(シリンダ) 11001-0774

    Kawasaki
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    代表車種KX100FEF主な適合純正品番11001-0774主な適合車種(カワサキ)KX100FEF
  • シリンダ(エンジン) 11005-0626 Kawasaki

    シリンダ(エンジン) 11005-0626

    Kawasaki
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷
    代表車種KX100FEF主な適合純正品番11005-0626主な適合車種(カワサキ)KX100FEF