「zen サポートソフト」の検索結果

49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZEN専用のサポートソフト(CD-ROM)です。
仕様Windows 95/98/2000/Me/XP/NT4.0 Service Pack3用/Vista(32bit版)/Windows7(32Bit版/64bit版)/Windows10(32bit版/64bit版) 備考ZEN専用のサポートソフト(CD-ROM)です。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1本
8,598 税込9,458
当日出荷

入力種類DC入力 適合規格EC指令対応、KC、UL、EAC 制御方式ストアードプログラム方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用(入出力制御方式) 構造盤内内蔵型 保存温度(℃)-20~75(バッテリを除く) 使用周囲温度(℃)-20~60 EMC規格ゾーンB 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 命令約220種類 標高(m)2000以下 汚染度(使用環境)汚染度2以下:IEC61010-2-201に該当 耐衝撃(m/s2)IEC60068-2-27に準拠/147/X/Y/Z各方向3回 雰囲気腐食性ガスのないこと 耐振動IEC60068-2-6に準拠/5~8.4Hz/振幅3.5mm/8.4~150Hz/加速度9.8m/s2X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分掃引回数10回=合計100分) プログラミング言語ラダーチャート方式 使用周囲湿度(%RH)10~90 端子ねじサイズM3
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

仕様Windows98(SecondEdition)WindowsMEWindowsNT(SP6)Windows2000(SP4)WindowsXPProfessional(SP2)WindowsVista、32ビットバージョンのUltimate、Premium、BusinessandEnterpriseエディションVistaBasic(Home)及び64ビット版はサポートされていませんCX-Oneは対話形式のワークステーション製品であるため、WindowsServerオペレーティングはサポートしていません。Windows7は現在CX-Oneバージョン4ではサポートされていません。これをサポートするための後継バージョン又は更新版をリリースする予定です。.CX-Oneプログラミングソフトウェア及びライセンス.CX-Oneは、ネットワーク、PLC、HMI、モーションコントロールシステム、ドライブ、温度コントローラ及びセンサを作成、設定、及びプログラムすることが可能なプログラミング及び設定環境です。.すべてのデバイスの設定で共通の外観と操作性ソフトウェアのインストールあたり1つのライセンスが必要で、個別に注文する必要あり(注文コード 41100055)
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

仕様USB Specification 1.1準拠USB-シリアル変換ケーブルを、シリアル接続ケーブルに接続して、PLCのペリフェラルポートまたはRS-232Cポートに接続します。 付属品専用PCドライバCD-ROM 適合機種パソコン:DOS/Vパソコン(USBポート) 長さ(m)0.5
1本
19,980 税込21,978
当日出荷

対応OSWindows 7(32bit版/64bit版)/Windows 8(32bit版/64bit版)/Windows 8.1(32bit版/64bit版)/Windows 10(32bit版/64bit版) ディスクDVD-ROMドライブ ディスプレイXGA(1024×768)、High Color16ビット以上 ハードディスクCX-Oneをすべてインストールする場合は、約4.0GB以上の空き容量が必要
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


第3 世代のスタンダードモデル。 オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。 FX3 シリーズの使いやすさを凝縮。 小規模制御に適したコストパフォーマンス。
仕様FX3G CPU Base Units 取付方式DINレール シリーズFX3Gシリーズ ユニット種別基本ユニット 保存温度範囲(℃)-25~75 入力仕様DC24V 7mA/5mA・シンク/ソース入力 7mA/5mA 動作温度(℃)0~55 入力形式DC24V シンク/ソース プログラムメモリ容量32000 ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め32000 ステップ) ターミナルタイプネジ 相対湿度(%RH)[動作時]5~95(結露しないこと)
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

標準タイプ(E□□タイプ)CP1E CPUユニット ”スマートインプット”でラダープログラミングが簡単 市販のUSBケーブルで接続可能
命令約200種類 プログラミング言語ラダーチャート方式 プログラムメモリ容量2Kステップ(8バイト)(CX-Programmerの変数テーブル、コメント、プログラムインデックス含む) 命令実行時間(μs)(処理速度)基本命令:LD 1.19~ 応用命令:MOV:7.9~
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プ シリーズFX3S 制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり 演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100 命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種 プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く) 時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃ 動作温度(℃)0~55 入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能あり プログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ) 通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1ch プログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
1台ほか
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

仕様CP1Lプログラミングソフトウェア. オムロンのCP1L及びCP1EシリーズPLCをプログラムするためのソフトウェア. 注意: ソフトウェアライセンスはソフトウェア本体( ; 705-5846 705-5846 )には含まれてなく、lite及びfullライセンスをそれぞれ品番 ; 705-5855 705-5855 及び ; 668-5477 668-5477 で購入 ソフトウェアバージョン4
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類その他アクセサリ 保護構造IP20 ケーブル長(m)100未満 出力点数4点 適合電線(mm2)2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合) 気圧(hPa)795~1080 相対湿度10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30 サンプリング間隔:300ms 使用環境腐食性ガスのないこと 使用周囲温度(℃)[氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2 接続端子ヨーロッパ形端子台 時計機能 耐衝撃(m/s2)各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27 耐振動5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6 バックアップ時間20日間(+25℃Typ.) 推奨締付トルク範囲(N・m)0.5~0.6 入出力数12点(8点/4点)[合計(入力/出力)]
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

USB-シリアルコネクター D-sub9ピン 変換ケーブル モノタロウ 動画あり
ノートパソコンのUSBコネクターをシリアルコネクター(D-sub9ピン)に変換し、モデム・デジタルカメラ・プリンターなどのRS232C周辺機器を接続するケーブル。 USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続。 D-Sub 9ピン オス⇔USB A オス
用途USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続する際にご利用ください。 仕様認識形態:COMポートとして認識 対応OSWindows11、Windows10、Windows8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP 対応機種Windows(DOS/V)搭載パソコン、NEC PC98-NXシリーズ データ転送速度データの転送速度はパソコンや機器に依存します 専用ソフトドライバーソフトダウンロードこちらから
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


仕様電源電圧 = 110 → 240 V ac出力タイプ = デジタル、リレー出力数 = 4入力タイプ = デジタル入力の数 = 8取り付けタイプ = DINレールディスプレイ込み = あり長さ = 90mmターミナルタイプ = ネジプログラミングインターフェイス = Computerネットワークタイプ = ModBus動作温度 Min = -10℃応用例 = 商用、産業用RS Pro 小型PLC. RS Pro 小型PLCは、商用及び産業分野のオートメーション用に設計されています。 LCD画面あり / なしのコントローラが用意されています。. 特長と利点:. ; ロジックコントローラ(リレー出力付) ; 4つの出力 ; 8つのデジタル入力、そのうち2つをアナログとして使用可能(< 917-6370&#x27;) 917-6370/及び< 917-6377&#x27;) 917-6377 ; 最大48 I/O (32 DI / 16 DO)に対応 ; LCD画面あり / なしを用意 - バックライト付きLCD (表示 / 修正 / プログラミング用) ; ラダープログラミング行数: 250行 ; ソフトウェア機能 : - 16種類のソフトテキストメッセージ - タイムスイッチ - 比較カウンタ - タイマー、カウンタ - 12種類のアナログ機能 - アワーメータ x 4 ; PCソフトウェアの用途 : - プログラミング - オンライン / オフラインシミュレーション - 文書化及び印刷 ; 2つの電圧範囲に対応 ; DINレール取り付け. 用途:. ; HVAC制御 ; モータ、ポンプ、バルブ関連の機械制御 ; 車両制御監視 ; 荷物処理 ; コンベアシステム及びエレベータ ; 排気及びフィルタリングシステム ; 水処理施設 ; 印刷及び包装機械 ; 屋内及び屋外照明制御 ; ドア、門、シャッター、ブラインド、及びオーニング制御 ; 潅漑制御システム ; エアコンのコンプレッサとポンプの自動化 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,400 税込26,840
当日出荷


ポリエステル1680デニール使用で頑丈 腰部形状に合わせた湾曲型
長さ(mm)780 ベルト長さ(mm)1140 幅(mm)最大170、最小100 仕様D環2カ所付き
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


USBポートにRS-232C機器を接続
用途シーケンサーなど計測制御機器にも対応。設定不要の簡単セットアップ、COMポートとして認識。COMポート用アプリケーションが使用可能。最大DTE 通信速度230K。通信状態がよくわかる通信モニターLED。WindowsおよびWindows Server、Android OSに対応。有害10物質不使用。持ち運びにも便利な軽量・スマートデザイン 材質筐体:ABS樹脂 質量(g)約55 電源電圧DC+5V(USB バスパワーから取得) 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Android OS ※Windowsは32ビット/64ビット両対応 対応機種USB ポートを装備したWindowsPC、Android端末 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約28×85×11 ケーブル長(cm)85 インターフェイス[USB]USB Specification Rev2.0準拠、[RS-232C]RS-232C RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数1 消費電流平均14mA(5V)、最大22mA(5V) インジケータLED:POWER、TXD、RXD コネクタタイプ接続:USB(SeriesA コネクタ)、RS-232C(D-Sub9 オス/固定ネジ#4-40 六角メス) 対応ソフトウェアDL:シリアル通信ドライバー(Windows用)、サンプルプログラム(Windows用、Android用) 通信速度(kbps)【RS-232C】DTE速度:最大230
1個
6,498 税込7,148
当日出荷


EVAクッションで腰の負担を軽減 胴ベルト60mm幅まで対応
長さ(mm)750 幅(mm)130 仕様D環3カ所付き
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プログラマブルコントローラとパソコンなどの上位リンクに最適なコネクタケーブル
保護構造IP00 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC 500Vにて) 接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)15以下(20mV以下、100mA以下にて) ケーブルUL2464インターフェースケーブル 保護クラス(電気的)クラス0
1本
7,798 税込8,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]ブルーライトカットメガネ子供用ネイビー
お子様の大切な目を守るこども用PCメガネ PCやタブレットを使う在宅での遠隔授業や2020年より必修化のプログラミング授業をサポート!! メガネをキズや汚れから守るソフトケース付
セット内容本体×1 材質フレーム:シリコン/レンズ:アクリル 寸法(mm)メガネ:約120×約35×124、ソフトケース:約170×80
1個
700 税込770
3日以内出荷

濃密泡のようなソフトで優しい肌あたり。就寝前に、しっとり耳温。くり返し使えるエコカイロ付きのイヤーパフ。就寝前に、耳を温めリラックス。徐々にカイロの熱が下がることで入眠をサポートします。「ストレスは心身の健康のみならず、美肌の大敵!」。耳をもみほぐしたり温めると、頭皮がゆるみ頭の血流も改善。リラックス効果が上がります。また、耳にはリラックスモードに変わる自律神経の副交感神経の繊維が密集しているため、耳全体を温めることで自律神経の働きと血流をダブルで改善し、安眠に誘う効果が期待できます。【肌側には植物性スクワランオイル配合の濃密メイクパフ素材を使用】。内側はメイクパフと同じ素材を使用しておりフワフワで肌刺激が少なくなっています。またオイル加工もしているのでお肌との摩擦も軽減します。【くり返し使えるエコカイロ付き(2個入り)、耳温で入眠サポート】。カイロ内の金属ボタンを押し曲げると結晶化し発熱を開始。耳当て部分のポケットに左右一つずつ入れ、着用してください。熱が徐々に下がりながら適度な温かさを保ち、約30~40分間持続します。※使用後は5分程度煮沸すると液状化し、くり返し使えます。
材質[本体]表側:ポリエステル 100%、肌側:ポリエステル 100%、中わた:ポリエステル 100%、[エコカイロ]袋:塩化ビニル樹脂、中剤:酢酸ナトリウム、水 質量(g)195 頭囲(cm)54~58
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

MS13-00 疲労軽減・熱中防寒対策 マッスルスーツSoft-Power イノフィス 動画あり
はたらく現場の新習慣。すべての働く現場に、新しいスタンダードを。マッスルスーツSoft-Power(ソフトパワー)は、マッスルスーツシリーズで培ったアシスト技術をもとにしたサポート力と、快適性を追求し、衣服のような着け心地を実現しました。つらい中腰作業を、1日中軽やかにアシストします。腰部の負担35%軽減。しなやかで、しっかりとしたサポート。車両運転OK。肩部のバックルで、サポートをオン・オフ可能。サポートオフ時には、車両運転もOK。背負って、膝下のベルトをしめるだけなので、生地の身体への接触面積が小さい。歩く・しゃがむなど動きの多い作業に最適。
用途製造・物流倉庫での持ち上げ・持ち運び作業に。介護現場でのつらい姿勢維持に。農作業の前傾姿勢に。 ブラック サイズウエスト:フリー 本体質量(g)430 適応身長(cm)150~190 素材ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、ポリエチレン、ポリアセタール、ポリプロピレン、EPDM、ABS、合成皮革、その他 関連資料単品カタログ(0.9MB) 取扱説明書(2.38MB)
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷

アビリティーズ・ケアネットエルゴテック2
ISO11334-1(欧州規格)に準拠した信頼性の高い杖。前腕サポート一は4段階で調節可能。グリップ部が折り上げ式で持ち運びや保管に便利です。交換部品は先ゴム(882530)、高さ調節クリップ(882533)、ソフトグリップ(882534または36)がございます
用途リハビリや歩行補助のための杖、前腕部を支えるカフにより握力が弱い方や腕の負担を軽減したい方に 材質本体:アルミ、グリップ・カフ:ポリプロピレン、先ゴム:合成ゴム、高さ調節クリップ:スチール・プラスチック、ソフトグリップ:TPE 質量(g)530 耐荷重(kg)130 グリップ径(Φmm)最大45 パイプ径(Φmm)19
1本
非課税商品
4,898 税込4,898
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

足首からふくらはぎにかけての部位ごとの圧力差で、安定感とソフトな履き心地を生み出します ホールドサポート構造により足首周辺や土踏まずの筋肉をサポートし、足首の安定性を高め、足の疲労を軽減します 繊維上の細菌の増殖を抑制し、洗濯耐久性があります
材質ポリエステル、ナイロン、PU(ポリウレタン) ホワイト 加工SEK制菌加工認定 圧迫圧(hPa)足首/30、ふくらはぎ/20
1枚
2,098 税込2,308
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2600を超える病気やケガについて600名以上の医療専門家が執筆した家庭医学事典。総項目数は5000以上で、家で急病人が出たときの対処方法、病気やケガの知識を得られる。また、EBM(科学的根拠に基づく医療)を反映し正しい治療法について、より理解しやすいように図表を多用し、わかりやすく解説している。病名や病状、部位や年齢など、あらゆる角度から検索できるので、知りたい病気のことが素早くわかる。 さらに、複数の辞典をインストールして、同時に複数の辞書を検索できる串刺し検索も可能な「LogoVista電子辞典ブラウザ」を搭載。辞典ブラウザをカスタマイズすることも可能で、見出しや解説文を好みの色に色分けしたり、見やすい文字サイズにワンタッチで切替え本文にメモ書き、しおりをつけることができる。そのほか、Microsoft Office、Internet Explorer、一太郎などにLV電子辞典ツールバーを組込み、ワンタッチで辞典検索ができるほか、LogoVista電子辞典ソフトとの連携もサポートしている。操作に関しても、わかりやすくナビゲートする「LVナビ」を収録しているので、わからないことはワンクリックで調べられ、「LogoVistaニュース」ではLogoVistaの製品情報やアップデート情報などの製品情報をRSSで入手することができる。
対応OSWindows XP/Vista/7、MacOS X 10.4以降 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー256MB以上、256MB以上 ディスク400MB以上、400MB以上 使用CPUPentium 2 400MHz以上
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷

教科書及び大学入試問題等の詳細な調査にもとづき、見出し語約22500語を精選しました。用例は著名な古典から採録し、すべて現代語訳が付いています。訳文は文法に忠実な逐語訳ですので古語と現代語の対応関係がわかります。紛れがちな同形の語の見分け方を示す「識別ボード」、意味の似ている語を集めた「類語パネル」、さらには朗読音声まで収録しました。「LogoVista電子辞典シリーズ」は、初めての方にも簡単に使える高性能検索ソフト「LogoVista電子辞典ブラウザ」を搭載しております。クリック一つでラクラク検索できるほか、複数の辞典を同時にまとめて検索できる串刺し検索も可能です。見出しや解説文を好みの色に色分けしたり、見やすい文字サイズにワンタッチで切替え本文にメモ書きしたり、しおりをつけることができるなど、辞典ブラウザをカスタマイズして見やすく、使いやすくすることができます。さらに、Microsoft Office、Internet Explorer、一太郎などにLV電子辞典ツールバーを組込み、ワンタッチで辞典検索も可能で、LogoVista電子辞典ソフトとの連携もサポートしています(IE、一太郎へのアドインは、Windows版のみ)。そのほか、操作方法をわかりやすくナビゲートする「LVナビ」や、新製品情報、アップデート情報などのLogoVista製品情報をいち早くRSSでお知らせする「LogoVistaニュース」も搭載しています。
対応OSWindows 10/8.1/7 (32bit&64bit) ※Windows 8.1はデスクトップUIの対応 対応機種IBM PC/AT互換機 ディスク300MB以上
1個
2,398 税込2,638
9日以内出荷

60インチまで対応、幅150cmの大型テレビ台。デッキ収納+引出し収納付きでテレビまわりすっきり。ソフトの背表紙を見える向きで収納できる引出し設計。引出しはレール付きに改良、日々の開け閉めをサポート。木目の美しい、木のようの質感の化粧紙加工。引出しは掴みやすくてシンプルな取っ手付き。
用途壁面ラック、AVボード、テレビボード、テレビラック、TV台、TVラックとして。ローボード インテリア 家具。 仕様背面コード通し穴あり(直径約5cm)/背面化粧なし 材質プリント紙化粧繊維板 質量(kg)24 タイプ組立式 幅(cm)150 耐荷重(kg)天板50、引出し(各)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×390×290、本体下すき間:380/545×390×45 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)オープン部:545×375×180 引出し内寸法(mm)幅360×奥行335×深さ150 組立時間約30-40分 スライド幅(mm)引き出し:260 収納の目安(1杯あたり)DVD 35枚
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

快感なフィット感を生むストレッチファブリック「プライムフレックス(R)」を使用したユニフォーム。世界トップレベルの安全の証「OEKO-TEX(R) STANDARD 100」を取得。プライムフレックス(R)イメタル構造のストレッチ糸を使用し、「快適なフィット感」を生むストレッチ性とストレッチバック性の追求から生まれた、しなやかでソフトな素材です。膝部分は生地のストレッチ方向を変えることで曲げやすくなっています。開脚運動をサポートするマチを股下部分に入れ、開脚姿勢をとった際のつっぱりを軽減します。
1着
6,498 税込7,148
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

快感なフィット感を生むストレッチファブリック「プライムフレックス(R)」を使用したユニフォーム。世界トップレベルの安全の証「OEKO-TEX(R) STANDARD 100」を取得。プライムフレックス(R)イメタル構造のストレッチ糸を使用し、「快適なフィット感」を生むストレッチ性とストレッチバック性の追求から生まれた、しなやかでソフトな素材です。膝部分は生地のストレッチ方向を変えることで曲げやすくなっています。開脚運動をサポートするマチを股下部分に入れ、開脚姿勢をとった際のつっぱりを軽減します。
1着
5,798 税込6,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

快感なフィット感を生むストレッチファブリック「プライムフレックス(R)」を使用したユニフォーム。世界トップレベルの安全の証「OEKO-TEX(R) STANDARD 100」を取得。プライムフレックス(R)イメタル構造のストレッチ糸を使用し、「快適なフィット感」を生むストレッチ性とストレッチバック性の追求から生まれた、しなやかでソフトな素材です。膝部分は生地のストレッチ方向を変えることで曲げやすくなっています。開脚運動をサポートするマチを股下部分に入れ、開脚姿勢をとった際のつっぱりを軽減します。
1着
5,798 税込6,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

快感なフィット感を生むストレッチファブリック「プライムフレックス(R)」を使用したユニフォーム。世界トップレベルの安全の証「OEKO-TEX(R) STANDARD 100」を取得。プライムフレックス(R)イメタル構造のストレッチ糸を使用し、「快適なフィット感」を生むストレッチ性とストレッチバック性の追求から生まれた、しなやかでソフトな素材です。膝部分は生地のストレッチ方向を変えることで曲げやすくなっています。開脚運動をサポートするマチを股下部分に入れ、開脚姿勢をとった際のつっぱりを軽減します。
1着
5,798 税込6,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

快感なフィット感を生むストレッチファブリック「プライムフレックス(R)」を使用したユニフォーム。世界トップレベルの安全の証「OEKO-TEX(R) STANDARD 100」を取得。プライムフレックス(R)イメタル構造のストレッチ糸を使用し、「快適なフィット感」を生むストレッチ性とストレッチバック性の追求から生まれた、しなやかでソフトな素材です。膝部分は生地のストレッチ方向を変えることで曲げやすくなっています。開脚運動をサポートするマチを股下部分に入れ、開脚姿勢をとった際のつっぱりを軽減します。
1着
6,498 税込7,148
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

快感なフィット感を生むストレッチファブリック「プライムフレックス(R)」を使用したユニフォーム。世界トップレベルの安全の証「OEKO-TEX(R) STANDARD 100」を取得。プライムフレックス(R)イメタル構造のストレッチ糸を使用し、「快適なフィット感」を生むストレッチ性とストレッチバック性の追求から生まれた、しなやかでソフトな素材です。膝部分は生地のストレッチ方向を変えることで曲げやすくなっています。開脚運動をサポートするマチを股下部分に入れ、開脚姿勢をとった際のつっぱりを軽減します。
1着
6,498 税込7,148
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

快感なフィット感を生むストレッチファブリック「プライムフレックス(R)」を使用したユニフォーム。世界トップレベルの安全の証「OEKO-TEX(R) STANDARD 100」を取得。プライムフレックス(R)イメタル構造のストレッチ糸を使用し、「快適なフィット感」を生むストレッチ性とストレッチバック性の追求から生まれた、しなやかでソフトな素材です。膝部分は生地のストレッチ方向を変えることで曲げやすくなっています。開脚運動をサポートするマチを股下部分に入れ、開脚姿勢をとった際のつっぱりを軽減します。
1着
6,498 税込7,148
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

快感なフィット感を生むストレッチファブリック「プライムフレックス(R)」を使用したユニフォーム。世界トップレベルの安全の証「OEKO-TEX(R) STANDARD 100」を取得。プライムフレックス(R)イメタル構造のストレッチ糸を使用し、「快適なフィット感」を生むストレッチ性とストレッチバック性の追求から生まれた、しなやかでソフトな素材です。膝部分は生地のストレッチ方向を変えることで曲げやすくなっています。開脚運動をサポートするマチを股下部分に入れ、開脚姿勢をとった際のつっぱりを軽減します。
1着
6,498 税込7,148
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

快感なフィット感を生むストレッチファブリック「プライムフレックス(R)」を使用したユニフォーム。世界トップレベルの安全の証「OEKO-TEX(R) STANDARD 100」を取得。プライムフレックス(R)イメタル構造のストレッチ糸を使用し、「快適なフィット感」を生むストレッチ性とストレッチバック性の追求から生まれた、しなやかでソフトな素材です。膝部分は生地のストレッチ方向を変えることで曲げやすくなっています。開脚運動をサポートするマチを股下部分に入れ、開脚姿勢をとった際のつっぱりを軽減します。
1着
5,798 税込6,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)