異なる硬度素材で成型されたデュアルコンパウンドレーシンググリップ。グレー部分は衝撃吸収性を高めるソフトコンパウンド、カラー部分は耐久性の高い硬めのコンパウンドによって、より長いグリップの寿命を提供。アンチスリップダイヤモンドパターンとツイストワッフルパターンによって握りやすく、滑りずらい。3ヶ所にグルーブを配置し、ワイヤリングすることでグリップのねじれを防ぐ。バーエンドプラグを取付る等、カット加工が必要な場合に便利な、カットラインを設ける。また、あらかじめ穴あけ加工を施したオープンエンドタイプもラインナップ。
ツーリングからスポーツ走行まで幅広く対応する『ベースグリップシリーズ』
手が小さいキッズ・レディースライダーやトライアルライダーにお勧めな『スリム』をベースに、ツーリングやスポーツ走行などあらゆるフィールドに適応する『ラリー』と、ソフトな握り心地で長時間走行に最適な『ツーリング』の3タイプをラインナップ。
全長(mm)116
メーカー名:ジータ。メーカー品番:F5246
用途【旧品番】ZE47-4106
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
メーカー名:ジータ。メーカー品番:F5244
用途【旧品番】ZE47-4100
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
従来の製品よりも高強度素材を使用し、グレードアップした新型COMPハンドルバー。適正な位置調整を可能とするポジショングリッドはレーザープリント加工を施す。プラスチックバーエンドキャップ付属。
材質アルミニウム
寸法(mm)(立上がり)80
寸法(幅W×高さH)(mm)775×106
クランプ幅(mm)181
外径(mm)(バークランプ部)22.2
引き寸(mm)60
メーカー名:ジータ。メーカー品番:F5243
用途【旧品番】ZE47-4008
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
グリップ上部は滑りにくくグリップに優れたダイヤモンドパターン。グリップ下部には指先が引っかかりやすいワッフルパターンを採用。バーエンドプラグやアルミハンドガードの取付の際に便利なオープンエンドタイプとクローズドエンドタイプをラインナップ。3箇所に設けたグルーブ加工にワイヤリングすることで、グリップの空回りを防止する。
メーカー名:ジータ。メーカー品番:F5242
用途【旧品番】ZE47-4006
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

ハンドルグリップ スタンダード
モノタロウ
¥529
税込¥582
標準ハンドル用のグリップラバーです。
全長L(mm)116
色ブラック
適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)
最大径(Φmm)30
内寸N(mm)111
1セット(2本)
¥859
税込¥945
当日出荷
コストパフォーマンスの高い汎用ハンドルグリップです。ワイヤリングガイド有り。
用途グリップの補修など。
全長L(mm)約125
色黒
タイプ非貫通
内径(Φmm)(左)20(右)24
適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)
グリップ径(Φmm)31
長さ内寸(mm)約119
1セット(2本)
¥529
税込¥582
当日出荷
純正スロットルに対応したリプレースメントスロットルチューブ。グリップゴムのみを交換する際に重宝する。アルミハンドガードやバーエンドプラグを装着する場合に便利なオープンエンドタイプもラインナップ。
≪PROGRIPとは?≫。ヨーロッパにおけるハンドルグリップの代名詞「PROGRIP」。モトGPやワールドスーパーバイク選手権で活躍するライダーへのスポンサードから商品作りにフィードバックし多くのライダーに愛用されています。。≪スタンダードラバー≫。従来のグリップに使用されるスタンダード素材を使用。ブラックカラーを使用してリプレイス要素やどのようなバイクにもマッチするデザイン。。≪GP GELシリーズ≫。長距離ツーリングにおすすめのやわらかめグリップ!。アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!「耐震ゲル」よりも更にソフトな「GPゲル」素材を採用しツーリングでの手の疲労軽減に効果絶大!!あらゆる気象条件路面状況車両状況に対応しエンジンや路面、双方からの振動を柔軟に吸収します。※ 耐震ゲルの材質は、溶剤に弱いためエポキシ樹脂製の専用グリップボンドが必要となります。※グリップをお選びの際は、純正グリップのサイズをご確認のうえ、お求めください。。≪耐震GELシリーズ≫。レーススポーツ走行ツーリング等、オールラウンドに使用可能!。アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!ハードなブレーキングを行なうレースやスポーツ走行にも耐える適度な硬さとやわらかさを兼ね備えオールラウンドに使用可能なグリップです。
内径(Φmm)(左右)22/25
メーカー名:ジータ。メーカー品番:F5247
用途【旧品番】ZE47-4108
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
メーカー名:ジータ。メーカー品番:F5241
用途【旧品番】ZE47-4002
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
メーカー名:ジータ。メーカー品番:F5214
用途【旧品番】ZE47-5003
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
メーカー名:ジータ。メーカー品番:F5245
用途【旧品番】ZE47-4102
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
メーカー名:ジータ。メーカー品番:F5240
用途【旧品番】ZE47-4000
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
トップライダーの要求に応えるべく、素材・ブレースバランスの強度を高めたスタンダード径バー(22.2mm)。素材には7075-T6アルミニウムを採用。テーパーバーとは異なり、"ブレース"があることでよりダイレクトな操作感を得られる。幅広いカテゴリーのトップライダーが採用することで高い品質と安全性を実証。表面にサンドブラスト加工を施す。プラスチックバーエンドキャップ、COMPバーパッドが付属。
モタードやストリートカスタムに最適な超軽量ハンドルバー固定タイプ。エンド部分は強度の高い6061-t6アルミニウムにカラーアルマイト処理を施す。転倒時でのスロットルチューブ、グリップ損傷を軽減。グリップエンドを広く守る35mmタイプと、ガード面積は最小限にとどめエンド部分を握っても違和感のない29mmタイプをラインアップ。
適合内径(Φmm)(ハンドルバー)13.5~19
耐摩耗・耐候性に優れるPOM製スライダー。ターマック(アスファルト)での転倒による衝撃を最小限にとどめ、グリップやスロットルチューブの破損を防ぐ。ツーリング先のトラブル、レース中のリタイヤリスクを軽減する。
色ブラック
適合内径(Φmm)(ハンドルバー)13.5~19
1セット
¥3,498
税込¥3,848
5日以内出荷
ZETA アーマーハンドガードシリーズに装着可能な、アドベンチャーツアラー向けのプラスチックガード。
上下反転装着が可能な『フリッパブルデザイン』は、走行スタイルに合わせてスポーツモードとアドベンチャーモードが選択できる。
「アドベンチャーモード」は上部で風雨を効果的に防ぎ、下部はタンクや外装との干渉を軽減。
「スポーツモード」は上部の形状がスタンディングポジションを妨げず、下部で泥はねからグリップ周辺を保護し、スポーツライディングに必要なモチベーションを維持する。
外装やタンク、手の甲などへの干渉を回避する上下角度調節機能付き。
表面はつや消し仕上げで様々な車種にマッチする。
アーマーハンドガードシリーズ が別途必要です。
クロスカブ110専用のアルミハンドルバー。
滑らかな形状でオフロードでの走行性能と安定性を重視したワイドベンド。
スイッチボックスの穴あけ加工済みのため、位置決めも容易で加工も不要。
純正ケーブル類、配線などは無加工で取付可能。
ZETA アドベンチャーアーマーハンドガードの取付も簡単かつ、確実にフィットする形状のボルトオン設計。
グリップ取付部のローレット加工無し、クロスバー・プラスチックバーエンドキャップは付属しません。
色ブラック
適合車種CrossCub 110 '18- (Specialized)
1本
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
高強度素材を使用し、トレール車に最適なハンドルバーサイズを設定。レッド、ブルー、チタンカラー、ブラックの4色をラインナップ。適正な位置調整を可能とするポジショングリッドはレーザープリント加工を施す。プラスチックバーエンドキャップ付属。
幅(mm)800
クランプ幅(mm)200
高強度素材のアルミ合金を使用し、バーハンドルを採用するオンロードモデルに最適なサイズを設定。
適正な位置調整を可能とするポジションゲージはレーザープリント加工を施す。
サンドブラスト加工により表面強度アップを図り、マットな質感が高級感を演出する。
チタンカラーアルマイト仕上げ。スタンダード径バー(22.2mm)をラインナップ。
色チタン
エルゴノミクス(人間工学)デザインを採り入れたデイトナのオリジナルグリップ。
アクセルを握ったとき滑りにくい表面パターンと、グリップ力に優れる素材を組み合わせて、長時間のライディングでも疲れにくいグリップに仕上げました。
ネオクラシックモデルのカスタムに最適なデザイン。
ビンテージモーターサイクルグリップの雰囲気を出しながら、握り心地や形状を現代風にアレンジ。
エンド貫通でバーエンド装着にも対応。
用途Φ22.2mmハンドル用グリップ
タイプエンド貫通
ハンドル径(Φmm)22.2
グリップ長さ(mm)122
主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
飽きのこないシンプルなデザインです。
全長(mm)120
付属品樹脂製バーエンドキャップ
タイプ貫通タイプ
内径(Φmm)22.2/24(スロットル側)
ハンドル径(Φmm)22.2(7/8インチ)ハンドル用
外径(Φmm)約31
≪PROGRIPとは?≫。ヨーロッパにおけるハンドルグリップの代名詞「PROGRIP」。モトGPやワールドスーパーバイク選手権で活躍するライダーへのスポンサードから商品作りにフィードバックし多くのライダーに愛用されています。。≪スタンダードラバー≫。従来のグリップに使用されるスタンダード素材を使用。ブラックカラーを使用してリプレイス要素やどのようなバイクにもマッチするデザイン。。≪耐震GELシリーズ≫。レーススポーツ走行ツーリング等、オールラウンドに使用可能!。アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労。軽減に効果を発揮!!ハードなブレーキングを行なうレースやスポーツ走行にも耐え。る適度な硬さとやわらかさを兼ね備えオールラウンドに使用可能なグリップです。※ 耐震ゲルの材質は、溶剤に弱いためエポキシ樹脂製の専用グリップボンドが必要となります。※グリップをお選びの際は、純正グリップのサイズをご確認のうえ、お求めください。
内径(Φmm)(左右)22/25
外径(Φmm)約29
ZETAアーマーガード専用のハンドプロテクター。ガード面積を増やすことで、高いプロテクション性を誇る。ハンドプロテクターにスリットを入れ、空気抵抗を軽減。泥や飛び石、木の枝などから手を守る。
関連キーワード