355件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Z Series(ZH10) SMC CADデータあり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

真空エジェクタ ZHシリーズ ZH10DLA SMC CADデータあり
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A) 最高真空圧力(kPa)(L) -48kPa ボディ形式直接配管形 ノズル径(Φmm)1.0
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真空エジェクタ ZHシリーズ ZH10DSA SMC CADデータあり
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-90kPa 最高真空圧力(kPa)(S) -90kPa ボディ形式直接配管形 ノズル径(Φmm)1.0
1個
1,598 税込1,758
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水切れがよく伸縮性があるので排水口に取り付けが簡単です。細かい網目だから小さなゴミもしっかりキャッチ。
用途キッチンなどの排水口のゴミ収集用に。 タイプ排水口用 寸法(横×縦)(mm)180×250 ブルー 材質ポリエチレン メッシュ 商品タイプチャック付きスタンドパック RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)
209 税込230
当日出荷

形状ストレート 最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス) 方式フローティング 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス 最高許容圧力(MPa)4.12(-20~38℃の水・油・ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス) ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C3604+Niめっき 材質(ボールシート)PTFE クラス600型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷


ハンディ表面電位計 (IZH~) SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
特価
719 税込791
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

屋外用突っ張り式手すり
全長(mm)2000~2800 コード040-4371 アズワン品番60-2328-80
1セット
64,998 税込71,498
3日以内出荷

ガイド付きホルダー(バー)
用途裏ザグリ用ホルダー 案内径公差(mm)d8
1本
6,298 税込6,928
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

センサブラケット(光電センサ用)バンブラH 岩田製作所 CADデータあり
材質SUS304 質量(g)70 タイプバンブラH 適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度による粘度変化が小さく、開放系での耐熱性に優れた無色~微黄色透明のメチル系シリコーンオイルです。用途例:主に250℃以下の開放系でご使用されるオイルバス(油浴)・熱媒・防振油等。エコ対策も踏まえたパウチ容器入りの製品です。ご使用後、圧縮廃棄することが出来ます。
仕様材質:メチル系耐熱シリコーンオイル 色:無色~微黄色透明 液体 比重(25℃):0.965 粘度:100mm2/s 加熱減量 150℃(24時間):0.2% 粘度温度計数:0.59 流動点:-50℃以下 耐熱性(250℃×1,000hr):110mm2/s(ゲル化せず) 粘度上昇率(300℃×168hr):39% 屈折率:1.404 アズワン品番4-4230-01 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1パック
9,306 税込10,237
翌々日出荷

日本紐釦貿易福鈴紐付
ストラップなどにおすすめの紐付きの鈴です。 紐の色は赤・青・緑・黄色・ピンクです。 携帯や財布などにどうぞ。
1袋(10mm×50個)
1,198 税込1,318
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
4,130 税込4,543
翌日出荷

東洋アルチタイト10Aロウ付Z部品セット(S)
用途Φ10架橋ポリエチレン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管とΦ12.7銅管を接続するときに使用します。 セット内容10Aロウ付用タケノコ(S)×2、バネバンド(10A用)×2
1セット
4,398 税込4,838
7日以内出荷

東洋アルチタイト10Aロウ付Z部品セット(L)
用途Φ10架橋ポリエチレン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管とΦ12.7銅管を接続するときに使用します。 セット内容10Aロウ付用タケノコ(L)×2、バネバンド(10A用)×2
1セット
4,998 税込5,498
7日以内出荷




L Series(LEFS25NZH) SMC CADデータあり
モータ種類(NZ) 取付形状Z 寸法(mm)25 精度(-) 基本形 ボールねじリード(mm)(H) 20 モータ配置(-) ストレート 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


両端コネクタ付きは機器間やパッチパネルとの接続など、片端コネクタ付きは層型光ケーブル等との融着の際にご利用ください。
黄色 芯数単芯
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

MXQ25-10ZH-M9BZ エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25-10ZH SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)10 作動方式複動 アジャスターオプション(ZH) 前進端ショックアブソーバ 機能オプション(-) なし ボディオプション(-) 標準形 リード線(m)(Z) 5 オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷

1本
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-10ZH SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)6 ストローク(mm)10 作動方式複動 アジャスターオプション(ZH) 前進端ショックアブソーバ ボディオプション(-) 標準形
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFSH32NZH) SMC CADデータあり
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷


1本
5,798 税込6,378
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

MXQ20-10ZH エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20-10ZH SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)10 作動方式複動 アジャスターオプション(ZH) 前進端ショックアブソーバ 機能オプション(-) なし ボディオプション(-) 標準形 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

MXQ16-10ZH-M9BWVZ エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-10ZH SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)10 作動方式複動 アジャスターオプション(ZH) 前進端ショックアブソーバ 機能オプション(-) なし ボディオプション(-) 標準形 リード線(m)(Z) 5 オートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷


エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-10ZH SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)6 ストローク(mm)10 作動方式複動 アジャスターオプション(ZH) 前進端ショックアブソーバ 機能オプション(-) なし
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)