ホンダ Dio ライブDio チェスタ [50cc] 1995-01年式
AF34 フロントバスケット ■モデル名:SK50MS-4/MW4
ホンダ Dio ライブDio チェスタ [50cc] 1995-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1995 ~ 1997 | AF34 1233145 ~ 1499999 | ライブDio SK50MSのローパワーカジュアル仕様(7.0→5.7ps)。 24リットルFバスケット、ラゲッジランプ装備。 |
| 1998 ~ 2001 | AF34 2000001 ~ 2999999 | ライブDio SK50MWのローパワーカジュアル仕様(7.0→5.7ps)。 24リットルFバスケット、ラゲッジランプ装備。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】日本国内製造の高品質商品です。Eマーク付きです。Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、。欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、。合格した証として与えられるマークとなります。【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ。一般
| 品番 | 内容量 | 定格電力(W) | 定格電圧(V) | 口金 | ガラス球形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| M-5537 | 1箱(10個) | 10 | 12 | W2.1×9.5d | T13 |
【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
| 品番 | 内容量 | 端子形状 | 熱価 | ねじ径(mm) | ねじ長さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BR6HSA | 1個 | ネジ型 | 6 | 14 | 12.7 |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 305507 | 1本 | 10 | 3.00-10 42J | TL | 42J |
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| GEL-4A-BS | 1個 | 2.3(10時間率) | YTR4A-BS | FTR4A-BS | 1.1 |
【特長】国内製造の高品質商品です。マフラー交換時に必要不可欠な商品で、マフラーとシリンダーヘッドを密着させて排気漏れを防止します。お求めやすい少量での販売です。
| 品番 | 内容量 | 材質 | 公差 | メーカー | 他社参考品番(キタコ) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1セット(2個) | ステンレス【フィラー材(ブルー)を巻き付け】 | ±0.5 | ホンダ | 963-1000016 |
【用途】一般。コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
| 品番 | 内容量 | タイプ | 色 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| WB001 | 1箱(10個) | シングル球 | クリア | 12 | 10 |
【特長】YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| YTR4A-BS | 1個 | 2.3(10時間率) | YTR4A-BS | FTR4A-BS | 49 |
【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
| 品番 | 内容量 | ガラス球形式 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| W7874 | 1箱(10個) | T20 | 12 | 18/5 | クリア |
| 品番 | 内容量 | メーカー | パーツNo. | 適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| DPH-01 | 1セット(3個) | ホンダ | 22132-GW0-000、22011-GW0-000 | Dio全般 AF18/25/27/28/34/35/56/57/62/63/68 LEAD50 AF20/48 Giorno全般 AF24/70/77 TACT全般 AF24/30/31/51/75/79 CABINA AF33 Broad AF33 Joker50 AF42 Julio AF52 Giorno Crea AF54 crea SCOOPY AF55 ZOOMER AF58 Today AF61/67 Dunk AF74/78 JOG AY01 Vino AY02 GYRO Up TA01 GYRO Canopy TA02 GYRO X TD01 |
74 |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 主な適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| 770-1029030 | 1個 | SH-3N | XR70R/CRF70F | 43 |
【特長】材質比重の重い真鍮製。一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない。ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。
| 品番 | 内容量 | 幅(mm) | 質量(g) | 外径(Φmm) | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| WH16-8.5 | 1セット(6個) | 13 | 8.5 | 16 | ホンダ系汎用 |
【特長】新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! 。スプリング同梱
| 品番 | 内容量 | パーツNo. | 適合車種 | 主な適合車種 | メーカー |
|---|---|---|---|---|---|
| A6-BSGY1 | 1個 | 06430-GY1-922 | スーパーDIO(AF27、SK50)(F,R)、 DIO(AF34、SK50)(F,R)、 トゥデイ(AF61)(F)、 クレアスクーピー(F,R)、 ジョルノAF70(F) |
DIO(AF27、AF34)(F,R)、 トゥデイ(AF61)(F)、 クレアスクーピー(F,R) |
ホンダ |
【特長】MB70と同様の構造を採用し、チューブレスパット廃止を可能にした。ベストセラータイヤMB38と同等の性能とし、使い勝手と安心感を実現。実績のあるMB70やMB520をベースとし、ユーザーに好まれるパターン。多くのスクーターに対応するサイズラインナップ。
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 129833 | 1本 | 10 | 3.00-10 | 42J | T/L |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 他社参考品番(NTB) |
|---|---|---|---|
| 17205GBL760 | 1個 | Live Dio | HA-1007 |
| 品番 | 内容量 | 口金 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) | ガラス球形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| CW7875 | 1個 | (互換電球)W3×16q | 12 | 2.8/0.8 | (互換電球)T20 |
| 品番 | 内容量 | 適合 | 定格電圧(V) | 口金 | パーツNo. |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-0346 | 1個 | ホンダ | 12 | FF(特殊) | 99000-74306-559 |
【特長】後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。
| 品番 | 内容量 | サイズ | 適合サイズ(cm) | 色 | 適合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 97960 | 1枚 | M | 全長/195、全高/135、全幅/100、シート高/80、リヤ上幅/20、リヤ下幅/45 | シルバー | CBR150R・XR50/100モタード・エイプ50/100・リード50/90/100・GROM・スーパーカブ50/70/90・ベンリー50/90・CL50・ジョーカー・ドリーム50・マグナ50・リトルカブ・NMAX・BW’S125(16)・シグナスX125・BW'S50/100・グランドアクシス100・グランドアクシス50/90・RZ50・アクシストリート・ビーノ・ヴェクスター125/150・アドレスV125・アドレス110・アドレスV100・バーディ50/80・アドレスV50・レッツ・Z125・KSR110・AR50/50S・KSRⅠ/Ⅱ・ベスパPX200・ベスパLX200 |
| 品番 | 内容量 | 色 | メーカー | パーツNo. | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HLH-007RS | 1本 | シルバー | ホンダ | 53175-GR2-000/53175-GR2-010 | トゥデイ AF61/67、Dio/ライブDio AF34 |
【特長】後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。
| 品番 | 内容量 | サイズ | 適合サイズ(cm) | 色 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 98201 | 1枚 | M | 全長/195、全高/135、全幅/100、シート高/80、リヤ上幅/20、リヤ下幅/45 | ブラック | 265 |
【特長】スクーター駆動系パーツの中で変速機能を持つプーリーとグリスのセットです。構造上、スーパードライブフェイスが設定できないモデルのチューニングや、パワードライブKITの補修等にもご使用下さい。ノーマルドライブフェイスとの併用もOK!
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| 488-1000010 | 1セット | ホンダ | ライブDIO/-J/-チェスタ 全車種、ライブDIO/-SR/-ST/-ZX 全車種、スーパーDIO-SR FNO.AF28-1200001~ 全車種、スーパーDIO-ZX FNO.AF27-1300001~ 全車種、DIO Fit 全車種、DIO-XRバハ 全車種、ジョルノ 全車種、タクト AF51全車種、タクト/-スタンドアップ(AF24モデル) エンジンNO.AF24E-1209584~、タクト/-スタンドアップ/-S AF30/31全車種、ジュリオ 全車種 | 76 |
【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 幅(mm) | 長さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ATR4A-5(ATR4A-BS) | 1個 | 2.3 | YTR4A-BS | 50 | 114 |
【特長】液入り充電済みシールタイプメンテナンスフリーバッテリーは”購入後すぐに使用可能”、”自己放電が少なく、長寿命”、液の補充が不要など、面倒なメンテナンス作業が少なくて済むバッテリーです二輪車用制御弁式鉛蓄電池 (シールタイプMFバッテリー)
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 幅(mm) | 長さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-11-0015 | 1個 | 2.5 | YTR4A-BS | 49 | 114 |
【特長】レース走行はもちろん、ストリートユースにおいても、ハードにブレーキを連続使用するライダーのために開発。シュー素材には環境にもやさしいノンアスベストオーガニック材を採用。他のシュー素材(アスベスト系や、純正の多くが採用しているラバー系など)に比べ、ブレーキング時の初期制動力に優れた性能を発揮します。さらにμ安定性、耐フェード性、耐摩耗性、雨天性能など、その全てが従来品を上回るハイパフォーマンスを発揮。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| 60214 | 1個 | ホンダ | ライブDIO(AF56 01~04年) | 42 |
【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BGZ4A-BS | 1個 | YTR4A-BS | FTR4A-BS | 2.5 | 114 |
【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。
| 品番 | 内容量 | ガラス球形式 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1PWB74 | 1個 | T20 | 12 | 18/5 | クリア |
【特長】1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。ブリスターパックなので必要最低数でお求めになりやすい商品です。
| 品番 | 内容量 | ガラス球形式 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 1個 | T20 | 12 | 18/5 | クリア |
| 品番 | 内容量 | メーカー | パーツNo. | 主な適合車種 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| HA-1007 | 1枚 | ホンダ | 17205-GBL-760 | ライブDio/J/SR/ST/ZX AF34/35 | オイル塗布済 |
【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。
| 品番 | 内容量 | タイプ | 定格電力(W) | 定格電圧(V) | 口金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1PWB18A | 1個 | シングル | 10 | 12 | W2.1×9.5d |
【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。
| 品番 | 内容量 | ガラス球形式 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| AWB74 | 1パック(2個) | T20 | 12 | 18/5 | クリア |
【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
| 品番 | 内容量 | ガラス球形式 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101C | 1個 | T15 | 12 | 40/40 | クリア |
【特長】クランクケース内で、激しいスロットルワークにより、絶えず加減され、引っ張りとたわみを繰り返しながら高速回転しているドライブベルトに要求されるものはなによりも強度。つぎに加減速に追従するためのしなやかさです。また実用性を考慮した耐久性も大切な要素です。キタコケブラードライブベルトは、国内有数の一流メーカーで生産され、心線にスーパーアラミド繊維「ケブラー」を100%使用した、最強のドライブベルトとして大きな信頼を得ています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | 純正品番 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 465-1029300 | 1本 | ホンダ | イブバックスS 全車種、DJ-1 全車種、DJ-1-R FNO.AF12-1165422~1309466、DIO/-SP/-SR 全車種、スーパーDIO/-SR/DIOフィット 全車種、DIO-XRバハ 全車種、ライブDIO/-J/チェスタ 全車種、ライブDIO/-SR/-ST 全車種、スーパータクト AF09全車種、タクト/-スタンドアップ AF16/24全車種、タクト/-スタンドアップ/-S AF30/31全車種、タクト AF51全車種、ジョルノ 全車種、ジュリオ AF52全車種、ジャイロUP FNO.TA01-1100026~1204934、ジャイロX FNO.TD01-1500411~2099999 | 23100-GG2-751、23100-GZ5-003、23100-GZ5-013、23100-GR1-003、23100-GR1-315、23100-GR7-003、23100-GN2-003 | 73 |
【特長】パワフルな走りを求める方におすすめします。特殊フィルターを使用する事により、吸気効率が向上し、パワーを増大します。優れたフィルターを使用する事はエンジンの寿命を延ばす事につながります。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 幅(mm) | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 515-0000350 | 1個 | 汎用 | クロームメッキ | 62 | 71 |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 色 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 1パック(1個) | ウェッジ球 | クリア | 12 | 10 |
| 品番 | 内容量 | タイプ | メーカー | 主な適合車種 | 主な適合純正品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| CVH-03 | 1枚 | タッカー止め式 | ホンダ | DIO AF-34/35ZX | 77101-GBL-305,77101-GBL-305ZA, 77101-GBL-305ZB,77101-GBL-305ZC, 77101-GBL-305ZD,77101-GBL-710, 77101-GBL-770,77101-GBL-770ZA, 77101-GBL-770ZB,77101-GBL-770ZC, 77101-GBL-770ZD,77101-GBL-980, 77101-GBL-980ZA,77101-GBL-K20, 77101-GBL-K20ZA,77101-GBL-K20ZB |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 他社参考品番(NTB) |
|---|---|---|---|
| 44830GBL870 | 1個 | Dio ライブDio 1994-1996年式:SK50MTに適合 | SCH-003 |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 514611010 | 1本 | 10 | 3.00-10 | 42J | T/L |
【特長】コンディションに左右されにくいタイプです。フード付で、ゴミ、ホコリはもちろん、雨などに対しても優れた効果を発揮します。吸気効率を向上し、パワーを増大します。
| 品番 | 内容量 | 形状 | 材質 | 口径(Φmm) | 適合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 515-0500353 | 1個 | ストレート | クロームメッキ | 35 | 汎用 |
| 品番 | 内容量 | 色 | タイプ | 純正品番 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70-525-61021 | 1個 | シルバー | HR-02 | 53175-GR2-000、53175-GR2-010、53175-GET-000 | ダックス 1995-1999年式:95年に適合 |
【特長】オリジナルメーターパネルデザインの車種専用設計、120km/hスピードメーターです。オリジナルメーターパネルデザインの車種専用設計、120km/hスピードメーターです。※速度警告灯は装備していません。
| 品番 | 内容量 | 最高速度(km/h) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 752-1077420 | 1個 | 120 | ライブDIO/J(AF34)/SR/ZX(AF35)・スーパーDIO/SR/ZX(AF27-28) ノーマルメーター交換タイプ ライブDIO-STは使用不可。 DIO-XRバハには適合しません。 |
【特長】回転中のプーリー内部は、非常に高い回転Gによる圧力と高熱を発しています。ウエイトローラーは、機能上その高熱、高圧力の環境下で移動しなければなりません。片減りや偏摩耗が多いのは長距離走行の高熱による摩擦係数の上昇による溶解が原因です。キタコのウエイトローラーは、エンジニアリングプラスチックを使用していますので、優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れた、信頼性の高いウエイトローラーです。※ウエイトローラーは消耗品です。3000Km毎に点検し、片減り、破損等がある場合は交換してください。駆動系に負担をかける走り方やチューニング度合いが高くなると消耗が早くなります。
| 品番 | 内容量 | 質量(g) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 462-1006080 | 1セット(6個) | 8.0 | DIO(2スト、4スト車)系・ズーマー(F1車含む)・トゥデイ等ホンダミニスクーターほとんどの車種 |