スズキ SX200R [200cc] 1985-92年式

SH41A ■機種記号形式:SX200R/2

スズキ SX200R [200cc] 1985-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

条件に一致する商品は見つかりませんでした。
指定された車種のすべてのパーツを表示します。

車種詳細

型式
SH41A 原動機型式 H401 4st単気筒 空冷
フレームNo SH41A - ~ 排気量 199
タイヤ
80/80 - 21 45P WT 110/80 - 18 58P WT
バッテリー FB4L-B(縦置) 全長 2,145
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
D8EA 本数 1
全幅 850
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,195
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 118
メインジェット
形状 ミクニ6角大 番数 ♯125
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1992 SH41A ~

適合車種からパーツを絞込み検索

128件中 1件~40件

並び替え:

1. オイルドレンワッシャ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 319 税込351
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャ 1袋(3枚)
レビュー: 4.57(168)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
95396 1袋(3枚) M14 約1.7 9

2. H4特殊球(二輪車用) 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) H4特殊球(二輪車用) 12V 1個
レビュー: 4.43(54)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 パーツNo. タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
14-0053 1個 99000-74325 HS1 35/35 12

3. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.70(828)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
DR8EIX 1個 ネジ型 12 18 99000-69835-DR8

4. オイルドレンワッシャ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 799 税込879
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャ 1袋(10枚)
レビュー: 4.57(168)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
75421 1袋(10枚) M14 約1.7 9

5. オイルフィルター Oリング S 09280-54001 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 159 税込175
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター Oリング S 09280-54001 1個
レビュー: 5.00(4)

【特長】純正同形状のOリングです。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 形状 幅(mm) 内径(Φmm) 純正品番
105-7172 1個 Oリング 2.4 52.6 スズキ:09280-54001

6. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) 659 税込725
0営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.54(288)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BRO-915 1個 スズキ SX125R(SF41B) 16510-24501
16510-25C00
5RU-13440-00
52010-S002
ガスケット付

7. フィルタセット エンジン 16510-25C00 スズキ

販売価格(税別) 759 税込835
0営業日後以内
スズキ フィルタセット エンジン 16510-25C00 1個
レビュー: 5.00(3)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(VESRAH)
16510-25C00 1個 グランドマジェスティ400 2005-2007年式:5RU9 67935 SF-3007

8. リプレイスドレンボルト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 599 税込659
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスドレンボルト 1個
レビュー: 3.00(2)

【特長】オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう!。ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 主な適合車種 ボルト頭部形状 六角軸二面幅(mm)
16778 1個 M14×10×P1.25 六角二面幅 14

9. 二輪車ハロゲン前照灯 HS1 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) 二輪車ハロゲン前照灯 HS1 12V 1個
レビュー: 4.36(14)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
0485 1個 T15 12 35/35 クリア

10. エギゾーストマフラーガスケット モノタロウ

販売価格(税別) 419 税込461
0営業日後以内
モノタロウ エギゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.63(258)

【特長】国内製造の高品質商品です。マフラー交換時に必要不可欠な商品で、マフラーとシリンダーヘッドを密着させて排気漏れを防止します。お求めやすい少量での販売です。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 材質 公差 メーカー 他社参考品番(キタコ)
- 1セット(2個) ステンレス【フィラー材(ブルー)を巻き付け】 ±0.5 スズキ 963-2000005

11. アルミ製シーリングワッシャー K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 159 税込175
0営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミ製シーリングワッシャー 1個
レビュー: 4.22(27)

【特長】アルミドレン/バンジョーワッシャーとして使用出来ます。【用途】ドレンボルト用

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 寸法C(mm) 寸法A(mm) 寸法B(mm) 材質
0900-092-00005 1個 2 14 22 アルミ

12. エレメントアセンブリ オイルクリーナ 5RU-13440-00 YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別) 979 税込1,077
0営業日後以内
YAMAHA(ヤマハ) エレメントアセンブリ オイルクリーナ 5RU-13440-00 1個
レビュー: 4.60(5)

【特長】◎YAMAHA純正オイルフィルター■ろ紙のろ過機能や、接着剤の品質、リリーフバルブのばね圧力等、厳格に設定したさまざまな基準をクリアした高品質素材と高い組立技術によって製造されるヤマハ純正オイルフィルターは、耐油性・耐熱性に優れた特性を発揮します。■エンジン内部には、燃料やオイルに含まれる不純物等から発生するスラッジや、シリンダーとピストンリングなどの摩擦による金属粉などが発生し、エンジンオイルがこれらを洗い流すことによって、エンジンは正常に働き続けることが出来ます。しかし、エンジンオイルは長期間繰り

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 他社参考品番(ユニオン) 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA) 他社参考品番(VESRAH)
5RU-13440-00 1個 MO-915 グランドマジェスティ400 2005-2007年式:5RU9 67935 SF-3007

13. オイルフィルター Oリング S 09280-13004 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 129 税込142
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター Oリング S 09280-13004 1個
レビュー: 4.75(4)

【特長】純正同形状のOリングです。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 仕様
105-7171 1個 スズキ スズキ:09280-13004 スカイウェイブ250/400 センターボルト用

14. 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

販売価格(税別) 639 税込703
0営業日後以内
UNION(ユニオン産業) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.68(322)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MO-915 1個 ヤマハ、スズキ、カワサキ 【ヤマハ】5RU-13440-00 55 44

15. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) 879 税込967
0営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.57(144)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
SO-3007 1個 スズキ スカイウェブ400('99~)、スカイウェブ('98~) 16510-19B00、16510-24501、16510-25C00、52010-S002、5RU-13440-00 濾紙式

16. バイク用 Oリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 129 税込142
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 Oリング 1個
レビュー: 4.75(12)

【特長】純正同等スペックの高精度Oリング。オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 仕様 適合 タイプ 純正品番
17624 1個 ※再利用不可。 NINJA250SL GSX-R125 など フィルターカバーパッキン No.09280-54001 / 92055-1577

17. エアブリーダー(SUS) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) エアブリーダー(SUS) 1個
レビュー: 4.27(15)

【特長】ブリーダーへのゴミの侵入を防ぎながら、キャリパー周りにワンポイントカラーを加えて、簡単にイメージチェンジができます。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 ねじ寸法 全長(mm) 材質 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
33824 1個 M8×P1.25 26 ステンレス 44

18. オイルエレメント KITACO

販売価格(税別) 679 税込747
2営業日後以内
KITACO オイルエレメント 1個
レビュー: 4.62(13)

【特長】オイル交換時の必需品。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 主な適合車種
70-390-12050 1個 ヤマハ、スズキ、カワサキ ヤマハ:5RU-13440-00、スズキ:16510-25C00、カワサキ:52010-S002 マグザム・グランドマジェスティ250/400、スカイウェイブ250(CJ41A/CJ42A/CJ43A)・ジェベル200・バンバン200

19. 二輪車用スーパーオイルフィルター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 729 税込802
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 二輪車用スーパーオイルフィルター 1個
レビュー: 4.56(189)

【特長】フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
67935 1個 スズキ/ヤマハ スカイウェーブ250/400 16510-25C00
52010-S002
5RU-13440-00
濾紙式

20. バイク用 Oリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 159 税込175
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 Oリング 1個
レビュー: 4.75(12)

【特長】純正同等スペックの高精度Oリング。オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 仕様 適合 タイプ 純正品番
17638 1個 ※再利用不可。 アドレス110 アドレス125 など フィルターパッキン No.09280-13004

21. アルミドレンボルト KITACO

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
KITACO アルミドレンボルト 1個
レビュー: 4.51(37)

【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 メーカー 寸法(mm) ピッチ(mm) 呼び番号
772-0500003 1個 スズキ M14×10 1.25 D-4

22. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 549 税込604
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.65(187)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
963-2000005 1セット(2個) スズキ XS-05 GSX-R1000等 28

23. Oリング K-PIT KITACO

販売価格(税別) 199 税込219
2営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 主な適合純正品番 タイプ サイズ(mm) 主な適合車種
70-967-32020 1個 09280-13004 OS-02 1.9×13 アドレスV125・スカイウェイブ250/400・DR-Z400等

24. Oリング K-PIT KITACO

販売価格(税別) 239 税込263
2営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 主な適合純正品番 サイズ
70-967-32030 1個 アドレスV125・スカイウェイブ250/400・DR-Z400等 09280-54001 2.4×52.6

25. マグネットインオイルフィルター エレメント KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 779 税込857
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) マグネットインオイルフィルター エレメント 1個
レビュー: 4.07(27)

【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 高さ(mm)
105-817 1個 ヤマハ/スズキ スカイウェイブ250 K1-K6/SK2(00-06) 濾紙式 55

26. オイルフィルター Vesrah

販売価格(税別) 899 税込989
4営業日後以内
Vesrah オイルフィルター 1個
レビュー: 4.22(76)

【特長】ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
SF-3007 1個 YAMAHA:5RU-13440-00、SUZUKI:16510-24501、16510-19B00、16510-25C00、KAWASAKI:52010-S002 スズキ SUZUKI/DF125E(97-99年式)、SUZUKI/DR125E(94-95年式)、SUZUKI/DR125S(82-84年式)、SUZUKI/DR125S(86-93年式)、SUZUKI/DR125SE(93-01年式)、SUZUKI/DR125SM(08-17年式)、SUZUKI/DR-Z125(03-17年式)、SUZUKI/DR-Z125L(03-17年式)、SUZUKI/SP125(86-88年式)、SUZUKI/LT160(03-04年式)、SUZUKI/LT160E(89年式)、SUZUKI/LT-F160(91-03年式)、SUZUKI/DF200E(97-99年式)、SUZUKI/DR200(86-88年式)、SUZUKI/DR200E(97-00年式)、SUZUKI/DR200S(15年式)、SUZUKI/DR200SE(93-13年式)、SUZUKI/RV200(02-16年式)、SUZUKI/RV200Z(03-04年式)、SUZUKI/SX200R(85-91年式)、SUZUKI/LT230E(87-93年式)、SUZUKI/LT230GE(85-86年式)、SUZUKI/LT230S(85-87年式)、SUZUKI/LT230S(88年式)、SUZUKI/LT-F230(86-87年式)、SUZUKI/AN250(98-02年式)、SUZUKI/AN250(03-06年式)、SUZUKI/AN250S(03-06年式)、SUZUKI/AN250SS(05-06年式)、SUZUKI/AN250U(98-00年式)、SUZUKI/AN250Z(00-02年式)、SUZUKI/AN250Z(03-06年式)、SUZUKI/LT250EF(85-86年式)、SUZUKI/LT250S(89-90年式)、SUZUKI/LT-4WD(87-98年式)、SUZUKI/LT-F250(88-01年式)、SUZUKI/LT-F250(02-14年式)、SUZUKI/LT-F250F(99-02年式)、SUZUKI/LT-Z250(04-09年式)、SUZUKI/LT300E(87-89年式)、SUZUKI/LT-F300F(99-02年式)、SUZUKI/LT-F4WDX(91-98年式)、SUZUKI/AN400(99-06年式)、SUZUKI/AN400S(04-06年式)、SUZUKI/AN400SS(06年式)、SUZUKI/AN400Z(00-06年式)、YAMAHA/CP250(05年式)、YAMAHA/CP250(05-06年式)、YAMAHA/CP250(06年式)、YAMAHA/CP250(07年式)、YAMAHA/CP250(08年式)、YAMAHA/CP250(09年式)、YAMAHA/CP250(09-10年式)、YAMAHA/CP250(10-14年式)、YAMAHA/CP250(15年式)、YAMAHA/CP250(16-17年式)、YAMAHA/YP250G(04-06年式)、YAMAHA/YP400(04-14年式)、YAMAHA/YP400G(05-14年式)、KAWASAKI/KLX125(03-06年式)、KAWASAKI/KLX125L(03-06年式)、KAWASAKI/SC250(02-03年式)、KAWASAKI/SC250(04-06年式) 6

27. オイルクリーンボルト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルクリーンボルト 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】耐熱性のあるネオジウム磁石を使用。エンジンオイル中の鉄粉、スラッジを逃さずキャッチ!ボルト頭部は、六角二面幅を各サイズ共通の14mmに設定。ワイヤーロック用貫通穴(Φ2.0mm)を3方向に用意。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ねじピッチ(mm) ねじ長さ(mm) ねじ径(mm)
93752 1個 1.25 10 14

28. Buroro D604 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 7,198 税込7,918
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) Buroro D604 1本
レビュー: 4.40(15)

【特長】オンロードで求められる安定性と耐摩耗性を確保したオン指向のトレールタイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
236647 1本 21 2.75-21 45P 45P WT

29. ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
3営業日後以内
Vesrah ブレーキシュー スプリング付き 1セット
レビュー: 4.57(46)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VB-302S 1セット 54401-07830 SUZUKI/TS80ER(81-83年式)F、HONDA/DF200E(98-00年式)R、SUZUKI/FB50L(05-16年式)F&R、SUZUKI/FB50P(05-16年式)F&R、SUZUKI/FB50PH(06-16年式)F&R、SUZUKI/FB50X(08年式)F&R、SUZUKI/RC50P(95-96年式)F&R、SUZUKI/RG80(84-86年式)R、SUZUKI/RG80(88-93年式)R、SUZUKI/FB90(01年式)F&R、SUZUKI/FB90(05-07年式)F&R、SUZUKI/TS90(72-73年式)R、SUZUKI/TS90(71年式)R、SUZUKI/A100(76年式)F、SUZUKI/A100(77年式)F、SUZUKI/DS100(78-81年式)F&R、SUZUKI/RM100(76-78年式)R、SUZUKI/TC100(73-75年式)R、SUZUKI/TM100(74-75年式)R、SUZUKI/TS100(73-75年式)R、SUZUKI/TS100(76-81年式)F&R、SUZUKI/DF125E(97-99年式)R、SUZUKI/DR125(82-84年式)F&R、SUZUKI/DR125(86-88年式)R、SUZUKI/DR125(85年式)F&R、SUZUKI/DR125E(94-95年式)R、SUZUKI/DR125S(82-84年式)F&R、SUZUKI/DR125S(86-93年式)R、SUZUKI/DR125SE(87年式)R、SUZUKI/DR125SE(93-01年式)R、SUZUKI/DS125(79-81年式)F&R、SUZUKI/EN125-2(05年式)R、SUZUKI/EN125-2A(05-17年式)R、SUZUKI/GN125(82-90年式)R、SUZUKI/GN125(91-01年式)R、SUZUKI/GN125-2F(12-17年式)R、SUZUKI/GN125E(82-83年式)R、SUZUKI/GN125E(91-98年式)R、SUZUKI/GN125H(09年式)R、SUZUKI/GN125H(10-17年式)R、SUZUKI/GP125(77年式)R、SUZUKI/GP125(78年式)R、SUZUKI/GP125(80-89年式)R、SUZUKI/GS125(82年式)R、SUZUKI/GS125E(85-91年式)R、SUZUKI/GS125E(94年式)R、SUZUKI/GS125EII(85年式)R、SUZUKI/GS125ES(82年式)R、SUZUKI/GS125ES(83年式)R、SUZUKI/GT125(75-78年式)R、SUZUKI/GT125(79年式)R、SUZUKI/GT125(80-81年式)R、SUZUKI/GT125E(78-79年式)R、SUZUKI/GT125E(80年式)R、SUZUKI/GX125(03年式)R、SUZUKI/GX125R(88年式)R、SUZUKI/GZ125(98-10年式)R、SUZUKI/RG125(79年式)R、SUZUKI/RG125(85-91年式)R、SUZUKI/RG125E(82年式)R、SUZUKI/RG125EW(85年式)R、SUZUKI/RM125(75-78年式)F&R、SUZUKI/RM125(79-80年式)F、SUZUKI/RV125(73年式)R、SUZUKI/RV125(74-77年式)F&R、SUZUKI/SP125(82-83年式)F&R、SUZUKI/SP125(86-88年式)R、SUZUKI/SX125R(85-91年式)R、SUZUKI/TC125(73年式)R、SUZUKI/TC125(74-77年式)F&R、SUZUKI/TF125(78-15年式)F&R、SUZUKI/TM125(73-75年式)R、SUZUKI/TS125(71-73年式)R、SUZUKI/TS125(74-81年式)F&R、SUZUKI/TS125ER(79-81年式)F&R、SUZUKI/TS125X(84年式)F、SUZUKI/UC125(99-02年式)R、SUZUKI/VL125(00-08年式)R、SUZUKI/GZ150A(11-16年式)R、SUZUKI/GZ150A Fi(11-16年式)R、SUZUKI/UC150(05年式)R、SUZUKI/UC150(99年式)R、SUZUKI/PE175(78-79年式)F&R、SUZUKI/PE175(80-81年式)F、SUZUKI/RS175(80-82年式)F、SUZUKI/DS185(78-80年式)F&R、SUZUKI/GT185(76-77年式)R、SUZUKI/TC185(74-77年式)F&R、SUZUKI/TS185(71-73年式)R、SUZUKI/TS185(74-81年式)F&R、SUZUKI/DF200E(97-99年式)R、SUZUKI/DR200(86-88年式)R、SUZUKI/DR200E(97-00年式)R、SUZUKI/DR200S(15年式)R、SUZUKI/DR200SE(93-13年式)R、SUZUKI/GT200(79年式)R、SUZUKI/SB200(79-81年式)R、SUZUKI/SP200(86-88年式)R、SUZUKI/SX200R(85-91年式)R、SUZUKI/XS200E(79年式)R、SUZUKI/DR250(82-83年式)F&R、SUZUKI/DR250(85年式)R、SUZUKI/DR250S(84-87年式)R、SUZUKI/GN250(82年式)R、SUZUKI/GN250(83年式)R、SUZUKI/GN250(85年式)R、SUZUKI/GN250(88年式)R、SUZUKI/GN250(91-97年式)R、SUZUKI/GZ250(98-10年式)R、SUZUKI/RL250(74-75年式)R、SUZUKI/RM250(76-78年式)F、SUZUKI/RS250(80-81年式)F、SUZUKI/SP250(82-83年式)R、SUZUKI/SP250(85年式)R、SUZUKI/ST250(04-07年式)R、SUZUKI/ST250X(04-16年式)R、SUZUKI/TM250(72-75年式)F、SUZUKI/TU250(95-97年式)R、SUZUKI/TU250(98-01年式)R、SUZUKI/TU250(02年式)R、SUZUKI/TU250G(00-16年式)R、SUZUKI/TU250GB(01-16年式)R、SUZUKI/TU250GBZ(10年式)R、SUZUKI/TU250X(95-09年式)R、SUZUKI/TU250X(10-16年式)R、SUZUKI/TU250XS(96-97年式)R、SUZUKI/TU250XT(98年式)R、SUZUKI/TU250XT(99-00年式)R、SUZUKI/VL250(00-07年式)R、SUZUKI/DR370(78-79年式)F、SUZUKI/RM370(76-77年式)F、SUZUKI/DR400(80年式)F、SUZUKI/RM400(78年式)F、SUZUKI/DR500(81-83年式)F、SUZUKI/DR600S(85-88年式)R、SUZUKI/SP600(85年式)R、KAWASAKI/KE125(86-87年式)R、KAWASAKI/KS125(86-87年式)R、KAWASAKI/SC150(02年式)R、KAWASAKI/Z200(83年式)R、HYOSUNG/GV125(02-16年式)R、HYOSUNG/RT125(02-06年式)R、HYOSUNG/RX 125(01-16年式)R、HYOSUNG/XRX 125(04-15年式)R、PGO/Bubu 100(03-08年式)R、PGO/My Bubu 100(03-05年式)R、PGO/Bubu 125(03-08年式)R、PGO/i Bubu 125(03-14年式)R、PGO/i ME 125(10-14年式)R、PGO/i-Charge 125(03-05年式)R、PGO/T-REX 125(99-07年式)R、PGO/T-REX 125(08-09年式)R、PGO/X-Hot 125(10-14年式)R、PGO/X-Hot 150(10-14年式)R ホンダ、スズキ、カワサキ 42

30. バイク用シールチェーン プロト

販売価格(税別) 6,598 税込7,258
3営業日後以内
プロト バイク用シールチェーン 1本
レビュー: 4.75(4)

【特長】チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 チェーン長(mm) 適合車種
PBC520A-112 1本 520 112 520 HONDA:JADE250(91-95)、XR600(88-90)、XR600(91-98)、XR250R(90-94)、CRF230F(03-)、YAMAHA:YZF-R3(15-16)、MT-25(16)、TZR250/SP(89-90)、YZF-R25(15-16)、XT660X(04-05)、TT600(83-92)、SUZUKI:DR250S(90-94)、RMX250S(92-99)、RMX250ST (SV)(96-99)、DF200E(97-)、DJEBEL200(93-)、DR200(86-91)、DR200SE(97)、GLADIUS400(ABS) (09-12)、GSR400(06-)、COBRA250(90-)、GSX250FX(02-)、GSX-R250RK(89-)、RH250(88-)、KAWASAKI:KDX200SR(90-)、ZX-6R(07)、BALIUSⅡ(97-)

31. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 299 税込329
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-12005 1個 スズキ車用 S-05

32. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS1/H4 12V M&H

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS1/H4 12V 1個
レビュー: 4.10(21)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、。ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 口金 定格電力(W)
16AHVN 1個 HS1/H4 S2イエローヴィーナス PK43t-38 35/35

33. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.64(53)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 主な適合純正品番 材質 高さ(mm)
KN-132 1個 DJEBEL200[ジェベル](93-99) VANVAN200/Z[バンバン] DJEBEL125[ジェベル](93-95) カワサキ:52010S002 スズキ:1651019B00 1651024501 1651025C00 ヤマハ:5RU134400000 セルロース 54

34. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS1/H4 12V M&H

販売価格(税別) 2,298 税込2,528
0営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS1/H4 12V 1個
レビュー: 4.10(21)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、。ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 口金 適合
16AHB2C 1個 HS1/H4 B2クリア PK43t-38 スクーター、小型車、中・大型2灯式車など(超耐振)

35. Buroro D604 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 7,898 税込8,688
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) Buroro D604 1本
レビュー: 4.40(15)

【特長】オンロードで求められる安定性と耐摩耗性を確保したオン指向のトレールタイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
236651 1本 18 4.10-18 59P 59P WT

36. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS1/H4 12V M&H

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS1/H4 12V 1個
レビュー: 4.10(21)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、。ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 口金 適合
16AHGH 1個 HS1/H4 S2ホワイトゴースト PK43t-38 スクーター、小型車、中・大型2灯式車など(超耐振)

37. オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 599 税込659
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) 1個
レビュー: 4.31(64)

【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。従来型のオイルフィルターです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 高さ(mm)
105-517 1個 ヤマハ/スズキ SX125R(SF41B) 16510-24501 55

38. Buroro D605 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
出荷目安:7日
DUNLOP(ダンロップ) Buroro D605 1本
レビュー: 4.61(36)

【特長】オフロードからオンロードまで安定した走行性能を発揮するオールラウンドトレールタイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
231135 1本 18 4.10-18 59P 59P WT

39. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー 適合車種 タイプ
777-0100000 1セット(2枚) CB50(80-83)、CRM50 (88-92)、CRM50 (93-)、マグナ50(97-)、MB50(79)、CRM80 (88-92)、CRM80 (93-)、CR80R (86-87) HONDA、KAWASAKI、SUZUKI CB50(80-83)_AC02_AC02-1000007~ CRM50 (88-92)_AD10_AD10-1000001~ CRM50 (93-)_AD13_AD13-1000001~ マグナ50(95-96)_AC13_AC13-1000010~ マグナ50(97-)_AC13_AC13-1100001~ MB50(79)_AC01_AC01-1000037~ CRM80 (88-92)_HD11_HD11-1000001~ CRM80 (93-)_HD12_HD12-1000001~ CR80R (86-87)_HE04_HE04-1300005~、エリミネーター125(98-99)_BN125A_BN125A-000001~ エリミネーター125(00)_BN125A_BN125A-A00001~、RA125(84-)_SF13A_SF13A-102006~ SX125R(85-)_SF41B_SF41B-100001~ SX125R(88-)_SF41B_SF41B-101669~ ジェベル125(93-)_SF44A_SF44A-100001~ DF125E(97-)_SF44A_SF44A-109849~ SX200R(85-)_SH41A_SH41A-100001~ SX200R(88-)_SH41A_SH41A-102550~ ジェベル200(93-04)_SH42A_SH42A-100001~ ジェベル200(05-)_SH42A_SH42A-121665~ DF200EV(97-)_SH42A_SH42A-109911~ RH250(84-)_SJ11B_SJ11B-100001~ RH250(88-)_SJ11C_SJ11C-102348~ ストリートセラミック

40. ノンシールチェーン 520SR スチール EKチェーン

販売価格(税別) 6,298 税込6,928
4営業日後以内
EKチェーン ノンシールチェーン 520SR スチール 1本
レビュー: 4.21(28)

【特長】EK520サイズ ノンシールチェーン EK520SR スチールタイプ。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、耐久性を上げる為、特殊熱処理によるプレートの高強度化と硬直を防止する突き出しブシュ仕様の「強化ノンシール」です。必要なリンク数で購入でき「~400ccまで」のバイクに最適な商品です。製品の取扱について注意事項を必ずご一読の上、購入、使用ください。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手 適合排気量(cc)
520SR 120L SPJ 1本 スチール 120L SPJ(クリップジョイント) ~400cc

戻る ページ 1 2 3 4 次へ