電装品

電装品のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

1,190件中 81件~120件

並び替え:

81. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
2営業日後以内
GSユアサ 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.48(130)

【特長】YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
YTX12-BS 1個 10(10時間率) YTX12-BS FTX12-BS 88

82. スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 399 税込439
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(B~) 1個
レビュー: 4.78(1838)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ストックNo. 主な適合純正品番
BR7HS 1個 一体型 7852 09482-00116

83. スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 379 税込417
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(B~) 1個
レビュー: 4.78(1838)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ストックNo. 仕様 主な適合純正品番
BR7HS 1個 分離型 4122 1極式プラグ 09482-00116

84. スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 429 税込472
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.78(1599)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 熱価 主な適合車種 仕様
DPR6EA-9 1個 ネジ型 6 フュージョン250/タイプX/タイプXX/SE(’03.2~’07) 必要本数:1、ヘリックス(CN250) 必要本数:1 1極式プラグ

85. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
0営業日後以内
GSユアサ 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.48(130)

【特長】YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
YTX4L-BS 1個 3(10時間率) YTX4L-BS FTH4L-BS 71

86. スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 369 税込406
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(B~) 1個
レビュー: 4.78(1838)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ストックNo. 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
B9ES 1個 分離型 2611 20.8 98079-59811

87. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
0営業日後以内
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.52(42)

【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
FTX12-BS 1個 10(10時間率) YTX12-BS FTX12-BS 87

88. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
0営業日後以内
GSユアサ 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.48(130)

【特長】YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
YTR4A-BS 1個 2.3(10時間率) YTR4A-BS FTR4A-BS 49

89. スパークプラグ(C~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 459 税込505
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(C~) 1個
レビュー: 4.83(309)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 仕様 主な適合純正品番 RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編
C7HSA 1個 ネジ型 1極式プラグ 98056-57713 137138

90. カスタム用ランプソケット M&H

販売価格(税別) 599 税込659
0営業日後以内
M&H カスタム用ランプソケット 1個
レビュー: 4.67(18)

【特長】カスタムに必要なソケットを揃えました。自由な発想でカスタムして下さい。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 適合 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
SK2 1個 BA15s用 135

91. スパークプラグ(C~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 408 税込449
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(C~) 1個
レビュー: 4.83(309)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 仕様 主な適合純正品番 RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編
C5HSA 1個 ネジ型 1極式プラグ 9805655713 137

92. スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 369 税込406
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(B~) 1個
レビュー: 4.78(1838)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ストックNo. 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
BP8ES 1個 分離型 2912 20.8 09482-00175

93. MotoDXスパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) MotoDXスパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.39(82)

【特長】混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) ねじ長さ(mm)
CPR8EDX-9S 1個 ネジ型 10 16 19

94. スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 1本
レビュー: 4.43(7)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ストックNo.
SIMR8A9 1本 91064

95. 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
4営業日後以内
BROAD 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 1個
レビュー: 4.12(94)

【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) バッテリー容量(Ah) 幅(mm)
BG7L-BS 1個 YTX7L-BS FTX7L-BS 7 113

96. 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
0営業日後以内
BROAD 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 1個
レビュー: 4.12(94)

【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) バッテリー容量(Ah) 幅(mm)
BG9-BS 1個 YTX9-BS FTX9-BS 9 149

97. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
0営業日後以内
GSユアサ 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.48(130)

【特長】YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
YTX14-BS 1個 12(10時間率) YTX14-BS FTX14-BS 88

98. MotoDXプラグ NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) MotoDXプラグ 1本
レビュー: 4.78(9)

【特長】新素材採用D-Shape外側電極とルテニウム配合中心電極!驚きのつきぬける加速感を実現!。2輪専用スパークプラグとして、スパークプラグに求められる様々な性能(加速性・耐久性・耐汚損性・燃費・始動性等)を向上。Dの断面形状をした外側電極(D-Shape外側電極)とルテニウム配合中心電極で抜群の燃焼効率を実現しました。混合気の流れを阻害しにくい電極形状!効効率よく火花ギャップに混合気を導きます。火炎の広がりを阻害しにくい電極形状! より球状に近い理想的な燃焼を実現!。D-Shape外側電極による優れた着火性!スムーズな火炎の広がりを実現!。理想的な火炎の広がりを実現。一般プラグ・イリジウムIXと比較し、より始動性が向上しました。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 六角対辺(mm) 端子形状 ストックNo. ねじ径(mm)
CPR6EDX-9S 1本 16 ネジ形 95791 10

99. 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

販売価格(税別) 4,298 税込4,728
0営業日後以内
BROAD 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 1個
レビュー: 4.12(94)

【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) バッテリー容量(Ah) 幅(mm)
BG4L-BS 1個 YT4L-BS FT4L-BS 4 113

100. スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 369 税込406
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(B~) 1個
レビュー: 4.78(1838)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ストックNo. 仕様 主な適合純正品番
BR6HS-10 1個 分離型 1090 1極式プラグ 94709-00274

101. カスタム用ランプソケット M&H

販売価格(税別) 599 税込659
0営業日後以内
M&H カスタム用ランプソケット 1個
レビュー: 4.67(18)

【特長】カスタムに必要なソケットを揃えました。自由な発想でカスタムして下さい。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 適合 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
SK1 1個 BA9s用 135

102. スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 419 税込461
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(B~) 1個
レビュー: 4.78(1838)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ストックNo. 六角対辺(mm) 仕様
BPR8ES 1個 分離型 3923 20.8 1極式プラグ

103. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
0営業日後以内
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.52(42)

【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
FTX9-BS 1個 8(10時間率) YTX9-BS FTX9-BS 87

104. 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
0営業日後以内
台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA) 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.45(513)

【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
TTZ14S 1個 11.2(10時間率) YTZ14S - 87

105. 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
0営業日後以内
台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA) 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.45(513)

【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
TTZ7SL 1個 6(10時間率) YTZ7S FTZ7S 70

106. スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 369 税込406
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(B~) 1個
レビュー: 4.78(1838)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ストックNo. 仕様 主な適合純正品番
BR7ES 1個 一体型 6615 1極式プラグ 98079-57816

107. スパークプラグ 1198 (カシメ) NGK NTK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
0営業日後以内
NTK(日本特殊陶業) スパークプラグ 1198 (カシメ) NGK 1個
レビュー: 4.50(2)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 適合メーカー 主な適合純正品番
BPR7EIX. 1個 MMC MD374841・MD371434・MD338991

108. スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 449 税込494
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(B~) 1個
レビュー: 4.78(1838)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ストックNo. 主な適合純正品番 他社参考品番(DENSO)
BPR7HS-10 1個 分離型 1092 09482-00522 W22FPR-U

109. 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

販売価格(税別) 5,398 税込5,938
4営業日後以内
BROAD 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 1個
レビュー: 4.12(94)

【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) バッテリー容量(Ah) 幅(mm)
BG5L-BS 1個 YTX5L-BS FTX5L-BS 5 113

110. イリジウムIXプラグ NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 1個
レビュー: 4.64(137)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 主な適合純正品番 全長(mm) 六角対辺(mm)
BPR6EIX 1個 分離 1UN1-18-110 81 20.8

111. スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 369 税込406
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(B~) 1個
レビュー: 4.78(1838)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ストックNo. 主な適合純正品番
BP6HS-10 1個 分離型 6326 94703-00232

112. スパークプラグ(D~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 599 税込659
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(D~) 1個
レビュー: 4.69(177)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 主な適合純正品番 RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編
DCPR8E 1個 一体型 CND96-875 137

113. スパークプラグ(L~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 929 税込1,022
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(L~) 1個
レビュー: 4.70(143)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編
MR8E-9 1個 137

114. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
0営業日後以内
GSユアサ 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.48(130)

【特長】YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
YTX5L-BS 1個 4(10時間率) YTX5L-BS FTX5L-BS 71

115. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
0営業日後以内
GSユアサ 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.48(130)

【特長】YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
YT4B-BS 1個 2.3(10時間率) YT4B-BS FT4B-5 39

116. ヘッドライトリレーハーネス DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 5,398 税込5,938
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ヘッドライトリレーハーネス 1セット
レビュー: 4.79(19)

【特長】電気抵抗を減らすことで効率アップを図りノーマルバルブのままで明るさを約26%アップ!バッテリー近くにリレーを配置し収納場所に困らない親切設計。バッテリー端子とヘッドライトカプラーを繋ぐだけの簡単接続。●12V30Aの大容量。●高耐久性リレー採用。キット内容: ライトハーネス(1800mm)、リレー×2個、ヒューズ20A、結束バンド5本

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 電圧(V) 適合 仕様 セット内容
95438 1セット 12 (バルブ形状) H4 1灯 汎用 ライトハーネス(1800mm)、リレー×2個、ヒューズ20A、結束バンド5本

117. AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
0営業日後以内
AZ BATTERY AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: 4.32(117)

【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
AT4L-BS 1個 3 YT4L-BS FT4L-BS 72

118. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

販売価格(税別) 4,898 税込5,388
0営業日後以内
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.52(42)

【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
FT4L-BS 1個 3(10時間率) YT4L-BS FT4L-BS 70

119. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
0営業日後以内
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.52(42)

【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
FTX7L-BS 1個 6(10時間率) YTX7L-BS FTX7L-BS 70

120. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り GSユアサ

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
0営業日後以内
GSユアサ 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: 4.38(13)

【特長】世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
YTZ7S 1個 6.0(10時間率) YTZ7S FTZ7S 71

戻る ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ