週替わり特価(1週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


キャップ パッキン付 ポリエチレン缶 灯油用

キャップ パッキン付 ポリエチレン缶 灯油用 モノタロウ キャップ パッキン付 ポリエチレン缶 灯油用 モノタロウ
(19件のレビュー)

灯油缶のフタが割れたときの取り換え用として便利です。

用途モノタロウの灯油用ポリエチレンかん専用 適合10L ・18L ・20L兼用 外形(mm)59 内径(mm)50 内容量1個
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※この商品はモノタロウの灯油用ポリエチレンかん専用の商品です。他の商品や用途では使用しないで下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62920796 -
199
219 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-05-09
用途:
素晴らしい
サービス業

既存の灯油缶のキャップが劣化したので交換するために購入しました。モノタロウ用とありますが、いろいろな種類の灯油缶にもピッタリ合いました。

1人が参考にしています
2026-04-29
用途:
灯油のポリエチレン管のキャップ交換
その他業種

灯油用のポリエチレン管のキャップは、しっかり締めるため、本体と比較して劣化が早い。その交換として使用した。一缶当たり二つ必要なので、これからも愛用したい。

2026-04-10
用途:
ポリタンクの補修
その他業種

キャップ部分が劣化し割れたため交換しました。パッキンが劣化や脱落したときの補修部品としてとても良いと思います。

2026-02-25
用途:
灯油用ポリエチレン缶のキャップにクラックが入ったときに交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ネジ部の深さがメーカーによって少し違うようですが、規格品なので、同じ呼び径のキャップならば普通、嵌ります。手持ちの缶にもピッタリでした。

対象商品:
62920796
2026-05-19
用途:
リペアとスペアに
製造業

劣化したキャップの交換とスペアに購入しました 問題なく交換出来ました 元のキャップより開閉しやすいと思います

2026-01-22
用途:
灯油購入時

経年劣化によりキャップの割れやパッキンのひび割れ等がおこりますので
予備を含めて他のものと同時注文しています。
値段も安くいい商品だと思います。

対象商品:
62920796
2025-06-10
用途:
灯油タンクキャップ
自動車・二輪車・自転車関連業

灯油タンクのキャップが経年劣化し、量販店でキャップのみの販売が無く、ビニールを巻いて使っていましたが、こちらにあった事に気が付き購入。
他のタンクも古くなっているので、今後大きさに合わせ買い足そうと思います。
なんでもあるMonotaRO最高!

2025-01-04
用途:
ポリエチレン缶キャップ
ADS 様

キャップが行方不明になったため購入しました。こういうもの1つでも品揃えがあるのでモノタロウ重宝しております。価格がお手頃なのも良い点です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07