週替わり特価(1週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


のぼり用ポール台 鉄製 横長タイプ

のぼり用ポール台 鉄製 横長タイプ モノタロウ のぼり用ポール台 鉄製 横長タイプ モノタロウ のぼり用ポール台 鉄製 横長タイプ モノタロウ のぼり用ポール台 鉄製 横長タイプ モノタロウ
(6件のレビュー)

自動車のタイヤでプレートを踏む事でポール台を固定できます。

用途のぼり用ポールの土台に。 適合ポール外径(Φmm)25 材質スチール 質量(kg)1.6 高さ(mm)450 縦(mm)120 横(mm)450 内容量1台
注意
※水平な場所で、また車のタイヤ等でしっかり固定してください。※強風時には屋内へ移動してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84910875 -
2,298
2,528 (税込)
欠品中

1年間返品保証
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-09-22
用途:
のぼり

販売車や展示車のタイヤにかませて使用。特に問題なし。

2025-05-25
用途:
展示車
ガレージ プレイス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

どこよりもお値打ちで作りも良く購入しましたのぼりを立てるにはこれが一番使いやすいです。

対象商品:
84910875
2023-03-15
用途:
屋内でののぼり掲出
その他業種

かさばるのぼり台と違ってコンパクト持ち運んでそのまま屋内で使うのに便利です。

対象商品:
84910875
2020-05-18
用途:
中古車の、のぼり旗設置
自動車・二輪車・自転車関連業

価格の割にしっかりしていて、良い品物だと思いました。

対象商品:
84910875
2021-04-18
用途:
のぼりを立てるのに使用
東邦オートカブシキガイシャ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

まるい筒の部分が変形していた。使用には支障がないのでがまんして使用している。

対象商品:
84910875
2018-11-13
用途:
のぼり旗を設置する際に使います
株式会社ナルコモガミモータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

市販の大型用ポールを指して使用しています。指した感じはぴったり!でした(隙間がほとんどない)強風だと少ししなります。補強の板がないからでしょうか。もう少し使って強度を見たいと思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。