ノーパンク・ハートタイヤ
(62件のレビュー)特殊の形状により、(直立安定性)(抵抗が軽い)(旋回時も安定)エアータイヤに近いクッション性あり。
用途一輪車の交換用タイヤ
材質(タイヤ)ポリウレタン
車輪径(Φmm)360
車輪幅(mm)70
耐荷重(kg)100
車軸径(mm)15
材質(ホイール)スチール
内容量1個
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
運搬車輛機器 の新着商品
商品レビュー
2025-09-11
- 用途:
- 農作業
その他業種
古いタイヤ(チューブ)を外して、ノーパンクタイヤを付けようとしたら、取り付け方の説明書がなかった。SNSで取り付け方を検索した。
タイヤが平たいので使いやすそうに見えたが、そのタイヤの平たい部分(くぼみ)に泥がついて、泥がついている分と付いていない分ができ、手元がガタガタするようになり作業がマイナスとなった。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 40700285
2025-04-28
- 用途:
- 庭の手入れ
製造業
快適快適。
ノーマルタイヤは何気に空気が抜け稼働時、負担が掛かる。
こちらは空気入れる手間が無いので助かる。
お値段が安いと更にヨシ!
耐久性は分かりません。
2025-05-30
- 用途:
- ねこぐるまに使用
製造業
タイヤが丸くないので、ふらつきが少なくてとても作業をしやすいです。
2025-05-06
- 用途:
- 畑での運搬作業
路面の衝撃が直接来ます。載せたものも結構振動します。
空気の補充から解放される点はいいです。
2024-09-20
- 用途:
- 少し柔らかい土での運搬
小林教材 様
あまり重いものは運ばずに、いかに走行抵抗を減らせるかというのが、選んだ理由です。タイヤが細いと柔らかい土だとモグってしまい、とても重くなります。
タイヤの形状がいいと思います。でも、ベタベタ付く雪ではダメでしょうね。
- 対象商品:
- 40700285
2024-04-27
- 用途:
- 一輪車のタイヤ交換
東原獣医科 様
(農・林・水産業)
もともと16mmの車軸の一輪車に使いました。
商品は15mm軸ですが問題なく使えました。
転がり抵抗も少なく大変満足しています。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 40700285
2024-05-14
- 用途:
- 土砂運搬一輪車のタイヤ交換
寺田 様
(農・林・水産業)
丸山型ののノーパンクタイヤだと、接地面が少ないため、タイヤの一部分だけ摩耗
してしまいすぐにダメになるが、これは接地面が広いので長持ちするのでは、と期待している。エアータイヤと比べても運びにくいなどのデメリットはない。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 軸は取り外し可能でしょうか。
- 回答:
- 軸は抜いていただくことが出来ます。
ナットを外せば、シャフトを抜くことが可能でございます。
2023-09-28
- 質問:
- こちらはノーパンクタイヤとなっていますが、発砲ゴム等を注入するタイプなのでしょうか。
- 回答:
- 一体加工発泡ウレタン製となります。
2023-09-28
- 質問:
- 重さを教えてください。
- 回答:
- 質量:2.6㎏です。
2023-09-28
- 質問:
- ナットは一般的なM16(1種)でしょうか。
ネジ山、ピッチを知りたいです。
- 回答:
- 付属のナットサイズは、M16(2種)となります。このナットの内側にもう一個M16のナットがあり、そちらのナットは特殊ナットとなる為、1種・2種・3種どちらにも当てはまりません。ネジ山は並目の1.5mmピッチとなります。
2023-09-28