週替わり特価(2週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


LED付拡大鏡 クランプ式

LED付拡大鏡 クランプ式 モノタロウ LED付拡大鏡 クランプ式 モノタロウ LED付拡大鏡 クランプ式 モノタロウ LED付拡大鏡 クランプ式 モノタロウ LED付拡大鏡 クランプ式 モノタロウ

LEDライト12個ついており明るく見えます。強力なマグネット搭載し金属面に取り付け可能。さらにクランプ式で作業机にも設置可能です。電源は電池とUSB電源に対応しています。

用途測定や点検等 倍率(倍)(大)2/(小)4 レンズサイズ(mm)95 光源LED×12灯使用(交換不可) 最大クランプ取付幅(mm)55 アーム長さ(mm)310 電源USB電源または、単3乾電池×4本(別売) 材質本体:ABS、レンズ:アクリルガラス、クランプ:スチール 質量(g)593 マグネット 内容量1台
取扱説明書: (0.6MB)
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※AC電源は付属していません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85218763 -
9,998
10,998 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。