オフセットリンク1列
(33件のレビュー)ローラーチェーン用のオフセットリンクです。
用途チェーン連結用に
材質(本体)鉄
種類ローラーチェーン
列数1
販売区分業務用
内容量1個
注意
※本来の用途以外の使用はお止めください。
伝導部品 の新着商品
商品レビュー
2025-10-01
- 用途:
- 機械の修理
サービス業
機械のチェーン交換にチェーンと一緒に注文したし商品です。チェーンをカットして仮付けしたところ帯に短しタスキに長し状態になり、チェーンをもう1コマ切断してオフセットリンクを接続して取り付けたところドンピシャの長さと張りでチェーンを付ける事が出来ました。長さ調整に不安の有る方は、この価格で二度手間を防げるならご用意することをお薦めします。
- 対象商品:
- 33039203
2021-10-04
- 用途:
- 修理及び交換用
株式会社中島製作所 様
チェーンの長さ詰めには必需品、長さと数が合わなくても利用できるため助かります
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 33039203
2021-03-28
- 用途:
- 農機具作業機
リペアマシーン 様
(サービス業)
この度初めて購入しましたが思う以上にとても良い商品でした、今後ず~とお世話になっていきたいと思います。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 18382184
2019-06-25
- 用途:
- 草刈り機の駆動チェーンの継ぎ
農・林・水産業
半コマリンクですが2ピッチ型…使うのにジョイントリンクがもう一ついる。都合3コマ使うことになる。
25Hが必要だったが耐久性はこれから->
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17
- 質問:
- 割ピンサイズを教えて下さい。
- 回答:
- 適合する【割ピン】は、現在弊社での取扱いはございません。
2022-05-12
- 質問:
- こちらのチェーンに適合する【ローラージョイントリンク】を教えて下さい。
① ピッチ(mm) 6.35 注文コード 18382184
② ピッチ(mm) 9.525 注文コード 33039194
③ ピッチ(mm) 12.7 注文コード 33039203
④ ピッチ(mm) 15.875 注文コード 33039212
⑤ ピッチ(mm) 19.05 注文コード 33039221
⑥ ピッチ(mm) 25.4 注文コード 33039237
⑦ ピッチ(mm) 31.75 注文コード 33039246
- 回答:
- 下記ピッチに適したローラージョイントリンクをお求めください。
① ピッチ(mm) 6.35 注文コード 18382193
② ピッチ(mm) 9.525 注文コード 33039133
③ ピッチ(mm) 12.7 注文コード 33039142
④ ピッチ(mm) 15.875 注文コード 33039151
⑤ ピッチ(mm) 19.05 注文コード 33039167
⑥ ピッチ(mm) 25.4 注文コード 33039176
⑦ ピッチ(mm) 31.75 注文コード 33039185
2022-05-12