ベルトレンチ(ハンドル高炭素鋼タイプ)
(8件のレビュー)対象物に傷を付けずに締め付けが可能です。
用途締め付け、取り外しに
使用範囲(mm)25~160
全長(mm)775
質量(g)340
ベルト幅(mm)19.25
ベルト長さ(mm)570
ベルト厚(mm)3.8
内容量1本
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
作業工具 の新着商品
商品レビュー
2025-10-14
- 用途:
- オイルフィルタの脱着
ベルトを止めているD環部のピンが簡単に抜け落ち作業の邪魔です。ネジを切るなりなんなりしっかり固定して欲しい。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 60625714
2024-01-13
- 用途:
- 重機の燃料フィルタ交換で使用
製造業
今までは重機のフィルタを全てチェーンタイプのフィルタレンチで交換していましたが、
プラ製のウォーターセパレーターを外す際に痛めてしまうことがありました。
このレンチではその様なことが無く、取り扱いも簡単なので重宝しています。
- 対象商品:
- 60625714
2023-01-19
- 用途:
- 機械メンテナンス
卸売・小売業
ベルトもハンドルもしっかりしていて、プロユースでも耐久性は問題無さそうです。ただ、使い方がこれで良いのか自信なく、効果的な使い方の取り説は欲しかったです。
- 対象商品:
- 60625714
2020-04-16
- 用途:
- JBLのコンプレッションドライバーの分解
JBLのコンプレッションドライバー2426Hからボルトアダプターを取り外すために使いました。
ねじ込み式の差込口にがっつりシーリング剤が塗布してあり、
これが経年硬化してちょっとやそっとでは外すことができません。
結局アダプターをホットガンで熱したうえでドライバー本体をこれでつかみ、
ぐいっと力をかけてやっと取り外すことができました。
滑らず大きすぎず大変具合が良かったです。
- 対象商品:
- 60625714
2018-12-14
- 用途:
- 機械のエレメント外すのに使用している。
有限会社クリーンみず穂 様
(農・林・水産業)
エレメント外す時、油で手が滑るのでベルトレンチを使用すると部品がキズ付かないので便利である。
- 対象商品:
- 60625714
2017-11-18
- 用途:
- 流し台廻りのプラスチック部品の脱着
吉沢建設株式会社 様
油が付くと予想通り滑ります。
小さくて軽いので、工具箱に入れておくのには良いかも知れません。
2人が参考にしています