週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


Tハンドル付ラチェットビット セット 23pcs

Tハンドル付ラチェットビット セット 23pcs モノタロウ Tハンドル付ラチェットビット セット 23pcs モノタロウ Tハンドル付ラチェットビット セット 23pcs モノタロウ Tハンドル付ラチェットビット セット 23pcs モノタロウ Tハンドル付ラチェットビット セット 23pcs モノタロウ
(11件のレビュー)

T型スライドハンドル、ビット、ソケットビットがセットになった23点組のお得なセットです。
ラチェットのアダプターが付いておりスタビタイプとしても使用でき、T型スライドハンドルに付けても便利です。
正転、固定、逆転に切り替え可能です。

用途ネジ締め・緩め作業に セット商品数23 差込角(mm[inch])6.35[1/4] セット内容T型スライドハンドル・ラチェットアダプター・ソケット:5、6、8、10、12、13・プラス:PH1、PH2、PH3・マイナスSL4、SL6・ヘックスローブ:T15、T20、T25、T27・六角:H4、H5、H6・・アダプター(1/4)・エクステンションバー・ユニバーサルジョイント 質量(g)381 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×80×33 内容量1セット(23点組)
注意
※用途以外では使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60981296 -
2,398
2,638 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
60981296
2026-06-08
用途:
車のメンテナンス
運輸・通信業

コンパクトで、使用頻度の高いサイズが揃っていて使い易い。

2025-12-21
用途:
汎用工具として

使用後、小さいビットが手でとりはずせません それ以外は質感、機能ともに問題ありません

対象商品:
60981296
2024-11-27
用途:
スクーターの携帯用工具
運輸・通信業

この商品はなかなか素晴らしい商品だと思います。
とても考えられていて、買って良かったと思います。
無論、本格的な整備などに使うものではなく、あくまでスクーターのメットインなどに入れておいてちょっとした時に使うかんじだと思います。
しかし、この小さなセットの中には十分な携帯性と機能性が詰め込まれており、しかも価格がかなりリーズナブルで大変気に入りました。
買って損はないと思いますし、おすすめ出来る商品です。
強いて課題点を上げるとすればT15やT27、#3はまず使うことがないので、そこをH3や6角4mmなどになってると良かったと思いました。私の場合、端からこのセットで修理や整備をしようなんて当然思っておらず、目的があくまでその場しのぎの簡易作業における利便性と携帯性なので。

対象商品:
60981296
2023-04-22
用途:
車載
建設業・工事業

車載する用に購入しました
ちょっとしたメンテナンスをするには十分です
質感もチープな感じがないです

対象商品:
60981296
2023-03-02
用途:
車のトランクに
建設業・工事業

何かあった時用に車のトランクに載せました
あと簡単なパーツを取り付けるために使おうと思ってます
値段が安いわりにしっかりしてると思います

対象商品:
60981296
2021-08-03
用途:
バイクのメンテナンスに使用
岡本商会 様

T型バーにラチェット機構が付いた物は少ないので貴重です。しかも安い。残念なのは6角レンチは3、4、5、6が良く、ソケットは8、10、12、14が良い。更にエクテンションバーに長い物が加わると完璧です。toneのシブイチのセットはこの内容で完璧でしたが高いしT型バーのラチェットが無いのでこちらにして3の6角と14mmのソケットは単品で買い足しました。

2人が参考にしています
対象商品:
60981296
2021-02-22
用途:
整備、家具の組立
自動車・二輪車・自転車関連業

セールの時に買いましたが、コンパクトなケース内に必要なビットが揃っていて文句なしです。メインのハンドルはとてもいいアイデアだと思いました。

対象商品:
60981296
2020-02-10
用途:
6.5mmのソケットの補助に
アトリエ ダン 様 (その他業種)

Tハンドルの利用価値が大、ラチェットビットの動きが悪いですがソケットの大きさでラチェット機能が利用できるので便利です。ケースにまとまって工具箱でばらばらにならず良いですが、ビット個々の取り出しに特に+-ドライバー類が撮りにくいのが残念です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。