週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


六角棒レンチ ボールポイント T形ハンドル

六角棒レンチ ボールポイント T形ハンドル モノタロウ 六角棒レンチ ボールポイント T形ハンドル モノタロウ 六角棒レンチ ボールポイント T形ハンドル モノタロウ 六角棒レンチ ボールポイント T形ハンドル モノタロウ 六角棒レンチ ボールポイント T形ハンドル モノタロウ 六角棒レンチ ボールポイント T形ハンドル モノタロウ 六角棒レンチ ボールポイント T形ハンドル モノタロウ 六角棒レンチ ボールポイント T形ハンドル モノタロウ
(20件のレビュー)

T型ハンドルで、先端がボール状なのでネジ穴に入れやすく、少し角度を付けても回す事ができます。

用途狭く奥深い箇所の六角穴付ボルトの脱着に使用できます。 先端形状ボール サイズ規格ミリ 形状T型 材質クロムバナジウム鋼 ハンドル幅(mm)98 内容量1本
注意
※用途以外でのご使用はお止めください。
※破損の原因になりますので力を入れ過ぎないようにしてください。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
対辺寸法(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82786332 2.5mm 2.5 136 32 88
389
428 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
82786348 3.0mm 3 138 35 93
419
461 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
82786357 4.0mm 4 147 43 99
459
505 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
82786366 5.0mm 5 150 52 102
519
571 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
82786375 6.0mm 6 162 68 114
559
615 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-04-02
用途:
組付け作業やその後の増し締め
C.E.A.S 様

増し締め時にこの工具の優位性が発揮される。
アルミフレームBKTネジなんかその最たる部位
M8は結構力掛けないと一般的な締め付けトルクに
達してない気がする。
M6は片手でギュ程度で10Nは出る。
差し替えタイプには無い安心感速度間で作業できる。

対象商品:
82786348
2024-02-06
用途:
自転車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

外観はもちろん剛性感も問題なしです。樹脂の継ぎ目が今後変化あるか経過観察要りそうですがキレイなので大丈夫そう

対象商品:
82786357
2023-11-12
用途:
チェーンソーのメンテナンス

穴への入りやすさはとても良いです。ただ固いネジを外す際は力を入れたら取っ手の根元が壊れそうになったので頑丈なものにして欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
82786348
2023-07-18
用途:
製造現場用
製造業

もう少し短い物を探していましたが、どこにもなく今回こちらで購入してみました。使用上問題ありませんが、もう少し短いタイプのがあればなおよかったです。

対象商品:
82786348
2022-05-30
用途:
仕事場に置いています。
愛和歯研 様 (サービス業)

バイクのアプリリアRSV4のバッテリー外しの時に奥のネジが届きずらくて、これを購入しました。
軽くて使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
82786348
2022-05-09
用途:
自転車作業に使用します。
マイキャッスル瀬田管理組合 様

L形よりこのT型のが速く回せるので作業が捗ります。3mm 4mmの二つを注文しました。入る角が丸く加工してあるので入り方はスムーズで助かります。

対象商品:
82786332
2021-06-27
用途:
器具の分解
その他業種

L型よりも回しやすそうなので、全サイズを購入してみました。塗装はすぐ剥げ、ハンドルの質感も100均レベルですが、ボールポイントでこの価格なら文句ありません。
私の場合、使用頻度の高い工具ではないので、これで十分です。

対象商品:
82786366
2021-06-05
用途:
機械のメンテ
建設業・工事業

先が丸くハンドルが小ぶりなので、ガッツリ締める用途には向きません。細かい所をチマチマ回すのには便利です。質感もお値段なりでソレナリですが、自転車とか小物の整備には便利ですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。