週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


パイプカッター ラチェット式

パイプカッター ラチェット式 モノタロウ パイプカッター ラチェット式 モノタロウ
(1件のレビュー)

ラチェット機構により、すばやくパイプ切断が可能です。
ラチェット機構を使わず、通常のパイプカッターと同様に回転させて切断も可能です。

用途パイプの切断 切断径(mm)6~23 肉厚(mm)2.2 対応材質銅、真鍮、アルミニウム 送り角度(°)10 内容量1個
注意
※用途以外では使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39454766 -
2,298
2,528 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
39454766
2023-04-12
用途:
替刃はありません
フードバンク長岡京 様 (その他業種)

替刃を販売されておられませんので、使い捨てです。
替刃が無いなら無いと書いておいてほしかった。
無駄な買い物をしました。

10人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。